PTFE オスジョイントフロンケミカル当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
PTFE ストレート・ユニオン・リデューサー SUL-6-1.6フロンケミカル当日出荷
異径I型チューブ接続ジョイントです。
Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。
機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-2174質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6×1.6オリフィス径(Φmm)1アズワン品番61-3536-53
PTFE ストレート・ユニオン・リデューサー SUL-6-3フロンケミカル(1件のレビュー)当日出荷
異径I型チューブ接続ジョイントです。
Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。
機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-2182質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6×3オリフィス径(Φmm)1.5
フッ素樹脂 フィルター接続丸タイプフロンケミカル当日出荷から6日以内出荷
PTFE100%を特殊成形した製品です。
チューブとの接続可能です。
用途ろ過用材質PFA/PTFE、PTFE質量(g)90フィルター穴径(μm)約5~10
PTFE ホースチューブジョイント 8Φフロンケミカル当日出荷から30日以内出荷
竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。
片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8
PTFE二方バルブ圧入型フロンケミカル当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。コック(心棒)を圧入型にしていますので、オリフィス径が、従来品よりも大きいです。
PTFE二方バルブ接続型フロンケミカル当日出荷から4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE使用圧力(MPa)0.2以下オリフィス径(Φmm)3
PTFE ストレートユニオンフロンケミカル当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
PTFE ハーフオスジョイントフロンケミカル当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
PTFE ハーフジョイント I型フロンケミカル当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。一方がチューブ圧入型で、一方がオスねじに接続します。
PTFE接続ジョイント I型フロンケミカル当日出荷から4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
PTFE エルボフロンケミカル当日出荷から7日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
PTFE ユニオンエルボフロンケミカル当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE仕様適用流体:酸、アルカリなど
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-6フロンケミカル当日出荷
I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。
Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。
機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1780質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6適合外径(Φmm)6Φ接続ねじ1/4オリフィス径(Φmm)4ねじサイズ1/4
PTFE ユニオンティフロンケミカル当日出荷から5日以内出荷
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。標準はFロックシール仕様で、ソロバン玉に交換できます。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
PTFE接続ジョイント L型フロンケミカル当日出荷から4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
PTFE接続ジョイント T 型フロンケミカル当日出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
トラスコ品番391-5531材質フッ素樹脂(PFA/PTFE)適合チューブ外径(Φmm)6適合流体酸、アルカリなど
フッ素樹脂(PFA)熱収縮チューブフロンケミカル3日以内出荷から4日以内出荷
PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性・耐薬品性(防食性)・易剥離性(非汚染性)・電気絶縁性・低摩耗性に変えます。
PTFE 接続ジョイントY型 6Φフロンケミカル当日出荷
Y型の3方ジョイントです。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-9505質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)4
フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブフロンケミカル5日以内出荷
螺旋状の波形チューブと比べ曲げ半径が小さい(内径の約1/4)曲げても内径は殆ど変形しません。
用途研究用装置などに。材質PFA色半透明使用温度範囲(℃)150適合流体酸・アリカリ・超純水
PTFE ユニオン・エルボー LSU-6フロンケミカル4日以内出荷
L字型チューブ接続ジョイントです。
Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。
機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-2051質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)4Φアズワン品番61-3536-41
PFA三方バルブフロンケミカル4日以内出荷
材質本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)38.5寸法D(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEスリーシール式ジョイントフロンケミカル当日出荷から31日以内出荷
通常では滑って抜けてしまう樹脂チューブ以外の硬質チューブ(ガラス管やステンレス管等)の接続に、威力を発揮します。
フッ素樹脂(PFA)コイルチューブフロンケミカル4日以内出荷から5日以内出荷
透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。
用途薬品配管の中でもスプリング用として最適です。材質PFA
フッ素樹脂(PFA)コイルチューブフロンケミカル5日以内出荷
フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。材質PFA色半透明使用圧力(MPa)なし適合流体酸・アルカリ・超純水使用温度(℃)MAX150
PTFE 三方バルブ圧入型 10Φフロンケミカル5日以内出荷
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4066質量(g)90適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3527-31
PTFE 異径接続ジョイントL型 8Φ×10Φフロンケミカル4日以内出荷
両端異径のL字型チューブ接続ジョイント
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5445質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)8×10オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3528-86
三方ストップコックフロンケミカル4日以内出荷
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用トラスコ品番752-6601材質PTFE/PP幅(mm)40全長(mm)58高さ(mm)48オリフィス径(Φmm)2タケノコ外径(Φmm)6
PTFE 異径接続ジョイントL型 8Φ×12Φフロンケミカル4日以内出荷
異径のL字型接続ジョイントです。
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
用途送液用材質PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5453質量(g)50適合チューブ外径(Φmm)8×12オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3528-87
PTFE 接続ジョイント十字型 8Φフロンケミカル4日以内出荷
十字型の4方ジョイントです。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-9556質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3533-84
フッ素樹脂 接続ジョイントI型フロンケミカル4日以内出荷
材質本体/PTFE、袋ナット/PFAタイプ異径シールソロバン型RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE 異径接続ジョイントL型 10Φ×12Φフロンケミカル4日以内出荷
異径のL字型接続ジョイントです。
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
用途送液用材質PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5461質量(g)50適合チューブ外径(Φmm)10×12オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3528-88
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3