絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • 三商(91)
  • TGK(東京硝子器械)(42)
  • コクゴ(33)
  • ケニス(32)
  • ヤマナカ(18)
  • アラム(17)
  • ニチアス(14)
  • Kartell(カルテル)(10)
  • climbing(クライミング)(10)
  • ユニバーサル(10)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(9)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(9)
  • サンプラテック(8)
  • レオナ(8)
  • MasterFlex(7)
  • ナリカ(7)
  • フロン工業(6)
  • 二六製作所(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
商品レビュー
  • 以上(24)
  • 以上(27)
  • 以上(29)
  • 以上(29)
価格
  • 1,500円以下(31)
  • 1,500-10,000円(40)
  • 10,000-50,000円(38)
  • 50,000-100,000円(10)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

研究関連用品・実験用必需品 :「φ13」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型ムッフ アズワン角型ムッフアズワン(8件のレビュー)
644税込708
1個
当日出荷
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
ポリエチレンチューブホース アズワンポリエチレンチューブホースアズワン(17件のレビュー)
634税込697
1巻(1m)
当日出荷から17日以内出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)長さ(m)1
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン
6,386税込7,025
1個
当日出荷から翌々日出荷
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(2件のレビュー)
1,346税込1,481
1本(1m)
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性に優れています。
材質シリコン乳白
ラボランシリコンチューブ アズワンラボランシリコンチューブアズワン(9件のレビュー)
7,524税込8,276特価
1巻(11m)
当日出荷から翌々日出荷
-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
平台スタンド アズワン平台スタンドアズワン(7件のレビュー)
6,790税込7,469
1個
当日出荷
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状平形
【オーダー】シリコンチューブ アズワン【オーダー】シリコンチューブアズワン(11件のレビュー)
259税込285
1本
5日以内出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33材質シリコンゴム長さ(m)2~50半透明使用温度範囲(℃)-60~200硬さタイプA:56伸び(%)460引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97]熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4体膨張係数(℃)6~8×10-4サービス分類オーダー・加工
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン(144件のレビュー)
218税込240
1巻(1m)
当日出荷
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
試験管立台Z型 アズワン試験管立台Z型アズワン(7件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.5穴数12個(3×4)
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(74件のレビュー)
752税込827
1巻(1m)
当日出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200使用圧力(MPa)9.51[97]伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
三足スタンド アズワン三足スタンドアズワン(2件のレビュー)
6,390税込7,029
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状三ツ足
組立棒(パイプキャップ付き) アズワン組立棒(パイプキャップ付き)アズワン(3件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から翌々日出荷
ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品パイプキャップ(PE製)付肉厚(mm)1外径(Φmm)13
ニューゴム管 アズワンニューゴム管アズワン(8件のレビュー)
11,583税込12,741
1個(1kg)
当日出荷から17日以内出荷
材質天然ゴム脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
ラボチューブ アズワンラボチューブアズワン
7,890税込8,679
1巻(10m)
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~60適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最低使用温度(℃)-20
チェーンクランプ アズワンチェーンクランプアズワン(1件のレビュー)
4,680税込5,148
1個
当日出荷
材質本体・ネジ/亜鉛ダイキャスト、柄/ステンレス(SUS304)パイプ、ツマミネジ/アルミニウム、チェーン/ステンレス(SUS304)全長(mm)165ロッド径(Φmm)13アズワン品番1-2900-01締付可能ロッド径(Φmm)50~200
石英管 アズワン石英管アズワン
6,138税込6,752
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質石英長さ(mm)1000
石英管(長さ1200mm) アズワン石英管(長さ1200mm)アズワン
10,900税込11,990特価
1本
当日出荷から23日以内出荷
固定式ムッフ アズワン固定式ムッフアズワン
2,790税込3,069
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)角度(°)90(固定)適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番6-771-01
締付金具 アズワン締付金具アズワン
7,530税込8,283
1個
当日出荷
B-85は2本のボルト付きですので、試験台などの上にスタンドを組むとき、組立棒を深く固定して試験台の縁に確実に取り付けられます。
材質鋳鉄、ボルト部/鉄SS-34(3価クロメートメッキ仕上)適合パイプ径(Φmm)13
ムッフ BHシリーズ アズワンムッフ BHシリーズアズワン
489税込538
1セット
当日出荷
軽量で耐薬性に優れています。
仕様ツメなし材質アルミニウム合金寸法(mm)110×35×35適合パイプ径(Φmm)最大13アズワン品番4-3691-11
ボンベ固定スタンド アズワンボンベ固定スタンドアズワン
23,900税込26,290
1個
当日出荷
ボンベをスチールパイプでしっかり固定します。転倒防止チェーンを設け安全性を高めています。
材質スチール製(焼付塗装)穴径(Φmm)(土台)13
ユニットスタンド アズワンユニットスタンドアズワン
39,400税込43,340
1個
当日出荷
材質架台:鋳鉄(焼付塗装)、支柱:スチール(ステンレス巻溶着)セット内容連結台、シャフト1m×8本、連結具アルミクロスムッフ×15個寸法(mm)1000×1000シャフト径(Φmm)13アズワン品番1-7217-01架台600mm×140mm
理振ムッフ アズワン理振ムッフアズワン(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
欠品中
クランプ・パイプ等をクロスして固定します。
材質アルミニウム合金適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番1-2905-01
エンビロート台 アズワンエンビロート台アズワン(1件のレビュー)
2,240税込2,464
1個
当日出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)240×95×450穴径(Φmm)34全高(mm)450溝幅(mm)16掛数(個)2台の幅(mm)240支柱径(Φmm)13アズワン品番3-209-01
ムッフ アズワンムッフアズワン(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
ステンレス角ムッフ アズワンステンレス角ムッフアズワン
3,390税込3,729
1個
当日出荷
耐薬品性・耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
両開クランプ アズワン両開クランプアズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷
材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304)付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
灰分測定用灰皿 アズワン灰分測定用灰皿アズワン
505税込556
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/63%、Al2O3/30%比重(g/cm3)2.4
3方ピペット台 アズワン3方ピペット台アズワン(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
ピペット台とピペット立てが兼用出来ますので、ピペットが立ててあっても使用中のピペットが置けます。 四面から自由に使えて、上下二段にもピペットを置けます。
穴径(Φmm)10(12箇所)、13(4箇所)外形寸法(mm)105×105×150
締付金具 アズワン締付金具アズワン(2件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷
材質【本体】アルミダイカスト、【ボルト部】鉄(ユニクロームメート仕上げ)適合パイプ径(Φmm)13取付可能幅(mm)55
フレキシブルアーム型クランプ アズワンフレキシブルアーム型クランプアズワン
4,690税込5,159
1個
当日出荷から翌々日出荷
フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)材質(アーム)スチール(クロムメッキ)
グローバルムッフ アズワングローバルムッフアズワン
349税込384
1個
当日出荷
材質アルミダイキャスト適合パイプ径(Φmm)13
シリコーンスポンジ紐丸 アズワンシリコーンスポンジ紐丸アズワン
1,495税込1,645
1本(1m)
当日出荷から8日以内出荷
材質シリコーンゴム硬度20±5
アルミナ丸棒 アズワンアルミナ丸棒アズワン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)1800化学組成Al2O3:99.5%密度(g/cm3)3.9熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
PFAチューブ アズワンPFAチューブアズワン
32,373税込35,610
1個
当日出荷から10日以内出荷
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)10
チューブカッター アズワンチューブカッターアズワン
8,960税込9,856
1個
当日出荷
小口径チューブ用と大口径チューブ用の2ヵ所の切断ポイントがあります。
アズワン品番7-307-01最大切断径(Φmm)13(PTFEチューブ)
ステンレスロート SRTシリーズ アズワンステンレスロート SRTシリーズアズワン
1,190税込1,309
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィルターは取り外し可能です。
仕様足外径(上部×下部Φmm):20×13材質SUS304足長(mm)74
液体窒素用ステンレスロート 足長タイプ アズワン液体窒素用ステンレスロート 足長タイプアズワン
27,900税込30,690
1個
当日出荷
長い足が容器開口部に蒸発ガスの逃げ道を確保するので液体窒素をスムーズに注げます。取っ手は大きめサイズのため、厚みのある低温手袋でも保持しやすいです。ロートの底が容器の口を塞がないために口元に引っ掛ける「ストッパー」が付いています。※ロートの注ぎ口に、ワイパーやろ紙などを複数枚重ねてセットすると、液体窒素のとびハネ防止効果があります。
材質ロート/ステンレスSUS304寸法(mm)(取手) 100×80×20、(ストッパー)15×18×20(内部幅7)質量(g)440口内径(Φmm)205足長(mm)250アズワン品番4-2078-01足外径(上部×下部)(Φmm)30×13
マイティラック アズワンマイティラックアズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷
表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)仕様オートクレーブ可能立て数(本)50
ボンベ固定スタンド アズワンボンベ固定スタンドアズワン
19,300税込21,230
1台
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール製(焼付塗装)穴径(Φmm)(土台)13
呼13特集
おすすめ人気ランキング
研究関連用品・実験用必需品