磁蒸発皿アズワン当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
ハンドラップ(PFA製)アズワン当日出荷
材質中フタ/PFA(フッ素樹脂)ポンプ/真鍮・ニッケルメッキ金属部/鉄(アルマイト加工)材質(本体)PFA(フッ素樹脂)口径(Φmm)17材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(チューブ)PTFE(フッ素樹脂)
ジルコニウムるつぼアズワン当日出荷から48日以内出荷
仕様るつぼ材質ジルコニウム耐熱温度(℃)1450(窒素ガスを除く不活性ガスおよび真空下)
ビフネルロート 底厚型アズワン当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
メノー乳鉢深型(乳棒付き)アズワン当日出荷から24日以内出荷
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。
被粉砕物に不純物が混入しません。
磁製蒸発皿アズワン当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
蒸発皿 丸底アズワン当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
磁製るつぼ 持ち手付きアズワン当日出荷
柄付きでハンドリングが容易です。
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
石英るつぼアズワン当日出荷
透光性・耐熱性・耐薬品性が高く、不純物が少ないです。
水槽用クランプアズワン当日出荷
クランプ部が前後・上下・首振りと稼働します。
耐薬品性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
磁製るつぼ フタ付アズワン当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
ジルコニア乳鉢セットアズワン当日出荷から8日以内出荷
靭性が強く、耐摩耗性に優れています。金属製乳鉢と同等の強度を有しています。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット材質部分安定化ジルコニア比重(g/cm3)6000
LEDリング照明アズワン当日出荷
拡散板の取り外しが可能です。
寸法(mm)85×127×35電源(V)AC100(50/60Hz)照度(Lx)拡散板無し:40000、拡散板付:10000光量チェック調光ダイヤル式(手動)アズワン品番1-2246-01取付径(Φmm)40~60
打ち抜きガスケットアズワン当日出荷から17日以内出荷
純PTFEシートを使用しており、耐熱性、耐薬品性、非粘着性等の優れた特性のガスケットです。
材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-50~+100使用圧力(MPa)1
焼結フィルターアズワン当日出荷から78日以内出荷
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
流量計付レギュレータアズワン当日出荷
ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。
アズワン品番1-3167-01仕様〈圧力調整バルブ〉対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)流量:30l/min Max2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm〈流量計〉流量:10l/min Max耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)耐熱:60℃ Max接続チューブ外径:Φ6mmハウジング:PMMA(アクリル)サイズ(mm)230×133×190
小型真空デシケーターアズワン当日出荷
小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)許容真空度(Pa)約133除湿方式真空バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし
ガラス丸板アズワン(4件のレビュー)当日出荷から18日以内出荷
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
特殊乳鉢アズワン当日出荷から6日以内出荷
ディッシュラックアズワン当日出荷
細胞培養ディッシュの収納に最適なサイズです。細胞培養ディッシュの収納・取り出しが容易な構造で、安全にプレートの積み重ねやラックの持ち運びが行えます。ラック同士の積み重ねも可能です。
シャーレカバーラックアズワン当日出荷
シャーレの内側を下向きになるように保持し、作業面からは一定距離浮かせているのでコンタミネーションのリスクが軽減します。培地・検体の分注、釣菌時に役立ちます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)適合サイズ(mm)シャーレ径Φ90、Φ60寸法(mm)100×100×150アズワン品番2-4214-01
汎用圧力計A形Φ60アズワン当日出荷から10日以内出荷
材質内枠・外枠/スチール(SPCD)クロムメッキ、接液部/真鍮接続部のサイズΦ60mm(G1/4B)質量(g)170精度±1.6%FS
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3