絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(16)
  • アラム(10)
  • 旭製作所(7)
  • climbing(クライミング)(7)
  • 三商(6)
  • ケニス(6)
  • エンズィンガー・ジャパン(5)
  • エスコ(4)
  • ナリカ(4)
  • コクゴ(2)
  • TRUSCO(2)
  • サンプラテック(2)
  • フロンケミカル(2)
  • フロン工業(2)
  • CC印(ニッカトー)(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • Kartell(カルテル)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(27)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

研究関連用品・実験用必需品 :「70φ」の検索結果

コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスロート アズワンガラスロートアズワン(5件のレビュー)
891税込980
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
ガラス丸板 アズワンガラス丸板アズワン(4件のレビュー)
1,310税込1,441
1枚
当日出荷から18日以内出荷
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
磁蒸発皿 アズワン磁蒸発皿アズワン
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
時計皿 アズワン時計皿アズワン
2,277税込2,505
1袋(10個)
当日出荷
材質ショットARグラス(ソーダ石灰ガラス)
ガラス丸板 アズワンガラス丸板アズワン
3,510税込3,861
1枚
当日出荷から18日以内出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質テンパックス(R)公差外寸±0.5mm(規格品)使用温度(℃)230最高使用温度(℃)490端面加工面取り仕上げ
メノー乳鉢浅型(乳棒付き) アズワンメノー乳鉢浅型(乳棒付き)アズワン
11,900税込13,090
1個
当日出荷から24日以内出荷
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
丸型クランプ アズワン丸型クランプアズワン(1件のレビュー)
1,410税込1,551
1個
当日出荷
材質アルミ合金(先端ビニール被覆)
フェライト磁石 アズワンフェライト磁石アズワン
5,574税込6,131
1個
当日出荷から8日以内出荷
グラファイトルツボ 耐酸化損耗仕様 アズワングラファイトルツボ 耐酸化損耗仕様アズワン
21,260税込23,386
1個
当日出荷から24日以内出荷
酸化雰囲気では300℃から酸素と反応し、酸化消耗してしまいます。ルツボに含浸処理を施すことでグラファイトの酸化反応を抑制し、製品の寿命を伸ばします。
メノー乳鉢 浅型 乳棒付き アズワンメノー乳鉢 浅型 乳棒付きアズワン
22,500税込24,750
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れています。 熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
付属品乳棒材質めのう
石英ルツボ アズワン石英ルツボアズワン
36,980税込40,678
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質石英ガラス
ビフネルロート 底薄型 アズワンビフネルロート 底薄型アズワン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
メノー乳鉢深型(乳棒付き) アズワンメノー乳鉢深型(乳棒付き)アズワン
27,600税込30,360
1個
当日出荷から24日以内出荷
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
タイプ深型商品タイプ乳棒・乳鉢セット
溶融石英研磨板 アズワン溶融石英研磨板アズワン
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から43日以内出荷
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス形状端面加工砂目、糸面取り仕上
無酸素銅丸棒 アズワン無酸素銅丸棒アズワン
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
黄銅丸棒 アズワン黄銅丸棒アズワン(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から13日以内出荷
磁製蒸発皿 アズワン磁製蒸発皿アズワン
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
合成石英研磨板 アズワン合成石英研磨板アズワン
22,374税込24,611
1枚
当日出荷から43日以内出荷
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス形状端面加工砂目、糸面取り仕上
PTFEフィルター棒 アズワンPTFEフィルター棒アズワン
3,390税込3,729
1個
当日出荷から24日以内出荷
100%PTFEの多孔質ロッドです。穴あけ加工やネジ切り等の加工ができ、フィルターおよびバブリングに使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
試薬瓶転倒防止シート Sシリーズ アズワン試薬瓶転倒防止シート Sシリーズアズワン
2,790税込3,069
1袋(5枚)
当日出荷
ヒヤリハット対策に振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。シート状ですのでテーブルの上でも邪魔になりにくいです。振動吸収性・自己粘着性があり試薬瓶等の転倒を防ぎます。表面の汚れを水洗いする事により粘着性が戻ります。
材質ポリウレタン厚さ(mm)2硬度ソフトタイプ
ドラムポンプスタンド アズワンドラムポンプスタンドアズワン
31,200税込34,320
1個
当日出荷
ドラム缶用ポンプの収納に適しています。ポンプ内の残液を受ける取り外し可能なカップがついているため、残液を容易に捨てることが可能です。
仕様取付可動領域:約800mm、取付可能径:Φ35mm以下材質支柱・台座・残液カップ/SUS304質量(kg)約3.2耐荷重(kg)10以下吸入口径(Φmm)70以下サイズ(mm)450×450×1038アズワン品番4-4051-01
磁製るつぼ 持ち手付き アズワン磁製るつぼ 持ち手付きアズワン
679税込747
1個
当日出荷
柄付きでハンドリングが容易です。
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
セラミック管 アルミナ・シリカ アズワンセラミック管 アルミナ・シリカアズワン
30,800税込33,880
1本
15日以内出荷から90日以内出荷
材質Al2O3;55%、SiO2;41%
タフピッチ銅丸棒 アズワンタフピッチ銅丸棒アズワン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から17日以内出荷
石英るつぼ アズワン石英るつぼアズワン
24,980税込27,478
1個
当日出荷
透光性・耐熱性・耐薬品性が高く、不純物が少ないです。
材質石英ガラス
PTFE時計皿 PWGシリーズ アズワンPTFE時計皿 PWGシリーズアズワン
1,330税込1,463
1個
当日出荷
耐薬品性に優れています。 不純物混入防止用としてビーカーの蓋としても使用可能です。
材質PTFE耐熱温度(℃)260
ステンレス丸棒 アズワンステンレス丸棒アズワン
6,298税込6,928
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質SUS304
ナイロンメッシュふるい 直径20cm アズワンナイロンメッシュふるい 直径20cmアズワン
12,380税込13,618
1個
当日出荷から10日以内出荷
さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
両開きクランプ ビニール被膜 アズワン両開きクランプ ビニール被膜アズワン
7,128税込7,841
1個
欠品中
ウォーターバス等での使用に適しています。
材質合金(先端ビニール被膜)
石英るつぼ アズワン石英るつぼアズワン
33,900税込37,290
1個
当日出荷
材質石英ガラス
打ち抜きガスケット アズワン打ち抜きガスケットアズワン
1,590税込1,749
1個
当日出荷から17日以内出荷
純PTFEシートを使用しており、耐熱性、耐薬品性、非粘着性等の優れた特性のガスケットです。
材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-50~+100使用圧力(MPa)1
アルミニウム丸棒 アズワンアルミニウム丸棒アズワン
3,798税込4,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
フラスコホルダー アズワンフラスコホルダーアズワン
5,247税込5,772
1個
翌々日出荷
同時に複数のフラスコを保管・移動できます。 名札が付いていますので内容物を記載する事ができます。
めのうマグネット乳鉢セット アズワンめのうマグネット乳鉢セットアズワン
499,000税込548,900
1個
翌々日出荷から43日以内出荷
マグネット乳棒が自転と公転し粉砕します。乳鉢が振動によってズレないようシリコンゴム台座が付いています。フタ付きで粉砕物が外部に飛び出しません。
材質(本体)めのう(SiO2 100%)
ナイロン丸棒(基本グレード・青色) アズワンナイロン丸棒(基本グレード・青色)アズワン
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
ナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色) アズワンナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色)アズワン
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
ナチュラル
ナイロン丸棒(耐候グレード) アズワンナイロン丸棒(耐候グレード)アズワン
16,929税込18,622
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性を向上させました。
膜厚計 ソフトウェア付き アズワン膜厚計 ソフトウェア付きアズワン
359,800税込395,780
1台
8日以内出荷
センサーの先端は耐磨耗性に優れています。プロテクトラバーが落下や衝突時のダメージを軽減します。素地の種類を自動識別するデュアルセンサーを内蔵しています。
仕様ミニテスト適合鉄・非鉄(アルミニウム・非磁性ステンレス等)兼用寸法(mm)本体/70×32×122、プローブ/Φ15×62測定範囲0~2000μm質量(g)225電源単4乾電池×3本(テスト用付属)精度±(2μm+読み取り値の2%)対応OSWindows(R)2000/XP/Vista(R)/7測定方式電磁・過電流式機能測定回数・平均値・標準偏差・最大/最小値表示インターフェースUSBアズワン品番1-2533-02最小分解能1μm
膜厚計 ソフトウェア付き アズワン膜厚計 ソフトウェア付きアズワン
263,000税込289,300
1台
8日以内出荷
センサーの先端は耐磨耗性に優れています。プロテクトラバーが落下や衝突時のダメージを軽減します。
仕様ミニテスト適合鉄用寸法(mm)本体/70×32×122、プローブ/Φ15×62測定範囲0~3000μm質量(g)225電源単4乾電池×3本(テスト用付属)精度±(2μm+読み取り値の2%)対応OSWindows(R)2000/XP/Vista(R)/7測定方式電磁式機能測定回数・平均値・標準偏差・最大/最小値表示インターフェースUSBアズワン品番1-2533-01最小分解能1μm
アクリルパイプ Φ70~80 PMMA-シリーズ アズワンアクリルパイプ Φ70~80 PMMA-シリーズアズワン
9,672税込10,639
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
材質アクリル樹脂
70φ特集
おすすめ人気ランキング
研究関連用品・実験用必需品