絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(41)
  • 三商(17)
  • コンサス(16)
  • サンプラテック(14)
  • コクゴ(9)
  • ケニス(7)
  • tantore(7)
  • 日光化成(7)
  • Kartell(カルテル)(6)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(5)
  • 日本理化学器械(NRK)(4)
  • 省栄製作所(4)
  • ハマー(4)
  • サンワ[テープ](4)
  • エスコ(3)
  • 日東工器(3)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

研究関連用品・実験用必需品 :「190mm」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
試験管立 TGK(東京硝子器械)試験管立TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
3,098税込3,408特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
材質PP(ポリプロピレン樹脂)仕様オートクレーブ可能
ポリスマン TGK(東京硝子器械)ポリスマンTGK(東京硝子器械)
5,346税込5,881
1袋(10本)
当日出荷から10日以内出荷
沈殿した固体を掻き出して、ろ紙やるつぼ等に移す際や、撹拌にも使われます。
シリカゲルFA TGK(東京硝子器械)シリカゲルFATGK(東京硝子器械)
17,159税込18,875
1箱(50個)
5日以内出荷から8日以内出荷
使用する乾燥剤はA型シリカゲル。化学的に安定していて、腐蝕性、潮解性、毒性がありません。 包装材料として不織布を使用しており、耐久性に優れています。 JIS規格*★1☆に適合。
規格包装用シリカゲル乾燥剤に関する規格(JIS Z 0701)区分A型
抗菌深型組バット TGK(東京硝子器械)抗菌深型組バットTGK(東京硝子器械)
2,544税込2,798
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS304
PPバット No.0 190×125×24H TGK(東京硝子器械)PPバット No.0 190×125×24HTGK(東京硝子器械)
339税込373
1枚
6日以内出荷
豊富なサイズの樹脂バットです。
容量(L)0.35外形寸法(mm)190×125×24H底内寸法(mm)161×92×22H板厚(mm)2材質PP
シリコンゴムへら TGK(東京硝子器械)シリコンゴムへらTGK(東京硝子器械)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
形状・サイズは各材質で共通です。
材質シリコンゴム
ねじ口デシケーター中板 TGK(東京硝子器械)ねじ口デシケーター中板TGK(東京硝子器械)
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷
材質磁製
シリコンハンドクリーナー TGK(東京硝子器械)シリコンハンドクリーナーTGK(東京硝子器械)
839税込923
1本
3日以内出荷
材質シリコンゴム
ポリ袋 100入 TGK(東京硝子器械)ポリ袋 100入TGK(東京硝子器械)
376税込414
1袋
3日以内出荷
厚さ(mm)0.03材質PE
蒸発皿 TGK(東京硝子器械)蒸発皿TGK(東京硝子器械)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
DIN12-336対応
材質ほうけい酸ガラス(3.3)底形状平底
タイトボックス TGK(東京硝子器械)タイトボックスTGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1個
3日以内出荷
シリコンゴム・パッキン付きで、締め金具により密封できます。
材質本体:PP、フタ:AS樹脂
真空デシケーター TGK(東京硝子器械)真空デシケーターTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
2.6kPaの真空に24時間耐えます。 本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。 本体の溝に使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。 PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。 真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。
材質PP製
デシケーター用中板 磁製 TGK(東京硝子器械)デシケーター用中板 磁製TGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1枚
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様コック付き、デシケーター用中板穴径(Φmm)(中央)約20、(小)約5
試験管台 ステン板抜製 TGK(東京硝子器械)試験管台 ステン板抜製TGK(東京硝子器械)
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
Fine定量送液ポンプ TGK(東京硝子器械)Fine定量送液ポンプTGK(東京硝子器械)
78,900税込86,790
1台
3日以内出荷
ローラーセットは一体型で着脱が簡単におこなえます。新開発のローラー構造により、巻き込みを軽減します。 チューブ押えはネジによる締め込み調整式なのでチューブの種類や太さに関係なく一定の吐出圧に調整できます。 チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。 セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行えます。 チューブケース追加、変更することにより様々な範囲の流量で使用できます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。 正転・逆転の回転方向が図示してあり、スイッチ1つで簡単に切換えられます。
流量精度±2%(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切替可能モーター出力(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15安全機能サーマルプロテクター、ヒューズ外形寸法(mm)W137(166)×D145(164)×H177(190)質量(kg)約3.1電源0.4A 40VA AC100V 50/60Hz仕様●チューブ押え方式:ネジ可変式●流量範囲(mL/h):10~1450/×2●最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●使用液粘土・温度(℃):Max.2Pa・s(2000cP)・0~60(氷結不可)●回転設定:ボリューム設定●駆除回路:スピードフィードバック制御●チューブケース:PET樹脂●チューブ掛数:2本●チューブケース段数:1段(2段まで増設可能)●使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)●使用可能チューブ径(Φmm):外径3~6.1●使用周囲温度範囲(℃):0~40(結露不可)
蒸発皿 浅型 磁製 TGK(東京硝子器械)蒸発皿 浅型 磁製TGK(東京硝子器械)
3,140税込3,454
1個
3日以内出荷
Fineピペットケース PVC製 TGK(東京硝子器械)Fineピペットケース PVC製TGK(東京硝子器械)
22,700税込24,970
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
引出し数8(2列4段)材質PVC
ねじ口デシケーター TGK(東京硝子器械)ねじ口デシケーターTGK(東京硝子器械)
59,202税込65,122
1個
6日以内出荷
材質はDURAN(R)製で有害金属などの溶出がありません。肉厚均一で機械的強度が他と比べて高くなっています。
仕様プラスチックキャップ・中板付き
ねじ口デシケーター上口横口 TGK(東京硝子器械)ねじ口デシケーター上口横口TGK(東京硝子器械)
96,030税込105,633
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
仕様コック2個と中板付き
分液ロート 円筒 普通摺 TGK(東京硝子器械)分液ロート 円筒 普通摺TGK(東京硝子器械)
40,100税込44,110
1個
24日以内出荷
仕様ニードルバルブ付き刻み目盛付き、下部摺付き
研究関連用品・実験用必需品