絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(3)
  • アズワン(274)
  • フロンケミカル(168)
  • ユニバーサル(142)
  • フロン工業(127)
  • 三商(109)
  • アラム(92)
  • コクゴ(72)
  • ケニス(38)
  • ニチアス(29)
  • ウシオ(UHT)(24)
  • 二六製作所(24)
  • ナリカ(16)
  • 潤工社(13)
  • ワトソンマーロー(12)
  • サンプラテック(11)
  • アイシス(11)
  • ウシオユーテック(11)
  • イシグロ(10)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(28)
  • 1,500-10,000円(59)
  • 10,000-50,000円(19)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

研究関連用品・実験用必需品 :「6φ」の検索結果

コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬質ガラスロート TGK(東京硝子器械)硬質ガラスロートTGK(東京硝子器械)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
用途「許容誤差±5mm」材質硬質1級ガラス
径違管 TGK(東京硝子器械)径違管TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
工場や実験室での装置で、注入口と出口の直径が異なる場合にたいへん便利です。
材質PP(ポリプロピレン)
シリコンスポンジひも 丸型 TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジひも 丸型TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
319税込351
1本(1m)
当日出荷から7日以内出荷
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200公差(mm)±0.5(目安)形状丸型硬さスポンジ硬度 HRA : 20伸び(%)250
PTFE異径接続ジョイントL型 TGK(東京硝子器械)PTFE異径接続ジョイントL型TGK(東京硝子器械)
8,990税込9,889
1個
当日出荷から5日以内出荷
L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
ユニオン・ティ PFA TGK(東京硝子器械)ユニオン・ティ PFATGK(東京硝子器械)
6,190税込6,809
1個
当日出荷から8日以内出荷
PTFE二方バルブ圧入型 TGK(東京硝子器械)PTFE二方バルブ圧入型TGK(東京硝子器械)
23,700税込26,070
1個
当日出荷から5日以内出荷
二方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
角ムッフ T-2 TGK(東京硝子器械)角ムッフ T-2TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
欠品中
ネジ先端部に固定用の爪を取付けてあるので、パイプの取付けが安定し、カラ回りなどを防止します。
締付範囲(Φmm)6~17TGK品番561-54-66-01材質特殊金属(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上げ型式T-2寸法(mm)本体□23×76(ねじ部除く)
黒ゴム管 TGK(東京硝子器械)黒ゴム管TGK(東京硝子器械)
749税込824
1本(1m)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質天然ゴム(NR)黒色
PTFE異径接続ジョイントI型 TGK(東京硝子器械)PTFE異径接続ジョイントI型TGK(東京硝子器械)
6,390税込7,029
1個
当日出荷
I型異径ジョイントは一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。
フローインジケーター TGK(東京硝子器械)フローインジケーターTGK(東京硝子器械)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
液体や気体の流れが一目でわかります。
材質本体:スチレンアクリロニトリル(SAN)、赤球:耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
ポンプ用シリコンチューブ TGK(東京硝子器械)ポンプ用シリコンチューブTGK(東京硝子器械)
4,455税込4,901
1巻(10m)
当日出荷から12日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。 インチサイズとミリサイズがあり、すべて1袋10m入りです。 その他のサイズも製作可能です。ただし、製作数量ロットが必要です。
材質シリコン長さ(m)10
シリコンチューブ TGK(東京硝子器械)シリコンチューブTGK(東京硝子器械)
248税込273
1本(1m)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。
材質シリコン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200最低使用温度(℃)-60
チューブフィッティング TGK(東京硝子器械)チューブフィッティングTGK(東京硝子器械)
2,560税込2,816
1個
当日出荷から13日以内出荷
迅速コネクタ TGK(東京硝子器械)迅速コネクタTGK(東京硝子器械)
4,998税込5,498
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
この迅速コネクターは、ガラス管、ゴム管、プラスチック管を接続するために便利です。コネクターは互いにしっかり接合します。
材質PE製
TFハーフ雄チューブジョイント TGK(東京硝子器械)TFハーフ雄チューブジョイントTGK(東京硝子器械)
3,861税込4,247
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハーフオスチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、一方がPTメスネジに接続します。
材質PTFE
チューブフィッティング TGK(東京硝子器械)チューブフィッティングTGK(東京硝子器械)
2,370税込2,607
1個
当日出荷から21日以内出荷
仕様ボディはPTFE製、ナットはECTFE製
PTFE三方バルブ圧入型 TGK(東京硝子器械)PTFE三方バルブ圧入型TGK(東京硝子器械)
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷
三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
チューブフィッティング TGK(東京硝子器械)チューブフィッティングTGK(東京硝子器械)
1,730税込1,903
1個
当日出荷から13日以内出荷
仕様ボディはPTFE製、ナットはECTFE製
マイクロ秤量皿ロート TGK(東京硝子器械)マイクロ秤量皿ロートTGK(東京硝子器械)
49,980税込54,978
1箱(5個)
6日以内出荷から10日以内出荷
粉末や結晶物等の分取、移送等に適しており、秤量皿とロートの2つの機能を持っています。 絞られた注ぎ口はサンプルを試験管等に移送する際の溢れ出を防ぎ、平らな底面は計量中でも安定します。 ホウケイ酸ガラス製でオートクレーブが可能です。手作り製品のため、図面寸法には誤差があります。
ユニオン・エルボー PFA TGK(東京硝子器械)ユニオン・エルボー PFATGK(東京硝子器械)
4,690税込5,159
1個
5日以内出荷
抗菌カラーシリコンチューブ TGK(東京硝子器械)抗菌カラーシリコンチューブTGK(東京硝子器械)
5,049税込5,554
1巻(10m)
5日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性にすぐれた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果は持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでおります(ただし、殺菌を目的としたものではありません)。
ライトグリーン
ポリエチレンチューブ TGK(東京硝子器械)ポリエチレンチューブTGK(東京硝子器械)
1,250税込1,375
1巻(10m)
5日以内出荷から10日以内出荷
材質ポリエチレンチューブ長さ(m)10
アメ色ゴム管 TGK(東京硝子器械)アメ色ゴム管TGK(東京硝子器械)
729税込802
1本(1m)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質天然ゴム(NR)長さ(m)1アメ色
ビニール管 軟質透明 TGK(東京硝子器械)ビニール管 軟質透明TGK(東京硝子器械)
119税込131
1本(1m)
4日以内出荷から7日以内出荷
透明
ワンタッチ管継手エルボユニオン TGK(東京硝子器械)ワンタッチ管継手エルボユニオンTGK(東京硝子器械)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
ワンタッチ管継手ハーフユニオン TGK(東京硝子器械)ワンタッチ管継手ハーフユニオンTGK(東京硝子器械)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷から37日以内出荷
小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
フリークランプ TGK(東京硝子器械)フリークランプTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
4,790税込5,269
1個
当日出荷
フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)105寸法C(mm)65寸法D(mm)120寸法E(Φmm)12
PTFEチューブ 10m TGK(東京硝子器械)PTFEチューブ 10mTGK(東京硝子器械)
8,415税込9,257
1巻
3日以内出荷から17日以内出荷
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFEチューブ長さ(m)10
エリコーン管 肉厚 TGK(東京硝子器械)エリコーン管 肉厚TGK(東京硝子器械)
307税込338
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
長さ(m)1
メイル・コネクター PFA TGK(東京硝子器械)メイル・コネクター PFATGK(東京硝子器械)
2,590税込2,849
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ポリエチレンチューブ白色 TGK(東京硝子器械)ポリエチレンチューブ白色TGK(東京硝子器械)
99税込109
1本(1m)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリエチレン長さ(m)1
PVDFバーブアダプター Rc1/8メス TGK(東京硝子器械)PVDFバーブアダプター Rc1/8メスTGK(東京硝子器械)
699税込769
1個
6日以内出荷
耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格Rc1/8メス使用温度(℃)-20~120
熱収縮チューブ TFE TGK(東京硝子器械)熱収縮チューブ TFETGK(東京硝子器械)
16,980税込18,678
1巻(1.2m)
6日以内出荷から7日以内出荷
長さ(m)1.2仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約50%材質PTFE連続使用温度(℃)260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)50長さ変化率(%)±20以下最低使用温度(℃)-170
TPXチューブコネクター 10個 TGK(東京硝子器械)TPXチューブコネクター 10個TGK(東京硝子器械)
842税込926
1袋
3日以内出荷から5日以内出荷
熱収縮チューブFEP TGK(東京硝子器械)熱収縮チューブFEPTGK(東京硝子器械)
3,762税込4,138
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。材質FEP収縮温度100~200℃収縮率(%)約25~30(150℃・円周方向)チューブ長さ(m)1
ミニロート TGK(東京硝子器械)ミニロートTGK(東京硝子器械)
849税込934
1個
3日以内出荷
18-8ステンレス製(SUS304)でさびにくく衛生的です。 少量の薬品などを口径の小さいびんに移す時に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
フッ素樹脂チューブ PFA 20m TGK(東京硝子器械)フッ素樹脂チューブ PFA 20mTGK(東京硝子器械)
30,980税込34,078
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
耐薬品性に優れたフッ素樹脂を材料としています。また、耐熱性にも優れていますので、幅広い用途に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手ワンタッチ継手、クリーンワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※1最高使用温度(℃)260材質PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂)ホース長さ(m)20
異径ブッシュ 5個入 TGK(東京硝子器械)異径ブッシュ 5個入TGK(東京硝子器械)
4,990税込5,489
1袋
7日以内出荷から10日以内出荷
材質PP
管継手 エルボユニオン TGK(東京硝子器械)管継手 エルボユニオンTGK(東京硝子器械)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
TFハーフ雌ジョイントI型 TGK(東京硝子器械)TFハーフ雌ジョイントI型TGK(東京硝子器械)
5,090税込5,599
1個
5日以内出荷
ハーフメスジョイントの一方がチューブ続で、もう一方は、テーパーメスネジになっています。
46φ特集
おすすめ人気ランキング
研究関連用品・実験用必需品