絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • 三商(26)
  • ナリカ(26)
  • ケニス(22)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • テラオカ(ANEX)(12)
  • BOCHEM(10)
  • ハイロジック(6)
  • コクゴ(5)
  • 東京エム・アイ商会(5)
  • ワーゼフ(4)
  • テラオカ(4)
  • 昭和科学(4)
  • マルエム[理化学・容器](3)
  • BeHAUS(3)
  • 野中理化器製作所(3)
  • エスコ(2)
  • 三和化研工業(2)
  • 東京スクリーン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックガラス板 アズワンセラミックガラス板アズワン
2,810税込3,091
1枚
当日出荷
優れた耐熱性・耐熱衝撃性・耐薬品性を持つセラミックガラスです。
セラミック金網 一般用 アズワンセラミック金網 一般用アズワン
589税込648
1枚
当日出荷
加熱時に有害な物質を発生しません。 適度な屈曲性を備えています。
仕様一般用
ホースレスバーナー アズワンホースレスバーナーアズワン
33,900税込37,290
1台
当日出荷
カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番6-492-02仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用連続燃焼機構付き質量(g)450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池×1本(付属)サイズ(mm)245×108×84
種火式ガスバーナー K-33シリーズ アズワン種火式ガスバーナー K-33シリーズアズワン
31,200税込34,320
1台
当日出荷から6日以内出荷
クリーンベンチ・バイオロジカルセフティキャビネット用、耐久性、気密性に優れるボールコックを採用し、小炎用フードにより機器内での視認性・耐風性を上げています。
仕様●サイズ(mm):80Φ×168±2●主炎先端:Φ14mm
ホースレスバーナー アズワンホースレスバーナーアズワン
29,900税込32,890
1台
当日出荷
ワンタッチで着火します。ホースレスタイプで手軽に移動できます。
仕様ガス:専用ガスボンベによる注入式寸法(mm)141×59×67質量(g)約250電源単3乾電池×1本(テスト用付属)型番APT-3アズワン品番6-492-11
セラミック金網 丸底用 アズワンセラミック金網 丸底用アズワン
2,990税込3,289
1枚
当日出荷
加熱時に有害な物質を発生しません。 適度な屈曲性を備えています。
マイクロバーナー アズワンマイクロバーナーアズワン(3件のレビュー)
7,425税込8,168
1個
翌々日出荷
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm)125×79×85質量(g)270タンク容量(mL)(ガス)64火炎温度(℃)1300アズワン品番1-1351-01
架台 アズワン架台アズワン
4,590税込5,049
1枚
当日出荷
ガラスセラミック製保護板と組み合わせて、アルコールランプ使用時の台としてお使いいただけます。
材質クロムメッキ耐熱温度(℃)800種別
ミニバーナー アズワンミニバーナーアズワン(1件のレビュー)
12,800税込14,080
1個
当日出荷
市販のライター用ブタンガスが使用できるガスバーナーです。ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作ることができます。
長さ(mm)操作部/40質量(g)440寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×103アズワン品番2-6388-01使用方法ガス調節・点火ツマミが閉じていることを確認し、ガスボンベの底面にある注入バルブよりブタンガスを注入し、一杯になったらタンク内のガスが安定するまで放置する。 ガス調節ツマミを反時計回りに90度回し、ツマミを押して点火する。点火後は空気量調節ツマミで炎を調整してください。 消火は、ガス調節ツマミを時計回りに一杯に回し、消火します。火炎温度(℃)最高1300
セラミックガラス板 アズワンセラミックガラス板アズワン
5,390税込5,929
1個
当日出荷から10日以内出荷
天板固定棚に落下防止用の枠付きで、未使用時はスタックして収納が可能です。
ブンゼンバーナー アズワンブンゼンバーナーアズワン
22,299税込24,529
1個
当日出荷
ブンゼンバーナー アズワンブンゼンバーナーアズワン
141,500税込155,650
1個
翌々日出荷
底面に傾斜用ブラケット付きで、傾けて使用することもできます。大容量バッテリー内蔵で、フル充電時で30時間の使用が可能です(12秒ごとに4秒間点火)。見やすいカラーディスプレイ付きです。
種別Accuアズワン品番3-6481-02
ブンゼンバーナー アズワンブンゼンバーナーアズワン
94,900税込104,390
1個
当日出荷
底面に傾斜用ブラケット付きで、傾けて使用することもできます。
種別Ecoアズワン品番3-6481-01
セラミック金網 ケルダール用 アズワンセラミック金網 ケルダール用アズワン
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から翌々日出荷
加熱時に有害な物質を発生しません。 適度な屈曲性を備えています。
仕様ケルダール用
ブンゼンバーナーフレーム100本体 アズワンブンゼンバーナーフレーム100本体アズワン
70,080税込77,088
1個
当日出荷
付属品天然ガス(都市ガス)用・プロパン/ブタンガス用ノズル×各1本、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、ACアダプターアズワン品番1-3194-01
エアー式バーナー アズワンエアー式バーナーアズワン
121,000税込133,100
1個
17日以内出荷
ラボネット アズワンラボネットアズワン
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
電子着火式ブンゼンバーナー アズワン電子着火式ブンゼンバーナーアズワン
117,580税込129,338
1式
翌々日出荷
フェーゴSCSベーシックはフットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼(標準操作)と、フットスイッチを1回踏んで燃焼、再度踏むと消火の2通りの方法が設定できます。 フェーゴSCSは誤作動による点火を防ぐため、2回の動作で点火する赤外線センサー・ダブルクリック機能付きです。
材質ステンレス(SUS303)寸法(mm)103×49×130質量(g)700電源AC100~240V、50/60Hz、DC9V、1A適合ガス都市ガス・天然ガス・ブタンガス
バーナー/アルコールランプ/金網/三脚