絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ERECTA(エレクター)(1,461)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • アズワン(573)
  • TRUSCO(405)
  • サンコー(三甲)(318)
  • シンコー(289)
  • キャニオン(224)
  • サカエ(130)
  • 山金工業(87)
  • ケニス(73)
  • TGK(東京硝子器械)(69)
  • テラオカ(ANEX)(60)
  • 東製作所(56)
  • プロフェイス(46)
  • セキスイ(37)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(37)
  • アイ・エル・シー(36)
  • ヤマト科学(26)
  • 三商(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(371)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(318)
サービス分類
  • オーダー・加工(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
収納・設備・保管・運搬用品とは、研究や開発などのほか、ステンレス製で錆びにくいこともあり、汎用的な用途に置いて厨房用品や薬品の収納や保管、運搬をする用具のことをいいます。作業台と運搬の用途を兼ねたステンレス製のワゴンや、貴重品などを収納するステンレス棚・ラック、キャビネット・ボックス、大型デシケーター、保管庫など目的に応じた種類のものがあります。他に、細かい作業をするための専門の工具や専用のシンク(流し台)、殺菌効果のある減菌ロッカー、研究用のデスク、チェアなどがあります。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
5,275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明プラスチックケース PBシリーズ タカチ電機工業

    透明プラスチックケース PBシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    91税込100
    1台ほか
    当日出荷
    試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質GPスチロール透明使用温度範囲(℃)-10~+50UL規格UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量作業台/キャスター付き_天板付き150ワゴン_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業

    軽量作業台/キャスター付き_天板付き150ワゴン_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ

    山金工業(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    コンパクトなサイズで使いやすい!移動・運搬用ワゴン/一人用簡易作業机/作業台の補助テーブル・サポートテーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴンです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に作業用品を収納・移動しながら、一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
    用途移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、サポートテーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。塗装色シルキーホワイト色キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)50(自重含む)
  • コンテナー用仕切板 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    コンテナー用仕切板

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    2,598税込2,858
    1組(5枚)
    当日出荷
    PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
    材質PPピッチ(mm)15
  • ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)

    シンコー(4件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用タイプ棚板なし天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(枠)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304
  • ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)

    シンコー(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800タイプベタ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
  • キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー

    キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)

    シンコー
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0
  • ポータブルステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) 東製作所

    ポータブルステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)

    東製作所(15件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
    棚板耐荷重(kg)25アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10上板から下板までの高さ(mm)510
  • シールドコンテナー 三商

    シールドコンテナー

    三商(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
    材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
  • ステンレス作業台 三方枠(SUS430) 東製作所

    ステンレス作業台 三方枠(SUS430)

    東製作所(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。
    高さ(mm)800タイプ三方枠天板耐荷重(kg)120棚板数(枚)1材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)40均等耐荷重(kg)150材質(枠)SUS430支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)150
  • 薬品トレー アズワン

    薬品トレー

    アズワン(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 【オーダー】ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定)

    シンコー
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)185~850タイプ三方枠天板耐荷重(kg)150棚板なし材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(枠)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台 三方枠(SUS430) 東製作所

    【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台 三方枠(SUS430)

    東製作所(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    タイプ三方枠ねじ径6分 又は 3/4インチ(キャスター部)キャスターねじ込み式天板耐荷重(kg)80支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚)材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)(奥行750mm未満)0.8(奥行750mm以上)1.0材質(枠)SUS430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)150サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)

    シンコー(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)260~850タイプベタ棚材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)

    シンコー(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)185~850タイプベタ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 薬品トレー アズワン

    薬品トレー

    アズワン
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷
    トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
    材質トレー/PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97アズワン品番3-180-01収容数500mL(Φ78mmまで6本)
  • 耐薬保管庫 片開きタイプ アズワン

    耐薬保管庫 片開きタイプ

    アズワン(2件のレビュー)
    33,600税込36,960
    1台
    当日出荷
    付属品棚板×2枚仕様鍵付き材質スチール(粉体塗装)質量(kg)20タイプ片開き間口・幅(mm)465棚板耐荷重(kg)20/枚外寸法(mm)515×380×880穴ピッチ(mm)(棚受)30アズワン品番1-8317-13有効内寸法(mm)445×355×735
  • ワゴン ステンレス製 モノタロウ

    ワゴン ステンレス製

    モノタロウ(8件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
    用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など仕様自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個材質(天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202奥行(mm)400間口(mm)600段数天地2段積載荷重(kg)60/段全高(mm)800外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×800使用車輪(Φmm)75
  • ボトルトレー SBT-3 三商

    ボトルトレー SBT-3

    三商
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    中の仕切りを組替えるだけで、500mlのボトルは12本、1Lのボトルは6本収納できます。500mのボトルlと1Lのボトル、どちらにもお使い頂けます。
    付属品仕切板5枚材質ポリプロピレン内寸法(mm)330×255×H123外寸法(mm)369×272×H126仕切内寸法(mm)(500mLボトル使用時)78×78、(1000mLボトル使用時)103×103
  • 仕切付コンテナー 積水マテリアル

    仕切付コンテナー

    積水マテリアル
    4,098税込4,508
    1個ほか
    当日出荷
    材質PPブルー容量(L)11内寸法(mm)374×254×117仕切板長×2、短×2(9分割)外寸法(mm)400×280×125
  • 自在仕切板 三商

    自在仕切板

    三商(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    自由にカットできる仕切板。マスサイズピッチ20mmの倍数で仕切ることができます。
    材質PP
  • ステンレスワゴン(ベタ棚/ガードなし2段)(SUS430) シンコー

    ステンレスワゴン(ベタ棚/ガードなし2段)(SUS430)

    シンコー
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはウレタン車/ストッパー付。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用段数2全高(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25棚板耐荷重(kg)50/段材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430棚ピッチ(mm)25棚板厚さ(mm)0.8
  • ナインボックス アリガ産業

    ナインボックス

    アリガ産業(8件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック製のきれいな整理箱です。自由に組合せ、積重ねて使えるユニットタイプ。
    材質耐衝撃性PS(ポリスチレン)外形寸法(mm)344×240×155(取手含まず)
  • ステンレスアングル40mm角 TRUSCO

    ステンレスアングル40mm角

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番507-2867材質SUS430長さ(mm)1200質量(kg)1.41寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
  • ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット) シンコー

    ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット)

    シンコー(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    シンコーの作業台、全機種適合のキャスターです。
    用途厨房、医療、理化学、各種工場付属品取付用キャスタースパナ×1仕様自在車ストッパー付適合シンコー作業台全機種ねじ径M20×2.5ストッパー付き材質(金具)スチール
  • ワゴン アングルタイプ ステンレス製 モノタロウ

    ワゴン アングルタイプ ステンレス製

    モノタロウ(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
    用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など仕様組立式質量(kg)約13車輪径(Φmm)75材質(本体)SUS304材質(車輪)ゴム奥行(mm)600間口(mm)400間口W×奥行D×高さH(mm)400×600×600段数2全高(mm)600キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)60均等積載量(kg/段)30
  • ステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS430) シンコー

    ステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS430)

    シンコー
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
    材質SUS430高さ(mm)1800段数4耐荷重(kg/段)200パイプ径(Φmm)38(支柱)棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 薬品トレー 小 アズワン

    薬品トレー 小

    アズワン
    2,160税込2,376
    1個
    当日出荷
    万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
    仕様●外寸法(mm):195×320×100●材質:PP●内寸法:上部/175×290×97mm、下部/170×284×97mm●収容数:Φ78mmまでのボトル(500mL相当)×6本●仕切板:ホワイト●付属品:仕切板(タテ1枚・ヨコ2枚)
  • 整理バスケット イノマタ化学

    整理バスケット

    イノマタ化学
    709税込780
    1個
    当日出荷
  • 組立式ステンレスワゴン 三和製作所

    組立式ステンレスワゴン

    三和製作所(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    日本製で錆びにくいステンレス製。 組立式で、棚板は約10cmピッチでお好みの高さで調整できます。 また、棚板は表/裏どちらでも組立可能です。 棚板は表面であれば・・・通常のワゴンとして 裏面であれば・・・落下防止対策として用途に応じてご使用いただけます。 キャスターは対角ストッパーが標準装備です。
    材質ステンレス製高さ(mm)800耐荷重(kg)5(棚板1枚当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×30×80
  • 殺菌ランプ アズワン

    殺菌ランプ

    アズワン(1件のレビュー)
    2,950税込3,245
    1個
    当日出荷
    形状直管型口金G13B
  • ステンレスワゴン(ベタ棚/ガードなし3段)(SUS430) シンコー

    ステンレスワゴン(ベタ棚/ガードなし3段)(SUS430)

    シンコー(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはウレタン車/ストッパー付。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用段数3全高(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25棚板耐荷重(kg)50/段材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430棚ピッチ(mm)25棚板厚さ(mm)0.8
  • 防振マット アラム

    防振マット

    アラム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    機械の下に敷くだけでよく据付や移転が容易にでき、必要に応じて適当な大きさに切断して使用できます。 必要に応じてナイフまたはハサミで適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。
  • ステンレス小型作業台 サカエ

    ステンレス小型作業台

    サカエ(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(2B仕上げ)ねじ径M8×P1.25下段棚板耐荷重(kg)10材質(天板)SUS430色(天板)シルバー天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450色(本体)シルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
  • ビンマーカー ERECTA(エレクター)

    ビンマーカー

    ERECTA(エレクター)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    75×38mm大型サインプレートで、商品の仕分けや管理に便利です。
    寸法(mm)75×38アズワン品番3-347-01
  • 枠付きステンレスワゴン アズワン

    枠付きステンレスワゴン

    アズワン(1件のレビュー)
    19,500税込21,450
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
    材質SUS430積載荷重(kg)20全高(mm)809キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
  • ステンレス作業台 H枠(SUS430) 東製作所

    ステンレス作業台 H枠(SUS430)

    東製作所(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    タイプH枠材質(支柱)SUS430材質(枠)SUS430材質(脚部)ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。)支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS430) シンコー

    ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS430)

    シンコー(2件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
    材質SUS430段数4パイプ径(Φmm)38(支柱)枠:SUS430 No.4仕上チャンネル:SUS430 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H600/2段) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H600/2段)

    サカエ
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)600材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 差込式 クランプ SHT

    差込式 クランプ

    SHT(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
    用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8510材質炭素鋼(S45C、S55C)質量(kg)0.542018年トラスコ掲載ページ7 0284
  • 薬品庫用シール ナリカ

    薬品庫用シール

    ナリカ
    250税込275
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    片面粘着剤、台紙付き。
...
収納・設備・保管・運搬用品