絞り込み
長さ(m)
  • 1.2
  • 0.085(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.6(2)
  • 0.7(1)
  • 0.72(1)
  • 0.85(3)
  • 1(7)
  • 1.1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.3(3)
  • 1.4(1)
  • 1.5(4)
  • 1.8(8)
  • 2(3)
  • 2.4(2)
  • 4.4(1)
ワイヤー径(Φmm)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 22(1)
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(2)
  • LEAD(リード工業)(1)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
  • TNK工業(SPEEDPIT)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
0.6(2)
0.85(3)
1(7)
1.2
1.3(3)
1.5(4)
1.8(8)
2(3)
2.4(2)
4.4(1)
  • ダイヤルロック HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

    ダイヤルロック

    HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ヘッド回転機能でさらに使いやすく、数字設定も確実なボタンタイプにリニューアル。 ヘルメットやバッグのイタズラ抑止に有効なダイヤルロック。 ヘッドが360度回転するから使いやすい。 ロックは「0~9の数字3桁」で任意に設定可能。 また、不意にセットした数字が変わる事がなく、安心して使用できる新規ロック機構採用。
    ワイヤー長(mm)1200
  • コンパクトダイヤルロック カールコードタイプ HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

    コンパクトダイヤルロック カールコードタイプ

    HenlyBegins(ヘンリービギンズ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ヘルメットやバッグ、ジャケットの防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応したダイヤルロック。目を引くレッドカラーでいたずら抑止効果が高い。ワイヤー先端のループをロック本体が通せることで、用途にあわせたロックが可能。ヘッドは360度回転することで南京錠用の穴に入れやすい構造。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。「0」の位置のみ一方方向にしか動かないので暗い駐輪場でも左に回せば「0」で止まります。
    色レッドタイプカールコードワイヤー長(mm)1200
  • ワイヤーロック コイル TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ワイヤーロック コイル

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シートバッグを守る。車載バッグ専用ワイヤーロック。・ファスナーのロック穴で施錠。ファスナーのロック穴に合わせたツル部(ひっかける部分)形状により、バッグの開口部に施錠できます。・モトフィズロックポケット(PAT.P) 対応。対応するモトフィズ製バッグに内蔵可能。本製品はワイヤーロックを効果的に使用できるモトフィズロックポケット(PAT.P)に対応。【モトフィズロックポケット使用方法】。1ポケット内のDリングにワイヤーのループポイントを通して本製品を接続します。2ロック本体を車両のグラブバーやフレームにくぐらせます。3ロックでバッグのファスナーに施錠すれば、バッグ本体の取り外しを防ぎつつ、バッグ開口部の施錠ができます。・モトフィズロックポケット採用バッグと組み合わせるとより効果的。モトフィズロックポケット採用製品(2025 年12 月現在)。MFK-1000、MFK-1001、MFK-1002、MFK-1003、MFK-1004、。MFK-1005、MFK-1006、MFK-1007、MFK-1008、MFK-1009、。MFK-1010、MFK-1011、MFK-1012
    セット内容・本体×1、リセットピン×1材質亜鉛ダイキャスト、ナイロン、鉄、PVC他寸法(mm)88×30×12(本体)本体質量(g)110ワイヤー長(mm)1200
  • ストロンガー20ワイヤーロック DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガー20ワイヤーロック

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロックが可能。ダイヤルロック式でカギが増えずに便利です。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブが、ワイヤーの腐食と車体への傷つきを防ぎます。・ダイヤルの初期設定は「― ― ― ― 」となります。
    用途軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロック可能。ワイヤー部分だけで20mmある極太ワイヤー。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。ホイールに掛けてロックするのに使いやすい長さ長さ(mm)1200
  • ワイヤーロック ストレート TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ワイヤーロック ストレート

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    4日以内出荷
    シートバッグを守る。車載バッグ専用ワイヤーロック。・ファスナーのロック穴で施錠。ファスナーのロック穴に合わせたツル部(ひっかける部分)形状により、バッグの開口部に施錠できます。・モトフィズロックポケット(PAT.P) 対応。対応するモトフィズ製バッグに内蔵可能。本製品はワイヤーロックを効果的に使用できるモトフィズロックポケット(PAT.P)に対応。【モトフィズロックポケット使用方法】。1ポケット内のDリングにワイヤーのループポイントを通して本製品を接続します。2ロック本体を車両のグラブバーやフレームにくぐらせます。3ロックでバッグのファスナーに施錠すれば、バッグ本体の取り外しを防ぎつつ、バッグ開口部の施錠ができます。・モトフィズロックポケット採用バッグと組み合わせるとより効果的。モトフィズロックポケット採用製品(2025 年12 月現在)。MFK-1000、MFK-1001、MFK-1002、MFK-1003、MFK-1004、。MFK-1005、MFK-1006、MFK-1007、MFK-1008、MFK-1009、。MFK-1010、MFK-1011、MFK-1012
    セット内容・本体×1、リセットピン×1材質亜鉛ダイキャスト、ナイロン、鉄、PVC他寸法(mm)88×30×12(本体)本体質量(g)110ワイヤー長(mm)1200
  • ストロンガーワイヤーダイヤルロック DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーワイヤーダイヤルロック

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    翌々日出荷
    軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロックが可能。ダイヤルロック式でカギが増えずに便利です。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブが、ワイヤーの腐食と車体への傷つきを防ぎます。・ダイヤルの初期設定は「― ― ― ― 」となります。
    用途軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロック可能。ワイヤー部分だけで15mmの太さがあり切断させない。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。ホイールに掛けてロックするのに使いやすい長さ長さ(mm)1200
  • スネークロック TNK工業(SPEEDPIT)

    スネークロック

    TNK工業(SPEEDPIT)(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    蓄光リング採用。夜間の開閉も便利! 2側面からピンが出るディンプルリバーシブルシリンダーを採用。ピッキング、破壊に強い。
    直径(Φmm)20
  • LW-017A リンクロック LEAD(リード工業)

    LW-017A リンクロック

    LEAD(リード工業)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
    高セキュリティーリンクロック スチールワイヤーにリンクを被せた二重構造のリンクロック。 ピッキングに強いディンプルキーは不正解錠から愛車を守る。 砂などの侵入を防ぐキーシャッター付きで錠の耐久性向上! 二重構造 スチールワイヤーにスチールリンクを被せた二重構造で、ニッパーは歯が立たず、回転するのノコギリでは切断しにくい。 キーシャッター 砂やゴミなどの侵入を防ぐスライド式キーホールシャッターで耐久性が向上。 ディンプルキー ピッキングに強いディンプルキーは高精度で操作感抜群。安心のスペアキー4本付き。 デザイン BEE LOCKのテーマカラー鮮やかなオレンジボディーをシボで仕上げ質感を向上。愛車への傷付きを低減させるナイロンカバーを装備。BEELOCKロゴ入りパターンデザイン。
    付属品スペアディンプルキー4本長さ(mm)1200質量(g)約1280寸法(Φmm)22
  • ストロンガーワイヤーロック キーロックタイプ DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーワイヤーロック キーロックタイプ

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ストロンガーロック
    寸法(mm)ロック部:34×35×80太さ(Φmm)15
  • ニコイチロック TNK工業(SPEEDPIT)

    ニコイチロック

    TNK工業(SPEEDPIT)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    1つのキーで2つのセキュリティロックを管理!
    直径(Φmm)20長さ(cm)120キーウェーブキー
  • YL-02 バイク用スチールリンクロック YAMAHA(ヤマハ)

    YL-02 バイク用スチールリンクロック

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    強靭さとしなやかさを兼ね備えた、車両に合わせて選べる2カラー 内容:ロック本体(キーシリンダーカバー付き)/カギ 3本 サイズ:スチールリンクΦ22 素材:リンク:スチールQ235/スリーブ:PP 特徴 ・22mm径の極太スチールリンクを採用。しなやかな動き。 ・ウェーブキーを採用でカギの抜き差しがスムーズ!南京錠アームにもチェーン同様の熱処理強化を施しています。 ・シリンダーヘッドが回転することで、車両取付けや収納時の取り回し性がUP! ・スリーブに反射材を採用。暗闇での装着アピールで抑止効果を高める!
  • ストロンガースチールリンクロック キーロックタイプ DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガースチールリンクロック キーロックタイプ

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    ストロンガーロック
    寸法(mm)ロック部:34×35×80太さ(Φmm)20

『バイク用タイヤロック』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤーロック