絞り込み
ブランド
- MOTO FIZZ(モトフィズ)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- TNK工業(SPEEDPIT)(10)
- ユニカー工業(7)
- HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(6)
- LEAD(リード工業)(6)
- ABUS(5)
- コミネ(4)
- Kryptonite(クリプトナイト)(3)
- WAKI(和気産業)(2)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
- Palmy Sports(2)
- INFIMO(2)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- CROPS(クロップス)(1)
- SAFEMAN(1)
- DOPPELGANGER(1)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「長さ(m)」から絞り込む

ヘルメット用ワイヤーロック コイル
MOTO FIZZ(モトフィズ)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から4日以内出荷TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ) 簡単!便利!スピーディー! ハンドル部からケーブルを引き出してヘルメットをすぐロック! ヘルメット用ワイヤーロック コイル 長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応! 持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK) 3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。 簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ! ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。 雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。 高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。 純正ヘルメットロックと比べ、ヘルメット及び車体へのキズが付きづらい。寸法(mm)100.5×76.5×32.4タイプコイルケーブル長(mm)1000ロック3桁ダイヤル式ロック (鍵不要)
ヘルメット用ワイヤーロック ストレート
MOTO FIZZ(モトフィズ)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷から4日以内出荷TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ) 簡単!便利!スピーディー! ハンドル部からケーブルを引き出してヘルメットをすぐロック! ヘルメット用ワイヤーロック ストレート 長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応! 持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK) 3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。 巻き取り収納可能(ストレート):本体収納部にワイヤーを巻き付けて収納が可能。使用する際の取り出しもスムーズです。 簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ! ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。 雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。 高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。 純正ヘルメットロックと比べ、ヘルメット及び車体へのキズが付きづらい。寸法(mm)100.5×76.5×32.4タイプストレートケーブル長(mm)600ロック3桁ダイヤル式ロック (鍵不要)