シリカクリン激取りMAXクールインソールテクナード(1件のレビュー)当日出荷
激取りMAXクールインソールは天然素材である良質のシリカゲルを使用し、靴内の嫌なニオイ・ムレを素早く取り除きます。
吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ製ウチミズドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果によって暑い時期でも快適です。
シリカゲルの調湿効果でカビの発生を抑えます。天日干しすることで機能が再生します。
水冷クーリング効果:気化熱促進繊維が汗の蒸発を積極的に加速させることで靴内を冷却。
吸汗速乾:吸汗速乾性に優れた繊維を使用。歩行後の汗冷えを抑制。
寸法(cm)10×29×0.6(×2枚)機能吸汗速乾・水冷クーリング効果・除湿・防カビ・冷感色表:黒、裏:濃紺材質表・裏生地:ポリエステル、中身:シリカゲルサイズ(cm)22~29RoHS指令(10物質対応)対応