microSDカード専用 SDカードアダプターI ・O DATA(アイ・オー・データ)当日出荷
「microSDカード」は、miniSDカードをさらに小型・コンパクトにした超小型メモリーカードでminiSDカードや、SDメモリーカードと同様に、高速アクセス、高度な著作権保護機能を備えています。既存SDメモリーカードと互換性があり、専用アダプターを使用することで、SDメモリーカードとしてお使いいただけます。
質量(g)約2対応機種SDメモリーカードスロットを持つ携帯電話およびデジタルカメラなど外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1動作温湿度範囲0~55℃/80%以下(結露しないこと)アズワン品番64-3791-11
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
ページ: 1/ 3