絞り込み
ブランド
  • マイト工業株式会社
  • ケミカル山本(109)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(44)
  • ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(32)
  • 大崎電工(13)
  • タセト(11)
  • エスコ(8)
  • ジェイインターナショナル(5)
  • 旦暮商店(3)
  • 友和(2)
  • 日本メカケミカル(2)
  • 佐々木化学(2)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • タイムケミカル(1)
  • 東栄工業(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • ペムジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スケーラ焼け取り用電解液(中性) マイト工業株式会社スケーラ焼け取り用電解液(中性)マイト工業株式会社(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1本(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。 電解処理後、水拭きで処理できます。
仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△グリーン液性中性
スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性) マイト工業株式会社スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)マイト工業株式会社(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1本(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
イエロー液性弱酸性適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎仕様後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC
ムクステッシャー マイト工業株式会社ムクステッシャーマイト工業株式会社
3,500税込3,850
1個
欠品中
スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性) マイト工業株式会社スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)マイト工業株式会社(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
効率の良い還元剤の配合により六価クロムを三価クロムに変換しますので安全です。 仕上がり光沢・研磨スピードがバツグンです 1B材の裏焼きがきれいに仕上がります
用途強力タイプピンク液性弱酸性仕様後処理作業/完全水洗い、電源出力モード/AC、DC、マルチモード・酸性モードAC/DC
中和剤 マイト工業株式会社中和剤マイト工業株式会社(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本(4L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
酸性タイプの電解液で溶接焼け取りした後の残留酸を中和させることでステンレス 表面への悪影響を最小限に抑え、後処理の効率を向上させることができます。
用途酸性液剤の中和RoHS指令(10物質対応)対応
ハケ用電解液(AC専用) マイト工業株式会社ハケ用電解液(AC専用)マイト工業株式会社
7,998税込8,798
1本(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
スケーラー用アースコードクリップ付 マイト工業株式会社スケーラー用アースコードクリップ付マイト工業株式会社
8,598税込9,458
1個
当日出荷から4日以内出荷
スケーラ用刷毛1型用束ねチューブ マイト工業株式会社スケーラ用刷毛1型用束ねチューブマイト工業株式会社
389税込428
1個
当日出荷
電解液(中性) マイト工業株式会社電解液(中性)マイト工業株式会社(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スケーラ用ガラスクロス袋型 マイト工業株式会社スケーラ用ガラスクロス袋型マイト工業株式会社
31,980税込35,178
1袋(90枚)ほか
当日出荷
幅×長さ(mm)50×50RoHS指令(10物質対応)対応
スケーラ用刷毛2型 マイト工業株式会社スケーラ用刷毛2型マイト工業株式会社(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(5本)
当日出荷
付属品刷毛束ねチューブ×1適合機種MS-150、MS-2100
NO.3ステッシャー マイト工業株式会社NO.3ステッシャーマイト工業株式会社
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スーパークロスシングル(10M) マイト工業株式会社スーパークロスシングル(10M)マイト工業株式会社
24,980税込27,478
1巻
当日出荷
スケーラ用スーパーフェルトセット(45枚+○リング4ヶ入) マイト工業株式会社スケーラ用スーパーフェルトセット(45枚+○リング4ヶ入)マイト工業株式会社
29,980税込32,978
1組
当日出荷
マイトスケーラを使用する時に必ず必要なクロスの一種であり、トーチホルダー先端に装着して電解液を浸し電解をする為に使用します。 ショートを防ぐ為に必要な商品です。 長寿命でランニングコストが安いです。
用途マイトスケーラ使用時。トラスコ品番351-7985セット内容フェルト45枚・Oリング4ヶ質量(g)52寸法(厚さ×幅W×長さL)mm(フェルト)2×35×90
AC専用電解液 マイト工業株式会社AC専用電解液マイト工業株式会社
9,498税込10,448
1個(1L)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
AC専用中性電解液で最速の処理速度を誇ります。高処理能力、美観、高耐久性を備えております。後処理は軽い水拭きで簡単に落とせます。拭き忘れがあっても母材を痛めません。
用途各種クロス用液色ブルー仕上【母材表面】No.1:◎/2B:◎/ヘアライン:〇/鏡面:△処理方法後:水拭き
キャップクロス(S) マイト工業株式会社キャップクロス(S)マイト工業株式会社
29,980税込32,978
1箱(60枚)
当日出荷
SUSクリーンスーパー マイト工業株式会社SUSクリーンスーパーマイト工業株式会社
4,598税込5,058
1本(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
SUSクリーンCP2 マイト工業株式会社SUSクリーンCP2マイト工業株式会社(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークロス マイト工業株式会社スーパークロスマイト工業株式会社(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻
当日出荷
交換用のスーパークロスロールです。
中性電解液 マイト工業株式会社中性電解液マイト工業株式会社
9,198税込10,118
1缶
4日以内出荷
DC専用中性電解液の超強力タイプNo.1、2D、2B等の光沢の少ない表面仕上げ材での使用を推奨ヘアライン、鏡面等の光沢のある表面仕上げ材は表面仕上がりが変わる場合があります
タイプ刷毛・各種クロス兼用液色ピンク関連資料※メーカーカタログ(0.17MB)処理方法水拭き
スーパーフェルト用Oリング マイト工業株式会社スーパーフェルト用Oリングマイト工業株式会社
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
M5変換アダプター マイト工業株式会社M5変換アダプターマイト工業株式会社
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合機種MS-123HK・150・340・2100・4200
コテ用電解液容器 マイト工業株式会社コテ用電解液容器マイト工業株式会社
789税込868
1個
4日以内出荷
SUSクリーンスーパー マイト工業株式会社SUSクリーンスーパーマイト工業株式会社
27,980税込30,778
1本(10L)
3日以内出荷
ステンレス鋼表面の超強力洗浄剤としてNo.1/2Bなどの除去しにくい手垢や油汚れも完全に洗浄できます。あらゆる汚れを超強力洗浄できます。
性状アルカリ性
溶接スケール除去器 マイトスケーラ マイト工業株式会社溶接スケール除去器 マイトスケーラマイト工業株式会社
529,800税込582,780
1台
4日以内出荷
驚きのスピードと仕上がり!これが次世代のマイトスケーラ最大50A出力のハイパワーです。100V/200V兼用です。ホルダー(小)切替機能搭載。(BSHK-123-5を2本使用時に有効)幅広ステッシャーが使用可能です。(別売BSHK-8425使用時)NO.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択でさまざまな表面処理が可能です。オートリセット回路内蔵電極クリーニング機能搭載チタンの処理も可能です。2種類のアラームで異常をお知らせします。(Shc:クロス破れなどによる出力ショート/Ovh:内部温度の上昇)「ホルダー切替」で2本のホルダーコードを切り替え可能です。それぞれのコードに異なった電極を装着しておけばワンタッチで切替可能です。電極(大)と電極(小)をワンタッチで切り替え可能です。
付属品クロスセット/刷毛(ブラシ)用セット質量(kg)12.8外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×380×273(取手含む)電源コード(m)2(100Vポッキンプラグ付)機能研磨/焼け取り切替機能、電極クリーナー機能モード刷毛モード有り回路オートリセット回路内蔵関連資料(0.55MB)定格入力単相100V/14A・単相200V/7A定格出力(A)最大50
リングクロス(大) マイト工業株式会社リングクロス(大)マイト工業株式会社
29,980税込32,978
1箱(60枚)
3日以内出荷
リングクロス(小) マイト工業株式会社リングクロス(小)マイト工業株式会社
29,980税込32,978
1箱(80枚)
当日出荷
キャップクロス(W) マイト工業株式会社キャップクロス(W)マイト工業株式会社
28,980税込31,878
1箱(50枚)
翌々日出荷
SUSクリーンCP2 SUS-CCP2シリーズ マイト工業株式会社SUSクリーンCP2 SUS-CCP2シリーズマイト工業株式会社
28,880税込31,768
1式
4日以内出荷
弱酸性電解液によるシミ・ムラ・液ダレを除去。 【画像注意事項】画像はSUS-Ccp2のシリーズ画像です。
SUSクリーンCP2 1L スプレータイプ マイト工業株式会社SUSクリーンCP2 1L スプレータイプマイト工業株式会社
8,998税込9,898
1式
4日以内出荷
弱酸性電解液によるシミ・ムラ・液ダレを除去。 【画像注意事項】画像はSUS-Ccp2のシリーズ画像です。
タイプスプレータイプ容量(L)1アズワン品番65-2354-77
ハケ専用電解液 SUS-HCシリーズ マイト工業株式会社ハケ専用電解液 SUS-HCシリーズマイト工業株式会社
12,980税込14,278
1式
4日以内出荷
刷毛専用電解液で有毒ガスが発生しない。スケールのみ除去し、鏡面・ヘアライン・2B材の薄焼け溶液も母材表面とほぼ同等の仕上がりとなります。刷毛電解にて有毒ガスの発生を押さえます。後処理後は軽い水拭きで簡単に落とせます。拭き忘れがあっても母材を痛めません。 【画像注意事項】画像は4Lタイプです。
仕様【出力電源】AC液色無色
電解液4L マイト工業株式会社電解液4Lマイト工業株式会社
36,980税込40,678
1式
4日以内出荷
艶なし専用液焼け取り専用で、人に優しい弱酸性です。クロスが破れにくい。1B材・2B材に最適です。【注意・使用条件】処理後は完全に水洗いしてください。(中和剤との併用をおすすめします。)
仕様【出力電源】AC容量(L)【ボトル】4液色オレンジアズワン品番65-2354-68
電解液 SUSシリーズ マイト工業株式会社電解液 SUSシリーズマイト工業株式会社
12,980税込14,278
1式
当日出荷から4日以内出荷
細径スーパークロスロール用Oリング マイト工業株式会社細径スーパークロスロール用Oリングマイト工業株式会社
1,598税込1,758
1袋(10個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイトスケーラ マイト工業株式会社マイトスケーラマイト工業株式会社
689,800税込758,780
1台
4日以内出荷
ハイパワー(最大90A出力)100V/200V兼用クロス・刷毛切替機能搭載2人同時使用可能2人同時使用時には刷毛・クロスの複合使用が可能No.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択で様々な表面処理が可能オートリセット回路内蔵電極クリーナー機能搭載チタンの処理も可能大型クロス(コテッシャー)が使用可能
セット内容中性電解液 SUS-HS 250mL×1本、中性電解液 SUS-WP 250mL×1本、中性電解液 SUS-200 250mL×1本、中性電解液 SUS-400 250mL×1本、弱酸性電解液 SUS-N 250mL×1本、中和剤(スプレー) 500mL×1本、電解液容器×2個、刷毛(ブラシ)1型 SHK-860×2本、刷毛(ブラシ)2型 SHK-H900×2本、刷毛用束ねチューブ HKT-860×2本、M6延長シャフト M6-ECS×2本、M5変換アダプター HKA-65×2個、No.3ステッシャー STN-3×2個、ムクステッシャー STM-25×2個、細径ステッシャー STH-10×1個、スーパーフェルト×5枚、スーパークロス 30cm、リングクロス(小)×20枚、細径スーパークロス 20cm、ホルダーコード5m BSHK-123-5×2本、アースコード3m SAK-13579×2本質量(kg)15コード長さ(m)2(接地3P 20A 250V プラグ付)定格出力電流(A)90入力電圧(V)単相100/単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×430×285入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)20(単相100V)/10(単相200V)アズワン品番65-2354-99
電解液(AC専用) SUS-MB マイト工業株式会社電解液(AC専用) SUS-MBマイト工業株式会社(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1本(1L)ほか
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スケーラー焼け取り器 マイト工業株式会社スケーラー焼け取り器マイト工業株式会社
339,800税込373,780
1台
3日以内出荷
新制御方式採用により全てが進化! 単相100V/単相200V兼用で使用場所を選びません。 【クロス使用時の特徴】 ショート痕が激減!クロス破れによるショートによるキズ跡が激減。 中性電解液での処理能力・スピードUP!ガンコな焼け、裏焼けにも対応。 弱酸性電解液での処理スピードがUP! ヘアラインや鏡面処理での白ボケ軽減。 【刷毛使用時の特徴】 処理スピード、処理能力UP! 刷毛の寿命が大幅UP! スパーク(火花)の発生が軽減。 電解液の飛び散りが激減!
トラスコ品番819-9949質量(kg)8.6コード長さ(m)2(100V ポッキングプラグ付)入力電圧(V)単相100/単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)268×384×225入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)10(単相100V)/5(単相200V)
給液アダプター マイト工業株式会社給液アダプターマイト工業株式会社
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
給液用ムクステッシャー マイト工業株式会社給液用ムクステッシャーマイト工業株式会社
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
給液用標準ステッシャー(チューブ付小) マイト工業株式会社給液用標準ステッシャー(チューブ付小)マイト工業株式会社
2,998税込3,298
1個
当日出荷
溶接焼け取り