カテゴリ
オフィスサプライ
パソコン/周辺機器
無線LAN・ネットワーク機器
無線/有線LANルーター
無線ルーター
無線LAN子機
絞り込み
ブランド
エレコム
(2)
TP-LINK
(1)
伝送方法
IEEE802.11a
(3)
IEEE802.11ac
(3)
IEEE802.11b
(2)
IEEE802.11g
(2)
IEEE802.11n
(3)
伝送速度(Mbps)
433
150
(1)
480
(1)
574
(3)
688
(1)
866
(1)
867
(4)
1201
(1)
1500
(1)
1733
(1)
1775
(2)
2402
(4)
2880
(1)
4808
(1)
5000
(2)
5760
(1)
6500
(1)
インターフェース
USB
(2)
周波数(GHz)
2.4
(2)
5
(3)
準拠規格
IEEE802.11a
(1)
IEEE802.11ac
(1)
IEEE802.11b
(1)
IEEE802.11g
(1)
IEEE802.11n
(1)
IEEE802.11a・IEEE802.11ac・IEEE802.11b・IEEE802.11g・IEEE802.11n
商品レビュー
以上
(0)
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
価格
1,500-10,000円
(3)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
パソコン/周辺機器
無線LAN・ネットワーク機器
無線/有線LANルーター
無線ルーター
無線LAN子機
無線LAN子機
3
件中 1~3件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「
伝送方法
」
から絞り込む
IEEE802.11a
(3)
IEEE802.11ac
(3)
IEEE802.11b
(2)
IEEE802.11g
(2)
IEEE802.11n
(3)
伝送速度(Mbps):
433
すべて解除
Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0
エレコム
(9件のレビュー)
¥
2,409
税込
¥
2,650
1個
当日出荷
5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
用途
無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。
インターフェース
USB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
付属品
かんたんセットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。
材質
【筐体】プラスチック
質量(g)
約2
備考
※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。
対応OS
Windows 11(64bit)/Windows 10S(32/64bit)/10(32/64bit)/8.1(32/64bit)/8(32/64bit)/7 SP1以降(32/64bit)/Vista SP2以降(32bit)/XP SP3以降、Mac OS X 10.10/10.9/10.8/10.7/10.6 ※Windows 10Sはドライバレス対応
チャンネル数
5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
設定方式
WPS(ソフト方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約19×15×8
消費電流(mA)
最大176
動作環境
0~40℃/20~80% (結露なきこと)
保証期間
1年間
送信出力
10mW/MHz以下
取得規格
VCCI ClassB、TELEC
セキュリティ
WPA2-PSK(AES : 128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)
転送速度(Mbps)
最大433※理論値
伝送方法
IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11a : OFDM
周波数(GHz)
5.2帯 : 5.15~5.25、5.3帯 : 5.25~5.35、5.6帯 : 5.47~5.725
アクセス方式
インストラクチャー / アドホック ※1 / ソフトウェアAP ※2 ※1 Mac OS、Windows 10/8.1/8はアドホックモードに対応していません。※2 Mac OS、Windows 10S/10/7/VistaはソフトウェアAPモード(親機)に対応していません。
無線LAN
IEEE802.11ac(5GHz帯) / IEEE802.11n(5GHz帯) / IEEE802.11a(5GHz帯)
バリエーション一覧へ(2)
Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質)
エレコム
¥
3,098
税込
¥
3,408
1個
当日出荷
戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較 高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。 最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
用途
無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。
伝送速度
【USB】USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)
伝送方法
【無線】IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM
付属品
セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。
材質
【筐体】プラスチック
色
【筐体】ブラック
質量(g)
約14
備考
※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。
消費電力(W)
2.5(最大)
電源
USBバスパワー
対応OS
Windows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10
チャンネル数
2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
設定方式
WPS (ソフト/ボタン方式)
対応
【ビームフォーミング機能】非対応、【MU-MIMO機能】非対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約15×15×154
消費電流(mA)
最大500
インターフェース
【USB】Type-A(オス)×1ポート
周波数帯域(MHz)
2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250/ 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725
動作環境
温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)
保証期間
1年間
送信出力
10mW/MHz以下
取得規格
TELEC / VCCI ClassB / JATE
アンテナ
外付けアンテナ 送受信 1本 (2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ
【無線】WPA2-PSK(AES : 128bit) ・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)
IEEE802.11ac:最大433、IEEE802.11n:最大150、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線
アクセス方式
インフラストラクチャー
無線規格
IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a
入力電圧
DC 5V
USB規格
USB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
バスケットへ
AC600 デュアルバンド無線LAN子機 USBアダプタ
TP-LINK
¥
2,898
税込
¥
3,188
1個
当日出荷
802.11ac/a/n/b/g 高速デュアルバンド USB 2.0 最大速度5GHz帯433Mbps 2.4GHz帯200Mbps 3年保証。AC600 USB Wi-Fi アダプター。高速Wi-Fi - 802.11ac Wi-Fiで600 ( 433 + 200 )Mbps のスピードを実現。デュアルバンド対応 -デュアルバンドでビデオストリーミングやゲームを快適にプレイ。ミニ デザイン - 小さな筐体ですが快適なWi-Fi接続が利用可能です。対応OS - Windows 10/8.1/8 及びMac OS X (Mac OS 10.14)
伝送速度(Mbps)
5GHz(11ac:最大 433Mbps(動的)、11n:最大150Mbps(動的)、11a:最大 54Mbps(動的))、2.4GHz(11n:最大 150Mbps(動的)、11g:最大 54Mbps(動的)、11b:最大 11Mbps(動的))
伝送方法
IEEE 802.11ac、 IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、 IEEE 802.11g、 IEEE 802.11b
周波数(GHz)
2.4/5
商品タイプ
Wi-Fi5 無線LAN子機(USB)
バスケットへ
『無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります
無線LANルーター(親機)
無線LAN中継器
アクセスポイント
無線LAN関連品
無線LAN子機
おすすめ人気ランキング
産業用 無線lan
無線lanカード