質量(g)430(ブラケット含まず)スイッチ【設定】リセットボタン:5秒以上の押下で工場出荷時設定に戻し、本製品を再起動、電源ボタン :ACアダプターの電源オン・オフ適合規格CE、EMI規格:VCCIクラスB、安全規格:UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1・UL62368-1、CSA-C22.2 No.62368-1定格周波数(Hz)50/60(ACアダプター使用時)定格入力電圧(V)AC100-240(ACアダプター使用時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×165×43(突起部含まず)定格入力電流(A)0.30(ACアダプター使用時)入力電流(A)最大:0.26(ACアダプター使用時)(実測値)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)5~90(結露なきこと)保存湿度(%)5~95(結露なきこと)平均消費電力(W)7.4(ACアダプター使用時)発熱量(KJ/h)26(最大43kJ/h)(ACアダプター使用時)保管温度(℃)-25~70入力電圧範囲(V)AC90~264(ACアダプター使用時)無線バンドステアリング、VLAN(VAP(2.4GHz/5GHzについてそれぞれ推奨5個以内)/ダイナミックVLAN)、ファストローミング(IEEE802.11k/v/r)、電波出力の強度設定、WDS(WPA-PSKによる暗号化)※17、Eco LED、エアタイムフェアネス