6ページ目: 配管保温材

274件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ32mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
5,870税込6,457
1パック(4本)
翌日出荷
アズワン品番64-7992-11
22mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ22mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
4,630税込5,093
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)22使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-08
射出成型機用C型シリンダーヒートジャケット CoolHeat射出成型機用C型シリンダーヒートジャケットCoolHeat
39,980税込43,978
1個
22日以内出荷
円筒形の立体型ジャケットです。射出成形機、押出機、アダプターなどの円筒部分にフィットし、優れた省エネ効果を発揮します。
用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。固定方法耐熱マジックテープ(耐熱250℃)内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃・厚さ30mm)
シリンダー用 保温ジャケット ヤガミシリンダー用 保温ジャケットヤガミ
29,980税込32,978
1個
21日以内出荷
ワンタッチで各種容器に装着できます。 保温目的の他、保冷用途にも応用できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
配管用ユニット クランプ用 ヤガミ配管用ユニット クランプ用ヤガミ
8,998税込9,898
1個
21日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。保温材厚(mm)約10種別クランプ用材質(表面)シリコンコーティングガラスクロス
配管機器用ユニット 減圧弁用 JIS16 20K用 ヤガミ配管機器用ユニット 減圧弁用 JIS16 20K用ヤガミ
18,980税込20,878
1個
21日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
配管機器用ユニット Yストレーナー用 JIS16 20K用 ヤガミ配管機器用ユニット Yストレーナー用 JIS16 20K用ヤガミ
14,980税込16,478
1個
21日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS16 20K用 ヤガミ配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS16 20K用ヤガミ
12,980税込14,278
1個
21日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
保温材(継手部一体型)(スタンダードヘッダー用) 未来工業保温材(継手部一体型)(スタンダードヘッダー用)未来工業
979税込1,077
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)50
保温材(テープ付き)(スタンダードヘッダー用) 未来工業保温材(テープ付き)(スタンダードヘッダー用)未来工業
879税込967
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)50
保温材(テープ付き)(ヘッダーエルボ用) 未来工業保温材(テープ付き)(ヘッダーエルボ用)未来工業
969税込1,066
1個
翌々日出荷
固定用テープ付の保温材です。
適合(ヘッダーエルボ)GSEU-20寸法D1(Φmm)62寸法D2(Φmm)33
保温材(継手一体型) 未来工業保温材(継手一体型)未来工業
959税込1,055
1個
翌々日出荷
保温材(ヘッダーエルボ用) 未来工業保温材(ヘッダーエルボ用)未来工業
829税込912
1個
翌々日出荷
保温材(連鋳1インチヘッダー用) 未来工業保温材(連鋳1インチヘッダー用)未来工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
生体溶解性セラミッククロス(平織り) TRUSCO生体溶解性セラミッククロス(平織り)TRUSCO
21,980税込24,178
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。 RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。 RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。 高温焼成熱処理済みのため、発煙が発生いたしません。ステンレス線補強のため強度が抜群です。 アスベストは一切含みません。 セラミック繊維に少量の有機繊維を混入しステンレス線で補強された紡績ヤーンを原料とした紡織品です。 アスベストは一切含みません。
用途溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)使用温度範囲(℃)800混率(%)(生体溶解性セラミック繊維)80~85、(有機繊維)15~20瞬間耐熱温度(℃)900
ノンセラクロス TRUSCOノンセラクロスTRUSCO
89,980税込98,978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。 アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。セラミッククロスの代替品。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。 保温材・防火布・耐熱材など。仕様接着剤なし使用温度範囲(℃)900瞬間耐熱温度(℃)1300
37mm x10m 保温材 (フレキパイプ用) エスコ37mm x10m 保温材 (フレキパイプ用)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA424AC-10長さ(m)10
15m 水道凍結防止帯 エスコ15m 水道凍結防止帯エスコ
74,100税込81,510
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468L-37
10m 水道凍結防止帯 エスコ10m 水道凍結防止帯エスコ
54,400税込59,840
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468L-36
4m 水道凍結防止帯 エスコ4m 水道凍結防止帯エスコ
21,800税込23,980
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA468L-34
2m 水道凍結防止帯 エスコ2m 水道凍結防止帯エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468L-32
1m 水道凍結防止帯 エスコ1m 水道凍結防止帯エスコ
7,810税込8,591
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468L-31
元電源用サーモスタット エスコ元電源用サーモスタットエスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468L-30
ソケット保温カバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ソケット保温カバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
249税込274
1個
翌日出荷
保温材厚(mm)10仕様10A・16A兼用
保温カバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温カバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
759税込835
1個
翌々日出荷
材質合成樹脂保温材厚(mm)10仕様Ⅰ型(プラグXエルボ)
保温材(Rc3/4タイプ・ファスナータイプ用) KVK保温材(Rc3/4タイプ・ファスナータイプ用)KVK
419税込461
1個
4日以内出荷
保温材 マルチヘッダー用 KVK保温材 マルチヘッダー用KVK
989税込1,088
1個
6日以内出荷
エルボつきヘッダー用保温材 カクダイエルボつきヘッダー用保温材カクダイ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)10
ヘッダーエルボ用保温材 カクダイヘッダーエルボ用保温材カクダイ
839税込923
1個
当日出荷
保温カバーⅡ型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温カバーⅡ型SANEI(旧:三栄水栓製作所)
929税込1,022
1個
翌々日出荷
用途戸建用集合用
RHH型保温材端末キャップ オンダ製作所RHH型保温材端末キャップオンダ製作所(1件のレビュー)
84税込92
1個
4日以内出荷
用途RHH型 保温材用の端末キャップ厚さ(mm)約10直径(Φmm)約60仕様仮止め用シール付です。形状キャップ
コネクター用保温材(エルボ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン) BRIDGESTONE(ブリヂストン)コネクター用保温材(エルボ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,298税込5,828
1セット(5個)
翌々日出荷
材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)保温材:10ねじG1/2寸法X(mm)107寸法Z(mm)52寸法Y(mm)107適合コネクタNCE25J
エアロフレックス エアロフレックスエアロフレックスエアロフレックス
17,980税込19,778
1本(2m)
3日以内出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。肉厚(mm)75
RS PRO 断熱ロープ ガラス織布ウェビング RS PRORS PRO 断熱ロープ ガラス織布ウェビングRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ動作温度 Max = +550℃長さ = 5m直径 = 20mm難燃性 = ありRS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。アプリケーションの使用. 防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ 炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ 周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 材 ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される . 特長と利点. グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ . 用途. 工業用、商業用 、住宅 用
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 断熱ロープ ガラス織布ウェビング RS PRORS PRO 断熱ロープ ガラス織布ウェビングRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ動作温度 Max = +550℃長さ = 5m直径 = 12mmRS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。アプリケーションの使用. 防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ 炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ 周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 材 ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される . 特長と利点. グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ . 用途. 工業用、商業用 、住宅 用
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 断熱ロープ ガラス織布ウェビング RS PRORS PRO 断熱ロープ ガラス織布ウェビングRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ動作温度 Max = +300℃長さ = 30m直径 = 12mm難燃性 = ありRS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。アプリケーションの使用. 防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ 炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ 周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 材 ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される . 特長と利点. グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ . 用途. 工業用、商業用 、住宅 用

継手・パイプ関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

配管保温材