フラスコとは、理化学実験に使う容器のことです。容器の形は、細い首があって下の方がふくらんでいます。主な使い方としては、実験の反応、蒸留、攪拌などがあげられます。一般的にはガラス製のものが多いですが、樹脂製やプラスチック製のものもあります。容器の下方が球状になっている丸底フラスコ、底が平たくなっている平底フラスコ、容器全体が円錐の形になっている三角フラスコ、口部分が二口や三口に分かれている多口型フラスコなどがあります。
635件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
三角フラスコ(SIBATA) SIBATA(柴田科学)三角フラスコ(SIBATA)SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
種別三角フラスコ
三角フラスコ HARIO三角フラスコHARIO(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
三角フラスコ PYREX(パイレックス)三角フラスコPYREX(パイレックス)(8件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
三角フラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)三角フラスコIWAKI(AGCテクノグラス)(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から23日以内出荷
目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
平底フラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)平底フラスコIWAKI(AGCテクノグラス)(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別平底フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
共通摺合ナス型フラスコ 三商共通摺合ナス型フラスコ三商(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
丸底フラスコ HARIO丸底フラスコHARIO(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
丸底形状は、加熱時、熱の伝わりが均一で、かつ圧力の変化に強い形状です
種別丸底フラスコ材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
共通摺合せ共栓三角フラスコ 5020FKシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)共通摺合せ共栓三角フラスコ 5020FKシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
種別三角フラスコ
共栓三角フラスコ SIBATA(柴田科学)共栓三角フラスコSIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1箱(20mL×6個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
共栓三角フラスコ TGK(東京硝子器械)共栓三角フラスコTGK(東京硝子器械)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ほうけい酸ガラス-1
用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 減圧では使用しないで下さい。種別三角フラスコ
丸底フラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)丸底フラスコIWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴム栓、キャップには7600STO、7605CAPをご使用下さい。
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ベントフィルターキャップ SEF125シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ベントフィルターキャップ SEF125シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
11,088税込12,197
1箱(12袋×1個)ほか
当日出荷
シェーカーや振盪機に使用可能です。閉鎖系でのガス交換が可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。
種別三角フラスコ材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)キャップベントフィルターキャップ
三つ口フラスコ アズワン三つ口フラスコアズワン
11,385税込12,524
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別三つ口フラスコ材質硼珪酸ガラス-1中管摺合24/40
三角フラスコ バッフル付 43シリーズ コーニング三角フラスコ バッフル付 43シリーズコーニング
29,980税込32,978
1箱(4個)ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途に適しています。滅菌レベルはSAL10^6です。
タイプ三角フラスコ(バッフル付)キャップベント材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、ベントキャップメンブレン/PTFE
平底フラスコ PYREX(パイレックス)平底フラスコPYREX(パイレックス)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から93日以内出荷
材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
平底フラスコ SIBATA(柴田科学)平底フラスコSIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です受器や試料の反応・撹拌などに用いられます。底面が平らなため、フラスコ台を使わずに自立させることができます。
種別平底フラスコ
バッフル付三角フラスコ リム付 IWAKI(AGCテクノグラス)バッフル付三角フラスコ リム付IWAKI(AGCテクノグラス)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シェーカーを利用して微生物培養などに適しており、バッフルのために培養液を充分に撹拌することができ、溶存酸素量が大きくなります。
種別三角フラスコ
振とうフラスコ 三商振とうフラスコ三商
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ベストの振盪効果の得られる形状です。肉が均一で厚くて丈夫です。振盪中、飛沫があがりにくい形状です。
種別振とうフラスコ
トラップ3口フラスコ アズワントラップ3口フラスコアズワン
23,000税込25,300
1個
当日出荷
吸引ろ過瓶とポンプの間に設置し、吸引ろ過瓶からポンプにろ液が入らないよう保護します。
種別三口フラスコ容量(mL)500材質本体/ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコンチューブ接続口径(Φmm)(外径)8アズワン品番6-9726-01
バッフル付三角フラスコ SIBATA(柴田科学)バッフル付三角フラスコSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1本(1本)ほか
翌々日出荷
培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。
種別三角フラスコ材質ほうけい酸ガラス-1
バッフル付き三角フラスコ BSFシリーズ HARIOバッフル付き三角フラスコ BSFシリーズHARIO
18,980税込20,878
1個
当日出荷
バッフル(邪魔板)により、効率よく撹拌を行うことができます。口部は、耐久性のある肉厚加工が施されています。HARIO三角フラスコを直接バッフル加工を行うため三角フラスコと同じ形状です。50mLから5Lまでと多様なラインナップをご用意。
種別三角フラスコ材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)
ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ノーマルキャップ SEF125シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ノーマルキャップ SEF125シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
11,980税込13,178
1箱(24袋×1個)
当日出荷
シェーカーや振盪機に使用可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。
種別三角フラスコ材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)キャップノーマルキャップ
丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。加熱や圧力の変化に強い形状で、試料の反応・撹拌、受器、分析・蒸留などに用いられます。
種別丸底フラスコ
共通摺ナスフラスコロータリー用 三商共通摺ナスフラスコロータリー用三商
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
スムーズに回転するようにセンターを考慮して製作していて芯ぶれがありません。
種別ナスフラスコ
平底フラスコ TGK(東京硝子器械)平底フラスコTGK(東京硝子器械)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
平底フラスコ DURAN平底フラスコDURAN
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
受フラスコ EYELA(アイラ/東京理化器械)受フラスコEYELA(アイラ/東京理化器械)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
用途小型ロータリーエバポレーター用
PFAフラスコ 一つ口 アズワンPFAフラスコ 一つ口アズワン
17,100税込18,810
1個
翌々日出荷
微量分析に適しており、半透明のため内部の観察が容易です。優れた非粘着性、疎水性があり、クロスコンタミネーションを防ぎます。PFA製ですので耐薬性に優れています。
材質PFA規格(ねじ口NS) 29/32使用温度範囲-200~+260℃
ナス型フラスコHARIO HARIOナス型フラスコHARIOHARIO(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
PC三角フラスコ Thermo Fisher ScientificPC三角フラスコThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1ケース(6本)ほか
3日以内出荷
丈夫で透明度の高いポリカーボネート製。
種別三角フラスコ材質ポリカーボネート
共通摺ナスフラスコ ロータリー用 三商共通摺ナスフラスコ ロータリー用三商
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
スムーズに回転するようにセンターを考慮して製作していて芯ぶれがありません。
種別ナスフラスコ共通摺合せ寸法(TS)29/32
枝付フラスコ 三商枝付フラスコ三商
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
枝管角度(度)約75
共通摺合四口フラスコ 三商共通摺合四口フラスコ三商
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ナスフラスコ 3000mL 3200-3シリーズ 旭製作所ナスフラスコ 3000mL 3200-3シリーズ旭製作所
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
種別ナスフラスコ容量(mL)3000
TSセミミクロ丸底2口フラスコ CL0121シリーズ climbing(クライミング)TSセミミクロ丸底2口フラスコ CL0121シリーズclimbing(クライミング)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
SEKIYA フッ素コーティング共通摺なす型フラスコ SEKIYASEKIYA フッ素コーティング共通摺なす型フラスコSEKIYA
19,980税込21,978
1個
32日以内出荷
表面をフッ素樹脂でコーティングしたSEKIYAブランドのなす型フラスコです。従来の保護コーティングとは異なり、透明度の高いフッ素樹脂でコーティングしていますので内容物が容易に確認できます。フッ素樹脂ですのでもちろん耐薬品性に優れ、万が一破損した場合でも破片の飛散を防ぎます。
用途ロータリーエバポレーターにおいて蒸留フラスコとして使用します。種別なす型フラスコ材質(本体)硼珪酸ガラス
ケルダールフラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)ケルダールフラスコIWAKI(AGCテクノグラス)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種別ケルダールフラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ルシャテリーフラスコ 290 climbing(クライミング)ルシャテリーフラスコ 290climbing(クライミング)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
容量(mL)290アズワン品番61-0061-46
広口三角フラスコ アズワン広口三角フラスコアズワン
28,900税込31,790
1個
翌々日出荷
広口の大容量三角フラスコです。
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラス
PC滅菌三角フラスコ オートクレーブ対応 バッフル底タイプ FBCシリーズ TriForestPC滅菌三角フラスコ オートクレーブ対応 バッフル底タイプ FBCシリーズTriForest
31,980税込35,178
1パック(6個)
翌々日出荷
キャップ上部の覆い(ダストカバー)を外すとベント式キャップになります。PTFE製0.22μmのメンブレンを備えたキャップです。三角フラスコ本体とキャップはオートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。三角フラスコ本体とキャップはオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です。
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、フィルター/PTFEタイプバッフル底温度範囲(℃)-125~+125
フラスコ