分析セットとは、特定の物質などを確認するために必要な器具のセットです。フラスコを組み立てた装置で蒸留水を採ることができるものや、冷却して還流させる冷却器などがあります。分析セットに使用しているガラス器具を小さくしたことで、以前までの蒸留水の採取量と比べるとが蒸留水の採取が確実。還流用や蒸留用などを確認が必要です。分析セットの中には水素水などを使用した還元銅タイプの元素分析ができるものや、試験管(CPR用)や温度センサーなどの消耗品もあります。
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング パーフロ CP-300型300℃タイプ用 SIBATA(柴田科学)Oリング パーフロ CP-300型300℃タイプ用SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性に優れ、300℃での安定したシールが可能なフッ素ゴムOリングです。 スチーム、熱水、高温のアミンをご使用される場合、腐食の恐れがございますのでご注意ください。 ケミストプラザCP-300型用セパラブル反応容器に使用します。
材質パーフロ
PTFEテルモホルダー 三商PTFEテルモホルダー三商
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷から41日以内出荷
穴径Φ7.3mm。外径Φ6mmまで固定可能です。温度計やセンサー等にご使用頂けます。Oリング:フッ素ゴム。
PureDireX RNA抽出キット カラム式 100 rxns入 PDCシリーズ BioHelixPureDireX RNA抽出キット カラム式 100 rxns入 PDCシリーズBioHelix
63,980税込70,378
1袋(100回分)
31日以内出荷
スピンカラム式で、迅速に高品質なRNA精製が可能です。
加圧容器用継手 CPP型用 SIBATA(柴田科学)加圧容器用継手 CPP型用SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1箱(10個)
13日以内出荷
加熱ブロックアダプター CP-400用 SIBATA(柴田科学)加熱ブロックアダプター CP-400用SIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
CP-400専用の加熱ブロックアダプター(反応容器Φ50用)
寸法(Φmm)50アズワン品番64-8273-17
セパラブルフラスコ CP-400用 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ CP-400用SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
合成反応装置CP-400型用反応容器としてご利用頂けます。
セパラブルカバー CP-400用 SIBATA(柴田科学)セパラブルカバー CP-400用SIBATA(柴田科学)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
合成反応装置CP-400型用反応容器としてセパラブルフラスコを使用する際、合わせてご利用ください。
SPC反応容器 CP-400用 SIBATA(柴田科学)SPC反応容器 CP-400用SIBATA(柴田科学)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
合成反応装置CP-400型用反応容器です。
Oリング シリコン CP型用 SIBATA(柴田科学)Oリング シリコン CP型用SIBATA(柴田科学)
599税込659
1箱(10個)
3日以内出荷
CP-1000容器用Oリング
材質シリコン
温度センサーアダプター CP-300型用 SIBATA(柴田科学)温度センサーアダプター CP-300型用SIBATA(柴田科学)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300で、外部温度センサーを固定するためのオプションパーツです。
用途CP-300型用
温度センサー CP-300型用 SIBATA(柴田科学)温度センサー CP-300型用SIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
欠品中
・ケミストプラザCP-300に使用可能なオプションパーツです。 ・通常のブロック温度以外に反応容器内部の温度をモニターすることができます。 ・センサー部にはPTFEの被膜がされているので、耐薬品性に優れています。
用途CP-300型用材質PTFE皮膜
攪拌子 CP-300型用 SIBATA(柴田科学)攪拌子 CP-300型用SIBATA(柴田科学)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
ケミストプラザCP-300シリーズの撹拌反応用標準付属品です。
用途CP-300型用材質PTFE
SPC冷却器 リービッヒ CP-300型用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 リービッヒ CP-300型用SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
欠品中
・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
用途CP-300用材質ほうけい酸ガラスねじ規格GL-14摺合せSPC-15
SPC試験管 CP型用 SIBATA(柴田科学)SPC試験管 CP型用SIBATA(柴田科学)
26,980税込29,678
1箱(10本)
3日以内出荷
用途CP型用
DNAラダーマーカー VIOLAMO(ビオラモ)DNAラダーマーカーVIOLAMO(ビオラモ)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
常温で1年間保存可能です。BPB・Xylene・Cyanol入りですぐに使用可能です。正確な分子サイズです。(シークエンス確認済)
サンプル容器 アズワンサンプル容器アズワン
7,990税込8,789
1個
当日出荷
水分子モデル 3D Molecular水分子モデル3D Molecular
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷
構造を学習するためのキットです。原子の重なりを学習可能です。
仕様内容物:酸素×24、水素×24、塩素×1、ナトリウム×1、炭素×2、水素(マグネットなし)×6、ボスト×1、ヒドロキシ基×1アズワン品番4-6473-01
DNA分子モデル 3D MolecularDNA分子モデル3D Molecular
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
可動できるため、構造をよく理解できます。2重らせん構造のままバネのような動きができます。
仕様内容物1:A-T塩基対×3、G-C塩基対家×3、水素×5、酸素×3、RNAモデル用酸素分子、ウラシル塩基、ATP・TTP・GTP・CTPモデルアズワン品番4-6472-01
加圧容器開閉工具 SIBATA(柴田科学)加圧容器開閉工具SIBATA(柴田科学)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
合成・反応装置ケミストプラザの加圧容器用開閉工具です。加圧容器の開閉には70mL小×1,大×1、120mL 大×2の工具が必要となります。
用途CP-400用高さH(mm)3
配管用スパナ 5/8 CPP用 SIBATA(柴田科学)配管用スパナ 5/8 CPP用SIBATA(柴田科学)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ケミストプラザCP-300/400型用オプション品です。
用途CPP用質量(kg)0.15高さH(mm)6奥行D(mm)35幅W(mm)190
ブロック部マルチタイプ CP-300用 SIBATA(柴田科学)ブロック部マルチタイプ CP-300用SIBATA(柴田科学)
319,800税込351,780
1個
42日以内出荷
ブロック部マルチタイプとビーズアダプターのセットです。
用途CP-300用質量(kg)7.1高さH(mm)142奥行D(mm)300幅W(mm)210
オートクレーブセット 70mL CP-300/CP-400 SIBATA(柴田科学)オートクレーブセット 70mL CP-300/CP-400SIBATA(柴田科学)
189,800税込208,780
1台
33日以内出荷
加熱による圧力の上昇に対し、5Mpaまで対応可能なオートクレーブ反応容器です。 70mlの加圧反応容器はSUS316製です。 別途オプションでガラス又はPTFE製の内筒容器をセットして使用することも可能です。
構成054310-5353 加圧容器70mL054310-5551 オートクレーブユニット
工具セット CP加圧用 SIBATA(柴田科学)工具セット CP加圧用SIBATA(柴田科学)
35,980税込39,578
1セット
32日以内出荷
ケミストプラザCP-300/CP-400型用です。 加圧容器及び加圧ユニット専用の工具セットです。
オートクレーブユニット SIBATA(柴田科学)オートクレーブユニットSIBATA(柴田科学)
89,980税込98,978
1台
32日以内出荷
ケミストプラザCP-300/-400型用オプション品です。 加圧容器と接続し、オートクレーブ反応を行うことができるユニット(SUS製)で、圧力計(7Mpaまで表示)とガス導入口のセットです。 配管ラインのサイズは1/4です。
加圧容器 70ml オートクレーブ用 SIBATA(柴田科学)加圧容器 70ml オートクレーブ用SIBATA(柴田科学)
98,980税込108,878
1個
32日以内出荷
オートクレーブユニット(品目コード:054310-5551)と組み合わせて使用します。SUS316製の加圧容器で、パーフロOリングが付属しています。
dNPT Mixture 250uL/本×4種類入 BioHelixdNPT Mixture 250uL/本×4種類入BioHelix
14,980税込16,478
1袋(4本)
当日出荷
PCR・シークエンシング・cDNA合成などに使用可能です。 コストパフォーマンスに優れたdNTPMixture
仕様冷凍セット内容100mM dATP(250uL)×1本、100mM dCTP(250uL)×1本、100mM dGTP(250uL)×1本、100mM dTTP(250uL)×1本アズワン品番4-4331-01
PanProbes(TM) RT-qPCR シリーズ 20uL 100反応入 BioHelixPanProbes(TM) RT-qPCR シリーズ 20uL 100反応入BioHelix
11,980税込13,178
1袋
当日出荷
2×濃縮のマスターミックスには、hot-startTaqDNAポリメラーゼ、dNTP、MgCl2、エンハンサー、スタビライザーが含まれています。
仕様冷凍
PanGreen(TM) Universal One-Step シリーズ 20uL 100反応入 BioHelixPanGreen(TM) Universal One-Step シリーズ 20uL 100反応入BioHelix
12,880税込14,168
1袋
当日出荷
SYBRGreenベースのRT-qPCRキットです。 2×濃縮のマスターミックスには、NanoTaqhot-startDNAポリメラーゼ、dNTP、MgCl2、SYBRGreenIDye、エンハンサー、スタビライザーが含まれています。
仕様冷凍
着色済みタンパク質ラダーマーカー 1袋 500μL入 BioHelix着色済みタンパク質ラダーマーカー 1袋 500μL入BioHelix
16,980税込18,678
1個
当日出荷から31日以内出荷
SDS-PAGEにおけるタンパク質分離のモニターやウェスタンブロッティングにおける膜転写効率の確認などに使用可能です。
容量(μL)500
PureDireX プラスミドDNA抽出キット 対象サンプル:バクテリア懸濁液 rxns入 PDPシリーズ BioHelixPureDireX プラスミドDNA抽出キット 対象サンプル:バクテリア懸濁液 rxns入 PDPシリーズBioHelix
22,980税込25,278
1袋(100回分)ほか
当日出荷から31日以内出荷
培養されたグラム陽性菌やグラム陰性菌からプラスミドDNAを迅速に精製します。 精製したプラスミドDNAは、トランスフェクション、シークエンシング、制限酵素による消化、PCRなどのダウンストリーム解析にすぐに使用できます。
PureDireX PCR産物・ゲル精製キット 対象サンプル:PCR産物 100 rxns入 BioHelixPureDireX PCR産物・ゲル精製キット 対象サンプル:PCR産物 100 rxns入BioHelix
26,980税込29,678
1袋(100回分)
10日以内出荷
簡便なスピンカラム式で、PCR産物やアガロースゲル中に含まれるDNA(100bp~10kb)を迅速に精製します。
仕様対象サンプル:PCR産物(最大100uL)、回収率:最大95%時間抽出:約30分(アガロースゲル300mg)アズワン品番4-4326-01
PureDireX ゲノムDNA抽出キット カラム式 100 rxns入 BioHelixPureDireX ゲノムDNA抽出キット カラム式 100 rxns入BioHelix
33,980税込37,378
1袋
31日以内出荷
仕様収量(ug):最大50、対象サンプル:全血(最大300uL)、凍結血液(最大200uL)、バフィーコート(最大200uL)、培養動物細胞(最大1×10^7cells)、培養バクテリア細胞(最大1×10^9cells)、真菌細胞(最大5×10^7cells)、溶出量:50~200uL時間抽出:約60分以内アズワン品番4-4325-01
PureDireX ゲノムDNA抽出キット カラム式 100 rxns入 PDCシリーズ BioHelixPureDireX ゲノムDNA抽出キット カラム式 100 rxns入 PDCシリーズBioHelix
31,980税込35,178
1袋(100回分)
当日出荷から31日以内出荷
スピンカラム式で、迅速に高品質なゲノムDNA精製が可能です。
時間抽出:約60分以内
PureDireX ゲノムDNA抽出キット 磁気ビーズ 100 rxns入 PDMシリーズ BioHelixPureDireX ゲノムDNA抽出キット 磁気ビーズ 100 rxns入 PDMシリーズBioHelix
39,980税込43,978
1袋(100回分)
当日出荷から31日以内出荷
PureDireX ゲノムDNA抽出キット 磁気ビーズ 100 rxns入 PDMシリーズ BioHelixPureDireX ゲノムDNA抽出キット 磁気ビーズ 100 rxns入 PDMシリーズBioHelix
44,980税込49,478
1袋(100回分)
31日以内出荷
磁気ビーズ式で、様々なサンプルからゲノムDNAを迅速に精製可能です。
還流ユニット CP-1000型用 SIBATA(柴田科学)還流ユニット CP-1000型用SIBATA(柴田科学)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
合成反応装置CP-1000型本体(054300-1000)に使用します。
セパラブル反応容器セット CP-400用 SIBATA(柴田科学)セパラブル反応容器セット CP-400用SIBATA(柴田科学)
359,800税込395,780
1セット
4日以内出荷
・容器底面が生産ラインの反応釜などと同じ鏡形です。 ・合成反応装置ケミストプラザCP-400用です。
熱媒体ビーズ CP-300型マルチタイプ用 SIBATA(柴田科学)熱媒体ビーズ CP-300型マルチタイプ用SIBATA(柴田科学)
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
・ケミストプラザのオプションパーツにあるビーズアダプターに入れて使うものです。 ・ビーズは熱を通しやすい材質のアルミナを使用しています。
材質アルミナセラミックス製質量(kg)約1寸法(Φmm)3
ガス排気パイプ CPP型用 SIBATA(柴田科学)ガス排気パイプ CPP型用SIBATA(柴田科学)
38,980税込42,878
1箱(10本)
3日以内出荷
プラグ CPP型用 1/4用 SIBATA(柴田科学)プラグ CPP型用 1/4用SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
・ケミストプラザCPG-2000シリーズで使用していない穴からガスが漏れないように塞ぐための部品です。 ・4/1インチ用と1/8インチ用があります。

合成/反応』には他にこんなカテゴリがあります

分析セット