絞り込み
ブランド
  • A&D
  • モノタロウ(7)
  • Thermo Fisher Scientific(595)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(388)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(335)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(281)
  • TGK(東京硝子器械)(182)
  • 三商(179)
  • WATSON(168)
  • ビーエム機器(162)
  • アズワン(143)
  • GILSON(ギルソン)(140)
  • QSP(135)
  • Thermo Scientific(105)
  • Finn(104)
  • Celltreat(78)
  • BMBio(76)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(64)
  • グローバルサイエンス(64)
  • sartorius(ザルトリウス)(60)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10mLチップ(目盛り付き 袋入り) A&D10mLチップ(目盛り付き 袋入り)A&D(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1袋
当日出荷
PA-10000/MPA-10000用10mLチップ(目盛り付き)。一袋に200本入り
トラスコ品番856-2771適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
10mLチップ ボックス(目盛り付き) A&D10mLチップ ボックス(目盛り付き)A&D
2,198税込2,418
1箱
当日出荷
PA-10000/MPA-10000用10mLチップ ボックス(目盛り付き)。25本入り
トラスコ品番856-2767適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
8chマルチチャンネル電動ピペット A&D8chマルチチャンネル電動ピペットA&D
99,980税込109,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
電動式のメリットを持ちつつ、使いやすさを徹底的に追求したマルチタイプの電動マイクロピペット。 手に負担をかけない操作性を実現。捨て分注が不要なプレディスペンス機能で、バックラッシュによる最初の分注時の誤差を補正<特許申請中>。 ユーザーCAL機能で、キャリブレーションも簡単に可能<特許申請中>。 メンテナンス用としてロアパーツ / シリンダーを単体でも販売。重さ(mg)による校正・表示機能<特許申請中>。 衝撃を吸収する耐衝撃プロテクター<特許申請中>。だれでも簡単に、かつ正確に定容量を排出。有機溶剤・酸性にも強い。
仕様最大分注回数:約800回 (標準モード、 吸引・排出スピード最速設定、電池がフル充電状態の場合)分注速度5段階調整充電時間(時間)約5(100%チャージ)動作モードSYS(システム設定モード)、AUTO(標準モード)、 MD(連続モード(連続分注モード))、MIX(混合モード)プログラムメモリ9種類設定可能駆動方式ステッピングモータ
チップカートリッジ(96本入り)10個 A&Dチップカートリッジ(96本入り)10個A&D
6,398税込7,038
1セット
当日出荷から翌々日出荷
電動マイクロピペットPA/MPAシリーズ用チップカートリッジ。
RoHS指令(10物質対応)対応
電動ピペット用ガラスチップ A&D電動ピペット用ガラスチップA&D
3,498税込3,848
1セット
翌日出荷
樹脂製チップを使えないサンプルに便利。 アルカリ溶出が極めて少ない”ホウケイ酸ガラス-1”を使用。 PA/MPAシリーズとの組合せにより、設定した量を正確かつ簡単に吸引。 ガラスチップ/接続アダプタ、PA/MPA本体ロアパーツはオートクレーブ可能。
セット内容ガラスチップ10本、アダプタ2個無色・透明RoHS指令(10物質対応)対応
10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き) A&D10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き)A&D
2,498税込2,748
1箱
8日以内出荷
PA-10000/MPA-10000用10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き)。25本入り
トラスコ品番856-2768適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
充電スタンド(4台掛け) A&D充電スタンド(4台掛け)A&D
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
PA/MPB/MPAシリーズ用充電スタンド。4台掛け。 PA/MPB/MPA全機種に使用可能。
トラスコ品番856-2792適合本体PA/MPB/MPAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
充電スタンド(1台用) A&D充電スタンド(1台用)A&D
11,980税込13,178
1台
欠品中
PA/MPB/MPAシリーズ用充電スタンド。1台用。 連結用電源ケーブル1本付属。 PA/MPB/MPA本体付属のACアダプタ1本で3台まで連結して電源供給可能。 PA/MPB/MPA全機種に使用可能。
トラスコ品番856-2791適合本体PA/MPB/MPAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ピペット用肘置きクッション A&Dピペット用肘置きクッションA&D
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
ピペット作業で台の上に肘を置く場面で大活躍。 クッション性のあるソフトなNBR/ポリウレタン製で肘等への負担を軽減し、肩や腕の負担も軽減させます。 4枚入りで高さが調節可能です。快適な作業環境で、お仕事ができます。
トラスコ品番856-2789適合本体MPAシリーズ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)104×140×17RoHS指令(10物質対応)対応
PA-10000用 ロアパーツ A&DPA-10000用 ロアパーツA&D
11,980税込13,178
1個
当日出荷
電動マイクロピペットPA-10000/MPA-10000用のロアパーツ
トラスコ品番856-2785適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
10mL用 フィルター A&D10mL用 フィルターA&D
2,998税込3,298
1パック
当日出荷
電動マイクロピペットPA-10000/MPA-10000用のフィルター(100個入り)
トラスコ品番856-2776適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
電動マイクロピペット/電動ピペット 一般校正付(校正ポイント:2点) A&D電動マイクロピペット/電動ピペット 一般校正付(校正ポイント:2点)A&D
44,980税込49,478
1台
15日以内出荷
一般校正証明書付き 電動式で、高い再現性を実現 らくらく操作:親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作。「疲れにくさ」を徹底的に追及 ユーザーCAL機能:使用現場で容易に校正でき、日常的にマイクロピペットの精度を維持管理可能 重さ(mg)による校正・表示機能:容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。 この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。 有機溶剤・酸性にも強い 「連続分注機能」により、分注作業にかかる時間を大幅に短縮 ミキシングやリバース操作など便利な機能 独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要 落下による耐衝撃性アップ:ヘッド周りにクッションを装着することで、液晶ディスプレイを落下の衝撃から守るように工夫 ロアパーツはオートクレーブ滅菌可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書全長(mm)約280電源充電用ACアダプタ(入力AC100V 50/60Hz、出力DC5V/1A)バッテリー本体用リチウムイオン電池校正回数:5回バッテリー電圧(V)3.7分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能バッテリー容量(mAh)920関連資料(0.13MB)取扱説明書(1.65MB)校正証明書一般校正
MPB-1200-8用ロアパーツ A&DMPB-1200-8用ロアパーツA&D
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-1200-8用ロアパーツです。
トラスコ品番179-7041適合本体MPB-1200-8質量(g)140
MPB-200-8用ロアパーツ A&DMPB-200-8用ロアパーツA&D
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-200-8用ロアパーツです。
トラスコ品番179-7055適合本体MPB-200-8質量(g)160
MPB-1200-8用交換カートリッジ A&DMPB-1200-8用交換カートリッジA&D
11,980税込13,178
1式(10組)
翌々日出荷
8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-1200-8用の交換カートリッジです。
トラスコ品番179-7052適合本体MPB-1200-8質量(g)1200内容96本入×10セット
ピペットリークテスター A&DピペットリークテスターA&D
109,800税込120,780
1台
9日以内出荷
正確さを必要とするマイクロピペットの漏れの検査が可能に。ピストンシール、Oリングの磨耗、コネクティングナットのゆるみ、チップホルダーの傷、ピストン部の錆びなどにより発生する液漏れ検査が短時間で簡単に行えます。すばやいリーク検出&判定:約6秒で良否判定が可能です。ユーザー交換可能なフィルタ付きで、本体への異物吸い込みによる故障を防止します。負圧式により、ピペットのコンタミのトラブルを低減します。RS-232Cインタフェース( D-Sub9Pオス)標準装備です。プリンタやPCを接続して、判定結果を残すことが可能です。計量データロガー(AD-1688)により、判定結果の保存も可能です。
付属品ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、ピペットアタッチメント(4種)、接続アダプタ電源ACアダプター(付属)本体質量(g)約570外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×126×78RoHS指令(10物質対応)対応判定方法判定基準(設定値)に基づき、リークの有無を判定して表示 【正常判定時 =「PASS」リーク判定時 =「FAIL」】基準:圧力上昇率 0.1kPa/秒(可変)圧力表示0.1kPa単位で圧力表示許容減圧力(KPa[mmHg])-20
マルチプラグ付きACアダプター A&Dマルチプラグ付きACアダプターA&D
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
電動ピペット用マルチプラグ付きACアダプターPA/MPB/MPAシリーズ本体の標準付属品と同じものPA/MPB/MPA全機種に使用可能
適合本体PA/MPB/MPAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ピペット容量テスター用吸水材 A&Dピペット容量テスター用吸水材A&D
6,998税込7,698
1セット(5個)
翌々日出荷
適合機種AD-4212B-PT/AD-4212A-PT/FX-300i-PT
ピペット容量テスター用容器 A&Dピペット容量テスター用容器A&D
7,998税込8,798
1セット(5個)
31日以内出荷
適合機種AD-4212B-PT/AD-4212A-PT/FX-300i-PT
電動ピペット用ガラスチップアダプタ A&D電動ピペット用ガラスチップアダプタA&D
3,198税込3,518
1セット(10本)
翌日出荷
ガラスチップに付属する接続アダプタ。 200μL/1200μL用接続アダプタは、市販のパスツールピペット(胴外径Φ7mm)も使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
PA-200用 ロアパーツ A&DPA-200用 ロアパーツA&D
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
電動マイクロピペットPA-200/MPA-200用のロアパーツ
トラスコ品番856-2788適合本体PA-200、MPA-200RoHS指令(10物質対応)対応
PA-20用 ロアパーツ A&DPA-20用 ロアパーツA&D
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
電動マイクロピペットPA-20/MPA-20用のロアパーツ
トラスコ品番856-2787適合本体PA-20、MPA-20RoHS指令(10物質対応)対応
PA-1200用 ロアパーツ A&DPA-1200用 ロアパーツA&D
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
電動マイクロピペットPA-1200/MPA-1200用のロアパーツ
トラスコ品番856-2786適合本体PA-1200、MPA-1200RoHS指令(10物質対応)対応
PA-10用 ロアパーツ A&DPA-10用 ロアパーツA&D
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
電動マイクロピペットPA-10/MPA-10用のロアパーツ
トラスコ品番856-2784適合本体PA-10、MPA-10RoHS指令(10物質対応)対応
充電用ハンガー A&D充電用ハンガーA&D
4,998税込5,498
1個
当日出荷
PA/MPB/MPAシリーズ用充電ハンガー。PA/MPB/MPA全機種に使用可能。
トラスコ品番856-2779RoHS指令(10物質対応)対応

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト