絞り込み
ブランド
  • BRAND
  • モノタロウ(7)
  • Thermo Fisher Scientific(591)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(388)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(335)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(281)
  • TGK(東京硝子器械)(182)
  • 三商(180)
  • WATSON(168)
  • ビーエム機器(162)
  • アズワン(141)
  • GILSON(ギルソン)(141)
  • QSP(136)
  • Thermo Scientific(105)
  • Finn(104)
  • Celltreat(78)
  • BMBio(76)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(64)
  • グローバルサイエンス(64)
  • sartorius(ザルトリウス)(59)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マクロピペットコントローラー BRANDマクロピペットコントローラーBRAND
11,980税込13,178
1個
当日出荷
0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
マクロピペットコントローラー用フィルター BRANDマクロピペットコントローラー用フィルターBRAND
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様1個入、3μm、TF製TGK品番814-12-06-03
ピペットコントローラー用シリコンアダプタ BRANDピペットコントローラー用シリコンアダプタBRAND
1,898税込2,088
1個
当日出荷
0.1~100mlまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
マクロピペットコントローラー ブルー BRANDマクロピペットコントローラー ブルーBRAND
11,980税込13,178
1個
当日出荷
0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
ブルー付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
ピペットコントローラ BRANDピペットコントローラBRAND(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
吸入→停止→排出まで全ての操作が片手で行えます。 メンブレンフィルタ内蔵で、過剰に液を吸い込んでも本体への液の流入・汚染を防ぎます。
容量(mL)0.1~100仕様レバー操作式寸法(mm)Φ40×200質量(g)95接続口径(Φmm)10
交換用3μmメンブレンフィルタ(ピペットコントローラPI用) BRAND交換用3μmメンブレンフィルタ(ピペットコントローラPI用)BRAND
2,598税込2,858
1個
欠品中
チップ BRANDチップBRAND
2,998税込3,298
1袋(1000本)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
高純度ポリプロピレン(PP)使用 DiHEMDA、オレイン酸アミド、カドミウム、潤滑剤 フリー クリーンルーム内生産、自動梱包による衛生管理 DNA(<40fg) RNase(<8.6fg) Endotoxins(<1pg) ATP(<1fg) フリー 省資源 材料(PP)使用を25%削減 目盛りつき 121℃(2bar)でのオートクレーブ可(DIN EN 285 規格) CEマーク(IVD-Directive 98/97 EC規格)
タイプバルク 未滅菌
連続分注ピペット PD-チップⅡ BRAND連続分注ピペット PD-チップⅡBRAND
6,298税込6,928
1組(25本)ほか
4日以内出荷から46日以内出荷
0.2μmメンブレンフィルタ(アキュジェットプロ用) BRAND0.2μmメンブレンフィルタ(アキュジェットプロ用)BRAND
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
メスピペット 先端目盛 クラスB 茶目盛 BRANDメスピペット 先端目盛 クラスB 茶目盛BRAND
999税込1,099
1本
93日以内出荷
茶目盛入りのエコノミータイプです。
メスピペット 先端目盛 クラスAS BRANDメスピペット 先端目盛 クラスASBRAND
5,498税込6,048
1本
93日以内出荷
仕様●容量:50mL●1目盛:0.5mL●許容誤差:±0.2mL●外径:18Φmm●仕様補足:先端目盛:クラスAS●綿栓止:〇アズワン品番65-5705-33
メスピペット 極太大穴 クラスB BRANDメスピペット 極太大穴 クラスBBRAND
2,498税込2,748
1本
93日以内出荷
仕様●容量:5mL●1目盛:0.1mL●許容誤差:±0.1mL●穴径:約3mm●全長:360mm●仕様補足:極太大穴クラスB●綿栓止め付きアズワン品番65-5705-44
ホールピペット クラスAS BRANDホールピペット クラスASBRAND
1,698税込1,868
1本
93日以内出荷
ガラス製のホールピペット
仕様●容量:5mL●許容誤差:±0.015mL●全長:400±10mm●カラーコード:白アズワン品番65-5705-48
ホールピペット クラスAS BRANDホールピペット クラスASBRAND
1,498税込1,648
1本
93日以内出荷
ガラス製のホールピペット
メスピペット 極太大穴 クラスB BRANDメスピペット 極太大穴 クラスBBRAND
2,298税込2,528
1本
93日以内出荷
メスピペット BRANDメスピペットBRAND
2,198税込2,418
1本
93日以内出荷
メスピペット 先端目盛 クラスB 茶目盛 BRANDメスピペット 先端目盛 クラスB 茶目盛BRAND
1,098税込1,208
1本
93日以内出荷
茶目盛入りのエコノミータイプです。
メスピペット 先端目盛 クラスAS BRANDメスピペット 先端目盛 クラスASBRAND
1,398税込1,538
1本
93日以内出荷
バルブシステム BRANDバルブシステムBRAND
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
連続分注ピペット ハンディステップ BRAND連続分注ピペット ハンディステップBRAND
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
粘性のある液体や蒸気圧の高い液体でも精密な作業が可能です。 チップを挿入すると自動でサイズが認識されます。 タッチSはタッチの機能(分注モード・自動分注モード・ピペッティングモード・お気に入りモード)に加え、連続分注モード、マルチ吸収モード、滴定モードが使えます。
容量(μL)1μL~50mL
Transferpettor 7028-12用消耗品セット BRANDTransferpettor 7028-12用消耗品セットBRAND
3,598税込3,958
1式
93日以内出荷
セット内容チップ×2本、シール×1個種別Transferpettor 7028-12用消耗品セットアズワン品番3-6067-14
マイクロピペット BRANDマイクロピペットBRAND
2,998税込3,298
1式
7日以内出荷から93日以内出荷
セット内容チップ×2本、シール×1個
マイクロピペット BRANDマイクロピペットBRAND
109,800税込120,780
1本
7日以内出荷から93日以内出荷
ポジティブディスプレイスメント方式により高粘度の液体でも使用可能です。チップ内部のシールを上下することで液体を吸引、吐出します。
再現性(%)≦0.2精度(%)≦±0.5
連続分注ピペット(ハンディステップS) BRAND連続分注ピペット(ハンディステップS)BRAND
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
別売のPD-チップとの組み合わせにより、1度の充填で49回まで連続分注が可能です。
精度(%)±0.3~0.8%
チップ BOX BRANDチップ BOXBRAND
8,998税込9,898
1袋(28本)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
高純度ポリプロピレン(PP)使用 DiHEMDA、オレイン酸アミド、カドミウム、潤滑剤 フリー クリーンルーム内生産、自動梱包による衛生管理 DNA(<40fg) RNase(<8.6fg) Endotoxins(<1pg) ATP(<1fg) フリー 省資源 材料(PP)使用を25%削減 目盛りつき 121℃(2bar)でのオートクレーブ可(DIN EN 285 規格) CEマーク(IVD-Directive 98/97 EC規格)
タイプBOX 詰め替え 未滅菌
25/50mL用アダプタ(ハンディステップS用) BRAND25/50mL用アダプタ(ハンディステップS用)BRAND
7,098税込7,808
1組(10個)ほか
6日以内出荷
交換用シリコンアダプタ(ピペットコントローラPI用) BRAND交換用シリコンアダプタ(ピペットコントローラPI用)BRAND
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト