絞り込み
ブランド
  • Celltreat
  • モノタロウ(7)
  • Thermo Fisher Scientific(591)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(388)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(335)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(281)
  • TGK(東京硝子器械)(182)
  • 三商(180)
  • WATSON(168)
  • ビーエム機器(162)
  • アズワン(141)
  • GILSON(ギルソン)(141)
  • QSP(136)
  • Thermo Scientific(105)
  • Finn(104)
  • BMBio(76)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(64)
  • グローバルサイエンス(64)
  • sartorius(ザルトリウス)(59)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスピレーティングピペット バルクバック Celltreatアスピレーティングピペット バルクバックCelltreat
25,980税込28,578
1箱(400本)
33日以内出荷
容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子を除去するための理想的な選択肢です。
仕様●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○●25 バルクパック/バッグ材質ポリスチレンクリア容量(mL)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.1×6.1×275アズワン品番65-9389-98
5mL試薬リザーバ Celltreat5mL試薬リザーバCelltreat
32,980税込36,278
1箱(80個)ほか
33日以内出荷
試薬リザーバーは、反復的な液体移送を補助するように設計されています。溶液の視認性を高める白色、角度のあるデザインにより、液体が漏斗状になり、液体を最大限に回収できる。角の注ぎ口、側面のグリップ部分、積み重ねや保管が容易なネスティングデザインなどの特徴があります。5mLリザーバーは8チャンネルピペットに対応
低保持リロードシステム 非滅菌 1920個入 Celltreat低保持リロードシステム 非滅菌 1920個入Celltreat
25,980税込28,578
1箱(1920個)
31日以内出荷
リロードシステムは色分けされたウェハーを識別しやすいように透明な窓がついています。ウェーハにはリロードシステムやラックから簡単に取り外すことができる大きなタブがあります。安全なロックタブはリロードシステムを閉じたままにし、チップの転がりを防ぎます。空のラックを補充することでプラスチック廃棄物を減らし、時間を節約することができます。
ピペット MLA Micro D-Tipper Celltreatピペット MLA Micro D-TipperCelltreat
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷
チップエジェクター内蔵、シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mm
ピペット MLA D-Tipper Celltreatピペット MLA D-TipperCelltreat
139,800税込153,780
1個
31日以内出荷
チップエジェクター内蔵、シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mm
ピペット MLA Digital Celltreatピペット MLA DigitalCelltreat
339,800税込373,780
1個
31日以内出荷
チップエジェクター内蔵、シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mm
ピペット MLA Celltreatピペット MLACelltreat
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
仕様●サイズ:幅193×奥行25×高さ23mm
ピペットコントローラー マニュアル Celltreatピペットコントローラー マニュアルCelltreat
38,980税込42,878
1箱
32日以内出荷
軽量の手動ピペットコントローラーは電池不要です。 1~100mLの血清ピペットと互換性があります。 自動ピペットコントローラーの経済的なバックアップオプション 最大50mLまで吸い上げることができます
仕様●サイズ(W×D×H):52.70×52.70×205.00mm●使用温度範囲:-80~60℃アズワン品番68-0311-98
ピペットコントローラー 120V 手動 Celltreatピペットコントローラー 120V 手動Celltreat
169,800税込186,780
1箱
33日以内出荷
軽量(6.3オンス/170g)で、どちらの手にも快適にフィットする設計 長寿命の充電式リチウムバッテリーにより、2時間の充電で最大8時間のコードレス使用が可能。 金属製キックスタンドが回転し、ロックされる。 速度設定用調節可能ダイヤル アクティブ・ディスペンスまたは重力式ディスペンスを選択するトグル・スイッチ 低圧指先コントロールボタン 1~100mLのピペットサイズに対応するイージーフィットアダプター すべてのユニットにバッテリーコンパートメントカバーが付属しています。
仕様●サイズ(W×D×H):145.00×40.00×170.00mm●梱包内容:充電器、交換用フィルター2枚、壁掛け用マウント(3M粘着ストリップ付き)、取扱説明書アズワン品番68-0311-92
ピペットs MLA "Core Group" 5 D-Tipper 1 Stand,2 Racks Of Tips 10μL,50μL,100μL,200μL,1000μL Celltreatピペットs MLA "Core Group" 5 D-Tipper 1 Stand,2 Racks Of Tips 10μL,50μL,100μL,200μL,1000μLCelltreat
899,800税込989,780
1セット
31日以内出荷
チップエジェクター内蔵 シングルストローク操作 精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。 アノダイズドメタルフィニッシュ 信頼性の高い性能と耐久性 高精度な配信を実現するために設計されました。 ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。 個別にシリアルナンバーが記載されています。 証明書を発行いたします。 無期限保証(部品も含む)
仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mmアズワン品番67-3116-74
ピペット MLA 精度機能付き 白 25μL Celltreatピペット MLA 精度機能付き 白 25μLCelltreat
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
シングルストローク操作 精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。 アノダイズドメタルフィニッシュ 信頼性の高い性能と耐久性 高精度な配信を実現するために設計されました。 ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。 個別にシリアルナンバーが記載されています。 証明書を発行いたします。 無期限保証(部品も含む)
仕様●サイズ:幅193×奥行25×高さ23mmアズワン品番67-3116-34
ピペット MLA Starter Kit 3 D-Tippers 50μL,100μL,1000μL 1 Stand,2 Racks Of Tips Celltreatピペット MLA Starter Kit 3 D-Tippers 50μL,100μL,1000μL 1 Stand,2 Racks Of TipsCelltreat
539,800税込593,780
1セット
31日以内出荷
チップエジェクター内蔵 シングルストローク操作 精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。 アノダイズドメタルフィニッシュ 信頼性の高い性能と耐久性 高精度な配信を実現するために設計されました。 ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。 個別にシリアルナンバーが記載されています。 証明書を発行いたします。 無期限保証(部品も含む)
仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mmアズワン品番67-3116-73
1250μL 低保持フィルタピペットチップ ラック式、滅菌済み 10ケース入 Celltreat1250μL 低保持フィルタピペットチップ ラック式、滅菌済み 10ケース入Celltreat
66,980税込73,678
1箱(10ケース)
33日以内出荷
CELLTREAT Scientific Productsのピペットチップは、高い性能と卓越した価値を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持性を実現しています。 ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。 ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペッティングが可能です。 容量基準マークが成型されており、ダブルチェックが可能 ピペットチップラック ヒンジ式リッドは片手で簡単に開けられるように設計されており、何度でも簡単に取り出せます。 安定性を高めるスタッキング機能と、安全なロックタブ付き ラックの反りを防ぐ内部サポートリブ
仕様●サイズ:幅×奥行×高さ 104.6mm×8.68mm×1.4mmアズワン品番67-8769-18
10μL延長低保持リロードシステム、非滅菌 10ケース入 Celltreat10μL延長低保持リロードシステム、非滅菌 10ケース入Celltreat
33,980税込37,378
1箱(10ケース)
33日以内出荷
CELLTREAT Scientific Productsのピペットチップは、高い性能と卓越した価値を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持性を実現しています。 ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。 ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペッティングが可能です。 分注量の目安となるマークが成型されており、ダブルチェックが可能 リロードシステムは、色分けされたウエハーを簡単に識別できる透明窓付き サポートウェーハには、リロードシステムまたはラックから簡単に取り外せるよう、大きな把持タブが付いています。 安全なロックタブがリロードシステムを閉じ、チップの転倒を防止 空のラックに補充することで、プラスチック廃棄物を削減 ピペットチップのリロードシステムから再充填できるよう、ウェハーのない空のラックも用意
仕様●サイズ:幅×奥行×高さ 120mm×85mm×290mmアズワン品番67-8769-19
アスピレーティングピペット(個別包装) Celltreatアスピレーティングピペット(個別包装)Celltreat
36,980税込40,678
1箱(200本)
31日以内出荷
容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。
仕様●サイズ:幅10.0×奥行10.0×高さ345mm●入数:1箱(200本入)●カラー:クリア●材質:ポリスチレン●最大容量:25mL●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○アズワン品番65-9390-05
フィルターピペット用チップ LTSフィット 96本×10箱入 Celltreatフィルターピペット用チップ LTSフィット 96本×10箱入Celltreat
37,980税込41,778
1ケース(10箱×96本)
31日以内出荷から33日以内出荷
LTSスタイルピペット用チップは、LTSテクノロジーを搭載したピペットに対応するよう、独自に設計されています。片手で簡単に開けることができるヒンジ式フタ付きのラックに収納されています。フィルターチップには、コンタミネーションのリスクを軽減するために、ポリマー製のエアロゾルバリアが装着されています。蓋はスタッキングサポートを備えており、取り外し可能でベンチのスペースを節約できます
セロロジカルピペット 細菌学/ミルクピペット Celltreatセロロジカルピペット 細菌学/ミルクピペットCelltreat
23,799税込26,179
1箱(250本)ほか
30日以内出荷から31日以内出荷
細菌/ミルクピペットは、乳製品の標準検査方法及びASTM E1043-00(2010)ピペット、ミルク及びクリーム検査の標準仕様に示されているAPHA要件を満たすように製造されています特殊な目盛りにより、容量を素早く識別できます
セロロジカルピペット ショート Celltreatセロロジカルピペット ショートCelltreat
19,980税込21,978
1箱(200本)ほか
31日以内出荷から33日以内出荷
ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できますピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印コンパクトなデザインは人間工学的にもメリットがあり、収納スペースも少なくて済みます長さが短いと、ピペットの先端がフードの表面に触れないようになります学生やピペッティングに不慣れな人に適していますピペッティング中の安定性の向上
ピペットチップ(フィルター付き) Celltreatピペットチップ(フィルター付き)Celltreat
31,980税込35,178
1箱(960本)
30日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
仕様●容量:200μLアズワン品番65-3657-70
ピペットチップ CelltreatピペットチップCelltreat
21,499税込23,649
1箱(960本)
31日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。最大量をピペッティングする際にはヘッドスペースを確保できるようになっています。
仕様●容量:10μLアズワン品番65-3657-61
プラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteur 5.75インチ Celltreatプラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteur 5.75インチCelltreat
28,980税込31,878
1箱(200個)
30日以内出荷
高い透明度。PPよりも精密性が高いです。
仕様●長さ(インチ):5.75●入数:1セット(50個別包装×4箱入)●材料:PS●オートクレーブ不可アズワン品番65-8640-13
2mL アスピレーティングピペット 400本入 100個別包装/バッグ Celltreat2mL アスピレーティングピペット 400本入 100個別包装/バッグCelltreat
52,980税込58,278
1箱(400本)
32日以内出荷
ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±3%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できますピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチックですプラスチック製の包装材は微粒子を除去するための理想的な選択です
仕様●サイズ(mm):幅6×奥行6×高さ270アズワン品番65-8656-48
10mL セロロジカルピペット ワイドチップ 200本入 50個個別包装/バック Celltreat10mL セロロジカルピペット ワイドチップ 200本入 50個個別包装/バックCelltreat
32,699税込35,969
1箱(200本)
31日以内出荷
ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています粘性溶液用の10mLワイドチップセロロジカルピペット - ワイドチップの開口端は標準の10mLピペットの4倍ですプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できますピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
仕様●サイズ(mm):幅9.6×奥行9.6×高さ345アズワン品番65-8656-29
オープンエンドピペット CelltreatオープンエンドピペットCelltreat
69,980税込76,978
1箱(500本)
31日以内出荷
粘性の高い粒子状の溶液に最適広い開口端はスラリーやジェルに適していますASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できますピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
仕様●サイズ(mm):幅8×奥行8×高さ320アズワン品番65-8656-49
セロロジカルピペット(25バルクパック/再封可能バッグ) Celltreatセロロジカルピペット(25バルクパック/再封可能バッグ)Celltreat
44,980税込49,478
1箱(800本)ほか
31日以内出荷
ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できますピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
セロロジカルピペット CelltreatセロロジカルピペットCelltreat
27,980税込30,778
1箱(200本)ほか
30日以内出荷から31日以内出荷
ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できますピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
ピペットチップ(フィルター付き) Celltreatピペットチップ(フィルター付き)Celltreat
28,980税込31,878
1箱(960本)
30日以内出荷から31日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
プラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteurr 9インチ Celltreatプラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteurr 9インチCelltreat
59,980税込65,978
1箱(500個)
31日以内出荷
個別包装またはバルク包装、滅菌済み、非滅菌など用途に合わせて選べます。
仕様●長さ(インチ):9●入数:1セット(25本/パック×20パック入)・バルクバック●材料:PS●オートクレーブ不可アズワン品番65-8640-16
アスピレーティングピペット(個別包装) Celltreatアスピレーティングピペット(個別包装)Celltreat
19,980税込21,978
1箱(200本)
33日以内出荷
容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。
仕様●サイズ:幅10.0×奥行10.0×高さ310mm●入数:1箱(200本入)●カラー:クリア●材質:ポリスチレン●最大容量:10mL●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○アズワン品番65-9390-04
セロロジカルピペット 細菌学/ミルクピペット Celltreatセロロジカルピペット 細菌学/ミルクピペットCelltreat
22,399税込24,639
1箱(250本)
31日以内出荷
細菌/ミルクピペットは、乳製品の標準検査方法及びASTM E1043-00(2010)ピペット、ミルク及びクリーム検査の標準仕様に示されているAPHA要件を満たすように製造されています特殊な目盛りにより、容量を素早く識別できます
仕様●サイズ(mm):幅6×奥行6×高さ270アズワン品番65-8656-60
オープンエンドピペット CelltreatオープンエンドピペットCelltreat
43,980税込48,378
1箱(500本)
31日以内出荷
粘性の高い粒子状の溶液に最適広い開口端はスラリーやジェルに適していますASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できますピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
仕様●サイズ(mm):幅5×奥行5×高さ265アズワン品番65-8656-51
セロロジカルピペット(25バルクパック/再封可能バッグ) Celltreatセロロジカルピペット(25バルクパック/再封可能バッグ)Celltreat
35,980税込39,578
1箱(500本)
31日以内出荷
ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できますピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
仕様●サイズ(mm):幅9.6×奥行9.6×高さ345アズワン品番65-8656-37
セロロジカルピペット CelltreatセロロジカルピペットCelltreat
36,899税込40,589
1箱(200本)ほか
31日以内出荷
ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できますピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
ピペットチップ CelltreatピペットチップCelltreat
20,999税込23,099
1箱(960本)
31日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため
アスピレーティングピペット(バルクバック) Celltreatアスピレーティングピペット(バルクバック)Celltreat
14,980税込16,478
1箱(200本)
31日以内出荷
容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょき
仕様●サイズ:幅6.0×奥行6.0×高さ340mm●仕様:25 バルクパック/バッグ●入数:1箱(200本入)●カラー:クリア●材質:ポリスチレン●最大容量:5mL●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○アズワン品番65-9389-99
ピペットチップ CelltreatピペットチップCelltreat
24,980税込27,478
1箱(960本)
43日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。
仕様●容量:200μLアズワン品番65-3657-62
ピペットチップ(フィルター付き) Celltreatピペットチップ(フィルター付き)Celltreat
28,980税込31,878
1箱(960本)
31日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。
仕様●容量:10μLアズワン品番65-3657-67
フィルターピペット用チップ LTSフィット 96本×10箱入 Celltreatフィルターピペット用チップ LTSフィット 96本×10箱入Celltreat
43,799税込48,179
1ケース(10箱×96本)
31日以内出荷
LTSスタイルピペット用チップは、LTSテクノロジーを搭載したピペットに対応するよう、独自に設計されています。片手で簡単に開けることができるヒンジ式フタ付きのラックに収納されています。フィルターチップには、コンタミネーションのリスクを軽減するために、ポ
仕様●サイズ:幅/6.35mm、奥行/6.35mm、高さ/50.8mmアズワン品番65-9346-03
ピペットチップ(フィルター付き) Celltreatピペットチップ(フィルター付き)Celltreat
41,980税込46,178
1箱(960本)
31日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。
仕様●容量:1000μLアズワン品番65-3657-72
延長 LTSフィット ラック 滅菌 10μL 96本×10箱入 Celltreat延長 LTSフィット ラック 滅菌 10μL 96本×10箱入Celltreat
38,699税込42,569
1ケース(10箱×96本)
31日以内出荷
LTSスタイルピペット用チップは、LTSテクノロジーを搭載したピペットに対応するよう、独自に設計されています。片手で簡単に開けることができるヒンジ式フタ付きのラックに収納されています。10μLのチップは、容器の底へのアクセスが容易なように長さが延長されてい
仕様●サイズ:幅/6.35mm、奥行/6.35mm、高さ/50mmアズワン品番65-9346-05

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト