電動ピペッターsartorius(ザルトリウス)当日出荷
吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。
適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製)、1~25(ガラス製)材質本体/ASA、PCフィルター疎水性0.45μm充電方式NiCd電池、フル充電(約14時間)後、約7時間連続使用可電源アダプタ9VDC、200mA
スタンダードチップsartorius(ザルトリウス)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~
1箱(480本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
全て未滅菌タイプです。 チップボックスやチップトレーは、オートクレーブが可能です。
電動ピペット Picus 2,LHシリーズsartorius(ザルトリウス)7日以内出荷から17日以内出荷
次世代型Bluetooth搭載電動ピペットザルトリウスの専用のアプリからスマートフォン上でBluetoothを通してワークフローを作成できます。可視化されたワークフローでミスが減り、試薬を無駄にせず作業時間の短縮へ。ソフトは随時アップデートし、最新版を無料でキープ可能。Bluetootoothを使用しなくても、従来の電動ピペットとしてお使いいただけます。見やすいカラーディスプレイ表示連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。電動式チップエジェクションを装備DCモーター搭載で、特に連続分注のモードで高精度です。Picus電動ピペット初代はレッドドット賞(デザインの革新性、機能性、人間工学、品質、エコロジー、耐久性等9つの評価基準を国際的専門家が審査)を受賞しました。仕事量を軽減し、適した作業姿勢を保つ事で腱鞘炎等の障害を防ぐとともに、正確で高精度のピペッティング結果を可能にする電動ピペットです。オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現)片手操作が可能な容量設定と簡単なメニュー操作シングルチャンネルはわずか100gの超軽量でフィンガーフックのデザインにより手にフィット。トラッカー機能搭載(96、384ウェル対応のトラッカー機能搭載)。
スタンダードチップsartorius(ザルトリウス)¥9,198~税込¥10,118~
1箱(100本×1個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
バルク
スタンダードチップsartorius(ザルトリウス)¥3,398~税込¥3,738~
1箱(50本×1個)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
ラック入り
親水性フィルターセットsartorius(ザルトリウス)¥2,945~税込¥3,240~特価
1箱(50個)
当日出荷から7日以内出荷
一般的なアプリケーション用
ロングチップsartorius(ザルトリウス)¥12,980~税込¥14,278~
1箱(10ラック×96本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ラック入り
Safety Space フィルターチップ 100-5000μL シングルトレイ 滅菌済 LHシリーズsartorius(ザルトリウス)¥52,980税込¥58,278
1箱(10ラック×50本)
5日以内出荷
SafetySpace機能は、サンプルとフィルター間にセーフティエアギャップを設けることで、サンプルとフィルターの接触リスクを抑えます。リバースピペッティング法を使用しても液体がフィルターに接触することを防ぎます。チップ内の高品質PEフィルターは99.99%を超える細菌ろ過効率がテストされた素材を採用しています。エアギャップと高品質PEフィルターは、エアロゾルと液体接触によるクロスコンタミネーションを防ぎ、ピペット本体のメンテナンスの必要性を減らします。
仕様入数:50本×10ラック 滅菌済 材質:本体/PP、フィルター/PE 全長:150mmアズワン品番64-5175-17
フィルターチップ Endotosartorius(ザルトリウス)¥19,980~税込¥21,978~
1箱(10ラック×96本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
RNase, DNase, Endotoxin Free。フィルター付きチップ。滅菌済。ラック入り
親水性フィルターセットsartorius(ザルトリウス)7日以内出荷から12日以内出荷
分子生物等のアプリケーションを推奨
Proline Plus 手動ピペットsartorius(ザルトリウス)7日以内出荷
可変容量型まるごとオートクレーブ可能UV耐性あり。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
Proline Plus 手動ピペットsartorius(ザルトリウス)7日以内出荷から10日以内出荷
可変容量型まるごとオートクレーブ可能UV耐性あり簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
mLINE 手動ピペットsartorius(ザルトリウス)翌々日出荷から12日以内出荷
数々の特許を組合せた高精度の手動ピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。チップの密着性が高い。セーフコーンフィルタの装着によるコンタミネーションの軽減。耐薬品性・UV耐性に優れた素材を使用。スプリング・デザインによる丈夫な構造。単なメンテナンス。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。オートクレーブ可。容量ズレ防止のロックボタン付き。
電子ピペッター(プロラインMidi Plus)sartorius(ザルトリウス)翌々日出荷
スピード設定ダイアルと操作ボタンで吸引・吐出スピードをダブルで調節できます。
50mlの水系サンプルを約6秒で吸引(最高速設定時)できます。
サンプルのオーバーフロー防止用のフィルター付きです。
1mlから100mlの間でガラスまたはプラスチック製のピペットでアダプターに装着可能なものが使えます。
アズワン品番2-4591-01付属品AC/DCアダプター質量(kg)約200バッテリー約7時間連続使用可能(フル充電時)容量範囲(mL)1~100
電動ピペット Picus 2,LHシリーズsartorius(ザルトリウス)7日以内出荷
次世代型Bluetooth搭載電動ピペットザルトリウスの専用のアプリからスマートフォン上でBluetoothを通してワークフローを作成できます。可視化されたワークフローでミスが減り、試薬を無駄にせず作業時間の短縮へ。ソフトは随時アップデートし、最新版を無料でキープ可能。Bluetootoothを使用しなくても、従来の電動ピペットとしてお使いいただけます。見やすいカラーディスプレイ表示連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。電動式チップエジェクションを装備DCモーター搭載で、特に連続分注のモードで高精度です。Picus電動ピペット初代はレッドドット賞(デザインの革新性、機能性、人間工学、品質、エコロジー、耐久性等9つの評価基準を国際的専門家が審査)を受賞しました。仕事量を軽減し、適した作業姿勢を保つ事で腱鞘炎等の障害を防ぐとともに、正確で高精度のピペッティング結果を可能にする電動ピペットです。オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現)片手操作が可能な容量設定と簡単なメニュー操作
Safety Space フィルターチップ 100-5000μL シングルトレイ 滅菌済 LHシリーズsartorius(ザルトリウス)5日以内出荷
SafetySpace機能は、サンプルとフィルター間にセーフティエアギャップを設けることで、サンプルとフィルターの接触リスクを抑えます。リバースピペッティング法を使用しても液体がフィルターに接触することを防ぎます。チップ内の高品質PEフィルターは99.99%を超える細菌ろ過効率がテストされた素材を採用しています。エアギャップと高品質PEフィルターは、エアロゾルと液体接触によるクロスコンタミネーションを防ぎ、ピペット本体のメンテナンスの必要性を減らします。
仕様入数:50本ラック入り 滅菌済 材質:本体/PP、フィルター/PE 全長:150mmアズワン品番64-5175-16
EASY BULKリーズナブル バルクチップ 未滅菌 LH-EBシリーズsartorius(ザルトリウス)¥24,980税込¥27,478
1セット(16箱×480本)
8日以内出荷
ザルトリウスのリーズナブルバルクチップです。チップの先端を保護するユニークパッケージです。PP袋タイプと違い、チップの先端で袋を突き抜け、チップ先端が傷つくことを防ぎます。丈夫なパッケージで輸送中の袋の破損を防ぎます。比較的整列してチップが梱包されているので、チップが掴みやすくラックに詰めやすい仕様です。注:チップを触るときは清潔なゴム手袋などをご利用ください。
仕様入数:480本×16箱(7,680本) 未滅菌 材質:バージンポリプロピレン(PP) チップ自体はオートクレーブ滅菌可能(外側の箱と蓋はオートクレーブ不可) チップをオートクレーブの際は、ラックに詰め替えてください。(推奨チップラック791200)アズワン品番64-5175-15
EASY BULKリーズナブル バルクチップ 未滅菌 LH-EBシリーズsartorius(ザルトリウス)¥37,980税込¥41,778
1セット(16箱×960本)
8日以内出荷
ザルトリウスのリーズナブルバルクチップです。チップの先端を保護するユニークパッケージです。PP袋タイプと違い、チップの先端で袋を突き抜け、チップ先端が傷つくことを防ぎます。丈夫なパッケージで輸送中の袋の破損を防ぎます。比較的整列してチップが梱包されているので、チップが掴みやすくラックに詰めやすい仕様です。注:チップを触るときは清潔なゴム手袋などをご利用ください。
仕様入数:960本×16箱(15,360本) 未滅菌 材質:バージンポリプロピレン(PP) チップ自体はオートクレーブ滅菌可能(外側の箱と蓋はオートクレーブ不可) チップをオートクレーブの際は、ラックに詰め替えてください。(推奨チップラック790200)アズワン品番64-5175-12
EASY BULKリーズナブル バルクチップ 未滅菌 LH-EBシリーズsartorius(ザルトリウス)¥37,980税込¥41,778
1セット(16箱×960本)
8日以内出荷
ザルトリウスのリーズナブルバルクチップです。チップの先端を保護するユニークパッケージです。PP袋タイプと違い、チップの先端で袋を突き抜け、チップ先端が傷つくことを防ぎます。丈夫なパッケージで輸送中の袋の破損を防ぎます。比較的整列してチップが梱包されているので、チップが掴みやすくラックに詰めやすい仕様です。注:チップを触るときは清潔なゴム手袋などをご利用ください。
仕様入数:960本×16箱(15,360本) 未滅菌 材質:バージンポリプロピレン(PP) チップ自体はオートクレーブ滅菌可能(外側の箱と蓋はオートクレーブ不可) チップをオートクレーブの際は、ラックに詰め替えてください。(推奨チップラック790350)アズワン品番64-5175-13
EASY BULKリーズナブル バルクチップ 未滅菌 LH-EBシリーズsartorius(ザルトリウス)¥18,980税込¥20,878
1セット(16箱×480本)
8日以内出荷
ザルトリウスのリーズナブルバルクチップです。チップの先端を保護するユニークパッケージです。PP袋タイプと違い、チップの先端で袋を突き抜け、チップ先端が傷つくことを防ぎます。丈夫なパッケージで輸送中の袋の破損を防ぎます。比較的整列してチップが梱包されているので、チップが掴みやすくラックに詰めやすい仕様です。注:チップを触るときは清潔なゴム手袋などをご利用ください。
仕様入数:480本×16箱(7,680本) 未滅菌 材質:バージンポリプロピレン(PP) チップ自体はオートクレーブ滅菌可能(外側の箱と蓋はオートクレーブ不可) チップをオートクレーブの際は、ラックに詰め替えてください。(推奨チップラック791000)アズワン品番64-5175-14
スタンダードチップsartorius(ザルトリウス)6日以内出荷
全て未滅菌タイプです。 チップボックスやチップトレーは、オートクレーブが可能です。
ロングチップsartorius(ザルトリウス)¥9,998~税込¥10,998~
1箱(10ラック×96本)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
詰替え用
ワイドボアsartorius(ザルトリウス)¥10,980~税込¥12,078~
1箱(10ラック×96本)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
ラック入り、口径が広いので粘性のある試料が吐出しやすくなります
スタンダードチップsartorius(ザルトリウス)¥10,980~税込¥12,078~
1箱(10ラック×96本)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
ラック入り ロングタイプ
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
リザーバーADVANTEC税込¥208,780~¥189,800~