絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(7)
  • Thermo Fisher Scientific(595)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(388)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(334)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(281)
  • TGK(東京硝子器械)(184)
  • WATSON(168)
  • ビーエム機器(162)
  • アズワン(145)
  • GILSON(ギルソン)(141)
  • QSP(133)
  • Thermo Scientific(105)
  • Finn(104)
  • Celltreat(78)
  • BMBio(76)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(64)
  • グローバルサイエンス(64)
  • sartorius(ザルトリウス)(60)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パスツールピペット 三商パスツールピペット三商
1,898税込2,088
1箱(200本)
当日出荷から3日以内出荷
ソーダガラス製、綿栓なし
外径(mm)7
三商 ポリ駒込ピペット PP製 三商三商 ポリ駒込ピペット PP製三商
259税込285
1個(10本)
当日出荷から7日以内出荷
オートクレーブ可能。
材質PP
パスツールピペット用 シリコンスポイト 三商パスツールピペット用 シリコンスポイト三商
199税込219
1個
当日出荷
オートクレーブ可能。転がりにくい形状。
全長(mm)55穴径(Φmm)6
安全ピペッター ブルー 三商安全ピペッター ブルー三商
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ブルー穴径(Φmm)6容量(mL)50材質天然ゴム
安全ピペッター用アダプタ 三商安全ピペッター用アダプタ三商
259税込285
1個
当日出荷
安全ピペッター縁・黒用のアダプタです。
穴径(Φmm)4
ラボチップ 三商ラボチップ三商
2,098税込2,308
1袋(1000本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
大量使用に適したリーズナブルなチップ。。スクリーニングや学生実験などにおすすめ。ギルソンピペットマンに対応。。PP製。
シリコン安全ピペッター用アダプタ 三商シリコン安全ピペッター用アダプタ三商
359税込395
1個
当日出荷
シリコン安全ピペッター用のアダプタです。2・5・10mlのピペッターに使用できます。
穴径(Φmm)3
0.45μm疎水性フィルター 三商0.45μm疎水性フィルター三商(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個(5本)
当日出荷
穴径0.45μm
γ線滅菌済み PEスポイト 三商γ線滅菌済み PEスポイト三商
1,498税込1,648
1袋(10本)
当日出荷
汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
容量(mL)2全長(mm)138
マクロピペットコントローラー 三商マクロピペットコントローラー三商
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリコンピペッター 赤 三商シリコンピペッター 赤三商
3,098税込3,408
1個
当日出荷
穴径(Φmm)6容量(mL)50
スポイトゴム 三商スポイトゴム三商
479税込527
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質天然ゴム
ピッペ 簡易型ピペッター 三商ピッペ 簡易型ピペッター三商
3,698税込4,068
1個
当日出荷
グレー穴径(Φmm)6容量(mL)50
安全ピペッター 三商安全ピペッター三商
3,398税込3,738
1個
当日出荷
穴径(Φmm)6容量(mL)50材質天然ゴム
PEスポイト 三商PEスポイト三商
1,198税込1,318
1セット(100本)
当日出荷
容量(mL)2全長(mm)138材質PE
マイクロキャップ 三商マイクロキャップ三商
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
高精度のガラス管で、TLC・ペーパークロマトのサンプルスポットや電気泳動試料のアプライに最適。。毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップに規定容量が採取。。100本入り。ゴム球1個付き。
三商 マイクロピペット 三商三商 マイクロピペット三商
13,980税込15,378
1個
予約販売
マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。セーフティフィルター付。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム
最小目盛(μL)2容量(μL)200~1000精度(%)最小(200μl)±1.5%、最大(1000μl)±0.5%
シリコンカラー安全スポイト 三商シリコンカラー安全スポイト三商
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
アダプタ(穴径Φ2~5mm)付。
穴径(Φmm)6容量(mL)50
ベローズピペット 三商ベローズピペット三商
459税込505
1セット(10本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
材質PEピペットの種類ベローズピペット
ベロペット 三商ベロペット三商
599税込659
1セット(10本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
材質PE
コパン パスツールピペット 三商コパン パスツールピペット三商
5,498税込6,048
1セット(500個)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
クロスコンタミの危険性のない、トランスファーピペットです。高品質ポリエチレン製で、毒性は一切なく、焼却可能です。熱によるシール、液体窒素等の低温での凍結ができます。ポリエチレン製。
ピペットの種類パスツールピペット
ピペットトップ 三商ピペットトップ三商
10,980税込12,078
1個
当日出荷
0.1~100ml(Φ4~Φ9mm)のガラス及びプラスチックピペットが装着可能。簡単に分解ができて、オートクレーブ滅菌ができます。オーバーフロー防止用のフィルターディスク付。
三商 ピペットチップ SBT 三商三商 ピペットチップ SBT三商
3,198税込3,518
1袋(1000本)
6日以内出荷
抜群の液切れ。。信頼の高い日本製。。オートクレーブ可能(121℃・14分)。。ギルソン、ニチリョーピペットに対応。
容量(μL)1000材質ポリプロピレン
単球スプレー 三商単球スプレー三商
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
材質天然ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)5×7
二連球 三商二連球三商
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
材質天然ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)5×7
ピペット・エイドXP 三商ピペット・エイドXP三商
54,980税込60,478
1個
当日出荷
吸引・吐出を3スピード(急速・中速・緩速)に設定できます。。ノーズピース・ロック採用により、ピペットの脱落を防止。
容量(mL)使用ピペット:1~100付属品スタンド、ピペットエイドホルスター、交換用TCフィルター4ヶ全長(mm)140質量(g)235電源110V電池8.4VNiCd電池(充電型)
三商 駒込ピペット 三商三商 駒込ピペット三商
229税込252
1個
4日以内出荷
純硬質 滲透焼付目盛
耐薬品性ピペット IT-G 三商耐薬品性ピペット IT-G三商
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
有機溶媒、酸、アルカリなど、ピペットチップで採取できる薬品に使用可能です。気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端にガードフィルターを装填しています。気化排気口付。。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています(スタンドも可)。製品毎に検定成績書付。
容量(μL)2000~10000最小目盛(μL)20
クオリティーチップ 三商クオリティーチップ三商
2,598税込2,858
1袋(250本)ほか
5日以内出荷から64日以内出荷
全てのチップ・ラックは、高品質ポリプロピレン製、オートクレーブ可能です。(121℃ 15分)
ガラス製 試薬リザーバー 三商ガラス製 試薬リザーバー三商
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
ホウケイ酸ガラス製。。オートクレーブ、乾熱滅菌可能。。有機溶媒にも使用可能。。注ぎ口付で試薬の回収も簡単。
容量(mL)50
駒込ピペット 三商駒込ピペット三商
199税込219
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
ベロペッター 三商ベロペッター三商
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
アダプタ(穴径Φ2~5mm)付。
穴径(Φmm)6
PEスポイト γ線滅菌済 三商PEスポイト γ線滅菌済三商
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
γ線滅菌済。個包装になっているので、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。
容量(mL)2全長(mm)138
足踏フイゴ 三商足踏フイゴ三商
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
寸法(Φmm)帽子径:180
トランスファーピペット 三商トランスファーピペット三商
5,398税込5,938
1セット(500個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
溶出成分の少ないポリエチレン製。
トランスファーピペット 三商トランスファーピペット三商
14,980税込16,478
1セット(1000本)
6日以内出荷から11日以内出荷
毒性の少ない軟質ポリエチレン樹脂を使用。樹脂成分の溶出がほとんどありません。破損の心配がなく、安全で便利な多用途形状をご用意しました。凍結保存可能※。放射線滅菌(γ線)可能。
パスツールピペット 三商パスツールピペット三商
10,980税込12,078
1個(200本×5箱)
7日以内出荷
ホウケイ酸ガラス製。綿栓なし。
PFA駒込ピペット 三商PFA駒込ピペット三商
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
オールPFA製でメタルフリーです。。容器から容器への薬液移動、PFAフラスコのメスアップ等にご使用下さい。
容量(mL)約9寸法(mm)10×210
ミディプラスピペッティングエイド 三商ミディプラスピペッティングエイド三商
50,980税込56,078
1個
8日以内出荷
1ml~100mlまでの各種メスピペットに適合。。吸引・吐出スピードをスピード・ダイアルにより連続可変することができます。。本体組込みのスタンドでメスピペットを付けたまま、コンタミネーションなくクリーンベンチに置けます。
付属品AC/Cアダプター、スペアフィルター2個
三商 宮原 メスピペット 三商三商 宮原 メスピペット三商
639税込703
1個
4日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト