リバーシブルリザーバー 25枚入Heathrow Scientific当日出荷
各ウェルには番号が付いており、分注間違いの低減が可能です。
片面は50mLリザーバー、反対側は5mL×12列のリザーバーとして使用できます。
各ウェルは外側に向けて角度がついており、ピペット先端がウェル中心に誘導されるため、試薬の無駄やコンタミネーションを防ぎます。
付属のフタはコンタミネーション防止に役立ちます。
材質PPサイズ(mm)125×50×37アズワン品番4-3795-01
ピペットコントローラー 180×45×120mmHeathrow Scientific当日出荷
片手で容易に操作が可能なピペットコントローラーです。
吸引はバルブを握り、親指の操作で吐出、ブローアウトが可能です。
ピペットアダプター、フィルター、フィルターアダプターはオートクレーブ(121℃、20分間)が可能です。
0.45μm疎水性フィルター付(1個)
仕様適合可能ピペット:120m材質ハウジング/ABS、ノーズコーン/ポリプロピレン、バルブ/シリコンゴム寸法(mm)180×45×120適合ピペット(mL)1~50使用環境温度(℃)0~35アズワン品番4-3496-01
リージェントリザーバーチラー 2個入Heathrow Scientific12日以内出荷
4-1877-01・4-1878-01~04にフィットするリザーバーチラーです。5℃の温度を約3時間保ちます。アイスバケツを使用する際のコンタミネーションを防げます。積み重ね可能です。
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
ピペット/ピペッター/スポイト の新着商品
ページ: 1/ 3
リザーバーADVANTEC税込¥153,780~¥139,800~
チップホルダーEppendorf(エッペンドルフ)税込¥73,678¥66,980
スマートタグMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)税込¥49,478~¥44,980~