絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピペット・ピペッター・スポイトとは、液体を吸い上げて別の容器などに移動させる際に利用する道具です。ピペット・ピペッターは英語、スポイトはオランダ語に由来し、実験や研究などの場で使用される機会が多い道具です。単純に液体を移動させるだけでなく、必要な量を吸い取る、微量の液体が扱えるなどさまざま種類があります。単純な形式のものは、ポリエチレン製やガラス製の素材のものが多いです。用途により、メスピペットや駒込ピペット、マイクロピペットなどがあり、使い捨てとして利用できるものもあります。
4,364件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ART 1000XL LR 2179-05シリーズ Thermo Fisher ScientificART 1000XL LR 2179-05シリーズThermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1箱(8パック×96本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。
全長(mm)88.9フィルターあり
牛乳用マイクロピペット 0.01mL climbing(クライミング)牛乳用マイクロピペット 0.01mLclimbing(クライミング)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
全長(mm)155容量(μL)10管径(Φmm)吸引:6目盛全量線のみ先端穴径(mm)Φ2.5(摺付)許容誤差±0.0005アズワン品番64-8089-50
固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F5000 WATSON固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F5000WATSON
7,898税込8,688
1本
当日出荷
容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ
仕様設定変更容量: 500~5000μL、測定容量: 5000μL(正確度:≦±0.8%、精密度:≦0.3%)、装着可能チップ: 401アズワン品番62-0893-46
アスピレーションピペット コーニングアスピレーションピペットコーニング
8,398税込9,238
1組(200本)ほか
翌々日出荷から43日以内出荷
材質ポリスチレン滅菌
穴開きゴムスポイト ベーク先付属 ケニス穴開きゴムスポイト ベーク先付属ケニス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
セット内容穴開け済本体+ベーク先
コマゴメピペット ナリカコマゴメピペットナリカ
130税込143
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ポリエチレン
トランスファーピペット FALCONトランスファーピペットFALCON
15,980税込17,578
1ケース(1000個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
極めて丈夫なワンピースポリエチレン。1ml及び2mlの目盛入り。
容量(mL)3
epTIPS コクゴepTIPSコクゴ
7,998税込8,798
1箱(500本×2袋)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
超疎水性の極めて均一な表面を持ち、分子レベルの革新的処理を通して実現されます。チップはコーティングされておらず、添加物フリーで、サンプルに溶出しません。界面活性剤を含む液体は完全に排出できるため、チップには液体がほとんど残りません。
用途細胞培養(培地)、 酵素反応(制限酵素処理、ライゲーション)核酸の分離と精製、 ゲル電気泳動、 プロテオミ
単球スプレー 三商単球スプレー三商
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
材質天然ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)5×7
二連球 三商二連球三商
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
材質天然ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)5×7
ポリスポイト レオナポリスポイトレオナ
4,298税込4,728
1箱(1000本)
当日出荷
様々な形状、容量からお選びください。
容量(mL)1.5材質LDPE全長(mm)70
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン
6,690税込7,359
1セット
15日以内出荷から31日以内出荷
FlexiBulk バルクチップ LH-Bシリーズ sartorius(ザルトリウス)FlexiBulk バルクチップ LH-Bシリーズsartorius(ザルトリウス)
3,198税込3,518
1箱(480本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RNase, DNase, Endotoxin Free。リサイクル可能なパッケージ
親水性フィルターセット sartorius(ザルトリウス)親水性フィルターセットsartorius(ザルトリウス)
2,945税込3,240特価
1箱(50個)
当日出荷から7日以内出荷
一般的なアプリケーション用
mLINE 手動ピペット sartorius(ザルトリウス)mLINE 手動ピペットsartorius(ザルトリウス)
40,980税込45,078
1箱(1個)
翌々日出荷から7日以内出荷
数々の特許を組合せた高精度の手動ピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。チップの密着性が高い。セーフコーンフィルタの装着によるコンタミネーションの軽減。耐薬品性・UV耐性に優れた素材を使用。スプリング・デザインによる丈夫な構造。単なメンテナンス。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。オートクレーブ可。容量ズレ防止のロックボタン付き。
スタンダードチップ リフィルパック 1000μL 96本×10ラック 未滅菌 sartorius(ザルトリウス)スタンダードチップ リフィルパック 1000μL 96本×10ラック 未滅菌sartorius(ザルトリウス)
7,898税込8,688
1箱(10ラック×96本)
当日出荷
詰替え用
容量(μL)1000アズワン品番62-3782-64
滅菌ディスポピペット 23シリーズ サンセイ医療器材滅菌ディスポピペット 23シリーズサンセイ医療器材
11,980税込13,178
1ケース(4袋×50本)ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
容量を識別しやすいよう、色分けしています。容量は±2%で調整されています。
滅菌ロングスポイト 5mL サンセイ医療器材滅菌ロングスポイト 5mLサンセイ医療器材
15,880税込17,468
1ケース(100袋×10本)
翌々日出荷
目安の目盛付。(1.0、2.0、3.0、4.0、5.0mL)
容量(mL)5アズワン品番62-6282-15
キャピラリー&ピストン M-50用 GILSON(ギルソン)キャピラリー&ピストン M-50用GILSON(ギルソン)
12,980税込14,278
1袋(200本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
QSP フィルターチップ 200μL ロングタイプ QSPQSP フィルターチップ 200μL ロングタイプQSP
20,980税込23,078
1箱(8個×204本)
翌々日出荷
全長(mm)90
QSP ピペットチップ ロングタイプ QSPQSP ピペットチップ ロングタイプQSP
2,798税込3,078
1袋(1000本)ほか
翌々日出荷
チップが細く柔軟性がありサンプリングに適しています
全長(mm)46
QSP ピペットチップ 1-200μL 広口タイプ クリアー 49.9mm バルク 1000本入 QSPQSP ピペットチップ 1-200μL 広口タイプ クリアー 49.9mm バルク 1000本入QSP
2,798税込3,078
1袋(1000本)
翌々日出荷
全細胞サンプルや、Tween、グリセロール、高密度の細胞溶解物などの粘性液体を使用する場合、吸引能力と分注能力が求められることがあります。広口径チップは開口部が約70%大きいため、取り扱いの困難な液体にも柔軟に対応できます。
材質PP製全長(mm)49.9クリアー包装バルク(1000本入)先端内径(mm)1.5アズワン品番62-7023-29
1000μL チップ クリア WATSON1000μL チップ クリアWATSON
4,198税込4,618
1パック(1000本)
翌々日出荷
種別バルクアズワン品番62-3842-48
200μL 目盛付チップ クリア WATSON200μL 目盛付チップ クリアWATSON
7,998税込8,798
1箱
当日出荷
耐薬品性に優れた素材、ポリプロピレンを使用
種別目盛付 NEWラック 滅菌アズワン品番62-3842-29
200μL フィルターチップ システムラック WATSON200μL フィルターチップ システムラックWATSON
14,980税込16,478
1箱(10ラック×96本)
当日出荷
本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です
種別滅菌
10μLロング フィルターチップ WATSON10μLロング フィルターチップWATSON
11,980税込13,178
1箱(10セット×96本)
翌々日出荷
システムラックにワンタッチで詰替え可能
種別交換プレート 滅菌アズワン品番62-0888-82
10μLロング フィルターチップ WATSON10μLロング フィルターチップWATSON
12,980税込14,278
1箱(10ラック×96本)
翌々日出荷
耐薬品性に優れた素材、ポリプロピレンを使用
種別システムラック PP 滅菌アズワン品番62-0888-81
200μL ロング ハイパーフィルターチップ WATSON200μL ロング ハイパーフィルターチップWATSON
14,980税込16,478
1箱(10セット×96本)
翌々日出荷
システムラックにワンタッチで詰替え可能
種別交換プレート 滅菌アズワン品番62-0888-75
200μL チップ WATSON200μL チップWATSON
9,698税込10,668
1箱(10ラック×96本)
5日以内出荷
耐薬品性に優れた素材、ポリプロピレンを使用
200μL 目盛付チップ WATSON200μL 目盛付チップWATSON
5,998税込6,598
1箱(10ラック)
6日以内出荷
バルクチップ補充用、交換プレート詰替用の空ラックです。本体(上・下)とプレートのセット品です(チップは入っておりません)
種別NEW PP 空ラック 705用アズワン品番62-0887-26
10μL ショートチップ WATSON10μL ショートチップWATSON
9,998税込10,998
1箱(10ラック×96本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れた素材、ポリプロピレンを使用
10μL ロングチップ WATSON10μL ロングチップWATSON
12,980税込14,278
1箱(10ラック×96本)
翌々日出荷
本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です
200μL 目盛付イエローチップ WATSON200μL 目盛付イエローチップWATSON
4,598税込5,058
1箱(10ラック)
12日以内出荷
バルクチップ補充用、交換プレート詰替用の空ラックです。本体(上・下)とプレートのセット品です(チップは入っておりません)
10μL ショートチップ エコパック WATSON10μL ショートチップ エコパックWATSON
19,980税込21,978
1箱(10ラック×480本)
翌々日出荷
紙製パッケージで廃棄物削減。
種別10μL ショートチップ エコパック。滅菌アズワン品番62-0886-92
ラック入マイクロチップ滅菌済 960本入 TARSONSラック入マイクロチップ滅菌済 960本入TARSONS
5,398税込5,938
1袋(960本)
10日以内出荷
USPクラスⅥに適合する医療等級ポリプロピレン製
材質容器:PP製
ホールピペット TM-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)ホールピペット TM-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
駒込ピペット K-PIPET IWAKI(AGCテクノグラス)駒込ピペット K-PIPETIWAKI(AGCテクノグラス)
459税込505
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
ホールピペット 20~50mL CL2070シリーズ climbing(クライミング)ホールピペット 20~50mL CL2070シリーズclimbing(クライミング)
969税込1,066
1個ほか
5日以内出荷から21日以内出荷
PYREX 駒込ピペット PYREX(パイレックス)PYREX 駒込ピペットPYREX(パイレックス)
539税込593
1個
4日以内出荷
PYREX ホールピペット PYREX(パイレックス)PYREX ホールピペットPYREX(パイレックス)
659税込725
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
JISクラスA

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト