絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピペット・ピペッター・スポイトとは、液体を吸い上げて別の容器などに移動させる際に利用する道具です。ピペット・ピペッターは英語、スポイトはオランダ語に由来し、実験や研究などの場で使用される機会が多い道具です。単純に液体を移動させるだけでなく、必要な量を吸い取る、微量の液体が扱えるなどさまざま種類があります。単純な形式のものは、ポリエチレン製やガラス製の素材のものが多いです。用途により、メスピペットや駒込ピペット、マイクロピペットなどがあり、使い捨てとして利用できるものもあります。
4,364件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
仕様容量範囲(μL):1~10 絶対誤差(μL):±0.025~0.1再現性(μL):≦0.012~0.040 適合チップ:D10、DL10、DF10、DFL10アズワン品番1-6855-22
コンビチップアドバンス PCR clean Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス PCR cleanEppendorf(エッペンドルフ)
32,980税込36,278
1セット(100本)
10日以内出荷
ポジティブディスプレイスメントの原理を備えたコンビチップアドバンスは、液体の密度や液性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常に希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。ピストンの形状によって実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注出来ますコンビチップアドバンスは全てのエッペンドルフマルチペット用に適したチップです9つの容量サイズ(0.1mL~50mL)により、幅広い分注容量に対応します。チップによっては、0.1mL刻みで分注容量を設定できます2.5mL、5.0mL、10mL容量のコンビチップアドバンスは、最も一般的な実験室容器の底まで到達できるよう、長くなりました。容量ごとに異なるカラーコードで、使いたいコンビチップアドバンスをすぐに見つけられますユニークなチップ形状によって、グローブの損傷を防止しますコンビチップアドバンスは、任意のアプリケーションをサポートするために、4つの異なる純度レベルで提供されます用途別に使い分けることが出来る純度レベル:Eppendorf Quality、PCR clean、Forensic DNA Grade、Biopurアプリケーションポジティブディスプレイスメントの原理(シリンジタイプ)液体の物性(粘度、揮発性、密度、温度等)に関わらず高精度の分注安全な分注のために、ピストンの形状によって実現した高い密閉性によるエアロゾルコンタミネーションの防止放射性物質および有害物質からの保護時間のかかる同一容量の反復的な分注を、素早く正確に(連続分注機マルチペットを使用)
仕様容量(mL):50 入数:1箱(100本入) 純度レベル:PCR clean カラーコード:ライトグレー 材質:外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン) オートクレーブ不可 RoHS2(EU)2015/863アズワン品番65-3744-84
epT.I.P.S. ラック PCR clean 0.1-5mL 24本×5ラック Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S. ラック PCR clean 0.1-5mL 24本×5ラックEppendorf(エッペンドルフ)
8,598税込9,458
1セット(5ラック×24本)
当日出荷
使い捨てラックのEppendorf Biopurピペットノーズにより生物学的に最高の純度を提供PCR clean、無菌、発熱物質、ATP、DNA皆無保証
仕様容量:0.1~5mL 長さ:120mm バイオレット、カラーレス 入数:120本(24本×5ラック)アズワン品番64-6431-73
キャピラリー&ピストン M-25用 GILSON(ギルソン)キャピラリー&ピストン M-25用GILSON(ギルソン)
48,980税込53,878
1箱(6ラック×96本)
6日以内出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
仕様容量範囲:3~25μL 材質:キャピラリー/ポリプロピレン、ピストン/ポリエステル 入数:96本×6ボックス 対応モデル:M25E 滅菌済 コード番号:F148712アズワン品番62-6238-66
Cell Saver Tip 96本×10ラック 00-WBTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Cell Saver Tip 96本×10ラック 00-WBTシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
18,980税込20,878
1箱(10ラック×96本)
5日以内出荷
先端の開口部が広い(内径:1.6mm)チップ
仕様96本×10ラック入 長さ:71.1mm 容量:1000μLアズワン品番63-5509-34
NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター WATSONNEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッターWATSON
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷
8連マルチサスペンションシステム(8レーン全てに独立サスペンションが搭載されており、全てのノズルコーンが独立可動。これにより、加重を均一に伝え、装着ミスを軽減します)3倍速ターボダイヤル薄型プッシュボタン
仕様50~300μl用アズワン品番65-8770-44
Low Retention Filter Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-Fシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Low Retention Filter Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-FシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
16,980税込18,678
1箱(10ラック×96本)
欠品中
界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
仕様96本×10ラック入・フィルター付 長さ:90.2mm 容量:1250μLアズワン品番63-5509-22
200ulフィルターチップ システムラック(PP)滅菌 WATSON200ulフィルターチップ システムラック(PP)滅菌WATSON
12,980税込14,278
1箱(960本)
3日以内出荷
ヌクレアーゼ・フリー(Human DNA/RNase/Dnase-Free)です。
仕様チップ全長:53mm 材質:チップ・プレート・ラック/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PE(ポリエチレン) 放射線滅菌 入数:96本×10ラックアズワン品番65-8770-34
メンブランフィルター 10個入 Eppendorf(エッペンドルフ)メンブランフィルター 10個入Eppendorf(エッペンドルフ)
21,980税込24,178
1個(10個)
翌々日出荷
Pipetヘルパー用R
仕様ピペットヘルパー用 3μm 非滅菌アズワン品番65-5710-76
Safety Space フィルターチップ 100-5000μL シングルトレイ 滅菌済 LHシリーズ sartorius(ザルトリウス)Safety Space フィルターチップ 100-5000μL シングルトレイ 滅菌済 LHシリーズsartorius(ザルトリウス)
52,980税込58,278
1箱(10ラック×50本)
5日以内出荷
SafetySpace機能は、サンプルとフィルター間にセーフティエアギャップを設けることで、サンプルとフィルターの接触リスクを抑えます。リバースピペッティング法を使用しても液体がフィルターに接触することを防ぎます。チップ内の高品質PEフィルターは99.99%を超える細菌ろ過効率がテストされた素材を採用しています。エアギャップと高品質PEフィルターは、エアロゾルと液体接触によるクロスコンタミネーションを防ぎ、ピペット本体のメンテナンスの必要性を減らします。
仕様入数:50本×10ラック 滅菌済 材質:本体/PP、フィルター/PE 全長:150mmアズワン品番64-5175-17
アンプリピュア フィルターチップ 960本 GILSON(ギルソン)アンプリピュア フィルターチップ 960本GILSON(ギルソン)
18,980税込20,878
1箱(10ボックス×96本)
10日以内出荷
RNase/DNaseフリーISO 8655に準拠していますオートクレーブには対応しておりません
仕様容量範囲:100μL~1000μLアズワン品番64-8925-26
プロキープ タンパク質低吸着チューブ1.5mL バルクパック 500本入 WATSONプロキープ タンパク質低吸着チューブ1.5mL バルクパック 500本入WATSON
9,998税込10,998
1本(500本)
10日以内出荷
ヌクレアーゼ・フリー(Human DNA/RNase/Dnase-Free)です。オートクレーブ可能です。
仕様本体全長:38.5mm 材質:ヴァージンポリプロピレンアズワン品番65-8770-38
epT.I.P.S. ラック 0030 071シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S. ラック 0030 071シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
7,398税込8,138
1セット(5ラック×24本)
当日出荷
使い捨てラックのEppendorf Biopurピペットノーズにより生物学的に最高の純度を提供PCR clean、無菌、発熱物質、ATP、DNA皆無保証
仕様容量:0.1-5mL 長さ:120mm バイオレット、カラーレス 入数:120本(24本×5ラック)アズワン品番64-6431-70
チップホルダー ピペットマン用 GILSON(ギルソン)チップホルダー ピペットマン用GILSON(ギルソン)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
片手で簡単に容量設定が可能なボトルに接続して使用するディスペンサーです。
仕様適合ピペット:ピペットマンP5000アズワン品番4-989-01
ピペットマンセット GILSON(ギルソン)ピペットマンセットGILSON(ギルソン)
119,800税込131,780
1セット
6日以内出荷
ピペットマン3本セット(P2,P10,P100)のお得なパッケージ。
仕様セット内容:ピペットマン 3種類(P2,P10,P100各1本)・ダイアモンドチップ 2種類(DL10, D200 96本入りBox 各1個)・ピペットハンガー 1本掛け 3個・プラスチックイジェクター3個・ユーザーズガイド1冊・M.L.H.ガイドブック1冊・2分間検査ポスター1枚アズワン品番65-8996-41
ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
139,800税込153,780
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様容量範囲(μL):30~300 絶対誤差(μL):±1.00~3.00再現性(μL):≦0.35~1.00 適合チップ:D200・DF200・D300・DF300アズワン品番65-8996-48
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
仕様容量範囲(μL):10~100 絶対誤差(μL):±0.35~0.8再現性(μL):≦0.10~0.15 適合チップ:D200、DF100アズワン品番1-6855-24
ピペットマン M(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン M(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
199,800税込219,780
1本
6日以内出荷
電動ピペット、12チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:50-1200μL 連続分注モード容量範囲:50-1200μL 刻み:1μL 対応チップ:D1200、DF1200アズワン品番62-6238-47
epT.I.P.S.R リロード PCR clean(詰め替え用・未滅菌) Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S.R リロード PCR clean(詰め替え用・未滅菌)Eppendorf(エッペンドルフ)
12,980税込14,278
1パック(10枚×96本)
当日出荷
Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:50-1000μL 長さ:71mm カラーコード:青色 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去アズワン品番65-2757-16
充電アダプター Eppendorf(エッペンドルフ)充電アダプターEppendorf(エッペンドルフ)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
Eppendorfピペット、マルチディスペンサーおよび充電スタンド
仕様Xplorer/plus、Multipette E3/x、X/stream、Easypet3用 充電スタンドは1本架けのみ対応アズワン品番65-5710-77
epT.I.P.S. ラック 0030 071シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S. ラック 0030 071シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
10,980税込12,078
1セット(5ラック×24本)
欠品中
使い捨てラックのEppendorf Biopurピペットノーズにより生物学的に最高の純度を提供PCR clean、無菌、発熱物質、ATP、DNA皆無保証
仕様容量:0.5~10mL 長さ:165mm トルコブルー、カラーレス 入数:120本(24本×5ラック)アズワン品番64-6431-72
Cell Saver Tip 96本×10ラック 00-WBTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Cell Saver Tip 96本×10ラック 00-WBTシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
12,980税込14,278
1箱(10ラック×96本)
5日以内出荷
先端の開口部が広い(内径:1.6mm)チップ
仕様96本×10ラック入 長さ:50.0mm 容量:200μLアズワン品番63-5509-33
アンプリピュア フィルターチップ 960本 GILSON(ギルソン)アンプリピュア フィルターチップ 960本GILSON(ギルソン)
15,980税込17,578
1箱(10ボックス×96本)
当日出荷
RNase/DNaseフリーISO 8655に準拠していますオートクレーブには対応しておりません
プロテクトフィルター 5mL 円盤形 Eppendorf(エッペンドルフ)プロテクトフィルター 5mL 円盤形Eppendorf(エッペンドルフ)
2,898税込3,188
1セット
欠品中
5mL, Eppendorf ResearchR plus、ReferenceR 2、XplorerR (plus)用
仕様内容:ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個 5 mLピペット用 カラーコード:バイオレットアズワン品番65-5710-69
液量計 円錐型 白目盛 mgwシリーズ 宮原計量器液量計 円錐型 白目盛 mgwシリーズ宮原計量器
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
色の濃い溶液も計量しやすい白色の目盛です。
材質1級硬質硝JR-1
ピペットマンセット GILSON(ギルソン)ピペットマンセットGILSON(ギルソン)
119,800税込131,780
1セット
6日以内出荷
ピペットマン3本セット(P2,P10,P100)のお得なパッケージ
アズワン品番65-8996-41
駒込ピペット 三商駒込ピペット三商
199税込219
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
ペン型電動ピペット pippetty ICOMESペン型電動ピペット pippettyICOMES
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ハンドウォーミング対策で長時間使用でも安定した分注精度を実現します。同メーカーアクチュエーター搭載により高精度の分注が可能です。一定速で吸引・分注ができるので吸引時のコンタミや分注時の泡立ちを抑制します。
用途液体の高精度な適量吸引・吐出に付属品充電池1本材質外装:樹脂、ノズル:POM電圧(V)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
セロロジカルピペット ケニスセロロジカルピペットケニス
9,998税込10,998
1箱(200本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済
ショートセロロジカルピペット ケニスショートセロロジカルピペットケニス
11,980税込13,178
1箱(250本)ほか
6日以内出荷
長さ230mmのショートタイプで、限られたワークスペースでの作業に適しています。 双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済包装ペーパー/プラスチック個別包装
フィルターチップ 交換プレート WATSONフィルターチップ 交換プレートWATSON
2,898税込3,188
1箱(24本)ほか
4日以内出荷
厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いたフィルタを使用しているため、安定した性能を保持しています。
滅菌
クオリティチップ クォリティクオリティチップクォリティ
2,998税込3,298
1袋(250本)
3日以内出荷
エッペン・ギルソン・ITピペットなどに対応した汎用チップです。 110NEWは、T090-Qに比べて先端が細かいタイプです。
透明容量(mL)5規格DNase/RNase/パイロジェン/エンドトキシンフリー滅菌入数250本/袋
リサーチグレードチップ(汎用タイプ) HRCラック レイニンリサーチグレードチップ(汎用タイプ) HRCラックレイニン
8,198税込9,018
1個(960本)ほか
5日以内出荷
レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。 Class100000のクリーンルームで、人間との接触を防いでチップの成型を行っています。
フィルターチップ Dualfilter T.I.P.S. SealMax Eppendorf(エッペンドルフ)フィルターチップ Dualfilter T.I.P.S. SealMaxEppendorf(エッペンドルフ)
31,980税込35,178
1箱(960本)
翌々日出荷から6日以内出荷
汚染からの保護のために2層のフィルタを取り入れたフィルタチップです。 柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルタ層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。 所定の空気透過率により、完全なサンプル回収と通常と同じ素早い分注が可能です。 ロットごとの試験成績証明書が入手可能です。
タイプLoRetention(低吸着)規格ヒトDNA/パイロジェン/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー滅菌入数96本×10ラック
マルチチャンネルピペット リサーチプラスM Eppendorf(エッペンドルフ)マルチチャンネルピペット リサーチプラスMEppendorf(エッペンドルフ)
149,800税込164,780
1本
当日出荷
スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 ボトムパーツは交換可能で、オートクレーブ滅菌が可能です。 ボトムパーツは360°回転し、使いやすい角度で操作できます。
付属品ピペットチップ(epTIP)ボックス1箱
マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプEppendorf(エッペンドルフ)
59,980税込65,978
1本
当日出荷
スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。 ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
適合チップ(例)0.1~2.5・0.5~10uL/2-4876-01・-02、2~20uL(4920000032)/2-4876-02、2~20uL(4920000040)/2-4876-03、10~100・50~200uL/2-4876-03・-04、50~250・100~1000uL/2-4876-05、500~2500uL/2-4876-07再現性(%)±0.6
マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定Eppendorf(エッペンドルフ)
41,980税込46,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
適合チップ2-4876-07再現性(%)±0.2精度(%)±0.6
マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定Eppendorf(エッペンドルフ)
41,980税込46,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
適合チップ2-4876-05再現性(%)±0.2精度(%)±0.6
ビオラモディスポピペット 20本入 CPCシリーズ アズワンビオラモディスポピペット 20本入 CPCシリーズアズワン
3,290税込3,619
1袋(20本)
当日出荷
再生医療研究所向けに多重のクリーンパック包装されたディスポピペットです。 パーティクル管理されたクリーン包材を使って4重に包装されているため、袋の外側を拭き取る必要はありません。
材質PS包装4重包装
ベローズピペット 100本入 アズワンベローズピペット 100本入アズワン
2,871税込3,158
1箱(100本)
当日出荷
材質PE

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト