絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピペット・ピペッター・スポイトとは、液体を吸い上げて別の容器などに移動させる際に利用する道具です。ピペット・ピペッターは英語、スポイトはオランダ語に由来し、実験や研究などの場で使用される機会が多い道具です。単純に液体を移動させるだけでなく、必要な量を吸い取る、微量の液体が扱えるなどさまざま種類があります。単純な形式のものは、ポリエチレン製やガラス製の素材のものが多いです。用途により、メスピペットや駒込ピペット、マイクロピペットなどがあり、使い捨てとして利用できるものもあります。
4,364件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
250μL ロングチップ WATSON250μL ロングチップWATSON
11,980税込13,178
1箱(10ラック×96本)
翌々日出荷
本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です
200μL チップ WATSON200μL チップWATSON
8,498税込9,348
1箱(10セット×96本)
6日以内出荷
システムラックにワンタッチで詰替え可能
10μL ショートチップ WATSON10μL ショートチップWATSON
7,298税込8,028
1箱(10ラック)
5日以内出荷
バルクチップ補充用、交換プレート詰替用の空ラックです。本体(上・下)とプレートのセット品です(チップは入っておりません)
種別空システムラック 204用アズワン品番62-0887-08
10μL ロングチップ WATSON10μL ロングチップWATSON
7,998税込8,798
1箱(10ラック×96本)
翌々日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れた素材、ポリプロピレンを使用
10μL ロングチップ WATSON10μL ロングチップWATSON(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(10ラック)
5日以内出荷
バルクチップ補充用、交換プレート詰替用の空ラックです。本体(上・下)とプレートのセット品です(チップは入っておりません)
種別空システムラック 207用アズワン品番62-0886-99
ハンディーピペットエイド TARSONSハンディーピペットエイドTARSONS
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
オートクレーブ可能です。
材質容器:PP/シリコン製
カルスピペット 駒込ピペット穴大タイプ K-PIPET-LTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)カルスピペット 駒込ピペット穴大タイプ K-PIPET-LTシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
4,998税込5,498
1箱(10本)
翌々日出荷から10日以内出荷
メスピペット ショーティタイプ・普通目盛 IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット ショーティタイプ・普通目盛IWAKI(AGCテクノグラス)
4,898税込5,388
1箱(10本)
7日以内出荷から17日以内出荷
ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード T-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード T-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
749税込824
1個(1本)ほか
翌々日出荷から43日以内出荷
プラスチックピペット ペーパープラスチック包装 IWAKI(AGCテクノグラス)プラスチックピペット ペーパープラスチック包装IWAKI(AGCテクノグラス)
33,980税込37,378
1箱(200本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
包装形態個包装
牛乳用ホールピペット CL2130シリーズ climbing(クライミング)牛乳用ホールピペット CL2130シリーズclimbing(クライミング)
1,798税込1,978
1個ほか
5日以内出荷から17日以内出荷
パスツールピペット 三商パスツールピペット三商
10,980税込12,078
1個(200本×5箱)
7日以内出荷
ホウケイ酸ガラス製。綿栓なし。
マルエム 目安ピペット 三商マルエム 目安ピペット三商
8,698税込9,568
1個(50本)ほか
4日以内出荷
ミディプラスピペッティングエイド 三商ミディプラスピペッティングエイド三商
50,980税込56,078
1個
8日以内出荷
1ml~100mlまでの各種メスピペットに適合。。吸引・吐出スピードをスピード・ダイアルにより連続可変することができます。。本体組込みのスタンドでメスピペットを付けたまま、コンタミネーションなくクリーンベンチに置けます。
付属品AC/Cアダプター、スペアフィルター2個
宮原 穴太メスピペット 宮原計量器宮原 穴太メスピペット宮原計量器
669税込736
1個
4日以内出荷
三商 宮原 メスピペット 三商三商 宮原 メスピペット三商
639税込703
1個
4日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
IWAKI 先曲ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 先曲ピペットIWAKI(AGCテクノグラス)
559税込615
1個
4日以内出荷
培養用として培養器の内壁に接触するよう、先端を曲げてあります。
IWAKIショーティピペット 5ml IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKIショーティピペット 5mlIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
549税込604
1個
4日以内出荷
容量(mL)51目盛(mL)0.25全長(mm)215規格先端・普通兼用目盛
ヒルゲンベルグ 4010339 10入 三商ヒルゲンベルグ 4010339 10入三商
32,980税込36,278
1セット(10本)
7日以内出荷
100mmのNMRチューブに微量のサンプルを充填するために開発されました。。形状はパスツールピペット状なので先端がチューブの底まで届き、泡の発生を防ぐことができます。。プランジャー付マイクロピペットにシリンジは不要です。
材質本体:PP、シール:シリコンゴム
265 30 アキュジェットプロ用 三商265 30 アキュジェットプロ用三商
2,898税込3,188
1個
当日出荷
アキュジェットプロ(73-0028)用のメンブレンフィルターです。
F1-Clip Tip ピペット 12チャンネル 三商F1-Clip Tip ピペット 12チャンネル三商
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。
チャンネル数12
チューブオープナー 三商チューブオープナー三商
2,498税込2,748
1個(3個)
4日以内出荷
適合機種ニチペットEXⅡ、ニチペットEXPusⅡ、ニチペットプレミアム
三商 ピペットチップ SBTR 三商三商 ピペットチップ SBTR三商
11,980税込13,178
1個(96本×10箱)
6日以内出荷
抜群の液切れ。。信頼の高い日本製。。オートクレーブ可能(121℃・14分)。。ギルソン、ニチリョーピペットに対応。
容量(μL)1000材質チップ:ポリプロピレン、ラック:ポリカーボネート
三商 ピペットチップ SYT 三商三商 ピペットチップ SYT三商
2,998税込3,298
1袋(1000本)
4日以内出荷
抜群の液切れ。。信頼の高い日本製。。オートクレーブ可能(121℃・14分)。。ギルソン、ニチリョーピペットに対応。
容量(μL)200材質ポリプロピレン
ワトソン ロングチップ 250μl WATSONワトソン ロングチップ 250μlWATSON
4,698税込5,168
1袋(1000本)
9日以内出荷
細長いチューブに分注したり、吸引する際にとても便利。。DNase/RNaseフリー。。目盛付。。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。。材質 チップ:PP
容量(μL)250全長(mm)89
チップ ピペットマンP-10ml用 三商チップ ピペットマンP-10ml用三商
4,898税込5,388
1個(100本)
92日以内出荷
ピペットマンP-10ml用。。オートクレーブ可能(121℃、15分)。 。1mlきざみに目盛が付いています。
適合ピペット:GISONP-10m全長(mm)161
クオリティーチップ 三商クオリティーチップ三商
3,398税込3,738
1個(1000本)
5日以内出荷
全てのチップ・ラックは、高品質ポリプロピレン製、オートクレーブ可能です。(121℃ 15分)。先端テーパーカットデザイン。全長が17mm長くなりました。
適合ピペット:EPPEN200~1000μ,・GISONP-1000・ニチリョー1000全長(mm)88.3
クオリティーチップ 三商クオリティーチップ三商
2,598税込2,858
1袋(250本)ほか
5日以内出荷から64日以内出荷
全てのチップ・ラックは、高品質ポリプロピレン製、オートクレーブ可能です。(121℃ 15分)
トレフ 5mlチップ 三商トレフ 5mlチップ三商
5,698税込6,268
1袋(200本)
5日以内出荷
バージンポリプロピレン製。。オートクレーブ可能。
容量(mL)5全長(mm)160
PFAピペットチップ 三商PFAピペットチップ三商(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合樹脂)製で、耐薬性に優れています。。下部はテーパーをつけて内径1.0mmに絞ってありますが、先端を切り取れば任意の内径が得られます。。EPPEN1000μl・GILSON P-1000にお使いいただけます。
全長(mm)75上部寸法(mm)Φ10.3
フィンチップ 三商フィンチップ三商
11,980税込13,178
1袋(1000本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
フレキシブルで洗練されたハイエンドユーザー向け。。軽い力で着脱でき、かつ密着性が良好で精度の高いピペッティングが可能。
フィンピペット デジタル 三商フィンピペット デジタル三商
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ピペット全体をそのままオートクレーブ可能。。金属パーツを最小限に抑え、軽量化をはかり、腐蝕耐性を高めました。。クイック・クリック方式の容量設定でずれを生じません。。容量レンジごとにカラーコーティング。。3年間のロングラン保証。
チップ #964 Kartell(カルテル)チップ #964Kartell(カルテル)
9,098税込10,008
1袋(250本)
3日以内出荷
容量(mL)1-5容量(μL)1000~5000全長(mm)126.5白/ナチュラルBiohitEppendorfKartell
イージースポイト ESシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)イージースポイト ESシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
4,998税込5,498
1箱(5袋×100本)
4日以内出荷から6日以内出荷
用途γ線滅菌済
PYREX αΩβ JIS ホールピペット コーニングPYREX αΩβ JIS ホールピペットコーニング
599税込659
1本
翌々日出荷
用途JIS R3505 規格品 クラスA
メスピペット JIS規格 7065シリーズ コーニングメスピペット JIS規格 7065シリーズコーニング
519税込571
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
用途JIS R3505 規格品 クラスA
微量用スポイト 0.5mL アズワン微量用スポイト 0.5mLアズワン
6,198税込6,818
1袋(1000本)
翌々日出荷
用途未滅菌容量(mL)0.5アズワン品番3-9197-01
ディスポピペッティングリザーバー アズワンディスポピペッティングリザーバーアズワン
2,640税込2,904
1袋(25枚)ほか
翌々日出荷
用途γ線滅菌済
ピペットリザーバー 50mL P8050シリーズ MTC Bioピペットリザーバー 50mL P8050シリーズMTC Bio
22,980税込25,278
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
Rnase・Dnase・パイロジェンフリーγ線滅菌済

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト