絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピペット・ピペッター・スポイトとは、液体を吸い上げて別の容器などに移動させる際に利用する道具です。ピペット・ピペッターは英語、スポイトはオランダ語に由来し、実験や研究などの場で使用される機会が多い道具です。単純に液体を移動させるだけでなく、必要な量を吸い取る、微量の液体が扱えるなどさまざま種類があります。単純な形式のものは、ポリエチレン製やガラス製の素材のものが多いです。用途により、メスピペットや駒込ピペット、マイクロピペットなどがあり、使い捨てとして利用できるものもあります。
4,364件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビオラモピペット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモピペットVIOLAMO(ビオラモ)
2,190税込2,409
1個
当日出荷
マイクロピペット エルママイクロピペットエルマ
7,998税込8,798
1式(250個)
7日以内出荷
全長(mm)127仕様目盛付、吸引チューブ1本付
メスピペット 先端目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)
549税込604
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
ショートシステムラック WATSONショートシステムラックWATSON
7,998税込8,798
1箱(10ラック)
5日以内出荷
マルチチャンネル用ラック入りチップ
適合10μL×96本用適合本体NT-810用アズワン品番62-0887-09
ショートチップ WATSONショートチップWATSON
3,498税込3,848
1箱(1000本)
翌日出荷
10μまでの微量ショートチップ
容量(μL)10適合本体NT-2/NT-10用
フレンドチップ アズワンフレンドチップアズワン
6,110税込6,721
1パック(960本)
翌々日出荷
先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。 気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。 リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。 材質:PP(ポリプロピレン) DNase/RNaseフリー オートクレーブ可(121℃、20分)
容量(μL)100~1000
FinnpipetteF3シングル FinnFinnpipetteF3シングルFinn
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
Finnpipette Fシリーズのベーシックタイプです。 軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなどFシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデルです。 【AVGメカニズム】 独立型の容量調整がギアメカニズムです。ギアの刻みを細かくし、正確で精密な容量設定を可能にしました。ピペットのハンドル部分から分離しているため、耐久性が向上し、手の温度の影響も受けません。 【大きくクリアなErgovisioディスプレイ】 分注容量は黒地に白で大きく表示されます。 最小桁はファインアジャストメントルーラで精度よく調整できます。 【軽快なピペッティング操作】 長年の研究と経験、ユーザーフィードバックから生まれた人間工学に配慮した設計です。操作が軽く、連続的に作業しても快適で、RSI(反復過多損傷)の発生を防ぎます。グリップを支えるフィンガーレストも改善され、軽く握るだけで操作が安定します。 【ダブルアクションプッシュボタン】 プッシュボタンは「ローテーティングハット」と「アジャストメントホイール」の二層構造です。上部の「ローテーティングハット」は容量設定メカニズムとは切り離されていて、フリー回転します。分注操作中に、この部分が回転しても、容量設定には影響しません。分注容量は下部の「アジャストメントホイール」を回して設定します。「アジャストメントホイール」は軟質プラスチック製で、回しやすいように突起がついた「グリッパー」です。軽い力で回すことができます。アジャストメントホイールの色は適合するFinntipのトレイの色とカラーコーディングされています。
Easypet3 Eppendorf(エッペンドルフ)Easypet3Eppendorf(エッペンドルフ)
74,980税込82,478
1本
当日出荷
Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。 指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。 疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。 明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。 リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。 ポンプ速度のスムーズな設定。 充電中も操作できます。 アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。 メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。
付属品充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む容量1100mAH/3.7V質量(g)160種類リチウムポリマー出力5V DC、1.0A入力100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A分注範囲~2000(25mLピペットを装備)充電時間~3hアズワン品番61-0163-60容量範囲(mL)0.1~100
メスピペット用スポイト BeHAUSメスピペット用スポイトBeHAUS
80税込88特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途液体の容量を正確に採取します。
PFAメスピペット サンプラテックPFAメスピペットサンプラテック
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷
フッ素樹脂PFA製のメスピペットです。耐熱、耐薬品性に優れます。先端部分もフッ素樹脂PFA製です。
材質PFA目盛あり
ビオラモ ショートピペット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ショートピペットVIOLAMO(ビオラモ)
7,990税込8,789
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
クリーンベンチ・安全キャビネットの作業に適しています。 開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品にはロット番号を記載しています。
材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済(個包装)精度(%)±2(全量)上部外径(Φmm)8
マイクロピペット(リサーチプラスF・容量固定タイプ) Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット(リサーチプラスF・容量固定タイプ)Eppendorf(エッペンドルフ)
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
超軽量のリサーチプラスは、正確性と再現性の厳しい要求にこたえるとともに、人間工学への適応を最大限に高め、柔軟性がさらに高まりました。 世界最先端のピペットを用いれば、ピペッティングも極めて快適になります。スプリングローディングアクション、より簡単になった容量調節機能、より見やすくなった容量表示-それがエッペンドルフの新しいピペット「リサーチプラス」です。 セラミックピストンを採用していますので、種々の溶媒に適応できます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
仕様オートクレーブ滅菌可(121℃、20分)ピペットの種類マイクロピペット
三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード 三商三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード三商
509税込560特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2ピペットの種類ホールピペット
三商印 宮原 ホールピペット 三商三商印 宮原 ホールピペット三商
549税込604
1本
4日以内出荷
JIS規格クラスA(JISマーク入)
材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2ピペットの種類ホールピペット
牛乳用先端メスピペット アズワン牛乳用先端メスピペットアズワン
802税込882
1本
当日出荷
アズワン品番1-8572-01全長(mm)330容量(mL)2.2ピペットの種類メスピペット
ラボランスポイト アズワンラボランスポイトアズワン(1件のレビュー)
3,440税込3,784
1袋(55個)
当日出荷
材質ラテックス製
パスツールピペット綿栓なし ヒルシュマンパスツールピペット綿栓なしヒルシュマン
11,980税込13,178
1ケース(1000本)
当日出荷
上部外径(Φmm)7材質硼珪酸ガラスピペットの種類パスツールピペット
ディスポーサブルピペットルーペタイプ Thermo Fisher ScientificディスポーサブルピペットルーペタイプThermo Fisher Scientific
11,980税込13,178
1ケース(50本×4箱)ほか
翌々日出荷
ピペットの種類ディスポーザブルピペット
アイビス ロングチップ アイビスアイビス ロングチップアイビス
3,798税込4,178
1ケース(1000本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
材質ポリプロピレンナチュラル
ジャスター1100用 オプション NICHIRYO(ニチリョー)ジャスター1100用 オプションNICHIRYO(ニチリョー)
9,998税込10,998
1袋(1000本)ほか
翌々日出荷
ブルーチップ Thermo Fisher ScientificブルーチップThermo Fisher Scientific
7,998税込8,798
1箱(100本×8ラック)
当日出荷
DNA・RNase・DNaseフリー パイロジェンフリー オートクレーブ可(121℃・20分) 電子線滅菌済(3951・3991のみ)
材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)100~1000
8チャンネルマイクロピペット Socorex(ソコレックス)8チャンネルマイクロピペットSocorex(ソコレックス)
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。 デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。 本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。 ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
ピペットの種類マイクロピペット
EMマイスター NEWピペタス アズワンEMマイスター NEWピペタスアズワン
105,800税込116,380
1本
翌々日出荷
0.1~100mlのガラスピペット、プラスチックピペット、またはパスツールピペットに使用できます。 軽量で長時間使用しても疲れにくいデザインです。 コードレスで長時間の作業が可能です。 吸引・吐出スピードが5段階まで設定できます。 容量に併せて自然吐出またはモーターによる強制吐出が選択できます。 カラーLED表示で、吐出モード、バッテリー状況、吸引スピード設定が一目で分かります。 本体への液体の吸い込みを防ぐ安全バルブが付いています。 0.2μmのPTFEメンブラ
アズワン品番2-5385-01仕様充電式対応ピペット:0.1~100ml(100mlはホールピペット)吸引速度:5段階切換吐出速度:2段階切換(強制/自然吐出)メンブランフィルター/0.2μm付属品取付ねじセット(壁掛けホルダー)セット内容本体、充電アダプタ、充電スタンド材質本体ケース、壁掛けホルダー/ポリアミド(PA6)メンブランフィルター/PTFE(フッ素樹脂)デスクトップスタンド/シリコン電圧120VAC(充電アダプタ)質量(g)デスクトップスタンド/70壁掛けホルダー/35電源NiMH(ニッケル金属水素)電池サイズ(mm)デスクトップスタンド/83×97×47壁掛けホルダー/75×43×54
電子ピペッター(プロラインMidi Plus) sartorius(ザルトリウス)電子ピペッター(プロラインMidi Plus)sartorius(ザルトリウス)
50,980税込56,078
1本
翌々日出荷
スピード設定ダイアルと操作ボタンで吸引・吐出スピードをダブルで調節できます。 50mlの水系サンプルを約6秒で吸引(最高速設定時)できます。 サンプルのオーバーフロー防止用のフィルター付きです。 1mlから100mlの間でガラスまたはプラスチック製のピペットでアダプターに装着可能なものが使えます。
アズワン品番2-4591-01付属品AC/DCアダプター質量(kg)約200バッテリー約7時間連続使用可能(フル充電時)容量範囲(mL)1~100
パスツールピペット1型 サンプラテックパスツールピペット1型サンプラテック
5,498税込6,048
1組(500本)ほか
4日以内出荷
ピペット容量は約0.2mLで、0.03mLの滴下ができます。
材質LDPE容量(mL)0.2管径(Φmm)2.5目盛なし全長(mm)150ピペットの種類パスツールピペット
滅菌スポイト 滅菌希釈水用 栄研化学滅菌スポイト 滅菌希釈水用栄研化学
42,980税込47,278
1ケース(2000個)
当日出荷
型式-CA2000 E.O.G滅菌済み・PE製、1mL、2mLの目盛付き
寸法(Φ×高さH)(mm)15×7.5×143TGK品番117-80-46-32
ラック入りチップ(PP) Kartell(カルテル)ラック入りチップ(PP)Kartell(カルテル)
9,998税込10,998
1ラック
3日以内出荷から10日以内出荷
材質PP
チップ 101~1000μL青 #111 TGK(東京硝子器械)チップ 101~1000μL青 #111TGK(東京硝子器械)
3,198税込3,518
1個(1000バルク包)
当日出荷
容量(μL)101~1000仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター)TGK品番768-12-25-27型式111適合略号E、G、S、F
FineディスポチップFT-SG TGK(東京硝子器械)FineディスポチップFT-SGTGK(東京硝子器械)
2,290税込2,519
1セット(1000本)
3日以内出荷
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)2~200TGK品番000-12-26-24トラスコ品番297-0325型式FT-SG主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・ニチペット
分注器ガラスデジフィット SIBATA(柴田科学)分注器ガラスデジフィットSIBATA(柴田科学)
46,980税込51,678
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
チップをガラス製にすることで、化学物質の溶出による影響を受けずに検液のハンドリングが可能小型軽量4種類で20μL~10,000μL(10mL)までのサンプリングに対応接液部はガラスチップ(硬質ガラス製)容量設定はプッシュボタンを回転させ、ワンタッチロックネジで固定吸引機構部はPTFEを使用グリップ部の形状は操作性を考慮した設計。
ニューベロペッター 毒劇物吸引具 TGK(東京硝子器械)ニューベロペッター 毒劇物吸引具TGK(東京硝子器械)
3,398税込3,738
1個
15日以内出荷
枝管部と上部空気抜き部はフロロシリコンゴム製(耐溶剤)。 TF製ストッパー球付き。 ベローズ部のスペア1個付き。
シリコンキャップ(ドラモンド用) DRUMMOND(ドラモンド)シリコンキャップ(ドラモンド用)DRUMMOND(ドラモンド)
599税込659
1箱(3個)
91日以内出荷
精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
容量(μL)シリコンキャップTGK品番800-11-94-61摘要3個入
ホールピペット クラスA climbing(クライミング)ホールピペット クラスAclimbing(クライミング)
509税込560
1本
3日以内出荷
一定速度の排出が行えるよう、なだらかな勾配をつけた形状になっています。 JIS R 3505 クラスA規格品。
材質硬質ガラスピペットの種類ホールピペット
フィンチップ Thermo Fisher ScientificフィンチップThermo Fisher Scientific
4,298税込4,728
1袋(100本)
翌日出荷
全て未滅菌タイプです。滅菌済につきましても取り扱いがございますので、お問い合わせ下さい。チップの内外ともに均質で、疎水性・液切れの良いチップです。ポリプロピレン製で、ラックも含めてオートクレーブ可能です。
仕様オートクレーブ滅菌:可長さ(mm)150容量(mL)1~10カラーコードレッド入数100本/袋
ピペット・エイド Pipet-Aidシリーズ Drummond Scientific Companyピペット・エイド Pipet-AidシリーズDrummond Scientific Company
54,980税込60,478
1式
翌々日出荷から33日以内出荷
オートクレーブ不可
ポリスポイト NPシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)ポリスポイト NPシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
3,198税込3,518
1箱(500本)
翌々日出荷から12日以内出荷
目盛付きのディスポスポイトです。
材質LDPE全長(mm)153
スタンダードチップ スマート NTシリーズ アズワンスタンダードチップ スマート NTシリーズアズワン
5,198税込5,718
1箱(6ラック×96本)ほか
翌々日出荷
クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。
材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット。
1mLピペットサポート Finn1mLピペットサポートFinn
2,698税込2,968
1個
63日以内出荷
仕様●1mL●S1 Pipet Filler用アズワン品番65-5641-26
プロテクトフィルター 10mL 50個入 Eppendorf(エッペンドルフ)プロテクトフィルター 10mL 50個入Eppendorf(エッペンドルフ)
6,798税込7,478
1個(50個)
翌々日出荷
Filter 10ml (50 pcs.)
アズワン品番65-5710-75
スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -1250μl バルク QSPスタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -1250μl バルクQSP
3,998税込4,398
1本(1000本)
4日以内出荷

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト