絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピペット・ピペッター・スポイトとは、液体を吸い上げて別の容器などに移動させる際に利用する道具です。ピペット・ピペッターは英語、スポイトはオランダ語に由来し、実験や研究などの場で使用される機会が多い道具です。単純に液体を移動させるだけでなく、必要な量を吸い取る、微量の液体が扱えるなどさまざま種類があります。単純な形式のものは、ポリエチレン製やガラス製の素材のものが多いです。用途により、メスピペットや駒込ピペット、マイクロピペットなどがあり、使い捨てとして利用できるものもあります。
4,364件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SoftFit L フィルター付チップ -1200μl ラック Thermo Fisher ScientificSoftFit L フィルター付チップ -1200μl ラックThermo Fisher Scientific
13,980税込15,378
1本(768本)
5日以内出荷
エジェクタ止めネジ NICHIRYO(ニチリョー)エジェクタ止めネジNICHIRYO(ニチリョー)
659税込725
1個
3日以内出荷
仕様対応機種:NPLO2-5000/10000アズワン品番64-9719-39
ピペットガイ用Oリングシールリングセット NICHIRYO(ニチリョー)ピペットガイ用OリングシールリングセットNICHIRYO(ニチリョー)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
ピペットガイPG2-1000用のOリングシールリングセットです。
アズワン品番67-4571-84
容量調整治具 NICHIRYO(ニチリョー)容量調整治具NICHIRYO(ニチリョー)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
仕様対応機種:NPLO2全容量共通アズワン品番64-9719-45
O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
O-リング、シールリング。
仕様対応機種:NPP-10000アズワン品番64-9718-45
O-リング・シールリングセット NPLO2シリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)O-リング・シールリングセット NPLO2シリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
パーフロロO-リング、シールリング、O-リング押さえ
仕様対応機種:NPLO2-5000アズワン品番64-9719-36
シールバネ NPLO2シリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)シールバネ NPLO2シリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
仕様対応機種:NPLO2-5000アズワン品番64-9719-40
調整治具 NICHIRYO(ニチリョー)調整治具NICHIRYO(ニチリョー)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
仕様対応機種:NAR共通アズワン品番64-9718-16
ピペットガイ用Oリングシールリングセット NICHIRYO(ニチリョー)ピペットガイ用OリングシールリングセットNICHIRYO(ニチリョー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ピペットガイPG2-20用のOリングシールリングセットです。
アズワン品番67-4571-81
O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
O-リング、シールリング、O-リング押さえ
仕様対応機種:NPX2-100/NPF2-100アズワン品番64-9718-90
ノズルシリンダ NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)ノズルシリンダ NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様対応機種:NPX2-1000/NPF2-500/1000/NPV2-Lアズワン品番64-9718-95
ノズルフィルター 10ヶ入 NICHIRYO(ニチリョー)ノズルフィルター 10ヶ入NICHIRYO(ニチリョー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
仕様対応機種:NAR-5000/10000アズワン品番64-9718-12
O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
O-リング、シールリング、O-リング押さえ
仕様対応機種:NPX2-5000アズワン品番64-9719-01
epT.I.P.S. Motion リロード 0030 014シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S. Motion リロード 0030 014シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
45,980税込50,578
1式(2304本)
3日以内出荷
自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼epT.I.P.S. Motionリロードと専用のチップホルダーを組み合わせてリロードシステムとして使用可能。ラックに比べ最大40%のプラスチックを節約。▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:2304本 対応機種: 5070 5073 5075 Software version 40.5以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。 リロード(詰め替え用)アズワン品番63-8460-69
PG2-5000用ノズルOリング NICHIRYO(ニチリョー)PG2-5000用ノズルOリングNICHIRYO(ニチリョー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ピペットガイPG2-5000用のノズルOリングです。
アズワン品番67-4571-94
エジェクタパイプ NPPシリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)エジェクタパイプ NPPシリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
仕様対応機種:NPP-5000アズワン品番64-9718-39
シリコングリス NICHIRYO(ニチリョー)シリコングリスNICHIRYO(ニチリョー)
439税込483
1個
5日以内出荷
仕様対応機種:NLE全機種共通アズワン品番64-9719-85
ノズルフィルター 10ヶ入 NICHIRYO(ニチリョー)ノズルフィルター 10ヶ入NICHIRYO(ニチリョー)
2,998税込3,298
1セット(10個)
10日以内出荷
仕様対応機種:NPLO2-1000アズワン品番64-9719-34
プロテクトフィルター 10mL 50個入 Eppendorf(エッペンドルフ)プロテクトフィルター 10mL 50個入Eppendorf(エッペンドルフ)
6,798税込7,478
1個(50個)
当日出荷
Filter 10ml (50 pcs.)
アズワン品番65-5710-75
空ラック 401用 WATSON空ラック 401用WATSON
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質PC、プレート/PP
空ラック 204用 WATSON空ラック 204用WATSON
7,498税込8,248
1組(10個)
4日以内出荷
材質PC、プレート/PP
アキュジェットS 26352 ペトロル TGK(東京硝子器械)アキュジェットS 26352 ペトロルTGK(東京硝子器械)
71,900税込79,090
1本
6日以内出荷
強制・自然排出の選択が可能。(モーターの力による強制排出と、重力による自然排出モードを選択することができます) 操作性が向上・左右どちらの手でも操作ができます。(片手ですべての操作ができます) 電子部品の腐食を防止。(内部を保護するために液体蒸気を強制排出し、本体電子部品の腐食を防止します) 内部への液体侵入を防止。(疎水性メンブレンフィルターと逆止弁により、内部への液体侵入を防ぎます) ピペットを装着したまま置ける。(ピペットを装着した状態でテーブルなど平らな面に置くことができます) 壁掛けラックでスペースを有効活用。(付属の壁掛けラックを使用することで作業スペースを有効活用できます) 2色の充電表示でバッテリーが長持ち。(充電表示は緑と赤の2色。再充電警告の赤色が点滅・点灯時のみ充電することでバッテリーが長持ちします。 トリクル充電で過充電を防止。(トリクル充電を採用することで過充電を防止、バッテリーの劣化を最小限にするよう設計されています。
ペトロル適合ピペット(mL)0.1~200
グリーンパック詰替チップ GP LTS 200μL F 960A/10 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)グリーンパック詰替チップ GP LTS 200μL F 960A/10METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
19,980税込21,978
1個(10パック×96本)
翌々日出荷
89-0061-50の後継品となります。
容量(μL)200仕様フィルター付、滅菌済アズワン品番4-947-02
トランスファーペッテS TGK(東京硝子器械)トランスファーペッテSTGK(東京硝子器械)
44,900税込49,390
1本
6日以内出荷
非常に軽く、高い耐久性、高精度かつ高い信頼性を兼ね備えたマイクロピペットです。 操作エレメンスを効率よく配置し、人間工学的デザインを採用することにより、手になじみやすく、容量変更やピペッティングのなどの操作を片手で簡単に行うことが可能です。 容量固定のよりよい安価な製品もございます。。
スタンダードチップ 5000μL 250入 TGK(東京硝子器械)スタンダードチップ 5000μL 250入TGK(東京硝子器械)
4,190税込4,609
1箱
4日以内出荷
オートクレープ可能(121℃・15分) 適合ピペット:GILSON、BMPAL 0.5mL刻みの目盛付き。 5000μLは、主にピペットマンP-5000対応のピペットチップです。
容量(μL)5000目盛0.5mL刻み目盛全長(mm)123.0オートクレーブの可否121℃、15分可能ナチュラル材質ポリプロピレン(PP)
Combitips advanced5.0mL Eppendorf(エッペンドルフ)Combitips advanced5.0mLEppendorf(エッペンドルフ)
25,980税込28,578
1箱(100本)
翌々日出荷から4日以内出荷
Eppendorf Repeater(R)/Multipette(R) M4、Repeater/Multipette plusと対応するサイズのCombitip advanceで調節可能な分注容量: Combitip advancedにより、1μL~10 mLの範囲の容量で分注できます。 各Combitipに20段階の分注容量を設定可能。 分注容量に応じて5 ~ 100の分注ステップを全容量充填したCombitipで実施可能です。
容量範囲(mL)5.0ブルー
ディスポピペット TGK(東京硝子器械)ディスポピペットTGK(東京硝子器械)
6,690税込7,359
1箱(300本)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
フイゴ用ゴム板 三商フイゴ用ゴム板三商
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
200μL チップ WATSON200μL チップWATSON
7,998税込8,798
1箱(10ラック)
当日出荷
バルクチップ補充用、交換プレート詰替用の空ラックです。本体(上・下)とプレートのセット品です(チップは入っておりません)
種別空システムラック 703/503用アズワン品番62-0887-33
G1000用アダプタ 三商G1000用アダプタ三商
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
種別G1000N用アダプタ
ディスポーサブルチップ ニチリョー NICHIRYO(ニチリョー)ディスポーサブルチップ ニチリョーNICHIRYO(ニチリョー)
9,998税込10,998
1セット(1000個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
クリア
専用アダプタ(G-5000N用) ケニス専用アダプタ(G-5000N用)ケニス
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
スポイト ケーエム化学スポイトケーエム化学
11,980税込13,178
1箱
9日以内出荷から10日以内出荷
使い捨てディスポスポイト
ダイヤモンドチップ エスコダイヤモンドチップエスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
EA652AB用スペアポイント。
先端幅(mm)2
ディスポスポイト 無滅菌 3301021シリーズ アテクトディスポスポイト 無滅菌 3301021シリーズアテクト
16,980税込18,678
1箱(1000本)ほか
5日以内出荷
検液を吸い上げるためのスポイトです。使いやすいポリエチレン製。目安メモリが刻んであります。PTO(Pack To Order)対象商品ですので、お客様のご要望に応じて包装単位を変えることができます。
材質ポリエチレン
フィルターチップ 1箱 96本×10ラック入 LT-FTシリーズ LABTAS+(ラボタス)フィルターチップ 1箱 96本×10ラック入 LT-FTシリーズLABTAS+(ラボタス)
11,980税込13,178
1箱(10ラック×96本)
13日以内出荷から17日以内出荷
LABTAS+フィルターチップに使用されるチップは、ノーマルチップと同じ管理体制による生産がされております。フィルターチップに採用するフィルターは、厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いて製造しており、安定した性能を保持して、エアゾルなどによるコンタミネーションを防ぎます。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free材質ポリプロピレンクリアオートクレーブの可否ラック可能/フィルターチップ不可
バルクチップ 1箱 1000本入 LTシリーズ LABTAS+(ラボタス)バルクチップ 1箱 1000本入 LTシリーズLABTAS+(ラボタス)
3,198税込3,518
1箱(1000本)
13日以内出荷から17日以内出荷
LABTAS+ピペットチップは、原料、金型、品質管理まで一貫して、国内工場で厳重な管理体制による生産がされております。特に成形に使用する全ての金型は鏡面加工が施されており、非常に滑らかな成形面を実現しています。品質、液切れにおいて高品質の製品をお客様にお届けします。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free材質ポリプロピレンクリアオートクレーブの可否可能
チップラック 1箱 96本×10ラック入 LTシリーズ LABTAS+(ラボタス)チップラック 1箱 96本×10ラック入 LTシリーズLABTAS+(ラボタス)
5,998税込6,598
1箱(10ラック×96本)
13日以内出荷
LABTAS+ピペットチップは、原料、金型、品質管理まで一貫して、国内工場で厳重な管理体制による生産がされております。特に成形に使用する全ての金型は鏡面加工が施されており、非常に滑らかな成形面を実現しています。品質、液切れにおいて高品質の製品をお客様にお届けします。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free材質ポリプロピレンクリアオートクレーブの可否チップ/ラック可能
プッシュボタン FAシリーズ GILSON(ギルソン)プッシュボタン FAシリーズGILSON(ギルソン)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
仕様P1000対応機種P1000/P1000G/P1000Nアズワン品番60-0194-08
SP/SP+ピペットコントローラー METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)SP/SP+ピペットコントローラーMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
61,980税込68,178
1台
10日以内出荷
少ない力で吸引と吐出を可能にSP/SP+ピペットコントローラーは優れた人間工学に基づいて作られており、最先端のテクノロジーと便利な機能を備えています。SP+ピペットコントローラーはヘッド部分は伸縮することでセフティキャビネットのような開口部が狭いスペースでもより使いやすくなっています。また充電ケーブルを取り付けたまま使用することも、充電ポートを含む便利な壁/棚のハングアップにセットすることもできます。内蔵のチェックバルブと交換可能な0.22ミクロンの疎水性メンブレンフィルターが内部コンポーネントを保護します。アダプタハウジングとピペットアダプタはオートクレーブ可能です。クリーンベンチや安全キャビネットで使いやすい45mm伸長可能なユニークヘッド(SP+ピペットコントローラー)吸引、吐出の速度が調整可能(3段階)軽量かつ人間工学に基づいたデザインで快適に使用1mL~100mLの幅広い容量のセロロジカルピペットに対応1回のフル充電で15時間使用、また充電が空になっていても10分の充電で1時間使用可能速度変更可能、少ない力で操作▼吸引/分注速度を簡単に調整できるため、さまざまなソリューションや媒体の柔軟性が向上し、敏感な細胞を保護します。伸縮式ヘッド(SP+ピペットコントローラー)▼伸縮式ヘッドは、腕の疲労を軽減するために最大45mmの高さを提供し、スライドドアが可動域を制限する可能性のあるドラフトフードで特に役立ちます。使いやすさ▼人間工学に基づいており、バランスが良く、持ちやすい設計です。付属のサポートフレームにより、使用の合間に機器をベンチに置くことができます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト