絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピペット・ピペッター・スポイトとは、液体を吸い上げて別の容器などに移動させる際に利用する道具です。ピペット・ピペッターは英語、スポイトはオランダ語に由来し、実験や研究などの場で使用される機会が多い道具です。単純に液体を移動させるだけでなく、必要な量を吸い取る、微量の液体が扱えるなどさまざま種類があります。単純な形式のものは、ポリエチレン製やガラス製の素材のものが多いです。用途により、メスピペットや駒込ピペット、マイクロピペットなどがあり、使い捨てとして利用できるものもあります。
4,364件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マキシペンス低滞留チップ ケニスマキシペンス低滞留チップケニス
2,398税込2,638
1袋(1000本)
8日以内出荷
摩擦係数が少なく液切れに優れています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しているため、サンプル汚染がなく、放射線滅菌やオートクレーブを行っても性能が劣化しません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。全長44mmのエクストラロング仕様です。
材質PP(USPクラスVI適合)無色容量10(20)μL規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠目盛入数1000本RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
マイクロピペット(容量固定モデル)(NEXTY) WATSONマイクロピペット(容量固定モデル)(NEXTY)WATSON
6,298税込6,928
1個(1個)
4日以内出荷
スタンダードサイズで操作しやすい容量固定ピペットです。別売の容量可変キットを使うと、繰り返し同じ容量を分注する専用固定ピペッターとしてカスタマイズでき便利です。イジェクトボタンは、分注時には邪魔にならず、押しやすいデザインです。ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。
ポリメスピペット サンプラテックポリメスピペットサンプラテック
619税込681
1本(1本)
3日以内出荷
材質PP
ピペットチップ イカジャパンピペットチップイカジャパン
69,980税込76,978
1箱(1000本)
120日以内出荷
IKA PETTE Vario用のチップです。
容量1000μL滅菌入数1000本
フィルターチップ ケニスフィルターチップケニス
11,980税込13,178
1袋(960本)
8日以内出荷
高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しており、摩擦係数が少なく液切れに優れています。全長44mmのエクストラロング仕様です。
材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE無色容量10(20)μL規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠目盛入数960本RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
フィルターチップ ケニスフィルターチップケニス
6,498税込7,148
1袋(1000本)ほか
8日以内出荷
高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE無色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
フィルターチップ ケニスフィルターチップケニス
11,980税込13,178
1袋(960本)
8日以内出荷
高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しており、摩擦係数が少なく液切れに優れています。
材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE無色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠入数960本RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
フィルターチップ ケニスフィルターチップケニス
6,498税込7,148
1袋(1000本)ほか
8日以内出荷
高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。全長44mmのエクストラロング仕様です。
材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE無色容量10(20)μL規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠目盛RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
ピッペ アラムピッペアラム
4,298税込4,728
1個(1個)
翌日出荷
安全ピペッターを簡単にしたもので、ゴム球を圧縮した後、通気孔やバルブを押したり離したりすることで、ピペット操作を正確・安全に行うことができます。
吸入口外径(Φmm)ピペット:6~9最大容量(mL)50
バイオピペット ロングタイプ SIBATA(柴田科学)バイオピペット ロングタイプSIBATA(柴田科学)
6,398税込7,038
1組(10本)
3日以内出荷
バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
仕様●ガラス:D●綿栓止:有材質ほうけい酸ガラス全長(mm)350目盛(mL)0.5先端内径(mm)2上部外径(Φmm)8
バイオピペット ショートタイプ SIBATA(柴田科学)バイオピペット ショートタイプSIBATA(柴田科学)
6,398税込7,038
1組(10本)
3日以内出荷から16日以内出荷
バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
仕様●ガラス:D●綿栓止:有材質ほうけい酸ガラス全長(mm)205目盛(mL)0.5先端内径(mm)2上部外径(Φmm)8
ディスポーザブル滅菌ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)ディスポーザブル滅菌ピペットEppendorf(エッペンドルフ)
28,980税込31,878
1箱(200本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。
規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー滅菌済(SAL10^-6)包装個包装
チップ(目盛付) WATSONチップ(目盛付)WATSON
3,998税込4,398
1袋(250本)
4日以内出荷
10μL の目盛付き(ショートタイプ)
容量(mL)5規格RNase/DNase/Human-DNAフリー目盛(mL)1ごと入数250本/袋
チップ(目盛付) WATSONチップ(目盛付)WATSON
6,998税込7,698
1箱(960本)
4日以内出荷
10μL の目盛付き(ショートタイプ)超薄肉成形により先端が極細に作られており、優れた液切れを実現しています。
容量200μL規格RNase/DNase/Human-DNAフリー目盛20,50,100μL入数96本/ラック×10
ダイヤモンドチップ EasyPack GILSON(ギルソン)ダイヤモンドチップ EasyPackGILSON(ギルソン)
5,198税込5,718
1箱(1000本)
翌日出荷
保管スペースを取らず、使いやすいサイズです。
材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)容量100~1000μL規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌入数200本×5袋
ダイヤモンドチップ EcoPack GILSON(ギルソン)ダイヤモンドチップ EcoPackGILSON(ギルソン)
22,980税込25,278
1箱(10000本)
3日以内出荷
大量使用の研究室などでの消耗品コストを抑えられます。
材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌入数1000本×10袋
ダイヤモンドフィルターチップ(滅菌済) GILSON(ギルソン)ダイヤモンドフィルターチップ(滅菌済)GILSON(ギルソン)
20,980税込23,078
1箱(960本)
3日以内出荷
高密度フィルターを使用しており、ピペッティング時に発生するエアロゾルに対して優れたフィルター効果を発揮します。装着部分が長いため、チップホルダーへのサンプル付着を防ぐことができます。
材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)容量0.1~10μL規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌入数96本×10ボックス
ダイヤモンドチップ Tipack GILSON(ギルソン)ダイヤモンドチップ TipackGILSON(ギルソン)
8,998税込9,898
1箱(960本)
3日以内出荷
プレアッセンブルパックで、オートクレーブ(121℃、0.1MPa、20min)が可能です。
材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)容量2~200μL規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌入数96本×10ボックス
シリコンピペッター ケニスシリコンピペッターケニス
3,298税込3,628
1個(1個)
6日以内出荷
シリコンゴム製の安全ピペッターで耐薬品性に優れています。上部と下部を切りはなし洗浄することができます。シリコンゴム製で弾力があり丈夫です。オートクレーブ滅菌ができます。
容量(mL)10口径(mm)接続口内径5
シリコンピペッター アラムシリコンピペッターアラム
3,198税込3,518
1個(1個)
4日以内出荷
シリコンゴム製の安全ピペッターで耐薬品性に優れています。上部と下部を切りはなし洗浄することができます。シリコンゴム製で弾力があり丈夫です。オートクレーブ滅菌ができます。
容量(mL)5口径(mm)接続口内径5
エッペンドルフ(R)ピペット用チップ Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフ(R)ピペット用チップEppendorf(エッペンドルフ)
11,980税込13,178
1袋(1000本)
翌々日出荷
バルク包装でリーズナブルなタイプです。
入数500本×2袋
エッペンドルフ(R)ピペット用チップ Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフ(R)ピペット用チップEppendorf(エッペンドルフ)
81,980税込90,178
1箱(3840本)
翌々日出荷から4日以内出荷
エッペンドルフ製16・24チャンネルピペット専用のチップです。
規格ヒトDNA/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー
Visco Tip Eppendorf(エッペンドルフ)Visco TipEppendorf(エッペンドルフ)
22,980税込25,278
1組(100本)
翌々日出荷
200mPa*Sから14000mPa*Sまでの高粘性に特化した製品です。99.5%グリセロールや液体洗剤、ハチミツなど粘性の高い液体の吸引・排出を正確に行えます。
容量(mL)10カラーコード二重オレンジ分注容量(mL)100μL~10入数100本
ピペット チップ IKAピペット チップIKA
49,980税込54,978
1パック(4セット×480本)
10日以内出荷から63日以内出荷
フィルターチップ
仕様校正リング透明
ピペット チップ IKAピペット チップIKA
16,980税込18,678
1セット(10袋×50個)ほか
欠品中
ピペットチップ
透明
濃縮-透析切換コック CHG-1 ADVANTEC濃縮-透析切換コック CHG-1ADVANTEC
58,980税込64,878
1台
41日以内出荷
リザーバーを使った定容量連続濾過の際、透析操作の終了後、すぐ濃縮操作を行う時に使用します。本体中央部のノブを押すだけで切替ができるワンタッチ式です。緩衝液の組成変換、バッチ法による脱塩を行う時にも便利です。※オートクレーブ滅菌はできません。
付属品接続用チューブ2本(PCV製、両端コネクター付)材質本体/ポリアセタール、O-リング/シリコーンアズワン品番64-1187-13
ピペットチップ (バルクパック)  1000本入り BS-Tシリーズ Biosharpピペットチップ (バルクパック) 1000本入り BS-TシリーズBiosharp
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・高品質のポリプロピレン素材で作られています。 ・液体を吸着する際の残留物が少なく、低吸着です。 ・ノズルのテールは柔らかく弾性のある円錐形で、ほとんどのブランドのピペットに適しています。 ・Non-pyrogenic、DNase/RNase-Free ・オートクレーブ可(121℃・20分以下) ・適合ピペット:ピペットマン(ギルソン)、リサーチプラス(エッペンドルフ)タイプ等ほとんどのピペットに適合します。
用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ材質PP(ポリプロピレン)入数(本)1000
ピペット・エイド Pipet-Aidシリーズ Drummond Scientific Companyピペット・エイド Pipet-AidシリーズDrummond Scientific Company
76,980税込84,678
1式
33日以内出荷
オートクレーブ不可クリーンベンチ内作業の強い味方。ホルダーを兼ねた電源部を壁に取り付け、狭い場所でも自在にピペッティングが可能。軽量ハンドル。充電不要の常時通電式で、途中で作業が中断される心配がありません。吸引・吐出の最大スピードは独立して、3段階に設定可能。粘着テープで壁に取り付ける電源部のホルダーは、ピペットを取り付けたままハンドル部のスタンドとして使用可能。ハンドル部をホルダーにセットすると、電源オフ。ホルダーからハンドル部を外して、3分間使用せずに放置すると自動的に電源がオフになる省エネ設計。バキュームラインはコイル状で、作業の邪魔になりません。本体をコンタミネーションから保護するTCフィルターを内蔵。別売品のカラーノーズピースを使用することで、用途別・エリア別の色分けができ、交差汚染を防止。
セット内容ピペット・エイド、ACアダプター、交換用TCフィルター質量(g)ハンドル部:122アズワン品番68-0449-35
ビオラモマルチピペット 8チャンネル VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモマルチピペット 8チャンネルVIOLAMO(ビオラモ)
74,980税込82,478
1本
翌々日出荷
ピペット本体とモジュールが独立した機構で、精度に影響しません。操作性に優れているため、連続的な作業によるRSI(反復性ストレス障害)の発生を低減します。容量表示は白字に黒い背面の大画面表示で、読取りが容易です。識別に便利なIDタグスロット付きです。チップコーンモジュールはオートクレーブ可能です(121℃、20分)。
仕様●不正確度(最小容量):±5.00%●不精密度(最小容量):cv2.00%
滅菌ポリスポイト 個包装タイプ P312シリーズ Abdos滅菌ポリスポイト 個包装タイプ P312シリーズAbdos
14,980税込16,478
1箱(500本)
翌々日出荷
低タンパク吸着性のため、吸着によるサンプルロスの低減が可能です。開封が容易な紙とプラスチックのピーリング包装
材質LDPE寸法(mm)上径×全長:12×151容量(mL)目安:2アズワン品番4-2049-22
リザーバー 10mL U-896-R10シリーズ ムロオカ産業リザーバー 10mL U-896-R10シリーズムロオカ産業
14,980税込16,478
1袋(20袋×5個)
13日以内出荷
高品質なポリプロピレン製のリザーバーです。容量の分かりやすい目盛り付きです。
材質PP寸法(mm)90×40×20容量(mL)10アズワン品番64-6434-82
ビオラモディスポピペットα VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポピペットαVIOLAMO(ビオラモ)
6,798税込7,478
1箱(200袋×1本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。個包装(1本入)にロット番号を記載しています。綿栓付きですので、過充填やサンプル汚染を防止します。方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
仕様目盛精度(最大容量時):±1%材質PS
ビオラモディスポピペットα VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポピペットαVIOLAMO(ビオラモ)
8,898税込9,788
1箱(500袋×1本)
翌々日出荷
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。個包装(1本入)にロット番号を記載しています。綿栓付きですので、過充填やサンプル汚染を防止します。方向の目盛(順目盛)とマイナス目盛付きです。
仕様目盛精度(最大容量時):±2%材質PS
微量スポイト 6連式 0.2mL 1袋 6本×100セット入 アズワン微量スポイト 6連式 0.2mL 1袋 6本×100セット入アズワン
5,990税込6,589
1袋(100セット×6本)
翌々日出荷
コンパクトな6連式のディスポスポイトで1本ずつ手で切り離せます。微量(約0.02~0.03mL)な滴下が可能です。
材質PE全長(mm)40容量(mL)0.2アズワン品番4-6337-01
パスツールピペット 硼珪酸ガラス製 63シリーズ DWK Life Sciencesパスツールピペット 硼珪酸ガラス製 63シリーズDWK Life Sciences
19,980税込21,978
1ケース(4箱×250本)
翌々日出荷から12日以内出荷
少量の液体分注に最適な使い捨てのパスツールピペットです。
材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠)容量(mL)2上部外径(Φmm)6.7~7.2
ミニマムリテンションチップ スマート NTシリーズ アズワンミニマムリテンションチップ スマート NTシリーズアズワン
7,277税込8,005
1箱(6ラック×96本)ほか
翌々日出荷
クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。
材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット。
アスピレーティングピペット バルクバック Celltreatアスピレーティングピペット バルクバックCelltreat
25,980税込28,578
1箱(400本)
33日以内出荷
容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子を除去するための理想的な選択肢です。
仕様●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○●25 バルクパック/バッグ材質ポリスチレンクリア容量(mL)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.1×6.1×275アズワン品番65-9389-98
ダイヤモンドチップ ブリスター 1セット 96本×10ラック GILSON(ギルソン)ダイヤモンドチップ ブリスター 1セット 96本×10ラックGILSON(ギルソン)
20,980税込23,078
1セット(10ラック×96本)
8日以内出荷
高密度フィルター付チップです。
容量範囲(μL)100~1200アズワン品番66-0023-86
ダイヤモンドチップ ブリスター 1セット 96本×10ラック GILSON(ギルソン)ダイヤモンドチップ ブリスター 1セット 96本×10ラックGILSON(ギルソン)
9,998税込10,998
1セット(10ラック×96本)
8日以内出荷
個別包装の詰め替えタイプです。
容量範囲(μL)100~1200
SmartCheck 機能テストキット METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)SmartCheck 機能テストキットMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
SmartCheck 自体の簡易検査ツール。10回繰り返しにて検査。
アズワン品番65-3977-56

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト