絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピペット・ピペッター・スポイトとは、液体を吸い上げて別の容器などに移動させる際に利用する道具です。ピペット・ピペッターは英語、スポイトはオランダ語に由来し、実験や研究などの場で使用される機会が多い道具です。単純に液体を移動させるだけでなく、必要な量を吸い取る、微量の液体が扱えるなどさまざま種類があります。単純な形式のものは、ポリエチレン製やガラス製の素材のものが多いです。用途により、メスピペットや駒込ピペット、マイクロピペットなどがあり、使い捨てとして利用できるものもあります。
4,364件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FlexiBulk バルクチップ LH-Bシリーズ sartorius(ザルトリウス)FlexiBulk バルクチップ LH-Bシリーズsartorius(ザルトリウス)
2,698税込2,968
1箱(480本)ほか
翌々日出荷
RNase, DNase, Endotoxin Freeリサイクル可能なパッケージ
1200μL エクストラロングチップ WATSON1200μL エクストラロングチップWATSON
16,980税込18,678
1箱(10ラック×96本)
12日以内出荷
本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です。
材質チップ・プレート/ポリプロピレン製寸法(mm)130容量(μL)1200目盛50/100/200/500/800/1000μLアズワン品番62-0888-02
1200μL エクストラロングチップ WATSON1200μL エクストラロングチップWATSON
13,980税込15,378
1箱(960本)
翌々日出荷
システムラックにワンタッチで詰替え可能。滅菌。
材質チップ・プレート/ポリプロピレン製寸法(mm)130容量(μL)1200目盛50/100/200/500/800/1000μLアズワン品番62-0888-06入数96本×10プレート
1200μL エクストラロングチップ WATSON1200μL エクストラロングチップWATSON
19,980税込21,978
1箱(10ラック×96本)
翌々日出荷
本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です。滅菌。
材質チップ・プレート/ポリプロピレン製寸法(mm)130容量(μL)1200目盛50/100/200/500/800/1000μLアズワン品番62-0888-03
10μL ショートチップ WATSON10μL ショートチップWATSON
11,980税込13,178
1箱(10ラック×96本)
6日以内出荷
本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です。
材質チップ・プレート/ポリプロピレン、ラック/ポリカーボネート容量(μL)10チップ全長(mm)31アズワン品番62-0887-06
10μL ショートチップ WATSON10μL ショートチップWATSON
3,298税込3,628
1袋(1000本)
翌々日出荷
10μL の目盛付き(ショートタイプ)。
材質ポリプロピレン全長(mm)31容量(μL)10アズワン品番62-0887-05
epT.I.P.S. ラック Biopur 0030 075シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S. ラック Biopur 0030 075シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
9,998税込10,998
1セット(480本)
4日以内出荷
Eppendorf Biopurピペットチップにより生物学的に最高の純度を実現PCR clean、Sterile、Pyrogen-free、ATP-free、およびbacterial DNA-freeを保証医療、製薬、食品産業、分子生物学、細胞工学分野での利用にそれぞれの製造ロットを独立機関が継続的に検査
長さ(mm)103ダックグリーン容量(μL)50~1250アズワン品番65-0261-66
ep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax μL, 0030 078シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)ep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax μL, 0030 078シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
37,980税込41,778
1セット(10ラック×96本)
4日以内出荷
ep Dualfilter T.I.P.S.(R)SealMaxフィルターチップのバイオレットと白のフィルターはエアロゾル1)および生体分子によるコンタミネーションからのピペットの保護をほぼ100% 実現します。この新しい Dualfilterは、過剰な吸引があった時にはすぐに液体をブロックします。また、液滴や撥ねは白層でブロックし、バイオレット層ではサンプル液の接触時に効果的バリアの形成によりブロックできるようになっています。具体的なサンプルのリカバリー、PCR 阻害剤フリー、エアロゾル防止についての詳細は、EppendorfのWeb サイトを参照してください。▼高い信頼性の液体のブロック▼エアロゾル1)からの信頼できる保護▼PCR inhibitorフリー▼過度の吸引が発生した場合の危険性のある液体からのピペットの保護▼PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、Pyrogenフリー)▼製造ロットごとに独立機関が継続的に検査して高い純度および品質を保証▼ロットごとの試験成績証明書は以下から入手できます。www.eppendorf.com/certificates▼EN1822に準拠したフィルター効果の保証書は以下から入手できます。www.eppendorf.com/certificates1)エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。高い信頼性の液体のブロック。エアロゾルからの信頼できる保護。※エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。PCR阻害物質フリー。過度の吸引が発生した場合に危険性のある液体からのピペットの保護。PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、Pyrogenフリー)。製造ロットごとに独立機関が継続的に検査して高い純度および品質を保証。
長さ(mm)55黄色容量(μL)2~200アズワン品番65-0261-69
ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax BioBased リロード Biopur 滅菌済 960本入 Eppendorf(エッペンドルフ)ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax BioBased リロード Biopur 滅菌済 960本入Eppendorf(エッペンドルフ)
36,980税込40,678
1箱(960本)
4日以内出荷
持続可能性はラボ消耗品を探すお客様の認識と購買決定にますます重要な役目を果たしています。最大1,250 μL容量LongのepT.I.P.S.(R) BioBasedピペットチップ、ep Dualfilter T.I.P.S.(R) BioBasedおよびep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax(R) BioBasedフィルターピペットチップは製品に関連したカーボンフットプリントを大幅に軽減します。これらのピペットチップは少なくとも 90 %バイオベースのポリプロピレンで構成されています。これらはプラスチックごみを大幅に減らし、化石資源から成るシングルユース消耗品を分離しようとするEppendorfの真摯な試みを代表する新しいReload variantsのみで使用可能です。ピペットチップ用のより持続可能な開始材料を使用すると共に、これらのバイオベースのチップは、従来の使い捨てRacksと同じ純度と無菌要求に対応する Reload種に属します。このReload種は化石ベースのプラスチックを、従来のRacksと比べて最大54 %節減し、ラボ廃棄物の容量を大幅に軽減します。新しいReloadsは完璧に良く知られているepT.I.P.S.(R) Box 2.0にフィットします。
容量(μL)2-200アズワン品番68-0506-59入数96本/トレイ×10
シリコンベロスポイト 5mL 5本入 神田ゴム化学シリコンベロスポイト 5mL 5本入神田ゴム化学
959税込1,055
1袋(5本)
6日以内出荷
ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム容量(mL)5穴径(Φmm)7
シリコンベロスポイト 3mL 5本入 神田ゴム化学シリコンベロスポイト 3mL 5本入神田ゴム化学
759税込835
1袋(5本)
6日以内出荷から8日以内出荷
ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム容量(mL)3穴径(Φmm)6
シリコンベロスポイト 2mL 5本入 神田ゴム化学シリコンベロスポイト 2mL 5本入神田ゴム化学
699税込769
1袋(5本)
6日以内出荷から8日以内出荷
ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム容量(mL)2穴径(Φmm)6
シリコンベロスポイト 1mL 5本入 神田ゴム化学シリコンベロスポイト 1mL 5本入神田ゴム化学
639税込703
1袋(5本)
6日以内出荷から10日以内出荷
ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム容量(mL)1穴径(Φmm)6
シリコンベロスポイト 10mL 5本入 神田ゴム化学シリコンベロスポイト 10mL 5本入神田ゴム化学
1,298税込1,428
1袋(5本)
6日以内出荷から10日以内出荷
ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム容量(mL)10穴径(Φmm)7
シリンジホールピペット アズワンシリンジホールピペットアズワン
3,465税込3,812
1個
翌々日出荷
ホールピペットにシリンジがついているため、サンプルの吸い上げ、分注が容易です。
材質ソーダ石灰ガラス規格ASクラス
フィルター 1袋 MS-FSシリーズ ムロオカ産業フィルター 1袋 MS-FSシリーズムロオカ産業
3,998税込4,398
1袋(100個)
4日以内出荷
気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端に装着します。従来のフィルタの材質に使用されていた人工繊維と比較して、エアロゾル等の吸引防止機能が改善されています。
対応機種IT-1000N/ITC-1000N/G-1000N/M-803/M-804アズワン品番69-3154-54通気孔50Φμm気孔率(%)38~43
パスツールピペット2型滅菌無 サンプラテックパスツールピペット2型滅菌無サンプラテック
4,998税込5,498
1組(500本)
9日以内出荷
ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下が可能です。
トラスコ品番557-6890全長(mm)150容量(mL)1.05目盛(mL)0.25管径(Φmm)5分注範囲(mL)0.03
ポストチューブ 1箱 10個入 グローバルサイエンスポストチューブ 1箱 10個入グローバルサイエンス
2,998税込3,298
1箱(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
肺がん検査 喀痰用キットです。痰を3日間採ります。喀痰を2週間保存可能で喀痰保存中に細胞変性が少ないです。封筒に入れ郵送が容易にできます。
仕様●サイズ:94(W)×64(D)×19.5mm(H)
ピペットマン マルチチャンネル FAシリーズ GILSON(ギルソン)ピペットマン マルチチャンネル FAシリーズGILSON(ギルソン)
139,800税込153,780
1本
8日以内出荷
容量ロック機能付き。本体・ストローク共に超軽量
仕様●容量範囲:100μL~1200μL
フィルターチップ 滅菌済 20uL FGF-20Sシリーズ FastGeneフィルターチップ 滅菌済 20uL FGF-20SシリーズFastGene
13,980税込15,378
1箱(10ラック×96本)
6日以内出荷
高品質を実現する FastGeneの国産フィルターチップです。標準的な20μLフィルターチップ
セロロジカルピペット FGシリーズ FastGeneセロロジカルピペット FGシリーズFastGene
9,898税込10,888
1箱(8袋×25本)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
無菌性保証水準(Sterility Assurance Level =SAL):10
5mL試薬リザーバ Celltreat5mL試薬リザーバCelltreat
33,499税込36,849
1箱(80個)ほか
33日以内出荷
試薬リザーバーは、反復的な液体移送を補助するように設計されています。溶液の視認性を高める白色、角度のあるデザインにより、液体が漏斗状になり、液体を最大限に回収できる。角の注ぎ口、側面のグリップ部分、積み重ねや保管が容易なネスティングデザインなどの特徴があります。5mLリザーバーは8チャンネルピペットに対応
唾液採取容器 佐藤化成唾液採取容器佐藤化成
29,980税込32,978
1ケース(8袋×50本)ほか
17日以内出荷
ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax BioBased リロード Biopur 滅菌済 960本入 Eppendorf(エッペンドルフ)ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax BioBased リロード Biopur 滅菌済 960本入Eppendorf(エッペンドルフ)
34,980税込38,478
1箱(960本)
4日以内出荷
持続可能性はラボ消耗品を探すお客様の認識と購買決定にますます重要な役目を果たしています。最大1,250 μL容量LongのepT.I.P.S.(R) BioBasedピペットチップ、ep Dualfilter T.I.P.S.(R) BioBasedおよびep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax(R) BioBasedフィルターピペットチップは製品に関連したカーボンフットプリントを大幅に軽減します。これらのピペットチップは少なくとも 90 %バイオベースのポリプロピレンで構成されています。これらはプラスチックごみを大幅に減らし、化石資源から成るシングルユース消耗品を分離しようとするEppendorfの真摯な試みを代表する新しいReload variantsのみで使用可能です。ピペットチップ用のより持続可能な開始材料を使用すると共に、これらのバイオベースのチップは、従来の使い捨てRacksと同じ純度と無菌要求に対応する Reload種に属します。このReload種は化石ベースのプラスチックを、従来のRacksと比べて最大54 %節減し、ラボ廃棄物の容量を大幅に軽減します。新しいReloadsは完璧に良く知られているepT.I.P.S.(R) Box 2.0にフィットします。
ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード 滅菌済 960本入 Eppendorf(エッペンドルフ)ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード 滅菌済 960本入Eppendorf(エッペンドルフ)
33,980税込37,378
1箱(960本)
4日以内出荷
持続可能性はラボ消耗品を探すお客様の認識と購買決定にますます重要な役目を果たしています。最大1,250 μL容量LongのepT.I.P.S.(R) BioBasedピペットチップ、ep Dualfilter T.I.P.S.(R) BioBasedおよびep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax(R) BioBasedフィルターピペットチップは製品に関連したカーボンフットプリントを大幅に軽減します。これらのピペットチップは少なくとも 90 %バイオベースのポリプロピレンで構成されています。これらはプラスチックごみを大幅に減らし、化石資源から成るシングルユース消耗品を分離しようとするEppendorfの真摯な試みを代表する新しいReload variantsのみで使用可能です。ピペットチップ用のより持続可能な開始材料を使用すると共に、これらのバイオベースのチップは、従来の使い捨てRacksと同じ純度と無菌要求に対応する Reload種に属します。このReload種は化石ベースのプラスチックを、従来のRacksと比べて最大54 %節減し、ラボ廃棄物の容量を大幅に軽減します。新しいReloadsは完璧に良く知られているepT.I.P.S.(R) Box 2.0にフィットします。
低保持リロードシステム 非滅菌 1920個入 Celltreat低保持リロードシステム 非滅菌 1920個入Celltreat
26,099税込28,709
1箱(1920個)
31日以内出荷
リロードシステムは色分けされたウェハーを識別しやすいように透明な窓がついています。ウェーハにはリロードシステムやラックから簡単に取り外すことができる大きなタブがあります。安全なロックタブはリロードシステムを閉じたままにし、チップの転がりを防ぎます。空のラックを補充することでプラスチック廃棄物を減らし、時間を節約することができます。
汎用チップ ロング 1箱 96本×8ラック入 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用チップ ロング 1箱 96本×8ラック入METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
8,698税込9,568
1箱(8ラック×96本)
33日以内出荷
リサーチグレードチップ、汎用チップ、片手で開閉可能な扱いやすいラックで清潔なチップを保護することで、今までにない快適な操作を実現します。高純度のバージンポリプロピレンより精密成型、ヒンジ付きラック。ヒンジ付きラックは片手で開閉可能。確実に閉じることができる蓋で清浄度を維持します。安定性。安定したスタック設計により、積み重ねも安心。スペース節約も可能です。ミス防止。チップデッキは容量ごとに色分けされており、チップ容量を容易に把握できます。
NichimateAQUA Tip バルク 1000本入 00-AQA-Nシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)NichimateAQUA Tip バルク 1000本入 00-AQA-NシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
3,498税込3,848
1袋(1000本)
欠品中
チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。ノズル装着部の内径寸法が均一化されているため、気密性、排水性に優れており、高精度のサンプリングが可能です。材質は高品質なポリプロピレンを使用しており、耐薬品性に優れています。
仕様●0.1~10μL用●入数:1000本入(バルク)●長さ:48mm●DNase/RNase,フリー●オートクレーブ滅菌可能●適応機種:NAR-2、10/NPP-2、10/NLT-2、10/NPX2-2、10/NPLO2-2、10/NAR-10M8/10M12アズワン品番67-9287-74
シリコンカラースポイト 20mL 1個入 神田ゴム化学シリコンカラースポイト 20mL 1個入神田ゴム化学
689税込758
1個
8日以内出荷から63日以内出荷
ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
シリコンカラースポイト 2mL 5個入 神田ゴム化学シリコンカラースポイト 2mL 5個入神田ゴム化学
459税込505
1袋(5個)
翌々日出荷
ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
Caliper(TM) RapidPlate(TM)、Presto(TM)、SciClone(TM) and Allegro(TM)用クリアチップ 96本×10ラック入 Thermo ScientificCaliper(TM) RapidPlate(TM)、Presto(TM)、SciClone(TM) and Allegro(TM)用クリアチップ 96本×10ラック入Thermo Scientific
19,980税込21,978
1ケース(10ラック×96本)
5日以内出荷から93日以内出荷
0
PerkinElmer PlateTrak(TM)、MiniTrak(TM) and Evolution P-3(TM)用クリアチップ 96本×10ラック入 Thermo ScientificPerkinElmer PlateTrak(TM)、MiniTrak(TM) and Evolution P-3(TM)用クリアチップ 96本×10ラック入Thermo Scientific
10,980税込12,078
1ケース(10ラック×96本)
93日以内出荷
0
Tecan Te-MO(TM) and Aquarius(TM)用クリアチップ 96本×10ラック入 Thermo ScientificTecan Te-MO(TM) and Aquarius(TM)用クリアチップ 96本×10ラック入Thermo Scientific
18,980税込20,878
1ケース(10ラック×96本)
93日以内出荷
0
Tecan Genesis、Freedom Evo、Miniprep、Cavro Workstation and PerkinElmer MultiPROBE II HT/II HT 96本×10トレイ入 Thermo ScientificTecan Genesis、Freedom Evo、Miniprep、Cavro Workstation and PerkinElmer MultiPROBE II HT/II HT 96本×10トレイ入Thermo Scientific
15,980税込17,578
1ケース(10個×96本)
5日以内出荷から93日以内出荷
Biomek FX with a 384 head or Multimek AP384用クリアチップ 384本×10ラック入 Thermo ScientificBiomek FX with a 384 head or Multimek AP384用クリアチップ 384本×10ラック入Thermo Scientific
159,800税込175,780
1ケース(10ラック×384本)
93日以内出荷
Biomek 1000/2000用クリアチップ 96本×10ラック入 Thermo ScientificBiomek 1000/2000用クリアチップ 96本×10ラック入Thermo Scientific
12,980税込14,278
1ケース(10ラック×96本)
93日以内出荷
Biomek FX/NX Span-8用カーボンチップ 96本×10ラック入 Thermo ScientificBiomek FX/NX Span-8用カーボンチップ 96本×10ラック入Thermo Scientific
25,980税込28,578
1ケース(10ラック×96本)
93日以内出荷
Beckman Biomek FX/NX、Multimek and Biomek 3000 ~250μL 用クリアチップ 96本×10ラック入 919シリーズ Thermo ScientificBeckman Biomek FX/NX、Multimek and Biomek 3000 ~250μL 用クリアチップ 96本×10ラック入 919シリーズThermo Scientific
11,980税込13,178
1ケース(10ラック×96本)
5日以内出荷から93日以内出荷

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト