絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピペット・ピペッター・スポイトとは、液体を吸い上げて別の容器などに移動させる際に利用する道具です。ピペット・ピペッターは英語、スポイトはオランダ語に由来し、実験や研究などの場で使用される機会が多い道具です。単純に液体を移動させるだけでなく、必要な量を吸い取る、微量の液体が扱えるなどさまざま種類があります。単純な形式のものは、ポリエチレン製やガラス製の素材のものが多いです。用途により、メスピペットや駒込ピペット、マイクロピペットなどがあり、使い捨てとして利用できるものもあります。
4,364件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャピラリー&ピストン M-1000用 GILSON(ギルソン)キャピラリー&ピストン M-1000用GILSON(ギルソン)
14,980税込16,478
1セット(2箱×91本)
当日出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
三商 ポリ駒込ピペット PP製 三商三商 ポリ駒込ピペット PP製三商
469税込516
1個(10本)
当日出荷から7日以内出荷
オートクレーブ可能。
材質PP
ダイヤモンドチップ GILSON(ギルソン)ダイヤモンドチップGILSON(ギルソン)
8,398税込9,238
1箱(200本)ほか
当日出荷
保管スペースを取らず、使いやすいサイズです。
ピペットチップ QSPピペットチップQSP(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
パスツールピペット用 シリコンスポイト 三商パスツールピペット用 シリコンスポイト三商
199税込219
1個
当日出荷
オートクレーブ可能。転がりにくい形状。
全長(mm)55穴径(Φmm)6
アラムシリコーンゴム単球(吸排仕様) アラムアラムシリコーンゴム単球(吸排仕様)アラム(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ゴム球を握って潰せばチューブ側から空気を吸引し、尻弁に排出される簡易的な手動ポンプです。 チューブを反対の継ぎ手に差し込めば、チューブ側から空気を吐き出す仕様に変更する事も可能です。 ム球の材質がシリコーンゴム製の為、ラテックスアレルギーの方も安心してご使用いただけます。 安価で高品質な日本製です。
チップ マクロピペット用 SIBATA(柴田科学)チップ マクロピペット用SIBATA(柴田科学)
7,498税込8,248
1箱(5本)ほか
当日出荷から33日以内出荷
・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ ・表面張力を少なくし、液切れが良好 ・高い気密性、排気性(高精度サンプリング) ・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) ・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 ・高いUV照射耐性
用途マクロピペット用
ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムASIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
549税込604
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) NICHIRYO(ニチリョー)エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)NICHIRYO(ニチリョー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。
仕様オートクレーブ不可設定方式(容量)デジタル可変式ピペットの種類マイクロピペット
ピペットフィラー(パイポンプ)PS TOHO(トーホー)ピペットフィラー(パイポンプ)PSTOHO(トーホー)(5件のレビュー)
4,097税込4,507
1本
当日出荷
ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。 ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。 パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。 車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
仕様微量調整弁付き
インク用スポイト ケニスインク用スポイトケニス
259税込285
1組(2mL×10本)ほか
翌日出荷
材質PE容量(mL)2
ポリスポイト 神田ゴム化学ポリスポイト神田ゴム化学(1件のレビュー)
250税込275
1組(10本)
当日出荷
容量(mL)2材質ポリエチレン
駒込ピペット SIBATA(柴田科学)駒込ピペットSIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
649税込714
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
ピペットの種類駒込ピペット
メモリ付きマクロチップ WATSONメモリ付きマクロチップWATSON(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(250本)
当日出荷
5mL用ロングチップ
容量(μL)5000仕様ギルソン/ソコレックス用アズワン品番62-0888-07
ピッペ ノーブランドピッペノーブランド(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
下部内径(Φmm)4~10
ピペットマン セーフティーフィルター P5000/P10ML用 GILSON(ギルソン)ピペットマン セーフティーフィルター P5000/P10ML用GILSON(ギルソン)
849税込934
1袋(10個)ほか
当日出荷
P-5000及びP-10mL交換用の、セーフティーフィルターです。
容量(mL)P-5000及びP-10交換用セーフティーフィルター
マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス) Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)Eppendorf(エッペンドルフ)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
仕様【UV照射】可付属品チップ1箱オートクレーブの可否
ニチペットEX PlusⅡ用フィルター NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEX PlusⅡ用フィルターNICHIRYO(ニチリョー)
2,998税込3,298
1パック(10個)ほか
当日出荷
epTIPS ラック Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPS ラックEppendorf(エッペンドルフ)
9,398税込10,338
1箱
当日出荷から翌々日出荷
滅菌済です。DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー
材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(先端目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
ケミカルスポイト ナリカケミカルスポイトナリカ(3件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
材質ポリエチレン
安全ピペッター ブルー 三商安全ピペッター ブルー三商
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ブルー穴径(Φmm)6容量(mL)50材質天然ゴム
先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン先端目盛 メスピペット 太穴アズワン(1件のレビュー)
535税込589
1本
当日出荷
容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
ピペットチップ SSIピペットチップSSI
8,298税込9,128
1袋(200本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)ナチュラル容量(mL)1~10
マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2) Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)Eppendorf(エッペンドルフ)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
仕様【UV照射】可付属品チップ1箱オートクレーブの可否
ビオラモサクラチップ バルクパック VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ バルクパックVIOLAMO(ビオラモ)
1,190税込1,309
1袋(1000本)
当日出荷
先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー
ポリスポイト Kartell(カルテル)ポリスポイトKartell(カルテル)(5件のレビュー)
4,098税込4,508
1箱(500本)
当日出荷
材質PE滅菌未滅菌
安全ピペッター用アダプタ 三商安全ピペッター用アダプタ三商
259税込285
1個
当日出荷
安全ピペッター縁・黒用のアダプタです。
穴径(Φmm)4
IWAKI 駒込ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 駒込ピペットIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンビチップアドバンス(マルチペット用) Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス(マルチペット用)Eppendorf(エッペンドルフ)
20,980税込23,078
1組(100本)
当日出荷から翌々日出荷
10mLチップ(目盛り付き 袋入り) A&D10mLチップ(目盛り付き 袋入り)A&D(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1袋
当日出荷
PA-10000/MPA-10000用10mLチップ(目盛り付き)。一袋に200本入り
トラスコ品番856-2771適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
ピペットコントローラー DLABピペットコントローラーDLAB
7,998税込8,798
1個
当日出荷
レバーひとつで吸引・吐出が操作できます。
パスツールピペット アズワンパスツールピペットアズワン
9,890税込10,879
1箱(250本×4箱)
当日出荷から翌々日出荷
材質ソーダ石灰ガラス上部外径(Φmm)Φ6.95~7.45
ラテックス製赤スポイト アラムラテックス製赤スポイトアラム(3件のレビュー)
17税込19
1個
当日出荷
ピペット用乳豆の中で、広く使われている乳豆です。
材質天然ゴム
サニスペック滅菌スポイト アズワンサニスペック滅菌スポイトアズワン
1,390税込1,529
1箱(100本)
当日出荷
容量(mL)1全長(mm)160先端口径(Φmm)(内径)1.25±0.2、(外径)2.5材質PE(ポリエチレン)滅菌済み滅菌方法γ線アズワン品番2-7586-01内径×外径(Φmm)1.25±0.2×2.5(先端部)
ディスポピペッティングリザーバー アズワンディスポピペッティングリザーバーアズワン
5,090税込5,599
1箱(1枚×50袋)ほか
当日出荷
12連ピペットまで対応可能なピペットガイドが付いています。残量液が少量になっても効率よくピペッティングできるように多段構造になっています。下段の水位で約15mLの残量です。
寸法(mm)153×56×31
ピペット アズワンピペットアズワン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
樹脂成分の溶出がほとんどありません。 EOG及び放射線滅菌ができます。 凍結保存ができます。 ピペットの先端は、ヒートシール(熱密封)ができます。 目盛りありのタイプは1目盛 約0.5・1.0mLです
材質ポリエチレン
電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズエー・アンド・デイ
39,980税込43,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
◆電動式で、高い再現性を実現◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる◆有機溶剤・酸性にも強い設計◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー全長(mm)約280電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)プログラムメモリ9種類設定可能RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.74MB)
シリコンピペッター アズワンシリコンピペッターアズワン
1,663税込1,829
1個
当日出荷
3ヶ所にボールバルブが入っています。
フレンドチップ アズワンフレンドチップアズワン
2,890税込3,179
1袋(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト