絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピペット・ピペッター・スポイトとは、液体を吸い上げて別の容器などに移動させる際に利用する道具です。ピペット・ピペッターは英語、スポイトはオランダ語に由来し、実験や研究などの場で使用される機会が多い道具です。単純に液体を移動させるだけでなく、必要な量を吸い取る、微量の液体が扱えるなどさまざま種類があります。単純な形式のものは、ポリエチレン製やガラス製の素材のものが多いです。用途により、メスピペットや駒込ピペット、マイクロピペットなどがあり、使い捨てとして利用できるものもあります。
4,364件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピペット MLA Starter Kit 3 D-Tippers 50μL,100μL,1000μL 1 Stand,2 Racks Of Tips Celltreatピペット MLA Starter Kit 3 D-Tippers 50μL,100μL,1000μL 1 Stand,2 Racks Of TipsCelltreat
542,299税込596,529
1セット
31日以内出荷
チップエジェクター内蔵 シングルストローク操作 精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。 アノダイズドメタルフィニッシュ 信頼性の高い性能と耐久性 高精度な配信を実現するために設計されました。 ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。 個別にシリアルナンバーが記載されています。 証明書を発行いたします。 無期限保証(部品も含む)
仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mmアズワン品番67-3116-73
唾液採取容器 MPP-030 1本袋 1ケース 50本×8袋入 佐藤化成唾液採取容器 MPP-030 1本袋 1ケース 50本×8袋入佐藤化成
27,980税込30,778
1ケース(8袋×50本)
17日以内出荷
管径が30Φと広口なので、容易に唾液採取ができます。 試験管タイプで、かつ自立式です。 1mL,1.5mL,2mL,3mLにラインが入ってます。 最大14mLの検体を採取できます。
仕様●管長さ:76mm●管径:30Φ●管材質:PS(ポリスチレン)●キャップ材質:PE(ポリエチレン)●管容量:14mL●入数:400(1本×50本×8袋)アズワン品番68-0983-12
ピペットパッケージ IKAピペットパッケージIKA
109,999税込120,999
1セット
5日以内出荷
IKA PETTE Classic Kitパッケージは、ラボのニーズを満たす2~1000μLの容量範囲をカバーするセットにしました。 可変容量の3種のピペットに2種類のピペットチップ、スタンドで構成されています。 研究者にとって便利なスターターパッケージになることでしょう。 信頼のドイツ製 ロボットによる完全自動キャリブレーション 人間工学に基づいた軽量0ピペット。ピストンも柔らかく指の痛みを軽減します 高品質でUV耐性と耐薬品性を備えた材料を使用し耐久性を大幅に向上 オートクレーブ可能
仕様●パッケージ内容●▼ピペット本体:IKA PETTE vario 2-20μL+IKA PETTE vario 20-200μL+IKA PETTE vario 100-1000μL●▼スタンド:IKA Linea●▼チップ:Tip s box (96 pcs.)+Tip 1000μL box (60 pcs.)アズワン品番68-1806-48
マイクロチップ 1000μL バルク 全長80mm 1000本入 BIO-BIKマイクロチップ 1000μL バルク 全長80mm 1000本入BIO-BIK
3,298税込3,628
1袋(1000本)
8日以内出荷
目盛り付きチップです。 オートクレーブ対応。 日本国内製造品です。
仕様●全長:80mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●入数:1袋(1000本入)アズワン品番67-7284-06
1250μL 低保持フィルタピペットチップ ラック式、滅菌済み 10ケース入 Celltreat1250μL 低保持フィルタピペットチップ ラック式、滅菌済み 10ケース入Celltreat
67,499税込74,249
1箱(10ケース)
33日以内出荷
CELLTREAT Scientific Productsのピペットチップは、高い性能と卓越した価値を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持性を実現しています。 ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。 ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペッティングが可能です。 容量基準マークが成型されており、ダブルチェックが可能 ピペットチップラック ヒンジ式リッドは片手で簡単に開けられるように設計されており、何度でも簡単に取り出せます。 安定性を高めるスタッキング機能と、安全なロックタブ付き ラックの反りを防ぐ内部サポートリブ
仕様●サイズ:幅×奥行×高さ 104.6mm×8.68mm×1.4mmアズワン品番67-8769-18
10μL延長低保持リロードシステム、非滅菌 10ケース入 Celltreat10μL延長低保持リロードシステム、非滅菌 10ケース入Celltreat
33,999税込37,399
1箱(10ケース)
33日以内出荷
CELLTREAT Scientific Productsのピペットチップは、高い性能と卓越した価値を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持性を実現しています。 ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。 ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペッティングが可能です。 分注量の目安となるマークが成型されており、ダブルチェックが可能 リロードシステムは、色分けされたウエハーを簡単に識別できる透明窓付き サポートウェーハには、リロードシステムまたはラックから簡単に取り外せるよう、大きな把持タブが付いています。 安全なロックタブがリロードシステムを閉じ、チップの転倒を防止 空のラックに補充することで、プラスチック廃棄物を削減 ピペットチップのリロードシステムから再充填できるよう、ウェハーのない空のラックも用意
仕様●サイズ:幅×奥行×高さ 120mm×85mm×290mmアズワン品番67-8769-19
Molecular Devices PatchXpress(TM)用クリアチップ 滅菌 96本×10ラック入 Thermo ScientificMolecular Devices PatchXpress(TM)用クリアチップ 滅菌 96本×10ラック入Thermo Scientific
18,980税込20,878
1ケース(10ラック×96本)
93日以内出荷
仕様●容量(μL):50●フィルター:-●滅菌:○●包装:96本×10ラックアズワン品番67-6597-10
ピペットチップ 10~300μL Ext リロード スタック 滅菌済 1箱 96本×10ラック入 Finnピペットチップ 10~300μL Ext リロード スタック 滅菌済 1箱 96本×10ラック入Finn
9,598税込10,558
1箱(10ラック×96本)
7日以内出荷
F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ ローリテンション:ClipTip(インターロッキング)は、液切れのよい「ローリテンション」チップを採用 品質保証:RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証 環境への配慮:詰め替え用パッケージのリロードシステムにはリサイクルの包装材を使用し、プラスチックごみを30%低減
仕様●容量レンジ(μL):10~300●カラーコード:オレンジ●長さ:100mm●フィルター:なし●滅菌済●包装:リロード(スタック)※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能アズワン品番68-2009-45
フィンチップ 未滅菌 3840 1箱 384本×10ラック入 Thermo Fisher Scientificフィンチップ 未滅菌 3840 1箱 384本×10ラック入Thermo Fisher Scientific
74,980税込82,478
1箱(10ラック×384本)
3日以内出荷
16チャンネルピペット用のチップ チャンネル間隔の狭い16チャンネルピペット向けの肉薄のチップで、384本(16×24)ラック入
マイクロチップ 200μL バルク 1000本入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 200μL バルク 1000本入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
4,998税込5,498
1箱(1000本)
6日以内出荷
ギルソンピペットマン用のチップです。
仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:50mm●材質:ポリプロピレン●安心の日本国内製造品です。アズワン品番67-4743-96
マイクロチップ 200μL 4段詰め替え 未滅菌 1536本入 ラブコンマイクロチップ 200μL 4段詰め替え 未滅菌 1536本入ラブコン
12,980税込14,278
1箱(1536本)
6日以内出荷
厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。 詰め替えプレートが重なった、省スペースで便利な4段積みタイプです。 空ラック本体にワンタッチではめ込むだけで簡単に詰め替えが可能です。
仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:49.66mm●材質:フタ・プレート・底/ポリプロピレン●Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他●内容量:1,536本(96本×4段×4個)アズワン品番67-5190-59
マイクロチップ 1250μL ラック入り未滅菌 96本×6個入 ラブコンマイクロチップ 1250μL ラック入り未滅菌 96本×6個入ラブコン
9,998税込10,998
1箱(6個×96本)
6日以内出荷
厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。 片手で開閉が可能なヒンジ式ラックです。
仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:88.9mm●材質:ラック/ポリプロピレン●Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他アズワン品番67-5190-60
マイクロチップ 1000μL バルク 1000本入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 1000μL バルク 1000本入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
5,298税込5,828
1箱(1000本)
6日以内出荷
ブルーカラーのチップです。
仕様●材質:ポリプロピレン●チップ全長:72mm●オートクレーブ可●安心の日本国内製造品です。アズワン品番67-4744-01
マイクロチップ 1000μl 70mm BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 1000μl 70mmBIO-BIK(イナ・オプティカ)
3,898税込4,288
1袋(1000本)
6日以内出荷
スタンダードなマイクロチップ
仕様●全長:70mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応アズワン品番67-9284-28
ウルトラロングチップ 1200μL バルク 大箱 500本×20袋入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)ウルトラロングチップ 1200μL バルク 大箱 500本×20袋入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
56,980税込62,678
1箱(20袋×500本)
6日以内出荷
15/50mL遠沈管や細菌検査で使用されるチューブからのサンプリングに適しています。 目盛り付きチップです。
仕様●全長:130mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番67-4743-56
アンプリピュア フィルターチップ 960本 GILSON(ギルソン)アンプリピュア フィルターチップ 960本GILSON(ギルソン)
18,980税込20,878
1箱(10ボックス×96本)
翌々日出荷
RNase/DNaseフリー ISO 8655に準拠しています オートクレーブには対応しておりません
仕様●容量範囲:100μL~1200μL●滅菌済みアズワン品番68-1906-35
2070 ホールピペット 5ML アズワン2070 ホールピペット 5MLアズワン
589税込648
1本
当日出荷
JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):5●色:透明●カラーコード:白●全長(mm):380●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):6.6●玉管部外径(mm):11.2●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6752アズワン品番67-6828-95
2070 ホールピペット 3ML アズワン2070 ホールピペット 3MLアズワン
589税込648
1本
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):3●色:透明●カラーコード:黒●全長(mm):350●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):5.2●玉管部外径(mm):9.7●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6751アズワン品番67-6828-94
2070 ホールピペット 2ML アズワン2070 ホールピペット 2MLアズワン
519税込571
1本
当日出荷
JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):2●色:透明●カラーコード:橙●全長(mm):350●許容誤差(mL):±0.006●吸引管外径(mm):5.2●玉管部外径(mm):8.3●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6750アズワン品番67-6828-93
2070 ホールピペット 1ML アズワン2070 ホールピペット 1MLアズワン
519税込571
1本
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。 容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):1●色:透明●カラーコード:青●全長(mm):350●許容誤差(mL):±0.006●吸引管外径(mm):4.6●玉管部外径(mm):6●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6749アズワン品番67-6828-92
2070 ホールピペット 10ML アズワン2070 ホールピペット 10MLアズワン
769税込846
1本
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):10●色:透明●カラーコード:赤●全長(mm):440●許容誤差(mL):±0.02●吸引管外径(mm):7●玉管部外径(mm):14.9●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6753アズワン品番67-6828-96
2065 先端メスピペット 穴太 5ML アズワン2065 先端メスピペット 穴太 5MLアズワン
709税込780
1本
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.05●色:透明●全長(mm):375●許容誤差(mL):±0.05●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):8●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6708●原産国:日本アズワン品番67-6828-82
2065 先端メスピペット 穴太 2ML アズワン2065 先端メスピペット 穴太 2MLアズワン
589税込648
1本
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):2●目盛(mL):0.02●色:透明●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.02●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6707●原産国:日本アズワン品番67-6828-81
2060 中間メスピペット 穴太 5ML アズワン2060 中間メスピペット 穴太 5MLアズワン
709税込780
1本
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.05●色:透明●全長(mm):375●許容誤差(mL):±0.05●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):8●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6713●原産国:日本アズワン品番67-6828-78
2060 中間メスピペット 穴太 2ML アズワン2060 中間メスピペット 穴太 2MLアズワン
589税込648
1本
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):2●目盛(mL):0.02●色:透明●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.02●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6712●原産国:日本アズワン品番67-6828-77
2060 中間メスピペット 穴太 1ML アズワン2060 中間メスピペット 穴太 1MLアズワン
549税込604
1本
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●目盛(mL):0.01●色:透明●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.015●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスB規格品(20mlはクラスA規格品)●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6711●原産国:日本アズワン品番67-6828-76
2060 中間メスピペット 穴太 10ML アズワン2060 中間メスピペット 穴太 10MLアズワン
909税込1,000
1本
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):10●目盛(mL):0.1●色:透明●全長(mm):385●許容誤差(mL):±0.1●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):10●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6714●原産国:日本アズワン品番67-6828-79
2055 先端メスピペット 5ML アズワン2055 先端メスピペット 5MLアズワン
629税込692
1本
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.05●色:透明●カラーコード:赤●全長(mm):375●許容誤差(mL):±0.03●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):8●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6671アズワン品番67-6828-68
2055 先端メスピペット 2ML アズワン2055 先端メスピペット 2MLアズワン
509税込560
1本
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):2●目盛(mL):0.02●色:透明●カラーコード:黒●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.015●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6670アズワン品番67-6828-67
2055 先端メスピペット 1ML アズワン2055 先端メスピペット 1MLアズワン
489税込538
1本
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●体積許容誤差:±0.01ml●目盛(mL):0.01●色:透明●カラーコード:黄●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6669アズワン品番67-6828-66
2050 中間メスピペット 2ML アズワン2050 中間メスピペット 2MLアズワン
509税込560
1本
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):2●目盛(mL):0.02●色:透明●カラーコード:黒●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.015●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6686●原産国:日本アズワン品番67-6828-56
2050 中間メスピペット 1ML アズワン2050 中間メスピペット 1MLアズワン
489税込538
1本
当日出荷
JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●目盛(mL):0.01●色:透明●カラーコード:黄●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6685●原産国:日本アズワン品番67-6828-55
2050 中間メスピペット 10ML アズワン2050 中間メスピペット 10MLアズワン
769税込846
1本
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):10●目盛(mL):0.1●色:透明●カラーコード:橙●全長(mm):385●許容誤差(mL):±0.05●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):10●JIS R 3505 クラスA規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6688●原産国:日本アズワン品番67-6828-58
Samco Graduated 0.3mL(Pediatric)500本 282シリーズ SAMCOSamco Graduated 0.3mL(Pediatric)500本 282シリーズSAMCO
8,498税込9,348
1箱(500パック×1本)
翌々日出荷
仕様1滴下数/mL:22全長(mm)116容量(mL)1.5(全容量)胴径(Φmm)3.0吸引量(1吸引量)0.8mLアズワン品番4-6757-01
Samco Extra Long SAMCOSamco Extra LongSAMCO
3,500税込3,850
1箱(400本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様1滴下数/mL:25容量(mL)(全容量)5.6全長(cm)22.5胴径(Φmm)5吸引量(1吸引量)2.3mL
Samco Graduated 1mL Small Bulb 500本 212シリーズ SAMCOSamco Graduated 1mL Small Bulb 500本 212シリーズSAMCO
2,798税込3,078
1箱(500本)ほか
翌々日出荷
仕様1滴下数/mL:25容量(mL)(全容量)3.9全長(cm)14胴径(Φmm)4.7吸引量(1吸引量)2.1mL
Samco Graduated 2mL(Blood Bank)500本 274シリーズ SAMCOSamco Graduated 2mL(Blood Bank)500本 274シリーズSAMCO
2,498税込2,748
1箱(500本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様1滴下数/mL:25容量(mL)(全容量)4.6全長(cm)15.2胴径(Φmm)7.1吸引量(1吸引量)1.8mL
滅菌セロロジカルピペット 個別包装 ペーパー・プラスチック包装 CELCUMGシリーズ GVS滅菌セロロジカルピペット 個別包装 ペーパー・プラスチック包装 CELCUMGシリーズGVS
15,980税込17,578
1箱(10袋×50本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
生物学的に不活性なPSを使用した使い捨てピペットです。見やすい目盛り、サイズごとの色分けで容易に識別。個別滅菌済み。ペーパー/プラスチック包装。
材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌精度(%)【目盛】±1%(最大容量時)
イクリプス詰め替え ラブコンイクリプス詰め替えラブコン
3,998税込4,398
1セット(10個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
ペダル トラックマン用フットスイッチ GILSON(ギルソン)ペダル トラックマン用フットスイッチGILSON(ギルソン)
20,980税込23,078
1個
33日以内出荷
アズワン品番68-5193-03

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト