絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピペット・ピペッター・スポイトとは、液体を吸い上げて別の容器などに移動させる際に利用する道具です。ピペット・ピペッターは英語、スポイトはオランダ語に由来し、実験や研究などの場で使用される機会が多い道具です。単純に液体を移動させるだけでなく、必要な量を吸い取る、微量の液体が扱えるなどさまざま種類があります。単純な形式のものは、ポリエチレン製やガラス製の素材のものが多いです。用途により、メスピペットや駒込ピペット、マイクロピペットなどがあり、使い捨てとして利用できるものもあります。
4,364件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピペットチップ SoftFit~L 1200μL 滅菌済 Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 1200μL 滅菌済Thermo Scientific
8,798税込9,678
1箱(8ラック×96個)
5日以内出荷
Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップRNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザインカラーコードインサートトレイ(イエロー):チップとピペットの選択が簡単トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレ
仕様●容量:1200μL●滅菌済●ノンフィルターチップ●スタンダードチップ●ヒンジラックアズワン品番65-5637-85
ピペットチップ F1ClipTipピペット専用 Finnピペットチップ F1ClipTipピペット専用Finn
15,980税込17,578
1箱(8ラック×96本)
6日以内出荷
F1ClipTipピペット専用チップです。液切れのよいローリテンションチップです。
仕様●容量レンジ(μL):15~1000●カラーコード:ブルー●長さ:95mm●フィルター:あり●滅菌済●包装:ラック●※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能●入数:96本×8ラックアズワン品番65-5645-06
ピペットチップ F1ClipTipピペット専用 Finnピペットチップ F1ClipTipピペット専用Finn
15,980税込17,578
1箱(10ラック×96本)
5日以内出荷
F1ClipTipピペット専用チップです。液切れのよいローリテンションチップです。
仕様●容量レンジ(μL):5~50●カラーコード:パープル●長さ:51mm●フィルター:あり●滅菌済●包装:ラック●※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能●入数:96本×10ラックアズワン品番65-5644-98
Tecan用ネスト型チップ EV-200-NTRシリーズ AXYGENTecan用ネスト型チップ EV-200-NTRシリーズAXYGEN
1ケース(5パック×768個)
欠品中
Axygen(R)は、Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius、Zymark(R)/Caliper、Biotek(R)、Dynamic Devices自動化システム用のチップ製品を幅広く取り揃えています。これらのチップは、厳しいプロセス管理と自動化された製造システムの基、精密な仕様で製造され、均一な精度と
仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●チップフォーマット:96本/ラック●チップ:Standard●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:あり●パッケージフォーマット:8ウェハー/スタック、5スタック/ケース●オートクレーブ可能:なし●最大容量:50μL●チップ形状:ラウンド●パッケージング:ネスト型チップラック●Tip Feature:Standard●Series:EV●Packaging Configuration:8 Stacked●使用可能モデル:Tecan●モデル:Freedom EVO●パック/ケース:40 Racks/Caseアズワン品番65-3963-39
スポイト0.5mL グローバルサイエンススポイト0.5mLグローバルサイエンス
20,980税込23,078
1箱(1000本)
5日以内出荷
15μL・30μL・0.1mL・~0.5mL目盛付。1本包装の滅菌スポイトは包装袋に使用期限を記載しています。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:0.5mL●全長:143mm●1本包装の滅菌済アズワン品番65-9029-81
喀痰用スポイト グローバルサイエンス喀痰用スポイトグローバルサイエンス
28,980税込31,878
1箱(2000本)
6日以内出荷
目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.0mL●全長:162mmアズワン品番65-9030-28
オープンエンドピペット CelltreatオープンエンドピペットCelltreat
27,980税込30,778
1箱(200本)
16日以内出荷
粘性の高い粒子状の溶液に最適広い開口端はスラリーやジェルに適していますASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグ
仕様●サイズ(mm):幅8×奥行8×高さ320アズワン品番65-8656-53
ピペットチップ 384 Finnピペットチップ 384Finn
42,980税込47,278
1箱(10ラック×384本)
5日以内出荷
F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ品質保証▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証
仕様●容量レンジ(μL):0.5~12.5●カラーコード:ピンク●長さ:30mm●フィルター:なし●未滅菌●包装:ラック●入数:384本×10ラックアズワン品番65-5644-67
ピペットチップ SoftFit~L 200μL LR Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 200μL LRThermo Scientific
8,898税込9,788
1箱(10ラック×96個)
5日以内出荷
Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップRNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザインカラーコードインサートトレイ(グリーン):チップとピペットの選択が簡単トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレ
仕様●容量:200μL●未滅菌●ノンフィルターチップ●ローリテンション●ヒンジラックアズワン品番65-5637-93
空ラック 10個入 BIKシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)空ラック 10個入 BIKシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
6,098税込6,708
1箱(10個)
6日以内出荷
ラックのフタと本体は、丈夫なポリカーボネート製です。バルクチップや詰め替えプレートと合わせて、繰り返し使用が可能です。
仕様●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート/ポリプロピレンアズワン品番65-8733-36
セロロジカルピペット(25バルクパック/再封可能バッグ) Celltreatセロロジカルピペット(25バルクパック/再封可能バッグ)Celltreat
28,980税込31,878
1箱(200本)
31日以内出荷
ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量
仕様●サイズ(mm):幅14.5×奥行14.5×高さ345アズワン品番65-8656-39
オープンエンドピペット CelltreatオープンエンドピペットCelltreat
74,980税込82,478
1箱(500本)
31日以内出荷
粘性の高い粒子状の溶液に最適広い開口端はスラリーやジェルに適していますASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグ
仕様●サイズ(mm):幅10×奥行10×高さ345アズワン品番65-8656-50
ノーバス ピペット(電動) Finnノーバス ピペット(電動)Finn
229,800税込252,780
1本
5日以内出荷
機能が豊富で簡単操作のユーザーフレンドリーな電動ピペット通常分注、連続分注、希釈、ミキシングなど豊富な機能長寿命のリチウムイオンバッテリー日本語表示も選べるマルチランゲージ機能人差し指でボタンを軽く押すトリガーアクション分注操作で疲労防止
仕様●チャンネル:8●容量レンジ(μL):1~10●連続分注最小容量(μL):0.5●可変ステップ(μL):0.01●カラーコード:ピンク●適合Finntip:Flex10、10●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。アズワン品番65-5641-33
ピペットチップ SoftFit~L 300μL LR Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 300μL LRThermo Scientific
9,998税込10,998
1箱(10ラック×96個)
5日以内出荷
Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップRNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザインカラーコードインサートトレイ(オレンジ):チップとピペットの選択が簡単トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレ
仕様●容量:300μL●滅菌済●ノンフィルターチップ●ローリテンション●リロードタワーアズワン品番65-5637-78
フィルターチップ 96本×10個入 滅菌済 BIO-BIK(イナ・オプティカ)フィルターチップ 96本×10個入 滅菌済BIO-BIK(イナ・オプティカ)
14,980税込16,478
1箱(10個×96本)
6日以内出荷
ラックは詰め替えプレートと合わせて、繰り返し使用が可能です。
仕様●全長:53mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●安心の日本国内製造品です。●ガンマ線滅菌アズワン品番65-8733-24
ラムダ エリートタッチ コーニングラムダ エリートタッチコーニング
119,800税込131,780
1ケース(1個)
93日以内出荷
Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●チャンネル:12●チップタイプ:200μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:5-50μL●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3962-81
ピペットチップ SoftFit~L 200μL LR Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 200μL LRThermo Scientific
8,898税込9,788
1箱(10ラック×96個)
5日以内出荷
Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップRNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザインカラーコードインサートトレイ(グリーン):チップとピペットの選択が簡単トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレ
仕様●容量:200μL●未滅菌●ノンフィルターチップ●ローリテンション●リロードタワーアズワン品番65-5637-94
Wideチップ 250 FinnWideチップ 250Finn
17,980税込19,778
1箱(10ラック×96本)
63日以内出荷
先端の開口部が広いチップ細胞懸濁液やゲノムDNAのような大型分子、粘性の高い溶液に適している
仕様●材質:PP●長さ:5.3cm●入数:96本×10ラックアズワン品番65-5644-33
マイクロチップ 10μl 31mm 1050Nシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 10μl 31mm 1050NシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
7,098税込7,808
1箱(10個×96本)
6日以内出荷
目盛り付きチップです。
仕様●全長:31mm●材質:フタ・ラック・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番65-8732-83
ラミネートハルンカップ SM-205 未滅菌 1セット 100個×25包装 東洋器材科学ラミネートハルンカップ SM-205 未滅菌 1セット 100個×25包装東洋器材科学
32,980税込36,278
1セット(25袋×100個)
6日以内出荷
仕様●摘要:SM-205●サイズ:73Φ×81mm●容量:210mL●材質:本体/紙アズワン品番65-8736-92
スポイト 1mL 1セット 50本×40包装 東洋器材科学スポイト 1mL 1セット 50本×40包装東洋器材科学
27,980税込30,778
1セット(40袋×50本)
13日以内出荷
仕様●サイズ:2.4Φ×11Φ×156mm●全容量:1mL●材質:PEアズワン品番65-8736-74
アスピレーティングピペット(個別包装) Celltreatアスピレーティングピペット(個別包装)Celltreat
16,980税込18,678
1箱(200本)ほか
31日以内出荷
容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。
アスピレーティングピペット(バルクバック) Celltreatアスピレーティングピペット(バルクバック)Celltreat
22,980税込25,278
1箱(400本)
31日以内出荷
容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。
仕様●サイズ:幅4.6×奥行4.6×高さ275mm●仕様:25 バルクパック/バッグ●入数:1箱(400本入)●カラー:クリア●材質:ポリスチレン●最大容量:1mL●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○アズワン品番65-9389-97
延長 LTSフィット ラック 滅菌 10μL 96本×10箱入 Celltreat延長 LTSフィット ラック 滅菌 10μL 96本×10箱入Celltreat
40,999税込45,099
1ケース(10箱×96本)
31日以内出荷
LTSスタイルピペット用チップは、LTSテクノロジーを搭載したピペットに対応するよう、独自に設計されています。片手で簡単に開けることができるヒンジ式フタ付きのラックに収納されています。10μLのチップは、容器の底へのアクセスが容易なように長さが延長されています。蓋はスタッキングサポートを備えており、取り外し可能でベンチのスペースを節約できます
仕様●サイズ:幅/6.35mm、奥行/6.35mm、高さ/50mmアズワン品番65-9346-02
ローバインディングチップ 1,000本/袋 ラブコンローバインディングチップ 1,000本/袋ラブコン
4,698税込5,168
1袋(1000本)
6日以内出荷
従来のチップとは異なる樹脂で製造されたチップで非常に優れた液切れ特性を持っているため、貴重なサンプルを無駄にしません。コーティング剤や添加剤は用いていません。厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。
仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:49.66mm●材質:ポリプロピレン●HumanDNA Free/Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free/Protease Free●ロットごとに証明書発行可能●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他●電子線滅菌済アズワン品番65-9146-11
マクロチップ BIO-BIK(イナ・オプティカ)マクロチップBIO-BIK(イナ・オプティカ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
目盛り付きチップです。
仕様●全長:123mm●材質:フタ・ラック・チップ/ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ対応●電子線滅菌●入数:1個(50本立)アズワン品番65-9145-97
喀痰用スポイト グローバルサイエンス喀痰用スポイトグローバルサイエンス
27,980税込30,778
1箱(1000本)
17日以内出荷
目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.0mL●全長:162mm●1本包装の滅菌済アズワン品番65-9030-30
毛細管付スポイト3.5mL グローバルサイエンス毛細管付スポイト3.5mLグローバルサイエンス
49,980税込54,978
1箱(2000本)
10日以内出荷
先細スポイト
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:3.3mL●全長:145mm●10本包装の滅菌済●先端外径:約1mmアズワン品番65-9030-26
スポイト2mL(軟質) グローバルサイエンススポイト2mL(軟質)グローバルサイエンス
24,980税込27,478
1箱(2000本)
7日以内出荷
滴下量:約50μL。目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mL。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.5mL●全長:158mmアズワン品番65-9030-02
スポイト1mL(2号) グローバルサイエンススポイト1mL(2号)グローバルサイエンス
15,980税込17,578
1箱(2000本)
7日以内出荷
目盛:20μL・35μL・0.1mL・0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:1.0mL●全長:155mmアズワン品番65-9029-86
スポイト0.5mL グローバルサイエンススポイト0.5mLグローバルサイエンス
20,980税込23,078
1箱(2000本)
5日以内出荷
0.1mL・0.2mL~0.5mL目盛付。滅菌スポイトはユニパック包装の為、残ったスポイトを衛生的に保管できます。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:0.5mL●全長:127mm●10本包装の滅菌済アズワン品番65-9029-76
病理容器(サンプル棒瓶)1セット 東洋器材科学病理容器(サンプル棒瓶)1セット東洋器材科学
27,980税込30,778
1セット(500袋×1個)ほか
17日以内出荷
YSパック 1セット 東洋器材科学YSパック 1セット東洋器材科学
23,980税込26,378
1セット(200袋×1個)
10日以内出荷
仕様●摘要:オシブタ●サイズ:70Φ×55Φ×30mm●容量:50mL●材質:本体/PP、キャップ/PEアズワン品番65-8736-93
スポイト 3mL(A)1セット 東洋器材科学スポイト 3mL(A)1セット東洋器材科学
40,980税込45,078
1セット(80袋×25本)
10日以内出荷
仕様●サイズ:14Φ×170mm●全容量:3mL●材質:PEアズワン品番65-8736-79
ウルトラロングフィルターチップ 1200μl 130mm 96本×10個入 滅菌済 BIO-BIK(イナ・オプティカ)ウルトラロングフィルターチップ 1200μl 130mm 96本×10個入 滅菌済BIO-BIK(イナ・オプティカ)
16,980税込18,678
1箱(10個×96本)
6日以内出荷
15/50ml遠沈管の底に届くウルトラロングタイプです。目盛り付きチップです。
仕様●全長:130mm●材質:プレート・チップ/ポリプロピレン、スカート/紙●Human DNA Free●Nuclease Free●安心の日本国内製造品です。●ガンマ線滅菌アズワン品番65-8733-35
マイクロチップ 200μl 53mm BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 200μl 53mmBIO-BIK(イナ・オプティカ)
1,298税込1,428
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
先端部のハイカット設計により微量での液切れにすぐれています。
マイクロチップ 10μl 50mm 1090Nシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 10μl 50mm 1090NシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
7,098税込7,808
1箱(10個×96本)
6日以内出荷
目盛り付きチップです。
クイック式ジョイントチップ 1005シリーズ 日本理化学器械(NRK)クイック式ジョイントチップ 1005シリーズ日本理化学器械(NRK)
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
仕様●TS摺部:15●クイック式分液ロートと兼用●コード番号:1005-0015アズワン品番65-8679-07
セロロジカルピペット ショート Celltreatセロロジカルピペット ショートCelltreat
26,599税込29,259
1箱(200本)
30日以内出荷
ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できますピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印コンパクトなデザインは人間工学的にもメリットがあり、収納スペースも少なくて済みます長さが短いと、ピペットの先端がフードの表面に触れないようになります学生やピペッティングに不慣れな人に適していますピペッティング中の安定性の向上
仕様●サイズ(mm):幅14.45×奥行14.45×高さ230アズワン品番65-8656-56
オープンエンドピペット CelltreatオープンエンドピペットCelltreat
29,980税込32,978
1箱(200本)ほか
31日以内出荷
粘性の高い粒子状の溶液に最適広い開口端はスラリーやジェルに適していますASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できますピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト