絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピペット・ピペッター・スポイトとは、液体を吸い上げて別の容器などに移動させる際に利用する道具です。ピペット・ピペッターは英語、スポイトはオランダ語に由来し、実験や研究などの場で使用される機会が多い道具です。単純に液体を移動させるだけでなく、必要な量を吸い取る、微量の液体が扱えるなどさまざま種類があります。単純な形式のものは、ポリエチレン製やガラス製の素材のものが多いです。用途により、メスピペットや駒込ピペット、マイクロピペットなどがあり、使い捨てとして利用できるものもあります。
4,364件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セロロジカルピペット(25バルクパック/再封可能バッグ) Celltreatセロロジカルピペット(25バルクパック/再封可能バッグ)Celltreat
49,980税込54,978
1箱(200本)
31日以内出荷
ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できますピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
仕様●サイズ(mm):幅18.5×奥行18.5×高さ345アズワン品番65-8656-40
セロロジカルピペット CelltreatセロロジカルピペットCelltreat
28,980税込31,878
1箱(200本)ほか
31日以内出荷
ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できますピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
ピペットチップ 15~1250μL Finnピペットチップ 15~1250μLFinn
7,498税込8,248
1箱(8ラック×96本)
7日以内出荷
F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップローリテンション▼ClipTip(インターロッキング)は、液切れのよい「ローリテンション」チップを採用品質保証▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証
仕様●容量レンジ(μL):15~1250●カラーコード:ターコイズ●長さ:108mm●フィルター:なし●未滅菌●包装:リロード(パック)●※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能●入数:96本×8ラックアズワン品番65-5645-10
ClipTip 空ラック FinnClipTip 空ラックFinn
3,898税込4,288
1箱(10ラック)
63日以内出荷
ClipTip用空ラック。
仕様●カラーコード:ピンク、パープル●未滅菌●チップ、トレイなし●入数:10ラックアズワン品番65-5644-79
ピペットチップ 384 Finnピペットチップ 384Finn
42,980税込47,278
1箱(10ラック×384本)
5日以内出荷
F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ品質保証▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証
仕様●容量レンジ(μL):1~30●カラーコード:パープル●長さ:44mm●フィルター:なし●未滅菌●包装:ラック●入数:384本×10ラックアズワン品番65-5644-71
ピペットチップ 0.5~12.5μL ラック Finnピペットチップ 0.5~12.5μL ラックFinn
7,798税込8,578
1箱(10ラック×96本)
7日以内出荷
F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ品質保証▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証
仕様●容量レンジ(μL):0.5~12.5●カラーコード:ピンク●長さ:30mm●フィルター:なし●未滅菌●包装:ラック●入数:96本×10ラックアズワン品番65-5644-61
Flexフィルター FinnFlexフィルターFinn
10,919税込12,011
1箱(1袋×50本)
6日以内出荷
DNA増幅操作やエアロゾルによるコンタミネーション防止に適したフィルター付きチップ活性がなく安定で強度に優れた超高分子量ポリエチレン製フィルターがエアロゾルを効果的に捕集ラックごと放射線滅菌処理済み(オートクレーブ不可)DNA、DNase/RNase、エンドトキシンフリー
仕様●材質:PP●容量レンジ(mL):1~10●滅菌済●※適合証明書(ピーチ)付き●入数:50本×1袋アズワン品番65-5644-53
フィルター FinnフィルターFinn
29,980税込32,978
1箱(10ラック×96本)
5日以内出荷から6日以内出荷
Finntip フィルター。
フィルター FinnフィルターFinn
33,980税込37,378
1箱(5ラック×96本)
5日以内出荷
Finntip フィルター。
仕様●容量レンジ(μL):100~1000●カラーコード:ブルー●滅菌済●※適合証明書(ピーチ)付き●入数:96本×5ラックアズワン品番65-5644-49
ピペッティングシステム(電動) Finnピペッティングシステム(電動)Finn
229,800税込252,780
1本
5日以内出荷
新機能、クラウド環境(Thermo Fisher Cloud)でのピペット管理1ch、8ch、12ch、16ch、Equalizer(チップ間隔調整機能)をラインアップユーザーインターフェースにアイコン画面を採用分注プログラムは、2種類の設定方法▼Presets:フォワード法、連続分注などを簡単かつ素早く設定可▼Matrix:複雑なプロトコルにも対応できる"Step-based programming"方式を採用
ピペッティングシステム(マニュアル) Finnピペッティングシステム(マニュアル)Finn
31,980税込35,178
1本
17日以内出荷から63日以内出荷
ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消▼チップの装着のOn/Offの確認が容易▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシールClipTip(専用チップ)▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証
ノーバス ピペット(電動) Finnノーバス ピペット(電動)Finn
259,800税込285,780
1本
5日以内出荷
機能が豊富で簡単操作のユーザーフレンドリーな電動ピペット通常分注、連続分注、希釈、ミキシングなど豊富な機能長寿命のリチウムイオンバッテリー日本語表示も選べるマルチランゲージ機能人差し指でボタンを軽く押すトリガーアクション分注操作で疲労防止軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション
仕様●チャンネル:12●容量レンジ(μL):30~300●連続分注最小容量(μL):15●可変ステップ(μL):1●カラーコード:オレンジ●適合Finntip:Flex300、300●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。アズワン品番65-5641-38
ノーバス ピペット(電動) Finnノーバス ピペット(電動)Finn
259,800税込285,780
1本
5日以内出荷
機能が豊富で簡単操作のユーザーフレンドリーな電動ピペット通常分注、連続分注、希釈、ミキシングなど豊富な機能長寿命のリチウムイオンバッテリー日本語表示も選べるマルチランゲージ機能人差し指でボタンを軽く押すトリガーアクション分注操作で疲労防止軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション
仕様●チャンネル:12●容量レンジ(μL):5~50●連続分注最小容量(μL):2.5●可変ステップ(μL):0.1●カラーコード:イエロー●適合Finntip:Flex200、250Univ、200Ext●※Univ:ユニバーサル●※Ext:エクステンド●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。アズワン品番65-5641-36
ピペットチップ SoftFit~L 空ラック Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 空ラックThermo Scientific
3,998税込4,398
1箱(8ラック)
5日以内出荷
仕様●空ラック●1000μL、1200μL用アズワン品番65-5637-68
ピペットチップ SoftFit~L 1000μL LR Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 1000μL LRThermo Scientific
9,998税込10,998
1箱(8ラック×96個)
5日以内出荷
Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップRNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザインカラーコードインサートトレイ(ブルー):チップとピペットの選択が簡単トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
仕様●容量:1000μL●滅菌済●ノンフィルターチップ●ローリテンション●ヒンジラックアズワン品番65-5637-97
ピペットチップ SoftFit~L 200μL 滅菌済 Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 200μL 滅菌済Thermo Scientific
12,980税込14,278
1箱(10ラック×96個)
5日以内出荷
Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップRNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザインカラーコードインサートトレイ(グリーン):チップとピペットの選択が簡単トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
仕様●容量:200μL●滅菌済●フィルターチップ●スタンダードチップ●リロードインサート●空ラックが必要です。アズワン品番65-5637-58
ピペットチップ SoftFit~L 20μL 滅菌済 Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 20μL 滅菌済Thermo Scientific
12,980税込14,278
1箱(10ラック×96個)
5日以内出荷
Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップRNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザインカラーコードインサートトレイ(レッド):チップとピペットの選択が簡単トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
仕様●容量:20μL●滅菌済●フィルターチップ●スタンダードチップ●リロードインサート●空ラックが必要です。アズワン品番65-5637-54
ピペットチップ SoftFit~L 20μL LR Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 20μL LRThermo Scientific
9,998税込10,998
1箱(10ラック×96個)
5日以内出荷
Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップRNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザインカラーコードインサートトレイ(レッド):チップとピペットの選択が簡単トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
ピペットチップ SoftFit~L Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~LThermo Scientific
6,998税込7,698
1箱(10ラック×96個)
5日以内出荷
Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップRNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザイントレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
ラムダ エリートタッチ コーニングラムダ エリートタッチコーニング
37,980税込41,778
1ケース(1個)
93日以内出荷
Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●チャンネル:1●チップタイプ:10μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:0.5-10μL●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3962-70
ピペットチップ CelltreatピペットチップCelltreat
31,980税込35,178
1箱(960本)
30日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。最大量をピペッティングする際にはヘッドスペースを確保できるようになっています。
仕様●容量:1000μLアズワン品番65-3657-64
プラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteurr 9インチ Celltreatプラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteurr 9インチCelltreat
36,899税込40,589
1箱(200個)
24日以内出荷
個別包装またはバルク包装、滅菌済み、非滅菌など用途に合わせて選べます。
仕様●長さ(インチ):9●入数:1セット(50個別包装×4箱入)●材料:PS●オートクレーブ不可アズワン品番65-8640-15
プラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteur 5.75インチ Celltreatプラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteur 5.75インチCelltreat
50,799税込55,879
1箱(500個)
31日以内出荷
高い透明度。PPよりも精密性が高いです。
仕様●長さ(インチ):5.75●入数:1セット(25本/パック×20パック入)・バルクバック●材料:PS●オートクレーブ不可アズワン品番65-8640-14
ピペットチップ F1ClipTipピペット専用 Finnピペットチップ F1ClipTipピペット専用Finn
6,698税込7,368
1箱(10ラック×96本)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
F1ClipTipピペット専用チップです。液切れのよいローリテンションチップです。
ピペットチップ(フィルター付き) Celltreatピペットチップ(フィルター付き)Celltreat
31,980税込35,178
1箱(960本)
30日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
仕様●容量:100μLアズワン品番65-3657-69
病理容器(サンプル棒瓶)1セット 東洋器材科学病理容器(サンプル棒瓶)1セット東洋器材科学
19,980税込21,978
1セット(100袋×1個)
17日以内出荷
仕様●サイズ:51Φ×49Φ×84mm●容量:90mL●材質:本体/PS、キャップ/PEアズワン品番65-8737-07
スポイト2mL(中間質) グローバルサイエンススポイト2mL(中間質)グローバルサイエンス
25,980税込28,578
1箱(2000本)
6日以内出荷
滴下量:約50μL。目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mL。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.5mL●全長:158mmアズワン品番65-9030-09
アスピレーティングピペット(個別包装) Celltreatアスピレーティングピペット(個別包装)Celltreat
23,980税込26,378
1箱(400本)
31日以内出荷
容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。
仕様●サイズ:幅6.0×奥行6.0×高さ270mm●入数:1箱(400本入)●カラー:クリア●材質:ポリスチレン●最大容量:2mL●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○アズワン品番65-9390-02
ピペットチップ SoftFit~L Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~LThermo Scientific
13,980税込15,378
1箱(10ラック×96個)
5日以内出荷
Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップRNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザイントレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
仕様●容量:300μL●滅菌済●フィルターチップ●スタンダードチップ●ヒンジラックアズワン品番65-5637-49
スポイト2mL(S) グローバルサイエンススポイト2mL(S)グローバルサイエンス
26,980税込29,678
1箱(2000本)
5日以内出荷
目盛:0.1mL・0.2mL......1.9mL・2.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.0mL●全長:139mmアズワン品番65-9029-97
ピペッティングシステム(マニュアル) Finnピペッティングシステム(マニュアル)Finn
44,980税込49,478
1本
5日以内出荷
ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消▼チップの装着のOn/Offの確認が容易▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシールClipTip(専用チップ)▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証
仕様●容量可変●容量レンジ(μL):10~100●可変ステップ(μL):0.2●カラーコード:イエロー●適合ClipTip:ClipTip 200アズワン品番65-5641-43
ピペットチップ フィルター ラック 滅菌済 Finnピペットチップ フィルター ラック 滅菌済Finn
15,980税込17,578
1箱(10ラック×96本)
5日以内出荷
F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ品質保証▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証
仕様●容量レンジ(μL):0.5~12.5●カラーコード:ピンク●長さ:30mm●フィルター:あり●滅菌済●包装:ラック●入数:96本×10ラックアズワン品番65-5644-65
ネジカップ 1セット 東洋器材科学ネジカップ 1セット東洋器材科学
18,980税込20,878
1セット(50袋×1個)
13日以内出荷
仕様●摘要:スクリューキャップ●サイズ:113Φ×113Φ×103mm●容量:500mL●材質:本体/PS、キャップ/PEアズワン品番65-8736-89
ピペットチップ 0.5~5mL 滅菌済 1箱 54本×5ラック入 Finnピペットチップ 0.5~5mL 滅菌済 1箱 54本×5ラック入Finn
19,980税込21,978
1箱(5ラック×54本)
翌々日出荷
さまざまなピペットに対応できる高品質ピペットチップ16チャンネルピペット用やロングタイプのエクステンドチップなど、豊富な製品バリエーション
仕様●容量:0.5~5mL●カラーコード:グリーン●長さ:14.7cm●滅菌済●※適合証明書(ピーチ)付き●※ノンフィルターチップおよびラックはオートクレーブ可能●入数:54本×5ラックアズワン品番65-5644-30
セロロジカルピペット(25バルクパック/再封可能バッグ) Celltreatセロロジカルピペット(25バルクパック/再封可能バッグ)Celltreat
42,980税込47,278
1箱(500本)
31日以内出荷
ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されていますプレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できますピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
仕様●サイズ(mm):幅9.6×奥行9.6×高さ345アズワン品番65-8656-38
ラムダ エリートタッチ コーニングラムダ エリートタッチコーニング
95,980税込105,578
1ケース(1個)
93日以内出荷
Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning●チャンネル:8●チップタイプ:10μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:0.5-10μL●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3962-76
ピペットチップ SoftFit~L 20μL 滅菌済 Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 20μL 滅菌済Thermo Scientific
8,398税込9,238
1箱(10ラック×96個)
5日以内出荷
Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップRNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザインカラーコードインサートトレイ(レッド):チップとピペットの選択が簡単トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
仕様●容量:20μL●滅菌済●ノンフィルターチップ●スタンダードチップ●リロードタワーアズワン品番65-5637-72
スポイト0.5mL グローバルサイエンススポイト0.5mLグローバルサイエンス
16,980税込18,678
1箱(2000本)
6日以内出荷
尿沈渣15μL目盛付きです。15μL・30μL・0.1mL・~0.5mL目盛付。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:0.5mL●全長:143mmアズワン品番65-9029-78
ピペットチップ SoftFit~L 空ラック Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 空ラックThermo Scientific
3,998税込4,398
1箱(10ラック)
5日以内出荷
仕様●空ラック●20μL、200μL、300μL用アズワン品番65-5637-67
ローバインディングチップ 1,000本/袋 ラブコンローバインディングチップ 1,000本/袋ラブコン
4,798税込5,278
1袋(1000本)
6日以内出荷
従来のチップとは異なる樹脂で製造されたチップで非常に優れた液切れ特性を持っているため、貴重なサンプルを無駄にしません。コーティング剤や添加剤は用いていません。厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。
仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:31.42mm●材質:ポリプロピレン●HumanDNA Free/Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free/Protease Free●ロットごとに証明書発行可能●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他●電子線滅菌済アズワン品番65-9146-10

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト