絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピペット・ピペッター・スポイトとは、液体を吸い上げて別の容器などに移動させる際に利用する道具です。ピペット・ピペッターは英語、スポイトはオランダ語に由来し、実験や研究などの場で使用される機会が多い道具です。単純に液体を移動させるだけでなく、必要な量を吸い取る、微量の液体が扱えるなどさまざま種類があります。単純な形式のものは、ポリエチレン製やガラス製の素材のものが多いです。用途により、メスピペットや駒込ピペット、マイクロピペットなどがあり、使い捨てとして利用できるものもあります。
4,364件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピペットガイ交換フィルタ アズワンピペットガイ交換フィルタアズワン(1件のレビュー)
3,070税込3,377
1セット(10個)ほか
当日出荷
電動ハンドピペッター Thermo Fisher Scientific電動ハンドピペッターThermo Fisher Scientific
55,980税込61,578
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ビオラモディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポピペットVIOLAMO(ビオラモ)
9,690税込10,659
1個(50本×4袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
プレミアムチップ NICHIRYO(ニチリョー)プレミアムチップNICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様適合ピペット:NPP-10000・NPX/NPX2-10000・NPLO/NPLO2-10000材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)1000~10000
フィンピペットF1 Thermo Fisher ScientificフィンピペットF1Thermo Fisher Scientific
45,980税込50,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質プラスチック
チップカートリッジ(96本入り)10個 A&Dチップカートリッジ(96本入り)10個A&D
6,398税込7,038
1セット
当日出荷から翌々日出荷
電動マイクロピペットPA/MPAシリーズ用チップカートリッジ。
RoHS指令(10物質対応)対応
ニチペット プレミアム(オートクレーバブル) NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)NICHIRYO(ニチリョー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
仕様UV滅菌、オートクレーブ滅菌(121℃)可設定方式(容量)デジタル可変式
メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット中間目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から翌々日出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
FineディスポチップFT-SE TGK(東京硝子器械)FineディスポチップFT-SETGK(東京硝子器械)
2,290税込2,519
1セット(1000本)
当日出荷
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)2~200TGK品番000-12-26-23トラスコ品番297-0317材質PP型式FT-SE主な適合ピペットPipetGene・エッペンドルフ・ニチペット
ARTフィルターチップ ART(MBP)ARTフィルターチップART(MBP)
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
ピペットエイド XP TGK(東京硝子器械)ピペットエイド XPTGK(東京硝子器械)
51,900税込57,090
1台
当日出荷
小型(14cm長)でコードレス。ユニークな流速コントロール・システムを採用。他のモデルのピペット・エイドでは吸引/吐出応答が、ボタンを押す指の圧力に直接比例しますが、XPでは、コントロール・ボタンは3スピード(迅速、中速、緩速)に独立にセットすることができます。
TGK品番800-12-13-03型式XP質量(g)235仕様ACアダプター、交換フィルター4個付き
ベローズポリスポイト(ショート) TGK(東京硝子器械)ベローズポリスポイト(ショート)TGK(東京硝子器械)
2,079税込2,287
1袋(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質PE
シリコンベロスポイト TGK(東京硝子器械)シリコンベロスポイトTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
639税込703
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。 容量によって、色の異なるベロスポイトを用い識別することができます。また、ピペット装着部はシリコン製で耐薬品性にすぐれ、吸引部を蛇腹にすることで、吸いやすい形状になっています。
材質シリコン
グリーンパック詰替チップ GP LTS 20μL F 960A/10 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)グリーンパック詰替チップ GP LTS 20μL F 960A/10METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
19,980税込21,978
1個(10パック×96本)
翌々日出荷
89-0061-49の後継品となります。
容量(μL)20仕様フィルター付、滅菌済アズワン品番4-947-01
シールガイド&O-リング 1セット 5個入 FAシリーズ GILSON(ギルソン)シールガイド&O-リング 1セット 5個入 FAシリーズGILSON(ギルソン)
5,498税込6,048
1セット(5個)
8日以内出荷
ピペットコントローラー MMK SCIENTIFICピペットコントローラーMMK SCIENTIFIC
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
簡単操作・連続吸引安定した吸引力大きい吸引容量防浸透膜付き
仕様測定範囲(mL):0.1~100材質ポリプロピレン直径(Φcm)適合ピペット:約1未満
パスツールピペット ケニスパスツールピペットケニス
2,498税込2,748
1箱(250本)
翌日出荷から8日以内出荷
培養液の吸引や分注の際に便利です。
入数250本
ピペットスタンド(回転式) Eppendorf(エッペンドルフ)ピペットスタンド(回転式)Eppendorf(エッペンドルフ)
28,980税込31,878
1個(1個)
翌日出荷
各社製のピペットが掛けられる純正の回転式スタンドです。
仕様対応ピペット:リファレンスR2・リサーチRプラス材質PP架数6大きさ185Φ×330mm
パスツールピペット サンプラテックパスツールピペットサンプラテック
5,398税込5,938
1組(500本)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
パスツールピペット3型滅菌無 サンプラテックパスツールピペット3型滅菌無サンプラテック
4,898税込5,388
1組(500本)
当日出荷
ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下が可能です。
用途使い捨てピペットに。トラスコ品番557-6911材質低密度ポリエチレン全長(mm)150容量(mL)約3.0目盛(mL)0.5管径(Φmm)8分注範囲(mL)0.04
ビオラモピペットフィラー VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモピペットフィラーVIOLAMO(ビオラモ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
電動ピペットのニュースタンダード!。ピペットを装着したままでも本体のみで自立可能!。吸引・吐出スピードは6段階で調整可能!。強力なモーターで25mLのピペットを約5秒で満タンに!(最速設定時)。片手で容易に操作でき、充電中も使用可能です。バッテリー残量・速度設定値は画面でいつでも確認可能です。USB typeC採用でモバイルバッテリーなどでも充電・使用が可能です。
付属品フィルター×2個(1個は装着済)、シリコンアダプター×1個(装着済)、壁掛けホルダー、ACアダプター、充電用USBケーブル材質本体/PVDF(ポリフッ化ビニリデン)・ABS樹脂・ポリカーボーネート、フィルター/PTFE質量(g)約200電源リチウムイオン充電池(内蔵)またはACアダプター(付属)表示液晶(バッテリー残量・速度設定値)適合ピペット(mL)0.1~100アズワン品番4-5740-01
電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズエー・アンド・デイ
42,980税込47,278
1台
16日以内出荷
◆一般校正証明書付き(校正ポイント3点×10回)◆電動式で、高い再現性を実現◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる◆有機溶剤・酸性にも強い設計◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書全長(mm)約280電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)校正10回分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)プログラムメモリ9種類設定可能RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.74MB)
マイクロピペット用ピペットチップ 10ラック入 滅菌済 bitstrongマイクロピペット用ピペットチップ 10ラック入 滅菌済bitstrong
5,198税込5,718
1箱(10ラック)
6日以内出荷から8日以内出荷
高温・高圧・変形に強い、医療グレードのポリプロピレン(PP)製最適化された細孔サイズにより、スムーズなサンプル吸引が可能高い透明度と垂直性によりピペッティングの精度を向上EOG滅菌済みのラック包装タイプRNase、DNase、ヒト由来DNA、パイロジェンフリー
材質ポリプロピレン(PP)関連資料(0.9MB)
シリコンカラースポイト 1mL 10個入 神田ゴム化学シリコンカラースポイト 1mL 10個入神田ゴム化学
529税込582
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
エコPリザーバー8ch 未滅菌 100枚 ニッピ(nippy)エコPリザーバー8ch 未滅菌 100枚ニッピ(nippy)
8,798税込9,678
1箱(100枚)
8日以内出荷
8チャンネルのマルチピペット用リザーバーです。 試薬の無駄を減少させます。 リザーバーの内側に目盛り表示(2/4/6/8/10/12mL)があります。
仕様●滅菌:未滅菌●入数:100個(紙箱入り)●内容物:エコPリザーバー×100●材質:PET(ポリエチレンテレフタレート)●エコPリザーバー:W100×D50×H27mm、オートクレーブ不可●紙箱サイズ:W205×D105×H165mm●旧商品コード:891150アズワン品番67-6868-16
ゴムピペッター 50mL 緑 アズワンゴムピペッター 50mL 緑アズワン
899税込989
1個
当日出荷
ゴム製の安全ピペッターです。
仕様●容量:50mL●材質:天然ゴム●色:緑アズワン品番68-4085-90
マイクロチップ 1000μl 80mm BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 1000μl 80mmBIO-BIK(イナ・オプティカ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
目盛り付きチップです。
仕様●全長:80mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番65-8733-14
充電アダプター Eppendorf(エッペンドルフ)充電アダプターEppendorf(エッペンドルフ)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
Eppendorfピペット、マルチディスペンサーおよび充電スタンド
仕様●Xplorer/plus、Multipette E3/x、X/stream、Easypet3用●充電スタンドは1本架けのみ対応アズワン品番65-5710-77
プロテクトフィルター 10mL 円盤形 Eppendorf(エッペンドルフ)プロテクトフィルター 10mL 円盤形Eppendorf(エッペンドルフ)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
10mL, Eppendorf Research(R) plus、Reference(R) 2、Xplorer(R) (plus)用
仕様●内容:ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個●10 mLピペット用●カラーコード:トルコブルーアズワン品番65-5710-70
エコノミカルチップ -200μl バルク BMBioエコノミカルチップ -200μl バルクBMBio
929税込1,022
1本(1000本)
4日以内出荷から107日以内出荷
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
41,980税込46,178
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
仕様容量範囲(μL):1000~10000 絶対誤差(μL):±30~60再現性(μL):≦6~16 適合チップ:D10mLアズワン品番1-6855-28
リントフリー綿棒付きピペットグリース Eppendorf(エッペンドルフ)リントフリー綿棒付きピペットグリースEppendorf(エッペンドルフ)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
ピペットボトムパーツのピストンまたはシリンダーを再度グリースするための特殊グリース
仕様ピペットのクリーニングまたは除染後に使用アズワン品番65-5710-74
コマゴメピペット用キャップ(赤ゴム) ナリカコマゴメピペット用キャップ(赤ゴム)ナリカ
270税込297
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
マイクロピペット(ピペットライト XLS+) レイニンマイクロピペット(ピペットライト XLS+)レイニン
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。
仕様【UV照射】可
ピペット 尾崎亀商店ピペット尾崎亀商店
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水業界では特にFRP硬化剤(パーメック)などの繊細な薬品を混入する場合に使われています。
マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ DLABマイクロピペット Hipette・容量可変タイプDLAB
16,980税込18,678
1個
当日出荷
本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。
仕様オートクレーブ可(121℃・20分)適合チップビオラモサクラチップ(3-6504-)
Pos-Dキャピラリー/ピストン C POSD S 180/3 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)Pos-Dキャピラリー/ピストン C POSD S 180/3METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
19,980税込21,978
1個(3ラック×60本)
翌々日出荷から31日以内出荷
Pos-D用チップ 滅菌済 Pos-Dキャピラリー/ピストン180本(3ラック×60本)
パスツールピペット 250本入 Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)パスツールピペット 250本入Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)
3,698税込4,068
1箱
3日以内出荷
DIN ISO 7712対応
材質ソーダガラス上部外径(Φmm)6.7
足踏ふいご用 TGK(東京硝子器械)足踏ふいご用TGK(東京硝子器械)
1,490税込1,639
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ゴムふいご No.8 二連球 TGK(東京硝子器械)ゴムふいご No.8 二連球TGK(東京硝子器械)
3,168税込3,485
1個
3日以内出荷
番号No.8(2連球)球径(Φ)×長さ(Lmm)55×730チューブサイズ(mm)内径:5Φ外径:7Φ長さ:約520仕様●ゴム球(mm):約55×約125

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト