ドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管 MicroシリーズDrummond Scientific Company¥2,898~税込¥3,188~
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
ホウケイ酸ガラス製の非常に精度の高いガラス毛細管で、毛細管の端から端までの容量が一定になっているため、TLC・ペーパークロマトグラフィーでの試料のスポッティング・電気泳動試料でのアプライに適しています、使用方法、1.マイクロキャップがガラス管内に見えるようになるまで十分にキャップへ差し込みます、2.上端のゴム球には穴が開いていて、空気が自由に通るため、毛細管現象で液が上昇します、3.毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップには規定の容量が採取されています、4.液を吐出するためには、ゴム球の穴を指でふさぎ、ゴム球を押します、※マイクロキャップ100本にゴム球1個が付属
目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット 250個入 Calibrated PipetシリーズDrummond Scientific Company12日以内出荷から48日以内出荷
ラジオアイソトープ・病原体試料採取用のディスポーザブル目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット目盛りマークの色でサイズを簡単に識別可能血液や感染性のあるサンプルの吸い上げにはキャプトロールⅢ(別売品)を使用すると便利使用方法▼1ピペットの色付きバンド側を付属の吸引チューブまたは別売りのキャプトロールⅢに差し込む。またはピペットを傾けて毛細管現象を利用して液体を目盛りラインまで吸い上げる。▼2吸引した液体を容器に吐出
全長(mm)127精度±0.5%チューブ長さ(cm)吸引:約43
容量固定式マイクロディスペンサー Fixed MicrodispenserシリーズDrummond Scientific Company48日以内出荷
容量固定式マイクロディスペンサー10、20、25、50、100、200、1,000μLの各容量別ディスペンサー高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います使用法が簡単なため、研究室での血液検査、電気泳動、TLCスポッティングに使用可能粘性の高い液体にも使用可能専用ボアー(ポリプロピレン製)6本付き。
容量(μL)1000アズワン品番68-0450-38
容量可変式・デジタル式マイクロディスペンサー Digital MicrodispenserシリーズDrummond Scientific Company33日以内出荷
容量可変式・デジタル式マイクロディスペンサー高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います正確なデジタル表示と可動式プランジャーの組み合わせにより、μL量の試料のピペッティングが可能高精度ガラス毛細管を使用ステンレスピストンによる反復可能なポジティブディスプレースメント方式の容量可変ピペット専用ボアー(ポリプロピレン製)6本付き。
仕様●採液可能範囲:100~1000uL●目盛り刻み:1.0uL測定精度±1%(最大ボリューム時)アズワン品番68-0450-25
容量固定式マイクロディスペンサー Fixed MicrodispenserシリーズDrummond Scientific Company33日以内出荷から48日以内出荷
容量固定式マイクロディスペンサー、10、20、25、50、100、200、1,000μLの各容量別ディスペンサー、高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能、ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います、使用法が簡単なため、研究室での血液検査、電気泳動、TLCスポッティングに使用可能、粘性の高い液体にも使用可能
容量可変式・ダイアル式マイクロディスペンサー Dialamatic MicrodispenserシリーズDrummond Scientific Company33日以内出荷から38日以内出荷
容量可変式・ダイアル式マイクロディスペンサー、高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能、ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います、ステンレスピストンによる反復可能なポジティブディスプレースメント方式の容量可変ピペット、高精度ガラス毛細管を使用、可動式目盛り付きプランジャーを回すことにより、希望する容量に設定できるので、正確で再現性のあるピペッティングが可能
リピートキット モデル390/590Drummond Scientific Company33日以内出荷
仕様●キット内容●▼1.マイクロバルブ(1個)●▼2.ステンレス製おもり(1個)●▼3.ルアーピペットチップ※(1個)●▼4.3ウェイバルブ(1個)●▼5.タイゴンチューブ(長さ76cm,内径2.38mm)(1本)●▼6.ポリプロピレン製チューブコネクター(7個)●▼※3.はマニホールドを使用せずに分注する際に使用アズワン品番68-0450-64
ナノジェクトⅡ/Ⅲ用スタンド 固定タイプDrummond Scientific Company33日以内出荷
スタンド(固定タイプ)
仕様●MicromanipuLator Support Baseアズワン品番68-0450-70
ナノジェクトⅡ/Ⅲ用アダプターDrummond Scientific Company48日以内出荷
NanojectII/IIIを他社のマイクロマニピュレーターへ取り付けるためのアダプター。
仕様●Nanoject Universal Adapterアズワン品番68-0450-71
ドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管 シリコンキャップ付きゴム球Drummond Scientific Company翌々日出荷
マイクロキャップでの吐出に使用可能
マイクロキャップ100本に1個付属
ゴム球(シリコンキャップ付き,オートクレーブ可能)
仕様●BuLb Assembly for Microcaps●入数:5個入りアズワン品番68-0450-05
ナノジェクトⅡ/Ⅲ用ガラスキャピラリー 100個入Drummond Scientific Company48日以内出荷
仕様●3 1/2inch Capillary (8.9cm)●外径:1.14mm●内径:0.53mmアズワン品番68-0450-79
容量固定式5μLマイクロディスペンサー モデル105 交換用パーツキットDrummond Scientific Company33日以内出荷
仕様●Microdispenser Replacement Parts Kit 105●キット内容:Plungers(2個)、O-rings(2個)、Collet(1個)、Coil spring(1個)アズワン品番68-0450-31
マイクロディスペンサー用交換ガラス毛細管 サイズ20cm 100個入Drummond Scientific Company33日以内出荷
10μL交換ガラス毛細管
適合ディスペンサー:モデル210、310、510、3-000-510-X
仕様●Replacement Microdispenser Bore,Microinjection Digital●サイズ:20cmアズワン品番68-0450-82
ナノジェクトⅢ用ヘッドケーブル モデル207Drummond Scientific Company48日以内出荷
仕様●Nanoject III,Injector Head Cable for Model 207アズワン品番68-0450-88
ナノジェクトⅢ用ヘッド モデル207Drummond Scientific Company48日以内出荷
仕様●Nanoject III,Injector Head (Red Barrel) for Model 207アズワン品番68-0450-85
ナノジェクトⅢ用ゴムシール 3個入Drummond Scientific Company48日以内出荷
仕様●Nanoject III,Rubber Seals,3/pkアズワン品番68-0450-87
ナノジェクトⅢ用オーリング 黒 3個入Drummond Scientific Company33日以内出荷
仕様●Silicon Sealing O-rings,Black,3/pk,for Nanoject Ⅲアズワン品番68-0450-86
ナノジェクトⅢ専用交換用パーツキット モデル207Drummond Scientific Company33日以内出荷
仕様●キット内容:Collet ,Chuck, Seal, Wire plunger, Allen wrench(各1個)アズワン品番68-0450-76
ナノジェクトⅢ専用交換用コレット モデル207Drummond Scientific Company48日以内出荷
仕様●Nanoject III,Replacement Collet OnLy for Model 207アズワン品番68-0450-77
ナノジェクトⅡ用O-リング,コレットDrummond Scientific Company43日以内出荷
仕様●O Ring Kit for All Nanojectアズワン品番68-0450-74
1000μLマイクロディスペンサー交換用チップ 3個入Drummond Scientific Company48日以内出荷
仕様●Replacement Plunger Tip for 390/590●適合ディスペンサー:モデル 390,590アズワン品番68-0450-52
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
ページ: 1/ 3
リザーバーADVANTEC税込¥153,780~¥139,800~
チップホルダーEppendorf(エッペンドルフ)税込¥73,678¥66,980