MUSASHI チュービング方式ディスペンサー 標準タイプ武蔵エンジニアリング7日以内出荷
新機構によりスムーズかつ確実なチューブ装着が可能です。面倒なチューブクリアランスの調整が不要で高精度塗布を実現します。高精度・瞬間接着剤用ディスペンサーです。
用途瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。仕様TT-10~24PTFEチューブ用トラスコ品番465-9821幅(mm)188質量(kg)3.4高さ(mm)75奥行(mm)169電源(V)AC100消費電力32W作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99吐出圧力設定範囲(MPa)-