絞り込み
ブランド
  • 三商
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(43)
  • SIBATA(柴田科学)(31)
  • Drummond Scientific Company(30)
  • TGK(東京硝子器械)(25)
  • Thermo Fisher Scientific(23)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(16)
  • Socorex(ソコレックス)(16)
  • ヒラサワ(13)
  • DESCO(13)
  • エルメックス(13)
  • BRAND(12)
  • 日本理化学器械(NRK)(11)
  • コーニング(11)
  • ケニス(9)
  • インターサイエンス(9)
  • アズワン(8)
  • MICROLIT(8)
  • コスモスビード(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーハー式連続分注器用 シリコンゴム管 三商テーハー式連続分注器用 シリコンゴム管三商
599税込659
1個
6日以内出荷
寸法(内径×外径×全長)(mm)4×7×500
テーハー式連続分注器用吸引球 三商テーハー式連続分注器用吸引球三商
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
種別ステンレス製JS-5・10用
テーハー式連続分注器用分注針 三商テーハー式連続分注器用分注針三商
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ディスペンセッテS 三商ディスペンセッテS三商
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
幅広い用途に対応しており、強酸、塩基、各種有機溶媒といった浸食性を持つ試薬のボトル分注も可能です。。バルブブロックが360℃回転する為、試薬瓶のラベルを正面に向けて分注することができます。。ボトル接続部のネジサイズは45mmですが、標準付属のアダプタを使用することで様々なサイズの試薬瓶に接続することができます。。バルブ用シールが不要。分解も簡単なので、洗浄が容易です。。オートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。。スプリングにプラチナ-イリジウムが使用されています。
仕様付属アダプタ:GL28/S28、GL32、S40容量(mL)1~10精度≦±0.5%再現性≦±0.1%
連続分注器 三商連続分注器三商
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
汎用チップが使用できる可変式連続ディスペンサー。。ブローアウト機構付で、再現性±2%。。ガードフィルター付。。チップはギルソンタイプのチップをご使用頂けます。
分注容量(μL)250~1000
ディスペットEXⅡ 三商ディスペットEXⅡ三商
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
接液部は耐薬品性に優れた素材でできています。オートクレーブ(121℃、20分)可。。一般的なボトルサイズにセットできるように3サイズのアダプタが付属されています。。インレットチューブは長さ調整が可能な為、様々なサイズのボトルに使用できます。。液戻し機構により、試薬のロスを最小限に抑えます。
再現性≦0.1%
ボトルトップディスペンサー ジーニアス 三商ボトルトップディスペンサー ジーニアス三商
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
バイパス機能により、泡抜き時に分注器内の試薬を外に捨てずにボトルに戻すため、試薬を節約できます。。調整ダイアルにより微妙な容量設定が可能。校正機能付。。排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。。オートクレーブ滅菌が可能です。
仕様変動係数:≦0.1%材質シリンダーピストン:ガラス、排出・吸引チューブ:PFA、アダプタ:PP精度±0.5%(蒸気圧力MAX600mbar粘度)口径(mm)取付:45
ブランド セリペッター 三商ブランド セリペッター三商
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷から62日以内出荷
分注器としての寿命を延ばすため、ピストンとシリンダーは交換可能なカートリッジ式です。。口径45mmのボトルに直接セットでき、付属又はオプションのアダプターとの併用でほとんどのボトルに対応します。
付属品スペアカートリッジ、ボトルアダプター(GL27、32、38)、吸引チューブ、排出チューブ再現性(%)0.2以下精度(%)±1.2

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

分注器/ディスペンサー