絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(43)
  • SIBATA(柴田科学)(31)
  • Drummond Scientific Company(30)
  • Thermo Fisher Scientific(23)
  • Socorex(ソコレックス)(19)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(17)
  • DESCO(14)
  • ヒラサワ(13)
  • エルメックス(13)
  • BRAND(12)
  • 日本理化学器械(NRK)(11)
  • コーニング(11)
  • アズワン(9)
  • ケニス(9)
  • インターサイエンス(9)
  • 三商(8)
  • InterScience(8)
  • MICROLIT(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続分注器 Peggy PG-01 TGK(東京硝子器械)連続分注器 Peggy PG-01TGK(東京硝子器械)
25,900税込28,490
1台
5日以内出荷
電池、充電一切不要。まとめて吸引、必要量毎に連続分注。 吸引量設定ダイアル。吸引最大13mLまで、1mL間隔で設定可能。 分注量設定ダイアル。分注最大5mLまで、0.5mL間隔で設定可能。 ノズル角度可変。10°刻みで5段階、使いやすい角度に調整できます。 メンテナンスも簡単。ノズル先端(ノズルカバー・ジョイントパッキン)はオートグレーブ可能。止水フィルター交換可能。
容量(mL)最大:13最小:1分注容量(mL)最大:5最小:0.5
分注器 リビューレット 本体 TGK(東京硝子器械)分注器 リビューレット 本体TGK(東京硝子器械)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
※ガラスのボトルへ液を入れたままの状態で、長期保存は避けてください。接液部がガラスの分注器でアルカリ溶液をご使用の場合は、ご使用後に必ず洗浄してください。セットはびん(371-12-53-21、371-12-53-22、371-12-53-23、371-12-53-24、371-12-53-25、371-12-53-26、371-12-53-31、371-12-53-32、371-12-53-33)との組合せになります。
摘要GL-28キャップ付き
交換用毛細管 5μL 100本入 TGK(東京硝子器械)交換用毛細管 5μL 100本入TGK(東京硝子器械)
3,190税込3,509
1セット(100本)
3日以内出荷
仕様ダイヤル式、固定式、デジタル式に共通です。TGK品番800-12-35-10容量(mL)5mL用
交換用毛細管 50μL 100本入 TGK(東京硝子器械)交換用毛細管 50μL 100本入TGK(東京硝子器械)
3,190税込3,509
1セット(100本)
6日以内出荷
仕様ダイヤル式、固定式、デジタル式に共通です。TGK品番800-12-35-13容量(mL)50mL用
交換用毛細管 25μL 100本入 TGK(東京硝子器械)交換用毛細管 25μL 100本入TGK(東京硝子器械)
3,190税込3,509
1セット(100本)
6日以内出荷
仕様ダイヤル式、固定式、デジタル式に共通です。TGK品番800-12-35-12容量(mL)25mL用
交換用毛細管 20μL 100本入 TGK(東京硝子器械)交換用毛細管 20μL 100本入TGK(東京硝子器械)
3,190税込3,509
1セット(100本)
10日以内出荷
仕様ダイヤル式、固定式、デジタル式に共通です。TGK品番800-12-35-15容量(mL)20mL用
交換用毛細管 10μL 100本入 TGK(東京硝子器械)交換用毛細管 10μL 100本入TGK(東京硝子器械)
3,190税込3,509
1セット(100本)
10日以内出荷
仕様ダイヤル式、固定式、デジタル式に共通です。TGK品番800-12-35-11オレンジ容量(mL)10mL用
交換用毛細管 100μL 100本入 TGK(東京硝子器械)交換用毛細管 100μL 100本入TGK(東京硝子器械)
3,190税込3,509
1セット(100本)
6日以内出荷
仕様ダイヤル式、固定式、デジタル式に共通です。TGK品番800-12-35-14容量(mL)100mL用
フィックス・ア・レット透明100mL本体 TGK(東京硝子器械)フィックス・ア・レット透明100mL本体TGK(東京硝子器械)
74,900税込82,390
1本
3日以内出荷
シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-06分注範囲(mL)100シリコン栓No.15
フィックス・ア・レット透明 20mL本体 TGK(東京硝子器械)フィックス・ア・レット透明 20mL本体TGK(東京硝子器械)
35,400税込38,940
1本
3日以内出荷
シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-04分注範囲(mL)20シリコン栓No.12
フィックス・ア・レット透明 10mL本体 TGK(東京硝子器械)フィックス・ア・レット透明 10mL本体TGK(東京硝子器械)
29,800税込32,780
1本
3日以内出荷
シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-03分注範囲(mL)10シリコン栓No.10
フィックス・ア・レット 透明5mL 本体 TGK(東京硝子器械)フィックス・ア・レット 透明5mL 本体TGK(東京硝子器械)
29,800税込32,780
1本
3日以内出荷
シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-02分注範囲(mL)5シリコン栓No.10
ニチメイト用スタンド NS-STD TGK(東京硝子器械)ニチメイト用スタンド NS-STDTGK(東京硝子器械)
19,800税込21,780
1個
5日以内出荷
TGK品番702-12-22-22型式NS-STD
ダイヤル式マイクロディスペンサ100μL TGK(東京硝子器械)ダイヤル式マイクロディスペンサ100μLTGK(東京硝子器械)
57,900税込63,690
1組
欠品中
ガラス毛細管を使用し、可動式プランジャーを廻すことにより希望の容量に設定いたします。
TGK品番800-12-35-04分注範囲(μL)20~1001目盛(μL)10付属毛細管(本)50
60mLシリンジ用アタッチメント SG-ZA TGK(東京硝子器械)60mLシリンジ用アタッチメント SG-ZATGK(東京硝子器械)
2,300税込2,530
1個
5日以内出荷
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。TGK品番702-12-24-11型式SG-ZA(SG-Z用アタッチメント)
8ch用試薬トレイ 88-TY 50個入 TGK(東京硝子器械)8ch用試薬トレイ 88-TY 50個入TGK(東京硝子器械)
11,880税込13,068
1ケース(50個)
3日以内出荷
TGK品番702-12-29-31型式88-TY品名試薬トレイ
8ch用シリンジ B 100入 TGK(東京硝子器械)8ch用シリンジ B 100入TGK(東京硝子器械)
24,750税込27,225
1セット(100個)
5日以内出荷
TGK品番702-12-29-12型式88-SBR品名シリンジB(1300μl)
8ch用シリンジ A 100入 TGK(東京硝子器械)8ch用シリンジ A 100入TGK(東京硝子器械)
24,750税込27,225
1セット(100個)
5日以内出荷
TGK品番702-12-29-11型式88-SAR品名シリンジA(520μl)
8ch用カートリッジ B型 10個入 TGK(東京硝子器械)8ch用カートリッジ B型 10個入TGK(東京硝子器械)
14,850税込16,335
1セット(10個)
5日以内出荷
TGK品番702-12-29-22型式88-CB品名カートリッジB(シリンジB専用)
8ch用カートリッジ A型 10個入 TGK(東京硝子器械)8ch用カートリッジ A型 10個入TGK(東京硝子器械)
14,850税込16,335
1セット(10個)
5日以内出荷
TGK品番702-12-29-21型式88-CA品名カートリッジA(シリンジA専用)
褐色ガラスディスペンサー TGK(東京硝子器械)褐色ガラスディスペンサーTGK(東京硝子器械)
3,390税込3,729
1個
3日以内出荷
褐色ガラスにより、内容液体の変質防止ができます。 使用した液体はもとに戻ることはありません。 ワンタッチであけられます。
容量4オンス本体寸法(mm)52.8×103.6仕様本体材質:褐色ガラス頭部材質:SUS303
専用アダプター ディスポピペットPP製 TGK(東京硝子器械)専用アダプター ディスポピペットPP製TGK(東京硝子器械)
799税込879
1個
10日以内出荷
ボトルトップディスペンサsimplex2 TGK(東京硝子器械)ボトルトップディスペンサsimplex2TGK(東京硝子器械)
55,900税込61,490
1個
102日以内出荷
改良波形レール採用により、容量設定ボタン(Volume selector)による容量設定がより早くできるようになりました。 排出バルブに安全ボールが付きました。排出チューブが接続されていない場合はボールが閉まり、分注されません。 全てのサイズのディスペンサーの取付口がGL45に統一されました。
精度0.5%係数変動係数:0.1%材質液絡部:ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、FEP、ETFE、PFA、PTFE、プラチナイリジウム キャップ:PP温度範囲(℃)+15~+40粘度max 500mm2/sオートクレーブの可否
ディスペットEX用アダプタ TGK(東京硝子器械)ディスペットEX用アダプタTGK(東京硝子器械)
6,920税込7,612
1個
6日以内出荷
ソコレックスSH cla ピストル 0.025~0.3mL TGK(東京硝子器械)ソコレックスSH cla ピストル 0.025~0.3mLTGK(東京硝子器械)
30,980税込34,078
1本
4日以内出荷
スタンダードなものから耐食性モデルまで、信頼できるスイス製の実験用連続分注器です。 注射器のように体積式で分注するタイプなので、粘度のあるサンプルなども定量を連続的に分注することを実現。 上下方向での分注用途に適した2リング型と横方向での分注を得意とするピストル型の2デザインから用途に応じて分注器を選択可能。 多彩なアタッチメントも装着でき、様々な分注用途に柔軟に対応します。 真鍮にニッケルを電気処理し、すずコバルト合金メッキ処理を施しています。
容量(mL)0.025~0.3目盛間隔(mL)0.025材質(チューブ)シリコン材質(バルブ)ニッケルクロム真鍮付属品スペアパーツセット(ボールバルブ×2、バルブスプリング×2、PTFEパッキン×2、ワッシャー×1、クリップ×1)、シリコンチューブ、メタルシンカー、ニードル3種類、洗浄ブラシ、取扱説明書仕様●ハンドルタイプ:ピストル●バレル用ワッシャー材質:FPM●ピストン材質:SUS430●バルブ用パッキン材質:PTFE●スプリング・ボール・バルブ材質:SUS304●シンカー材質:クロムメッキ真鍮●ニードル材質:接続部:特殊加工の真鍮*先端部:SUS304●ガラスバレル材質:耐熱ガラス

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

分注器/ディスペンサー