HFC-134aの代替えとして開発されたフロンです。地球温暖化係数がゼロで、温暖化係数が1以下の地球環境に極めてやさしい冷媒です。
用途HFC-134a代替えとしてカーエアコン、建設機械設備用エアコン、チラー、自動販売機、ウォーターサーバーなど
仕様フロン排出抑制法:非該当
臨界圧力3.38Mpa
臨界温度94.7℃
沸点(℃)-29
冷媒R1234yf
危険物の類別非危険物
燃焼範囲(vol%,空気中)6.21~14.0
地球温暖化係数(GWP)<1
蒸気圧(KPa)685(25℃)
濃度(ppm)許容濃度(AEL):500、冷媒限界濃度(RCL):16000
『カーエアコンガス/オイル』には他にこんなカテゴリがあります
- カーエアコン用冷媒
- カーエアコン用コンプレッサーオイル
- エアコンオイル/添加剤
- 紫外線ランプ
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。