15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
  • R-12用コンプレッサーオイル デンゲン

    R-12用コンプレッサーオイル

    デンゲン(40件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(250mL)ほか
    当日出荷
    コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!。3~5回以上のガスチェンジした車は30~50cc補充して下さい。
    用途R12クーラー専用仕様高純度
  • A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用 昭和自動車

    A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用

    昭和自動車(26件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本(200mL)
    当日出荷
    低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。 耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。 POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
    用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます対応冷媒種別R12・R134危険物の類別非危険物
  • コンプレッサーオイル SUNOCO

    コンプレッサーオイル

    SUNOCO
    3,998税込4,398
    1本(250mL)
    当日出荷
    ポリアルキレングリコール(PAG)を原料としたカーエアコン用冷凍機油。 冷媒との相溶性が良いため油戻り不良が無く、機械の潤滑面を保護。
    用途冷媒:R-134a、R-1234yf 仕様のカーエアコン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • コンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様 デンゲン

    コンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様

    デンゲン(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1缶(250mL)
    当日出荷
    用途スクロール・斜板・ピストン・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル適合ガスHFC-134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • コンプレッサーオイル Modes

    コンプレッサーオイル

    Modes(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(350mL)ほか
    当日出荷
    用途A/Cコンプレッサーオイル(アキシャル用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル アールウィズエイチ

    カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル

    アールウィズエイチ
    21,645税込23,810
    1本(1L)
    当日出荷
    商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の入り12PAGコンプレッサーオイル1L。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。R134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
    用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル アールウィズエイチ

    カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル

    アールウィズエイチ
    12,675税込13,943
    1本(500mL)
    当日出荷
    商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の入り12PAGコンプレッサーオイル500ml。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
    用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル アールウィズエイチ

    カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル

    アールウィズエイチ
    12,675税込13,943
    1本(500mL)
    当日出荷
    商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:Rー1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
    用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • カーエアコン用添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル アールウィズエイチ

    カーエアコン用添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル

    アールウィズエイチ
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    商品名:カーエアコン用添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
    用途用途:HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • カーエアコン用添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル アールウィズエイチ

    カーエアコン用添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル

    アールウィズエイチ
    10,980税込12,078
    1本(500mL)
    当日出荷
    商品名:カーエアコン用添加剤配合の12PAGコンプレッサーオイル500ml。特長:R134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
    用途用途:カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • コンプレッサーオイル デンゲン

    コンプレッサーオイル

    デンゲン
    8,798税込9,678
    1缶(250mL)
    3日以内出荷
    POE11同等品
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.08mL危険物の性状非水溶性
  • PAG R134a エアコンオイル ベストプラン

    PAG R134a エアコンオイル

    ベストプラン
    859税込945
    1本
    6日以内出荷
    カーエアコンの潤滑・密封・防錆を目的とした高品質なHFC-134a専用エアコンオイル添加剤。〇冷却力回復。〇静粛性向上。〇燃費改善。〇トラブル予防
    用途カーエアコン用潤滑剤 HFC-134a PAG専用成分CH2FCF3(HFC-134a)・ポリアルキレングリコール(PAG)容量(mL)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • カーエアコン用添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル アールウィズエイチ

    カーエアコン用添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル

    アールウィズエイチ
    18,980税込20,878
    1本(1L)
    5日以内出荷
    品名:カーエアコン用添加剤配合の12PAGコンプレッサーオイル1L。特長:R134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
    用途用途:カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。また添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル アールウィズエイチ

    カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル

    アールウィズエイチ
    21,645税込23,810
    1本(1L)
    5日以内出荷
    商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
    用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • カーエアコン用添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル アールウィズエイチ

    カーエアコン用添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル

    アールウィズエイチ
    18,980税込20,878
    1本(1L)
    5日以内出荷
    商品名:カーエアコン用添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。注意:PAGタイプなどのコンプレッサーオイルや異物の混入により、車内の電動システムに欠損させる恐れがあります。POEオイル使用の車両専用
    用途用途:HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に、。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性

カーエアコンガス/オイル』には他にこんなカテゴリがあります

カーエアコン用コンプレッサーオイル