絞り込み
冷媒の種類
- R134a(2)
ブランド
- アールウィズエイチ
- モノタロウ(3)
- エスコ(13)
- デンゲン(10)
- リークラボ・ジャパン(9)
- FALCON(8)
- SIGNET(シグネット)(6)
- UVIEW(ユービュー)(5)
- TRACERLINE(5)
- ZAC(4)
- 関西化研工業(4)
- イチネンTASCO(3)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- 東尾メック(2)
- MOBILY(2)
- マルエヌ(1)
- JTC(1)
- SUNOCO(1)
- PITWORK(日産)(1)
- 日本サン石油(1)
- ブランドをもっと見る
「冷媒の種類」から絞り込む
R134a(2)

潤滑添加剤配合 12PAG蛍光剤
アールウィズエイチ¥6,998税込¥7,6981本(100mL)当日出荷商品名:潤滑添加剤配合の11PAG蛍光剤100ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。容量(mL)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安20台分)
リークエックスファイブ PAG R134A用
アールウィズエイチ¥4,998税込¥5,4981本当日出荷漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPAG添加剤です。軽~普通車、クラウン、ハイエースなどデュアルエアコンやトラックでも1本でOK(使用量:PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本)。効果1:エアコンの冷媒ガスの漏れ止め。効果2:蛍光剤により漏れ探知。効果3:潤滑性の向上。効果4:カーエアコンの予防保全。効果5:オイル劣化防止&改善用途潤滑油添加剤・蛍光剤入りの漏れ止め剤使用冷媒R134A使用量PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
潤滑添加剤配合 11POE蛍光剤
アールウィズエイチ¥6,998税込¥7,6981本(100mL)当日出荷商品名:潤滑添加剤配合の11POE蛍光剤100ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。容量(mL)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安20台分)
潤滑添加剤配合 12PAG蛍光剤
アールウィズエイチ¥15,600税込¥17,1601本(250mL)5日以内出荷商品名:潤滑添加剤配合の11PAG蛍光剤250ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。容量(mL)250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安50台分)
リークエックスファイブ POE R134A用
アールウィズエイチ¥5,698税込¥6,2681本4日以内出荷漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPOE添加剤です。使用冷媒R134A使用量POEオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
潤滑添加剤配合 12PAG蛍光剤
アールウィズエイチ¥28,762税込¥31,6381本(500mL)5日以内出荷商品名:潤滑添加剤配合の11PAG蛍光剤500ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安100台分)
潤滑添加剤配合 11POE蛍光剤
アールウィズエイチ¥15,600税込¥17,1601本(250mL)5日以内出荷商品名:潤滑添加剤配合の11POE蛍光剤250ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。容量(mL)250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安50台分)
潤滑添加剤配合 11POE蛍光剤
アールウィズエイチ¥28,762税込¥31,6381本(500mL)5日以内出荷商品名:潤滑添加剤配合の11POE蛍光剤500ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安100台分)
『カーエアコンガス/オイル』には他にこんなカテゴリがあります
- カーエアコン用冷媒
- カーエアコン用コンプレッサーオイル
- エアコンオイル/添加剤
- 紫外線ランプ