絞り込み
共通擦合せ径違い管とは、化学実験や研究、開発などに使用される器具であり、1つの部品で連結部分の径に違いがあるものを指します。素材は、衝撃に強い硼珪酸ガラスが主流です。連結部分は密着できるように擦合せ加工が施されており、規格が同じオスとメスであれば隙間なく接続することが可能。連結部分の径が異なるため、径の大きな装置と小さな装置を接続することができ、幅広い実験環境を作り出せます。連結管を使うとその部分が長くなりがちな欠点を解消すべく、擦合せ部分を極力同じ位置にしてコンパクトになる製品も存在。

共通摺合異径縮小アダプター
SIBATA(柴田科学)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から3日以内出荷共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形を接続するものを縮小アダプターと呼んでいます。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合径違い連結管
SIBATA(柴田科学)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から36日以内出荷共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形の連結管を縮小用と呼んでいます。
共通摺合連結管 径違い 拡大用
SIBATA(柴田科学)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から33日以内出荷共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも大きいメス形の連結管を拡大用と呼んでいます。材質ほうけい酸ガラス
共通短形縮小アダプター
TGK(東京硝子器械)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷摺合せの連結部が長くなる欠点を改良・考案して、ウチ・ソトの摺合せ部分をほぼ同位置にして、最小限の短型に工夫しました。
SPC連結管 径違い 縮小用
SIBATA(柴田科学)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から32日以内出荷SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも小さいSソケット形の連結管を縮小用と呼んでいます。材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 径違い(拡大用)
SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも大きいSソケット形の連結管を拡大用と呼んでいます。
排気管 フラッシング弁付き
Glassco¥6,498税込¥7,1481個当日出荷PTFE製のストップコック付きです。材質本体/硼珪酸ガラス3.3、コック/PTFE管長(mm)600摺合せ24/40アズワン品番4-4114-01枝管外径Φ9mm
排気管 二口タイプ
Glassco¥2,898税込¥3,1881個当日出荷二口なので、吸引と置換ガス注入の用途に使用可能です。材質硼珪酸ガラス3.3管長(mm)20摺合せ24/40アズワン品番4-4111-01枝管外径Φ9mm
透明摺合せグランドジョイント(雄) 24/40
IWAKI(AGCテクノグラス)¥4,398税込¥4,8381箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:40管径(Φmm)20大径(Φmm)24摺合せ24/40
透明摺合せグランドジョイント(雌) 24/30
IWAKI(AGCテクノグラス)¥3,898税込¥4,2881箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:30管径(Φmm)28大径(Φmm)24摺合せ24/30
透明摺合せグランドジョイント(雄) 29/42
IWAKI(AGCテクノグラス)¥4,998税込¥5,4981箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:42管径(Φmm)25大径(Φmm)29.2摺合せ29/42
透明摺合せグランドジョイント(雌) 19/38
IWAKI(AGCテクノグラス)¥3,698税込¥4,0681箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:38管径(Φmm)22大径(Φmm)18.8摺合せ19/38
透明摺合せグランドジョイント(雄) 40/50
IWAKI(AGCテクノグラス)¥14,980税込¥16,4781箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:50管径(Φmm)38大径(Φmm)40摺合せ40/50
透明摺合せグランドジョイント(雄) 34/45
IWAKI(AGCテクノグラス)¥8,098税込¥8,9081箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:45管径(Φmm)30大径(Φmm)34.5摺合せ34/45
透明摺合せグランドジョイント(雄) 19/28
IWAKI(AGCテクノグラス)¥3,698税込¥4,0681箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:28管径(Φmm)16大径(Φmm)18.8摺合せ19/28
透明摺合せグランドジョイント(雄) 15/35
IWAKI(AGCテクノグラス)¥3,500税込¥3,8501箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:35管径(Φmm)13大径(Φmm)15.5摺合せ15/35
透明摺合せグランドジョイント(雄) 24/30
IWAKI(AGCテクノグラス)¥3,998税込¥4,3981箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:30管径(Φmm)20大径(Φmm)24摺合せ24/30
透明摺合せグランドジョイント(雄) 45/50
IWAKI(AGCテクノグラス)¥12,980税込¥14,2781箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:50管径(Φmm)40大径(Φmm)45摺合せ45/50
透明摺合せグランドジョイント(雌) 40/50
IWAKI(AGCテクノグラス)¥10,980税込¥12,0781箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:50管径(Φmm)45大径(Φmm)40摺合せ40/50
透明摺合せグランドジョイント(雌) 45/50
IWAKI(AGCテクノグラス)¥12,980税込¥14,2781箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:50管径(Φmm)48大径(Φmm)45摺合せ45/50
透明摺合せグランドジョイント(雌) 34/45
IWAKI(AGCテクノグラス)¥8,698税込¥9,5681箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:45管径(Φmm)38大径(Φmm)34.5摺合せ34/45
透明摺合せグランドジョイント(雌) 15/25
IWAKI(AGCテクノグラス)¥3,298税込¥3,6281箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:25管径(Φmm)18大径(Φmm)15.5摺合せ15/25
透明摺合せグランドジョイント(雄) 29/32
IWAKI(AGCテクノグラス)¥4,998税込¥5,4981箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:32管径(Φmm)25大径(Φmm)29.2摺合せ29/32
透明摺合せグランドジョイント(雌) 19/28
IWAKI(AGCテクノグラス)¥3,500税込¥3,8501箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:28管径(Φmm)22大径(Φmm)18.8摺合せ19/28
透明摺合せグランドジョイント(雌) 15/35
IWAKI(AGCテクノグラス)¥3,398税込¥3,7381箱(1個)12日以内出荷長さ(mm)摺:35管径(Φmm)18大径(Φmm)15.5摺合せ15/35