絞り込み
ブランド
  • 松浪硝子
  • 武藤化学(314)
  • アズワン(22)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • 松浪硝子工業(10)
  • ナリカ(8)
  • TRUSCO(7)
  • 三商(6)
  • ケニス(6)
  • レオナ(6)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • 東新理興(3)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • 栄研化学(3)
  • デンカポリマー(3)
  • Simport(3)
  • 歯愛メディカル(3)
  • ナディック(2)
  • イワキ(1)
寸法(mm)
  • 24×60(1)
  • 26×76(19)
  • 28×48(1)
  • 30×40(1)
  • 40×50(1)
  • 52×76(1)
厚さ(mm)
  • 0.13~0.17(1)
  • 0.8~1.0(9)
  • 0.9~1.2(17)
  • 1.0~1.2(9)
  • 1.2~1.5(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)から絞り込む
24×60(1)
26×76(19)
28×48(1)
30×40(1)
40×50(1)
52×76(1)
スライドグラス 松浪硝子スライドグラス松浪硝子(12件のレビュー)
639税込703
1箱(100枚)
当日出荷
寸法(mm)26×76平面度(mm)-アッベ数-
大型スライドグラス 松浪硝子大型スライドグラス松浪硝子(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(50枚)
当日出荷
大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
入数(枚)50寸法(mm)52×76フロストなし平面度(mm)-アッベ数-表面処理脱脂洗浄済み仕様寸法:76×52mm
フロストスライドグラス 松浪硝子フロストスライドグラス松浪硝子(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
寸法(mm)26×76フロストあり寸法(フロスト部)(mm)15×26屈折率Ne=1.521平面度(mm)-アルカリ溶出量(mg)0.37アッベ数-表面処理脱脂洗浄済み仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
プレクリン スライドグラス 松浪硝子プレクリン スライドグラス松浪硝子
1,098税込1,208
1箱(100枚)
当日出荷
フロスト加工なしで、スライドグラス全面を有効に利用することが出来ます。
寸法(mm)26×76表面処理脱脂洗浄済み材質水板ガラス
鉱物用スライドグラス 松浪硝子鉱物用スライドグラス松浪硝子(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100枚)ほか
当日出荷
フチ磨仕上げのほか、四隅の角は大きく落してありますので、手を傷つけません。
寸法(mm)28×48仕様寸法:28×48mm
MAS コートスライドグラス(フロスト) 松浪硝子MAS コートスライドグラス(フロスト)松浪硝子
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
親水性を有し、組織切片の伸展が容易。 接着力が強く剥離が少ない。 耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。
寸法(長さL×幅W)(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2
ファインフロスト スライドグラス 松浪硝子ファインフロスト スライドグラス松浪硝子
1,598税込1,758
1式(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
平面性・透過率が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用。 鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することができ、特殊染色や免疫染色などの工程でも文字が消える事はありません。 キシレンやアルコールなど、各種有機溶剤に耐性を持っています。 フロスト巾は通常の15mmに加えて20mmも標準ラインナップ。
カバーグラス No.1 丸 100枚入 松浪硝子カバーグラス No.1 丸 100枚入松浪硝子
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
丸形に切断したカバーグラスです。培養や蛋白解析用に便利です。
剥離防止コートスライドグラス(MAS-GP typeA) 松浪硝子剥離防止コートスライドグラス(MAS-GP typeA)松浪硝子
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
優れた親水性により、病理組織染色や免疫染色における組織切片の剥離を防止します。 平面性・透過率が良好で、自発蛍光の少ない新ガラスを採用しています。
材質ファインガラス(ソーダガラスをもとに光学特性を改善したガラス)厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)26×76
剥離防止コートスライド クレスト 100枚入 CREシリーズ 松浪硝子剥離防止コートスライド クレスト 100枚入 CREシリーズ松浪硝子
2,698税込2,968
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
CREST(クレスト)コートスライドグラスはメーカー独自の特殊コート処理を更に進化させ、極めて強固な接着力とバックグラウンド低減の両方を実現しました。ISO13485認証対象製品、CRESTは医療機器品質マネジメントシステムであるISO13485認証の対象となる製品です。産学共同研究から生まれた新コンセプトのコートスライド、強い接着力、コート剤の更なる改良を重ねた結果、より強い接着力を実現しました。バックグラウンドを低減、染色液等によるバックグラウンド発生を軽減しました。光学用ガラス基板を使用、平坦性、透過率に優れ、自発蛍光の少ないファインガラスを採用。自動免疫染色装置との適合性にも優れた製品、使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。初めてご使用される場合にはテスト等をされてからご使用ください。
フロスト用ニューマーカー 黒 松浪硝子フロスト用ニューマーカー 黒松浪硝子
599税込659
1本
欠品中
スライドガラスのフロスト部への記入用です。 有機溶剤に耐性を持っています。 乾きが早く、こすっても消えません。 にじまないため、細かく記入することができます。 温度変化に強く、長期保存できます。
仕様●スーパーフロスト・ファインフロストなど印刷フロスト用です。スリガラス状フロストには使用できません。アズワン品番67-8064-60
APSコートスライドグラス 松浪硝子APSコートスライドグラス松浪硝子(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しています。 また、ガラス表面の共染も低く抑えられます。
寸法(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2
MAS コート スライドグラス 松浪硝子MAS コート スライドグラス松浪硝子
2,598税込2,858
1セット(100枚)
4日以内出荷から9日以内出荷
親水性を有し、組織切片の伸展が容易。接着力が強く剥離が少ない。耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。価格は従来品と据え置き。
長さL×幅W(cm)7.6×2.6
角カバーグラス 松浪硝子角カバーグラス松浪硝子
1,898税込2,088
1箱(200枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラスです。
スミアー 松浪硝子スミアー松浪硝子
899税込989
1セット(10枚)
当日出荷
血液塗抹用スライドグラスです。両端とも塗抹することができますので便利です。両端巾22mmで持ち易いので、安定した塗沫角度にひけます。
寸法(mm)60×24厚さ(mm)0.9~1.2
スライドグラス 松浪硝子スライドグラス松浪硝子
2,698税込2,968
1箱(100枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2種別剥離防止コートスライドグラス
NEO白研磨スライドグラス(ベーシックフロストホワイト蛍光顕微鏡用) 松浪硝子NEO白研磨スライドグラス(ベーシックフロストホワイト蛍光顕微鏡用)松浪硝子
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷
蛍光顕微鏡用のスライドグラスです。 加工精度、強度、洗浄度を高め自発蛍光が少なく、紫外線透過率にも優れております。
材質白板ガラス
カバーグラス No.2 松浪硝子カバーグラス No.2松浪硝子
409税込450
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
ファインフロスト 100枚入 FFシリーズ 松浪硝子ファインフロスト 100枚入 FFシリーズ松浪硝子
1,598税込1,758
1箱(100枚)
8日以内出荷
新開発ガラスを採用。平面性・透過率が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用しております。病理組織部門での蛍光染色はもちろんのこと、細菌検査部門での各種蛍光染色にもおすすめできます。筆記性が抜群です。鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することができます。しかも特殊染色や免疫染色などの過酷な工程を経ても文字が消える事はありません。耐溶剤性に優れています。キシレン、アルコールはもちろんのこと、各種有機溶剤に耐性を持っています。長時間の溶剤処理にも安心してお使いいただけます。ガラスのくっつきを抑えます。高度な洗浄技術により、湿気の多い季節でもガラス間の密着を抑えます。バラエティあるフロスト色、ホワイト・イエロー・ピンク・ブルー・グリーン等の8色を取り揃えております。フロスト部が通常より大きい(20×26mm)製品も5色レギュラー品としてご用意しています。パススライドプリンタエスポに最適、メーカーが自社開発したスライド標本印字装置「スライドプリンタESPO」をご使用になるには、このファインフロストスライドグラスが最適です。ガラスの取り出しがスムーズに行われ、プリンタ専用インクとの相性も抜群で、漢字やバーコード等も綺麗に印字することができます。
APSコートスライドグラス 100枚入 松浪硝子APSコートスライドグラス 100枚入松浪硝子
2,598税込2,858
1箱(100枚)
4日以内出荷から48日以内出荷
安定した組織切片、細胞接着力をもたらす最適なアミノシランコート、アミノシランは、ガラス表面のOH基と共有結合によりコート膜が形成され、ガラス表面上にポリ-L-リジンコートと比較して化学的に安定なアミノ基による正電荷が付与されております。APSコートスライドグラスは、PLLコートスライドグラスと比較して、組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しております。ガラス表面の共染もPLLコートより低く抑えられます。使用上の注意:、1.APSコートスライドを使用しても剥離発生する場合にはMAS・MAS-GP・FRONTIER・PLATINUM PRO・CRESTの使用をご検討ください。2.コートの特性上、ガラス表面は疎水性が高く組織切片を固定する場合には、適温の水に組織切片を浮かべてすくい上げたあと、スライドと組織切片間の水分を十分に乾燥させて各種処理を実施してください。
シランコートスライドグラス 白縁磨フロスト 松浪硝子シランコートスライドグラス 白縁磨フロスト松浪硝子
4,998税込5,498
1箱(100枚)
翌々日出荷から17日以内出荷
APS(アミノシラン)コートにより、切片の剥離防止効果に優れています。 各種処理過程で耐性があり、病理・細胞診から免疫組織化学まで広く利用できます。
材質白板ガラス
界線スライドグラス  エッチング加工品 松浪硝子界線スライドグラス エッチング加工品松浪硝子(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
高精度で視認性に優れた界線で、1mmの専用枠付で生きたままのプランクトンを観察できます。
寸法(mm)76×26仕様エッチング範囲:1mピッチ方眼(20×50mm)厚さ(mm)1.0~1.2
界線スライドグラス 松浪硝子界線スライドグラス松浪硝子
19,980税込21,978
1ケース(100本)ほか
当日出荷
水質検査、花粉量測定用に便利。界線は1mm間隔でシルバーステン印刷しています。
寸法(mm)76×26
シリコンコートスライドグラス 松浪硝子シリコンコートスライドグラス松浪硝子
4,898税込5,388
1セット(100枚)
17日以内出荷
各種の抗原抗体反応に最適です。
寸法(mm)76×26厚さ(mm)0.8~1.0規格白縁磨シリコン No.1
MASコートスライドG 松浪硝子MASコートスライドG松浪硝子(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100枚)
欠品中
独自開発の高性能シランコート製品で、親水性と接着力が向上しました。剥離の発生が多い、免疫組織化学・in situ Hybridization等にご使用いただけます。
厚さ(mm)0.9~1.2入数(枚)100寸法(mm)76×26
ディスポカセット スライドグラス For ESPO 松浪硝子ディスポカセット スライドグラス For ESPO松浪硝子
15,980税込17,578
1ケース(10箱×100枚)
6日以内出荷
マツナミオリジナルブランドとしてお使いいただいているファインフロストスライドグラス免疫染色最適化スライドグラスをカセットタイプにしたPATH SLIDE PRINTER ESPO専用のディスポーザブルタイプの製品です。スライドグラスを汚さない使い切りなので、詰め替え不要の手間いらずで清潔感を保ちます。開封後、すぐに使用可能です。ディスポカセットを開封後、PATH SLIDE PRINTER ESPOにセットしてそのまま印字できます。スライドグラスの詰め替え不要です。使い切ったディスポカセットをそのまま新しいものへ取り換えることで、引き続き印字することが可能です。スライドグラスに手を触れることなく清潔にご使用いただけます。安定した製品品質を提供します。専用ディスポーザブルタイプのカセットをフィルムパック包装しています。既存製品シリーズと同等の安定した製品品質をお求めやすい価格でお届けします。
プラチナプロ 26×76mm 100枚入 PROシリーズ 松浪硝子プラチナプロ 26×76mm 100枚入 PROシリーズ松浪硝子
2,998税込3,298
1箱(100枚)
8日以内出荷
PLATINUM PRO(プラチナプロ)コートスライドグラスはメーカー独自の特殊コート処理により極めて強い接着力とバックグラウンド低減を両立させました。全自動免疫染色装置にも対応しております。ISO13485認証対象製品、PLATINUM PROは医療機器品質マネジメントシステムであるISO13485認証の対象となる製品です。強い接着力、新コート剤の開発により強い接着力を実現いたしました。高pHバッファーにおける前処理工程(M/W、オートクレーブ)にも安定した接着力を発揮します。バックグラウンドを低減、染色液等のバックグラウンド発生を軽減しました。光学用ガラス基板採用、染色液等によるバックグラウンド発生を軽減しました。光学用ガラス基板を使用、平坦性、透過率に優れ、自発蛍光の少ないファインガラスを採用。自動免疫染色装置との適合性にも優れた製品です。使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。検体や染色の種類によっては、切片の剥離やバックグラウンドの共染が発生する可能性がございますので、初めてご使用される場合は、テスト等をされてからご使用ください。
ティシュー・テックグラスジー2専用カバーグラス No.1 250枚×4箱入 CPGシリーズ 松浪硝子ティシュー・テックグラスジー2専用カバーグラス No.1 250枚×4箱入 CPGシリーズ松浪硝子
21,980税込24,178
1箱(4箱×250枚)
8日以内出荷
自動ガラス封入機対応、各種自動封入装置に対応した専用パッケージです。高品質ですので手封入にも使用できます。ワンタッチ簡単操作、フタを取り自動封入装置にセットするだけです。カバーグラスを詰め替える必要はありません。カバーグラスを汚す心配もありません。ティシューテック(R)グラス(TM)ジー2はサクラファインテックジャパン株式会社の登録商標です。
スライドグラス 全面フロスト 100枚入 松浪硝子スライドグラス 全面フロスト 100枚入松浪硝子
2,898税込3,188
1箱(100枚)
44日以内出荷
細胞診断用です。直接擦過塗抹標本や、液状検体標本に最適です。細胞の付着性が非常に優れています。使用法は従来のスライドガラスと全く同じです。フロストのメッシュが細かいため、検体ナンバー、氏名等が記入しやすく、また消えにくくなっています。液状検体の塗抹はもちろん、スライドガラスで直接患部を擦過した標本作製にも適しています。
仕様●サイズ(mm):76×26●厚み(mm):1.2~1.5●フロスト巾(mm):76×26●洗浄:○●縁磨:×●受注生産品アズワン品番67-8065-36
スライドグラス 松浪硝子スライドグラス松浪硝子(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100枚)
3日以内出荷から5日以内出荷
寸法(mm)26×76厚さ(mm)0.9~1.2
撥水性印刷スライド アミノシランコート 1箱 100枚入 TFシリーズ 松浪硝子撥水性印刷スライド アミノシランコート 1箱 100枚入 TFシリーズ松浪硝子
17,980税込19,778
1箱(100枚)
33日以内出荷から43日以内出荷
仕様コートタイプ:APS(アミノシランコート)厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)26×76
撥水性印刷スライドノンコート 1箱 100枚入 TFシリーズ 松浪硝子撥水性印刷スライドノンコート 1箱 100枚入 TFシリーズ松浪硝子
10,980税込12,078
1箱(100枚)
33日以内出荷
仕様コートタイプ:ノンコート厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)26×76
撥水性印刷スライド 親水性コート 1箱 100枚入 TFシリーズ 松浪硝子撥水性印刷スライド 親水性コート 1箱 100枚入 TFシリーズ松浪硝子
17,980税込19,778
1箱(100枚)
33日以内出荷から63日以内出荷
仕様コートタイプ:MAS(親水性コート)厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)26×76
自動血液塗抹標本作製装置用専用アールラインスライドグラス 松浪硝子自動血液塗抹標本作製装置用専用アールラインスライドグラス松浪硝子
1,598税込1,758
1箱(100枚)
8日以内出荷
自動血液塗抹標本作製装置用のスライドガラスです。平面性・透過率が高く自発蛍光の少ない新ガラスを採用しています。フロスト面とスポット面は、焼付インクで0.01mm盛り上がり、隙間がありますのでスライドガラス同士の密着を防止します。スポットのサイズは3mmへと大きくすることによりスライドガラス同士の密着を防止しています。ガラスの角を丸めることにより、機械内のガラス詰まりが軽減されます。使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。
フロンティアスライドグラス 26×76mm 100枚入 FRCシリーズ 松浪硝子フロンティアスライドグラス 26×76mm 100枚入 FRCシリーズ松浪硝子
2,998税込3,298
1箱(100枚)
8日以内出荷
FRONTIERコートスライドグラスは、MASコートスライドグラスの特性を損なうことなく、更に接着性・伸展性を進化させたコートスライドグラスです。剥離防止効果:下記のような比較的剥離の可能性が高かった処理において、高い剥離防止効果が期待できます。マイクロウェーブ・オートクレーブ処理、高pHバッファにおける前処理工程、乳腺関連の免疫染色等、剥離防止コート用として最適なガラスを採用、平面性・透過性が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用。ガラス表面成分において、高い親水性を有していますので、作業性が向上します。使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。検体や染色の種類によっては、切片の剥離やバックグラウンドの共染が発生する可能性がございますので、初めてご使用される場合は、テスト等をされてからご使用ください。
自動封入装置RCM専用カバーグラス 松浪硝子自動封入装置RCM専用カバーグラス松浪硝子
21,980税込24,178
1箱(8箱×125枚)ほか
8日以内出荷
くっつかない、割れない、作業効率がアップします。表面の特殊処理で高湿度環境でもくっつきません。最新のカッティング技術で曲げ強度が向上しています。環境保全リサイクル、”マツナミ”は地球環境を考えています。回収ボックスを設置しリサイクルを行います。
自動封入装置RCM-450専用カバーグラス 松浪硝子自動封入装置RCM-450専用カバーグラス松浪硝子
21,980税込24,178
1箱(1000枚)
8日以内出荷
くっつかない、割れない、作業効率がアップします。表面の特殊処理で高湿度環境でもくっつきません。最新のカッティング技術で曲げ強度が向上しています。環境保全リサイクル、”マツナミ”は地球環境を考えています。回収ボックスを設置しリサイクルを行います。
高撥水性印刷スライドグラス100枚入 TFシリーズ 松浪硝子高撥水性印刷スライドグラス100枚入 TFシリーズ松浪硝子
9,998税込10,998
1箱(100枚)
33日以内出荷から43日以内出荷
独自開発した高撥水性フッ素樹脂ベースインクを印刷したスライドグラス。蛍光抗体法・in situ Hybridization・免疫疾患検査・細胞培養・ウィルス固定・病理・細胞診などに最適。高撥水性・耐薬品性・耐熱性を両立、メーカーが独自に開発したフッ素樹脂ベースのガラス用インクでプリントした高撥水性印刷スライドグラスです。インク表面の高撥水性を実現することで、ウェル間のコンタミネーションを高レベルで防止します。耐薬品性・耐熱性も両立させ、アルカリ洗浄や細胞固定時のアセトン固定・アルコール固定においても高い耐久性を発揮します。蛍光抗体法に最適な黒色インク、黒色インクは各種蛍光指示薬に対応できるよう、各励起波長においてインク表面の自発蛍光の抑制を実現しています。これによりインク表面の低蛍光化が求められる蛍光抗体法等の使用に最適化しました。インクは水に対し接触角130°の特性を持ち、全く漏れが発生しません。APS・MASコートをラインナップ、細胞の剥離防止のため、細胞接着を高めたAPSコートも用意しております。すべての製品は細胞接着性に影響を与える汚れ等を除去するため、ウェル内のアルカリ洗浄済みです。MASコート製品はコメット試験にも使用していただけます。コメット試験に対応したデザインもご用意しています。(品番:S117302)、カスタムメイド印刷にも対応、オリジナルの印刷パターン作製にも対応しております。ウェル形状・位置配置・ロゴ入れなどカスタムメイドの印刷が可能です。(※詳細はお問い合わせください)
ティシュー・テックグラス用カバーグラス 200枚×5箱入 CPシリーズ 松浪硝子ティシュー・テックグラス用カバーグラス 200枚×5箱入 CPシリーズ松浪硝子
17,980税込19,778
1箱(5箱×200枚)
8日以内出荷
自動ガラス封入機対応、各種自動封入装置に対応した専用パッケージです。高品質ですので手封入にも使用できます。ワンタッチ簡単操作、フタを取り自動封入装置にセットするだけです。カバーグラスを詰め替える必要はありません。カバーグラスを汚す心配もありません。ティシューテック(R)グラスはサクラファインテックジャパン株式会社の登録商標です。
プレートステイン PMシリーズ 松浪硝子プレートステイン PMシリーズ松浪硝子
9,998税込10,998
1箱(3個)ほか
8日以内出荷

顕微鏡周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります

スライドグラス