精密ハンドグラインダーL-JKリューター(日本精密機械工作)(4件のレビュー)当日出荷
ハンドグラインダーのスタンダード機種。
ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。
周波数(Hz)50/60最大トルク(N・m)0.059定格電流(A)0.75定格消費電力(W)68チャック能力(mm)Φ0.5~6.0砥石寸法(Φmm)外径最大25まで
スリーブコレットリューター(日本精密機械工作)当日出荷から8日以内出荷
マイクログラインダー用スリーブコレット。
コレットとスリーブコレットのスリットを合わせて使用します。
カーボンブラシ 2個リューター(日本精密機械工作)5日以内出荷
ハイブリッドリューターLHBM-12用カーボンブラシです。
モータユニットリューター(日本精密機械工作)当日出荷
小型、軽量。2.64N・cmの中のトルクタイプ。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。コレットチャック式無段変速
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.27最大負荷電流(A)1.5最大入力(W)42最大トルク(N・cm)2.64
ハイブリッドリューター LHB-12リューター(日本精密機械工作)翌日出荷
使用スタイルフリーな、NEWタイプのハイブリッドリューター正転/逆転切替可能回転数は2ケタデジタル表示過負荷防止機能内蔵過充電防止機能内蔵フットスイッチ使用可能5種類のリューター工具付属様々な加工にご使用頂けます。
最大回転数(min-1[r.p.m])30000電源コード(m)1.8最大消費電力(W)30バッテリー電圧(V)DC0~12コレットチャック寸法(Φmm)3構成部品LHBM-12+LHBC12
延長コードリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から8日以内出荷
モーターコードを長くしたい時に使用します。
超硬タガネリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から8日以内出荷
タガネは彫金加工用に開発された専用工具で貴金属の彫刻等に使用します。
用途絵や文字彫り、宝石の石留めなど彫金、宝飾加工に適してます。
スピンドルミニペンタイプモーターユニットリューター(日本精密機械工作)当日出荷
マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。小形、軽量、コンパクトなボディーの高トルク。
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.27最大負荷電流(A)1.5最大入力(W)42最大トルク(N・cm)2.64
ミニエイト スタンダードユニットリューター(日本精密機械工作)翌日出荷から8日以内出荷
幅広い回転領域の使い易さを追求した、新型ペンタイプグラインダーです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。多種類のハンドピースを用意しましたので、作業に合わせて高トルク、高回転数など、色々な組み合わせが可能です。
ミニエイト パワーユニットリューター(日本精密機械工作)翌日出荷
未来を先取りして開発された小形、軽量、高性能の最高級パワーユニットです。美しいデザインと機能性を重視したコンパクトサイズ。高性能マイコン搭載2ステーション方式フィードバック機能を搭載ソフトスタート及びクイックストップ機能付き正逆回転選択とデジタル回転速度表示LOADメーター搭載セルフ診断機能エラーコード表示フットコントローラーの接続可能
ヒューズ容量(A)2定格入力AC100V 50/60Hz 30W
GOLD2セットリューター(日本精密機械工作)当日出荷
コンパクトなボディーで3.3N・cm(340g-cm)の高トルクタイプ。ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。コレットチャック式無段変速パワーユニットは持ち運びに便利なキャリングハンドル付正転・逆転が可能です。フットスイッチ(オプション)が使えます。
コレットリューター(日本精密機械工作)翌日出荷から8日以内出荷
ミニエイト用コレットチャック。
フットスイッチ(ミニエイト用)リューター(日本精密機械工作)翌日出荷
パワーユニット(LEC-900)のフットコントローラーコネクタに差し込み使用出来るフットスイッチです。(ON-OFF)
LEC-800用 変換プラグリューター(日本精密機械工作)翌日出荷
ミニエイトのモーター(Aタイプ)をLEC-800で使用するときに使用します。
適合機種ミニエイト・Aタイプモーター質量(g)23
リューターミニライトリューター(日本精密機械工作)当日出荷
小型、軽量
ソフトスタート、静音、低振動
用途彫刻、プラモデル、木、ガラス、石などのカービング・磨き等付属品スリーブコレット(Φ2.34mm)×1個、軸付砥石×2本、軸付ブラシ×1本、セラミックゴム砥石×2本最大トルク(N・m)2胴径(Φmm)(モータユニット)最大27定格入力(W)10
超硬ナイフリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷から6日以内出荷
タガネは彫金加工用に開発された専用工具で貴金属の彫刻等に使用します。
用途品物の表面の剥離、キャスト肌の処理、ロー付の修正ガラスファイバー、プラスチックなどの削りや切断などに適しています。切断対象ガラスファイバー、プラスチック
ストレートグラインダリューター(日本精密機械工作)翌日出荷
フラップホイルなど高負荷工具用に開発した高トルクハンドグラインダーです。軽くて高馬力のため回転が落ちないのできれいな仕上げが出来ます。太い径の砥石などの使用にも最適です。
適合砥石:最大Φ48、ラップホイル:最大Φ100定格消費電力(W)650チャック能力(mm)Φ6、Φ8砥石寸法(Φmm)外径最大48最大トルク(N・cm)63.74
ミニエイト アングルユニットGSリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。小形、軽量90度アングルヘッドです。狭いところや軽作業用として使いやすくなっています。
寸法L1(mm)74寸法L2(mm)89.8最大入力(W)80
GOLD2 パワーユニットリューター(日本精密機械工作)8日以内出荷
持ち運びに便利なキャリングハンドル付正転・逆転が可能です。フットスイッチ(オプション)が使えます。
電源AC100V 50/60Hz定格入力(VA)35ヒューズ容量(A)1.5
GOLD2 モーターユニットリューター(日本精密機械工作)当日出荷
コンパクトなボディーで3.3N・cm(340g-cm)の高トルクタイプ。ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。コレットチャック式無段変速
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.3最大負荷電流(A)2.5最大入力(W)70最大トルク(N・cm)3.33
ミニエイト モータリューター(日本精密機械工作)翌日出荷から6日以内出荷
超精密マイクログラインダー先端工具の脱着がセットリングを回すことによりワンタッチで行えます。(HW-75、HY-76、HY-87、BS-12、RE-06を除く)ハンドピースとモーターの脱着がロックリング方式によりワンタッチで行えるため、素早いハンドピースの交換が可能です。6種類のモーターは手元のスイッチの搭載によってクイックスタート、ストップが可能となりました。作業内容や装着する先端工具の特性によって重量、回転数、トルク等重視される項目に応じたモーターの選択が可能です。
リューター ライトベルトサンダーリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷
横型ベルトサンダーなので 小物部品のバリ取りに最適です。とても軽く、女性にも扱いやすい。
用途軽作業向け部品のバリ取り・面取りなど質量(g)305適合ベルト幅(mm)周長300電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)2 4回転数(min-1[r.p.m])1500~7600定格電流(A)1ベルト速度(m/s)0. 8~6
コレットチャックリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
ミニエイト・Hシリーズ用コレットチャック。
モータホルダーリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
ホルダーガイドの取り付け方向で芯高さは5mm調整出来ます。
ブラシモータスピンドルリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
リューター定評の高精度アンギュラベアリングを使用し、軸受剛性と耐久性に優れています。機械装着に適したフラットなボディで従来の同型機より振動を大幅に軽減。バリ取りなどの専用機や、ロボットに組み込んでご使用頂くほか、旋盤の刃物台に取り付けて内径研磨作業にもご使用頂けます。
付属品【コレット】Φ6(CC460)質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000定格電流(A)2.4定格消費電力(W)230電源コード(m)約2.5最大トルク(N・cm)22.54
ウエストポーチリューター(日本精密機械工作)4日以内出荷
ハイブリッドリューターLHB-12用ウエストポーチです。
ハイブリッドリューター パワーユニットリューター(日本精密機械工作)4日以内出荷
ハイブリッドリューターLHBM-12用充電式パワーユニットです。
質量(g)280出力DC0~12V(2.8Ah)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.5×43×128.5入力DC 12V2A
ドリルチャックユニットリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
リューターフレックス「極」LF-300用の別売ドリルチャックユニットです。
リューターフレックス 「極」リューター(日本精密機械工作)8日以内出荷
リューターが長年ノウハウを蓄積した機械装着用h4スピンドルシリーズ!信頼性の高いh4高周波モータが新登場!往年の人気シリーズ「リューターフレックス」を融合させたまさに”極(きわみ)”!静かで耐久度の高いモータ。回転数に応じて安定したトルク出力。回転数2,000~20,000min-1(無段階調整)操作性抜群!軽量ハンドピース。自由自在!フレキシブルシャフト機構。
用途金型加工業、抜型加工業、石材加工業等での研削・研磨作業に。仕様別売オプション品:Φ2.34コレットチャック/Φ0.5~4.0ドリルチャックユニット定格電流(A)モータ:1.3最大トルク(N・cm)15.7定格入力容量(kVA)0.9
コレットチャックリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から3日以内出荷
リューターフレックス「極」LF-300用の別売コレットチャックです。
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
替刃エスコ税込¥407¥370
替刃エスコ税込¥517¥470
替刃エスコ税込¥506¥460