絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • モノタロウ(627)
  • エスコ(19,506)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,576)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,431)
  • 日東工器(1,871)
  • RS PRO(1,580)
  • TRUSCO(1,562)
  • BAHCO(バーコ)(1,548)
  • SK11(1,421)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,255)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,138)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,073)
  • Wera(1,065)
  • KTC(971)
  • 日本紐釦貿易(961)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • BOSCH(ボッシュ)(874)
  • RIDGID(日本エマソン)(840)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)ポータブルトランスIKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から翌日出荷
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。定格連続ケーブル長(m)(入力)2
ポータブルトランス(降圧器) IKURATOOLS(育良精機)ポータブルトランス(降圧器)IKURATOOLS(育良精機)(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。 ●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。
用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。 ●電動工具などの電源に最適です。 ●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。入力電圧(V)200容量(kVA)2出力電圧(V)100タイプ降圧仕様屋内型トラスコ品番436-0125質量(kg)9.5電流(A)20電線仕様-長さ(m)2入力プラグ三相200V接地3P20A保護機能安全ブレーカー10A電線仕様-太さ(mm2)1.5
センターピン IKURATOOLS(育良精機)センターピンIKURATOOLS(育良精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
ミニパンチャー用替刃(IS-20MPS・IS-106MPS用) IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー用替刃(IS-20MPS・IS-106MPS用)IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
質量(g)200
替刃ISK-MP920F IKURATOOLS(育良精機)替刃ISK-MP920FIKURATOOLS(育良精機)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から7日以内出荷
パンチャー用の替刃です。
ノス型ドリル IKURATOOLS(育良精機)ノス型ドリルIKURATOOLS(育良精機)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から8日以内出荷
深さ(mm)16対応機種IS-LB30SX、IS-LB40SW、ISK-LB50SX
パイプスタンド IKURATOOLS(育良精機)パイプスタンドIKURATOOLS(育良精機)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
トラスコ品番496-1714材質幅(mm)575質量(kg)11.7高さ(mm)730~1200奥行(mm)500適合パイプ3~600mm最大荷重(kN)9.8
ミニパンチャー用替刃(IS-14MPS用) IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー用替刃(IS-14MPS用)IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
質量(g)200
育良 ケーブルコロ IKURATOOLS(育良精機)育良 ケーブルコロIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。
安全荷重(kg)200種別コロ
ノス型ドリル専用アダプター IKURATOOLS(育良精機)ノス型ドリル専用アダプターIKURATOOLS(育良精機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
育良精機製 ライトボーラーでノス型ドリルを使用する際に使うアダプタです。
対応機種IS-LB30SX、40SW、50SW、50SX、25V、30Li
四面コロ IKURATOOLS(育良精機)四面コロIKURATOOLS(育良精機)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
質量(kg)2.5安全最大荷重(kN)0.98
IS-20MPS替刃 IKURATOOLS(育良精機)IS-20MPS替刃IKURATOOLS(育良精機)
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷から13日以内出荷
ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)ポータブルトランスIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
入力電圧(V)AC200容量(kVA)3出力電圧(V)AC100/115タイプ降圧専用仕様屋内用、漏電遮断器付付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m、200V用プラグ質量(kg)15.5定格連続外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×305×249
防じんカッター(鉄工用) IKURATOOLS(育良精機)防じんカッター(鉄工用)IKURATOOLS(育良精機)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
対応材質鉄工
電池パック MP15LX IKURATOOLS(育良精機)電池パック MP15LXIKURATOOLS(育良精機)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
18V 4.0Ahにより使用可能回数が大幅に増加
用途育良 コードレスパンチャー、アングル加工機、アングルカッター用電池パックトラスコ品番526-7640
ハンディトランス(昇圧・降圧兼用) 屋内用 IKURATOOLS(育良精機)ハンディトランス(昇圧・降圧兼用) 屋内用IKURATOOLS(育良精機)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
作業現場での電動工具や工場扇などのパワー不足を解消。安全ブレーカー・電圧計装備。
用途電動工具の電圧降下対策に。ケーブル延長による電圧降下対策に。付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m/200V用プラグ本体質量(g)14.5出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×305×206容量(A)30
溶接用パイプクランプ IKURATOOLS(育良精機)溶接用パイプクランプIKURATOOLS(育良精機)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
パイプスタンド ボール受け付 IKURATOOLS(育良精機)パイプスタンド ボール受け付IKURATOOLS(育良精機)
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
トラスコ品番762-6126材質幅(mm)575質量(kg)12.8高さ(mm)770~1240奥行(mm)500適合パイプ42~450mm最大荷重(kN)9.8
マイコン替刃 IKURATOOLS(育良精機)マイコン替刃IKURATOOLS(育良精機)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
用途IS-CM82・104用適合機種IS-CM82・104
ISK-MP15F、15LF用 替刃(丸穴) IKURATOOLS(育良精機)ISK-MP15F、15LF用 替刃(丸穴)IKURATOOLS(育良精機)
11,980税込13,178
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの丸穴用替刃です。
用途パンチャー用替刃セット/ISK-MP15LF用適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ丸穴用
ケーブルドラムコーン IKURATOOLS(育良精機)ケーブルドラムコーンIKURATOOLS(育良精機)
56,980税込62,678
1セット(2個)
5日以内出荷
ケーブルドラムの回転の安定性を向上させます。回転効率1.5倍ドラムの飛び跳ねを防止します。
シルバー使用場所屋外
パイプ断水機(手動油圧式) IKURATOOLS(育良精機)パイプ断水機(手動油圧式)IKURATOOLS(育良精機)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
過剰圧着防止装置付ヘッドが稼働式だから使いやすさ抜群
仕様圧着能力(A):13~50付属品キャリングケース(鉄製)質量(kg)10ホース長さ(m)2出力(kN)36.3(3700kgf)適合管塩ビ管、ポリ管
ミニパンチャー IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャーIKURATOOLS(育良精機)
139,800税込153,780特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)800
スーパーハイブレード IKURATOOLS(育良精機)スーパーハイブレードIKURATOOLS(育良精機)
8,898税込9,788
1箱
当日出荷から3日以内出荷
カットオイル IKURATOOLS(育良精機)カットオイルIKURATOOLS(育良精機)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ネジ切り油
ケーブルコロ IKURATOOLS(育良精機)ケーブルコロIKURATOOLS(育良精機)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
安全最大荷重(kN)4.9
三連金車 IKURATOOLS(育良精機)三連金車IKURATOOLS(育良精機)
28,980税込31,878
1台
欠品中
アームはレバーで簡単オープン
質量(kg)1.8安全最大荷重(kN)1.96
シーソードラム IKURATOOLS(育良精機)シーソードラムIKURATOOLS(育良精機)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
調節不要のケーブルドラム回転台です。 ケーブルドラムを回転させ、押し入れてセットします。 裏返せばキャスター付きで移動も楽に行えます。
フレーム:オレンジ、ローラー:シルバー仕様ISK-SD800(10150)トラスコ品番859-0700セット内容ハンドル、飛出防止棒、飛出防止スリーブ幅(mm)750質量(kg)28.5高さ(mm)170奥行(mm)770適合幅(mm)(ドラム)250~550最大荷重(kN)2.94(ケーブルドラム時)/1.96(運搬時)ドラム外径(mm)400~800
IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セット IKURATOOLS(育良精機)IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セットIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合機種20MPS、106MPS質量(g)200
替刃IS-MP15L IKURATOOLS(育良精機)替刃IS-MP15LIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット
当日出荷から7日以内出荷
パンチャー用の替刃です。
替刃IS-BP18S IKURATOOLS(育良精機)替刃IS-BP18SIKURATOOLS(育良精機)
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
パンチャー用の替刃です。
ミニパンチャー替刃IS-106MP・106MPS IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー替刃IS-106MP・106MPSIKURATOOLS(育良精機)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から9日以内出荷
適合機種106MPS質量(g)200
フランジセパレーター IKURATOOLS(育良精機)フランジセパレーターIKURATOOLS(育良精機)
78,980税込86,878
1台
当日出荷
この一台で小口径から大口径のフランジに対応できます。スチールケースが標準付属して持ち運びがラクラクです。スパナも使用できます。
用途配管のパッキン交換等フランジの開閉作業に。仕様耐使用圧力68.6kN(7000kgf)付属品六角ボルト(M20X240mm)、キャリングケーストラスコ品番402-9526質量(kg)4.3寸法(長さ×幅×高さ)(mm)300×55×255~325
IS-MP15LE 18LE用充電器 IKURATOOLS(育良精機)IS-MP15LE 18LE用充電器IKURATOOLS(育良精機)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
トラスコ品番382-4365種類充電器
イクラ ミニパンチャー IKURATOOLS(育良精機)イクラ ミニパンチャーIKURATOOLS(育良精機)
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
用途が広い、中型機のエースです。
フトコロ(mm)55最大穴あけ能力(mm) 鉄工(ステンレス)t4×Φ20、(鉄)t6×Φ20電源(V)AC100出力(W)900付属品片口スパナ(#10・17)、六角棒レンチ(#3)、ポンチ・ダイスセット(L11B)、S型ストッププレート、キャリングケース、ワークスタンド、サイドハンドル付仕様圧縮規制弁標準装備二重絶縁モーター任意の位置で手動リターンストロークエンドの自動リターン質量(kg)8.8トラスコ品番305-5701周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)900
コードレスバリアフリーパンチャー IKURATOOLS(育良精機)コードレスバリアフリーパンチャーIKURATOOLS(育良精機)
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
現場の状況に合わせてヘッド角を調整可能です。障害物を回避して穴あけ可能です。業界初36V搭載パンチャーです。12.8kgと軽量です。(バッテリーパック含む)普段はばねの力でスピーディに戻り?みこみ時は油圧の力で戻るからストレスなしで使用できます。1回の充電で90回打ち抜き可能です。(SS400Φ20 t=9にて)プレートにケガキ線を当てるだけで、素早く穴あけ位置合わせでできます。のぞき窓からケガキ線が見えるので、左右どちらからでも簡単に行えます。壁際30mmの位置から穴あけ可能です。
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ、ダイスセット(14F)、ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドルストローク(mm)18質量(kg)12.8(バッテリーパック含む)電源バッテリーパック:DC36V、2.5Ah(リチウムイオン)/充電器:AC100V(50/60Hz)モーターDC36V充電時間(分)32最大穴あけ能力SS400相当:Φ20 t=9、SUS304相当:Φ20 t=6 フトコロ:50mm
マンホールラック IKURATOOLS(育良精機)マンホールラックIKURATOOLS(育良精機)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。軽量で持ち運び簡単です。取付け取外しは工具レスですので工具を落とす心配はございません。簡単に着脱可能な角度調整板:ケーブルの曲げ半径を大きくできケーブルへの負担を軽減できます
付属品角度調整板(30度)適合三連コロ:ISS-3400質量(kg)9径(Φmm)マンホール:500~1000安全最大荷重(kN)0.98
ISK-MP15F、15LF用 替刃(長穴) IKURATOOLS(育良精機)ISK-MP15F、15LF用 替刃(長穴)IKURATOOLS(育良精機)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から6日以内出荷
コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの長穴用替刃です。
用途パンチャー用替刃セット/ISK-MP15LF用適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ長穴用
コードレスアングルカッター IKURATOOLS(育良精機)コードレスアングルカッターIKURATOOLS(育良精機)
289,800税込318,780
1台
当日出荷
現場作業に最適な充電式です。切粉・無駄な切りガスが出ません。切断スピード3秒・一回の充電で450カット以上!
付属品バッテリーパック×1個/充電器/受刃A(等辺山形鋼用)/受刃S(穴あきアングル用)/六角棒レンチ#4/片口スパナ#17/キャリングケース(樹脂製)質量(kg)7.4電源バッテリーパックDC18V 4.0Ah外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)106×303×360最大加工能力40×40×t3(SS400)最大出力(kN)117.6(12000kgf)充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)80
マンホールラック IKURATOOLS(育良精機)マンホールラックIKURATOOLS(育良精機)
73,980税込81,378
1台
5日以内出荷
直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。マンホールの径に合わせて伸縮させてしっかり固定できます。取付け・取り外しは工具レスで簡単です。工具を落下させる必要もありません。軽量9kgで持ち運びが簡単です。
仕様●マンホール径(Φmm):~1000●適応機種:三連コロISS-3600(別売品)質量(kg)9外形寸法(mm)W320×L910~1410×H175安全最大荷重(kN)0.98