電動工具Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
EZ9HX503用 替刃セット
片頭プラスビット(磁石付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
先端形状(+)適合工具段付部までのサイズ11.5mm/EZ7520、EZ7420、EZ7410、EZ7411、EZ6220、EZ6225、EZ503、EZ502、EZ6420(EZ7520・EZ7410・EZ7411は13mm段付ビット、EZ7420は9mm段付ビット・13mm段付ビットも使えます)両頭機能片頭
EXENA ケーブルカッターアタッチメントPanasonic(パナソニック)当日出荷
EZ1PD1用ケーブルカッターアタッチメント
質量(g)830(刃収納時)線径(Φmm)0.6(細断可能最小)能力CV線(100mm2)約370本 CV線(38mm2)約1000本口径(Φmm)19角度(°)8方向(45度刻み)対応機種EZ1PD1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×55×68最大切断能力CV・IV線100mm2関連資料メーカーチラシ(4.34MB)
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
手袋シアターアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥581¥528