絞り込み
ブランド
  • ビックツール
  • モノタロウ(626)
  • エスコ(19,567)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,599)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,431)
  • 日東工器(1,861)
  • RS PRO(1,600)
  • TRUSCO(1,564)
  • BAHCO(バーコ)(1,551)
  • SK11(1,427)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,288)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,252)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,139)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,128)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,095)
  • Wera(1,064)
  • 日本紐釦貿易(969)
  • KTC(965)
  • NAC(長堀工業)(910)
  • BOSCH(ボッシュ)(861)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリル研磨機 スーパーモンキー ビックツールドリル研磨機 スーパーモンキービックツール(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
シンニングが取れるので、ハンドドリルの穴あけが楽に!
回転数(min-1[r.p.m])7200電圧(V)(50/60Hz)AC100モーター出力(W)100ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル径(Φmm)3.0~13.0使用砥石Φ48 CBN#170質量(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×80×110先端角(°)118付属品コレット×5個、コレットホルダー×1セットトラスコ品番481-6285
小型ドリル研磨機 ビックツール小型ドリル研磨機ビックツール
189,800税込208,780
1台
当日出荷
どこでも気軽にドリル研磨ができます
回転数(min-1[r.p.m])2850/3440電圧(V)(50/60Hz)AC100モーター出力(W)65ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル径(Φmm)2.0~13.0使用砥石CBN#170質量(kg)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×218×212先端角(°)90~140付属品スプリングコレット×12個、コレットホルダーセット×1セット、六角レンチ4mmトラスコ品番481-5211
ドリル研磨機 SMK-13キャンペーン特別セット 月光ドリル 鉄工用六角軸 10本セット(6SGK10P)付き ビックツールドリル研磨機 SMK-13キャンペーン特別セット 月光ドリル 鉄工用六角軸 10本セット(6SGK10P)付きビックツール
50,980税込56,078
1セット
当日出荷
ドリル研磨機SMK-13に六角軸鉄工用月光ドリル10本セット(6SGK10P)がセットになった特別キャンペーンセット品です。
トラスコ品番708-1777セット内容ドリル研磨機SMK-13(フルセット) 1台、鉄工用六角軸月光ドリルセット品6SGK10P 1セット材質砥石:電着CBN#170幅(mm)205高さ(mm)110奥行(mm)80電源(V)単相100角度(°)刃先研磨:90~140電源コード(m)1.8モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)7200研磨能力(mm)3-13
卓上型全自動ドリル研磨機Xin ビックツール卓上型全自動ドリル研磨機Xinビックツール
2,098,000税込2,307,800
1台
翌々日出荷
世界初!フラットドリルの自動研磨機能搭載。精度の安定で、製品不良を削減します。外注費の削減でコストダウン。外注時のリードタイムでのドリル購入費を大幅に削減できます。全自動で誰でも均一な研磨品質を確保できます。設定変更はイラストを使用しより簡単に。ネーミング機能搭載でデータ管理が簡単に。内蔵されたライトによって作業状況の確認が可能です。
仕様ギャッシュ:G(フラットドリル用)質量(kg)45電源(V)AC100/220(50/60Hz)消費電力(W)300先端角(°)90/118~140/180適合範囲芯圧:0~50%角度(°)3番角:10~35適合ドリル径(mm)ストレートドリル:2.0~13.0/ルーマー型ドリル:2.0~13.0/リーディングドリル:3.0~12.0/フラットドリル:3.0~20.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×640×34ホルダーER11:コレット9個付属(Φ2.0~Φ6.0 0.5mmとび各1個)/ER32::コレット14個付属(Φ7.0~Φ20.0 1.0mmとび各1個)ドリルの逃げ面形状平面(Rake)・円錐(Cone)メモリー機能160件関連資料(1.81MB)適合寸法(mm)ドリル長:200(最大)シンニングX/SX/Rシンニング逃げ角(°)1~15
ドリル研磨機 D-KEN26 ビックツールドリル研磨機 D-KEN26ビックツール
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
誰でも簡単にドリルの再研磨が可能です。 Φ13.0~Φ26.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。
用途Φ13.0以上の再研磨に電源単相100V電源コード(m)2研磨角度(°)【先端】90、118~140モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番481-5220幅(mm)342質量(kg)26高さ(mm)273奥行(mm)265ドリル長(mm)【研削可能】110以上使用砥石電着CBN#170モーター出力(W)300研磨面サイズ(mm)13~26モーター定格時間連続(定格時間なし)
ドリル研磨機 ビックツールドリル研磨機ビックツール
799,800税込879,780
1台
翌々日出荷
テーパーシャンクドリルの再研磨が可能です。
用途Φ13~50までのテーパーシャンクドリルの再研磨に電源単相100V電源コード(m)1.5研磨角度(°)【先端】118モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番481-5203幅(mm)660質量(kg)50高さ(mm)350奥行(mm)610使用砥石電着CBN#100モーター出力(W)200研磨面サイズ(mm)13~50モーター定格時間連続(定格時間なし)
エンドミル研磨機 超硬仕様 ビックツールエンドミル研磨機 超硬仕様ビックツール
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
電源(V)単相100仕様一台から異電圧に別作対応形状【底刃】スクエア刃数2枚刃、4枚刃モーター定格時間15分
エンドミル研磨機 ハイス仕様 ビックツールエンドミル研磨機 ハイス仕様ビックツール
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
2、4枚刃のエンドミルの底刃がシンプル操作で再研磨が可能です。 Φ4.0~Φ13.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。
用途摩耗したエンドミルの底刃の再研磨に電源(V)単相100電源コード(m)1.9モーター回転数(min-1[r.p.m])5620仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番481-5165セット内容ホルダーパイプ5本、4枚刃用ホルダーリング、2枚刃用ホルダーリング、ホルダーケース、六角レンチ2本、ハケ、電源コード形状【底刃】スクエア幅(mm)220刃数2枚刃、4枚刃質量(kg)4.8高さ(mm)200出力(W)90奥行(mm)220シャンク径(Φmm)4、6、8、10、12角度(°)【底刃】逃げ角:6、三番角:20、ギャッシュ角:30使用砥石電着CBN#170(ハイス用)研磨面サイズ(mm)4~13(4枚刃は6.0~)モーター定格時間15分