ナットドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)(25件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。
種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
幅広ドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)(13件のレビュー)当日出荷
大型ネジやストレーナーの逆止弁のネジ廻しにネジを傷めにくい幅広タイプ。大型ネジやバッテリーのキャップ廻しにネジを痛めにくい幅広タイプのR型。角軸のためペンチやプライヤーでつかんで廻せます。
材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)26商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
アタッカー (ドライバー)BROWN(ブラウン/平井工具)(16件のレビュー)当日出荷
角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。
種類特殊形状材質(グリップ)樹脂軸貫通あり材質(軸)特殊工具鋼
エルドラBROWN(ブラウン/平井工具)(4件のレビュー)当日出荷
トラスコ品番448-5491種類L型ドライバー首下長(mm)20商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
角軸貫通強力ドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)(5件のレビュー)当日出荷
尻金をハンマーで叩きネジにくいこませ押しつけて強くしめたりゆるめたりできます。角軸になっているため、スパナをかけて強い締付が可能です。
材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ビスキャッチドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)(16件のレビュー)当日出荷
指先のとどかない所でのビスの取付や磁石の効かないビスを落とさず作業できます。
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)4.3全長(mm)295質量(g)62種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)21商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
ビスキャッチドライバーセットBROWN(ブラウン/平井工具)(8件のレビュー)当日出荷
これで極小ネジから通常よく使われる2番のネジまですべてに対応出来ます。
最近多いステンレスネジなど磁石の効かないネジをしっかり保持して落とさず作業が出来ます。
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番798-4201セット内容(+)ドライバー:No.00×100mm、No.0×100mm、No.1×100mm/(-)ドライバー:4.3×100mm質量(g)122種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ビスキャッチビット インパクト対応タイプBROWN(ブラウン/平井工具)(9件のレビュー)当日出荷
磁石の効かない奥深い所のビスを落とさず作業ができます。(PAT.)
充電インパクトドライバー14.4V対応型6.35mm用ビットです。
先端軸径は、Φ4.3mmのスリムタイプです。
用途磁石の効かないビスを落とさず廻せます。トラスコ品番389-3162全長(mm)115質量(g)20軸長(mm)90先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
エルドラスーパーショートBROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)当日出荷
従来のドライバーの先の部分を六角レンチの様に90度に曲げました。
通常のドライバーが入らないコーナー角や狭い障害物がある場所での本締めが可能。しかも(+)1、2番対応ですので殆どのネジを廻せます。
軸部は全身焼入れ、ブラックポイント加工。
トラスコ品番853-2987種類L型ドライバー首下長(mm)16商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
フックツールL型BROWN(ブラウン/平井工具)(3件のレビュー)当日出荷
先端部がL型になっており、ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
トラスコ品番389-3171軸径(Φmm)5.5全長(mm)225質量(g)86商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
幅広ドライバーSBROWN(ブラウン/平井工具)当日出荷
水廻りのメンテナンス・大きめのマイナスネジの脱着に最適です。混合栓のストレーナー付逆止弁の脱着・清掃に最適です。大きめのマイナスネジの脱着に便利です。力が入りにくい時は、角軸の為スパナやプライヤ等で掴んで廻せば楽に廻す事が出来ます。
用途大径のすりわり溝ネジの締め付け・緩め作業。材質最高級工具鋼色(柄)オレンジ商品構成単品
ラバーグリップドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)当日出荷
抜群の締付力を生むすべてりのないクッショングリップ。軸は最高級のニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入りのブラックポイント加工。ブラックポイント加工は刃先精度がすぐれており、ビスをしっかりフィットさせます。クロムメッキ仕上
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
携帯ドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)(6件のレビュー)欠品中
ビットが25mm~100mmまで伸縮しますので(無段調節)通常の作業から奥深い箇所での作業ができます。
+側はNo1、2に対応で の差替えタイプ(6.35mm角なので取替え可能)
安全パワーアップキャップ付(ハンガー部を切り離して使えます)
トラスコ品番853-2396種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーグリップドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)当日出荷
抜群の締付力を生むすべてりのないクッショングリップ。軸は最高級のニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入りのブラックポイント加工。ブラックポイント加工は刃先精度がすぐれており、ビスをしっかりフィットさせます。クロムメッキ仕上
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
クッション電工ドライバー(マグネット入り)BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)当日出荷
パワフルな締付力を生むボールクッショングリップ。(+)(-)が色分けとともにグリップエンドでも確認できるワンポイントデザイン特許取得申請済。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入ブラックポイント加工。クロムメッキ仕上
軸径(Φmm)6.3種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)41材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
幅広スタビーS R型BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)当日出荷
バッテリーの補充液のネジの脱着や大きめのマイナスネジの脱着に最適です。バッテリー液の補充用キャップ、カメラ三脚の取り付けネジなどに使用できます。力が入りにくい時は、角軸の為スパナやプライヤ等で掴んで廻せば楽に廻す事が出来ます。
用途アール形状のすりわり溝ネジの締め付け・緩め作業。材質最高級工具鋼色(柄)ブルー商品構成単品
タッチラチェットスタビーBROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)当日出荷
狭い場所にも便利ならラチェット機構付コンパクトスタビードライバーです。
45ギアで滑らかに動きます。
材質(グリップ)樹脂種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
クロスヘックスローブレンチBROWN(ブラウン/平井工具)(4件のレビュー)当日出荷
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方に対応できます。また「大」のT-40の部分は差し替え式になっておりあらゆる6.35mmの市販のビットが使えて大変便利です。
種類セット品先端形状いじり止めトルクス材質(グリップ)樹脂刃先マグネットなし軸貫通なしセット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40トラスコ品番288-0369アズワン品番1-7462-03
角軸貫通強力ドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)(2件のレビュー)当日出荷
尻金をハンマーで叩きネジにくいこませ押しつけて強くしめたりゆるめたりできます。角軸になっているため、スパナをかけて強い締付が可能です。
材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
アジャストクッションラチェットドライバー 13PCBROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)当日出荷
12個のビットが収納されているので携帯に便利
握りやすく、すべらないユニバーサルクッショングリップ
ほとんどのネジが廻せて、しかも奥までとどく伸縮タイプ
仕様ラチェット機構付トラスコ品番327-8093セット内容ボールポイントビット(2.5、3.0、4.0、5.0、6.0)、ヘックスロービット(いじり止め穴付)(T-10、T-15、T-20、T-30T、T-40)、ドライバービット(+No.1、+No.2、 2way(+No2、-6)種類セット品商品構成セット品アズワン品番2-8172-01
ナットドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)当日出荷
六角ボルト・ナット着脱専用です。
用途奥まった場所のボルト・ナットの着脱。材質(軸)工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品
クッションスタビーBROWN(ブラウン/平井工具)6日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類スタビードライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
検電DVセット(低圧用)BROWN(ブラウン/平井工具)4日以内出荷
低圧用(AC80-300V/DC100-250V)検電器付ドライバーセットです。
よく使う+2番がスペアとしてもう1本入っております。
用途ネジの脱着に、検電器として仕様低圧用検電器付ハンドル、+1ビット、+2ビット(2本)、-3ビット、-5ビット、キリの6本付セットトラスコ品番838-5133セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2×2本/(-)ドライバー:3・5/キリ/ハンドル種類セット品商品構成セット品
BROWN フックツールフック型BROWN(ブラウン/平井工具)当日出荷
先端部がフック型に曲がっておりゴミなどの除去やホース類の引き出しなどいろいろな用途に使えて便利です。
用途自動車等などに使用されているホース類の引き抜きや機械のメンテナンスやゴミの除去などにトラスコ品番389-3189軸径(Φmm)5.5全長(mm)220商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルスリムビットBROWN(ブラウン/平井工具)当日出荷
硬いねじの締め付けや重作業に適しています。
センター部のスリム部分のこの太さが作業時にも折れにくく、しかも衝撃を緩和し、トルクを理想的に伝えます。(PAT.)
ロングタイプ(200mm)トーションタイプビットです。
先端スリム仕様です。
全長(mm)200トラスコ品番326-6389質量(g)47種類スリムトーション先端サイズNo.2硬度HRC56±1先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
ラバーグリップ4PCセットBROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)当日出荷
優れた締付力を生み、強度もあるラバーグリップです。
(+)2×100、(-)6.3×100の軸部はローレットが付いており早回しや簡単なヤスリにもなります。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番288-0385セット内容(+)ドライバー:No.1×100mm・No.2×100mm/(-)ドライバー:5.5×100mm・6.3×100mm質量(g)388種類セット品先端形状+商品構成セット品アズワン品番2-8173-01刃先マグネットあり軸貫通なし
マイティグリップソフトドライバー2PCセットBROWN(ブラウン/平井工具)当日出荷
パワフルな締め付け力を生むラジアルグリップです。
角軸のため、モンキースパナ等で強い締め付けが可能です。
刃先はマグネット入りです。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番288-0377セット内容(+)ドライバー:#2×100/(-)ドライバー:6×100mm質量(g)260種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
クッション電工ドライバー(マグネット入り)BROWN(ブラウン/平井工具)当日出荷
パワフルな締付力を生むボールクッショングリップ。(+)(-)が色分けとともにグリップエンドでも確認できるワンポイントデザイン特許取得申請済。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入ブラックポイント加工。クロムメッキ仕上
軸径(Φmm)6.3種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)41材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
クッションスタービー2WAYドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)当日出荷
手のすべりを押さえるクッションハンドル壁ぎわ、せまい所での作業に最適な超コンパクト設計軸は高級鋼全身焼入マグネット付各メーカー共通6.35mmドライバービット使用可能。
トラスコ品番309-4316種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
差替式検電ドライバーセットBROWN(ブラウン/平井工具)翌々日出荷
低圧用検電ドライバーセットです。検電の際、ドライバーの柄部末端にあるネジを親指で押さえ刃先をプラス側に接触させれば、柄の内部のネオン管が発光し、電気の導通の有無・異常がわかります。オフセットドライバー付きです。一般家庭及び工場に於ける電線の電流の有無を調べる時に用います。DC120~300V・AC100~220V
用途テレビラジオの点検ソケット、スイッチ等の電気製品の修理時にも非常に便利です。低圧用、交流100~250V、家庭用電化製品の検電・修理、一般家庭、工場での電線の通電状態確認用。セット内容オフセットドライバー(NO.2x-5)NO.1、NO.2、-3.5、-5、キリ、ボックス5.5mm)容量1セット(7本)
ブラウン パールドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)¥5,498~税込¥6,048~
1ケース(100本)
翌々日出荷から3日以内出荷
眼鏡や時計用の極小ネジに最適
用途眼鏡や時計等の極小ネジの脱着に全長(mm)55質量(g)1.5材質(軸)軸部S45C商品構成セット品
スリムビット4BROWN(ブラウン/平井工具)9日以内出荷
ビスキャッチビットは指先の届かない場所でのネジの取り付けや磁石の効かないステンレスネジなどを保持して作業できます。
スリムネジなど小さいネジ頭が見やすい先細タイプのビットセットです。
片側タイプのビットはサイズが一目でわかる色付き仕様です。+1青色+2ピンク
用途ビスキャッチビットは指先の届かない場所でのネジの取り付けや磁石の効かないステンレスネジなどを保持して作業できます、インパクトドライバー用ですトラスコ品番182-7292セット内容+1×100mm、+2×100mm、+2両頭110mm、+2×115mm質量(g)85材質(軸)工具鋼商品構成セット品
アーミーレンチ10BROWN(ブラウン/平井工具)当日出荷
30°までの斜め作業の早廻しや仮締が可能なボールポイント加工です。プラス1,2,3対応マイナス6マグネット入L型ドライバー付きです。特殊合金鋼で高トルク耐久力で靭性もあります。
クッションラチェット光くんBROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)当日出荷
握りやすいグリップで力の入りやすいハンドルです。
蓄光素材を使用しており、暗い所で青く光ります。
滑らかギアでスムーズに締める、緩める作業が出来ます。
+側ビットは1.2番対応です
材質(グリップ)樹脂種類スタビードライバー/差替式ドライバーRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
センタースリムビットBROWN(ブラウン/平井工具)6日以内出荷
両頭機能両頭先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
手袋シアターアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥581¥528